34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 形状Y形 種類ストレーナ クラス10K
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。 目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 種類ストレーナー 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

端接続JIS Rcねじ 材質(フタ)CAC406 材質(本体)CAC406(青銅) 材質(網)SUS 適合流体蒸気・気体・液体 バルブ種類ストレーナ ハンドル形状なし 形状Y形 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75 適合圧力(MPa)1.0以下 網目60メッシュ
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。 本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 接続JIS 10K FFフランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-4P 網目(こし網)80メッシュ 厚さ(mm)1(ガスケット) シルバー 適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状Y形 種類ストレーナ 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 材質(Oリング)FKM 材質(ガスケット)PTFE(シーリング) 材質(ボディキャップ)C3771BE クラス150型(10K) 網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種類ストレーナ 形状Y形 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 接続方式ねじ込み形 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油) クラス20K 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(カバーボルト/ナット)SCS13A 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボディ)SCS13A 網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網 仕様ストレーナ 材質(カバー)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油) 材質(ボンネット)SCS13A 接続形状ねじ込み:JIS B0203
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

青銅製Y形ストレーナ モノタロウ 動画あり
種別青銅 形状ねじ込み形 使用温度範囲(℃)170以下 使用流体水、油、ガス 材質(キャップ)Bronze CC491K 材質(ガスケット)P.T.F.E 材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


形状Y形 タイプスクリューボンネット 種類ストレーナ 材質(シート)SUS304スクリーン メッシュ20メッシュ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス 材質(弁箱)FCMB-S35 呼び圧力10K
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ 材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS) 適合流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)220以下 適合圧力(MPa)1以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。 種類ストレーナー 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)2 最高温度(℃)150 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)標準80メッシュ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

分類ストレーナ 形状Y形 使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式) 接続方式管フランジ ハンドル形状ハンドル無し 最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4 クラス10K 種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種別SCS13A 形状Y形 分類ストレーナ メッシュ40 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水 ハンドル形状ハンドル無し クラス20K
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に 接続方式ねじ込み形 網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板 材質SUS316 使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス) ねじの種類PTネジ クラス800 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接続方式管フランジ 材質(カバー)SCS13A 材質(ボディ)SCS13A 使用流体水、蒸気 ハンドル形状ハンドル無し 最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気) 仕様ストレーナ 形状Y形 種類ストレーナ 材質(キャップ)SCS13A 最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気) 材質(ガスケット)充填材入りPTFE 材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網 材質(ボンネット)SCS13A クラス10K 接続形状フランジ:JIS B2220 10K
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状Y形 分類ストレーナ 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式) 材質(キャップ)C3771BE ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)SUS304 クラス150(10K) 網目(ストレーナ)スクリーンメッシュは約14~16メッシュ相当の多孔板です。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非常にコンパクトなサイズのストレーナで、取付ける場所を選びません。 ストレーナをはずす時に、工具を使う必要がなく、誰でも簡単にメンテナンスできます。 給水装置等の手前・内部に設置する事で、機器類の砂・ゴミ噛み等による作動不良を防ぎます。
材質本体:CAC406、キャップ:CAC406、ストレーナ:SUS304、水抜栓:C3604 使用圧力(MPa)0~1.0 使用温度(℃)不凍0~60(ST)、不凍0~100(STS) 適合流体上水 網目標準60メッシュ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。 コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ 材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC) 適合流体蒸気・気体・液体 流体温度(℃)184以下 耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5 最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40) タイプディスク式 使用温度範囲(℃)425以下 接続方式JIS Rcねじ 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)425 スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当) RoHS指令(10物質対応)対応 最低使用圧力(MPaG)0.03
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少 コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵 排出口径を大きく設計し詰りを軽減
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途 蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途 材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40) タイプディスク式 使用温度範囲(℃)425以下 接続方式ねじ込み 接続ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)425 スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当) 最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04 最高使用圧力(MPaG)2.1
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。 バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。 小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。 材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A) タイプディスク式 種類スチームトラップ 形式ディスク式 使用温度範囲(℃)425以下 最高温度(℃)425 接続方式JIS Rc 接続JIS Rc 最高使用温度(℃)425 適合流体蒸気ドレン 材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理) 適合圧力(MPa)0.035~4.2 背圧許容度一次側圧力の50%
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK22 SMC CADデータあり
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。 バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。 飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。 背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。 ストレーナ内蔵タイプです。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
用途蒸気主管の管末や空調機器に。 材質弁体・弁座/ステンレス鋼 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) 使用温度範囲(℃)183 寸法H(mm)118 接続方式JIS Rc 最高圧力(MPa)(適合)1.0 最高使用温度(℃)183 最低動作圧力(MPa)0.03 適合流体蒸気ドレン
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK21 SMC CADデータあり
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
239 税込263
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Y型ストレーナ内蔵2ポートソレノイドバルブ VXK23 SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
249 税込274
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラップタイプ = 逆バケット。接続 = 3/4 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 12バール。最高温度 = +250℃。ボディ材質 = 鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 3/4インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS Pro下向きバケットスチームトラップIB12. これらの下向きバケット蒸気トラップは、最も重要な要件が全体の動作効率及び故障のないサービス寿命である場合にお勧めします。 いっぱいに開くかしっかり閉じるかのいずれかで間欠動作するため、中又は高レベルの蒸気圧力でのサービスに最適です。特長と利点. 接続はメスねじ止め 水平取り付け 間欠排出 蒸気温度でドレンを排出 ウォーターハンマー及び振動による影響なし 保守が容易 内蔵ストレーナ
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

トラップタイプ = 逆バケット。接続 = 3/4 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 8バール。最高温度 = +230℃。ボディ材質 = SG鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 3/4インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS Pro下向きバケットスチームトラップIB12. これらの下向きバケット蒸気トラップは、最も重要な要件が全体の動作効率及び故障のないサービス寿命である場合にお勧めします。 いっぱいに開くかしっかり閉じるかのいずれかで間欠動作するため、中又は高レベルの蒸気圧力でのサービスに最適です。特長と利点. 接続はメスねじ止め 水平取り付け 間欠排出 蒸気温度でドレンを排出 ウォーターハンマー及び振動による影響なし 保守が容易 内蔵ストレーナ
1個
59,980 税込65,978
7日以内出荷

トラップタイプ = サーモダイナミック。接続 = 1 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 42バール。最高温度 = +300℃。ボディ材質 = 炭素鋼。ガスケット材 = グラファイト。接続性別 = メス。接続サイズ = 1インチ。接続ねじの種類 = BSP。。サーモダイナミック蒸気トラップ. 蒸気トレース用途を含む高圧システムに最適な、小型、軽量、取り付けが容易なサーモダイナミックディスク蒸気トラップです。カーボンスチール製のこの蒸気トラップは、1つの可動部品のみを備え、調整なしで幅広い動作範囲を提供します。接続はメスねじ止め 間欠排出 超高温の蒸気で動作 シートとディスクは、ラインからトラップを取り外すことなく現場で容易に交換可能 ウォーターハンマー及び振動による影響なし 内蔵で洗浄が用意なストレーナ
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷


ハンズフリーで小物や高温・低温のサンプルを容易に把持可能 極低温バイアル、スクリュートップ微量チューブ、微量遠心チューブ、細胞ストレーナーなど、小~中サイズの物体をピックアップするための大きな延長半径。 引き込み機能により、安定性とグリップ力を向上。 テクスチャーハンドルが手袋着用時の滑りを防止 オートクレーブ滅菌が可能なオールメタル構造
仕様●サイズ(W×D×H):112×10.7×10.7mm●色:銀●材質:青銅 アズワン品番68-0311-37
1箱(2個)
12,190 税込13,409
欠品中