商品豆知識
配管ライン、ヘッダー等のドレン抜きトラップとして一般的なトラップ。
全機構に蓋が取付けてあるので、メンテナンスが容易。
仕様ねじ込形「ストレーナ内蔵」
その他トラップの一次側にはストレーナーを付けて下さい
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
タイプメカニカル式(下向バケット式)
形式メカニカル式(下向バケット式)
使用温度範囲(℃)184以下
接続方式ねじ込形
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15](本体)
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(バケット)C1221P
適合圧力範囲(MPa)0.035~0.7
空気保温式採用で安定作動。優れた耐久性とメンテナンス性。ウォーミングアップを大幅短縮。
仕様ストレーナ内蔵
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプディスク式
形式ディスク式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法L(mm)90
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
接続JIS Rc
適合流体蒸気ドレン
材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)
材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)
適合圧力(MPa)0.035~2.0
背圧許容度入口側圧力の50%以下
流れ方向横→横、上⇔下
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。
バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。
弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。
蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど
タイプディスク式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
最高使用圧力(MPa・G)1.6
スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)
最低使用圧力(MPaG)0.03
蒸気プロセスに最適なスチームトラップ。
X-エレメントの採用で低温・高温エアを迅速に排除し、立上り時間を短縮。
ドレン連続排出するフリーフロートとX-エレメントのコンビネーションで、プロセスの加熱効率を向上。
背圧許容度が高いのでドレン回収に最適。
小型で大容量化を実現。
用途蒸気プロセス、特にバッチ運転のプロセスおよびドレン排除の難しい構造のプロセス。
反応釜、ユニットヒーター、プレス機、ジャケット釜、ロール加熱機、シリンダードライヤーなど
材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)
タイプフリーフロート式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法L(mm)120
接続方式ねじ込みRc(PT)
寸法W(mm)80
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気
スクリーンΦ1.2穴ピッチ1.8千鳥配列抜打板+60メッシュ
仕様バイパス付スチームトラップ、切換レバー固定式
形状ストレート
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
タイプサーモエレメント式
形式サーモエレメント式
使用温度範囲(℃)184以下
接続方式JIS Rcねじ
材質(コック)CAC406(青銅鋳物)
流体温度(℃)184以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5(サーモエレメント部:0.5)
取付姿勢水平・垂直・横取付自由
適合流体飽和蒸気
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)
材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(サーモエレメント)SUS316L(ステンレス鋼)
背圧許容度一次側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
適合圧力範囲(MPa)1以下
蒸気配管内の空気を速やかに排出。
コンパクト設計で、高い排出能力。
内部部品の構造が堅牢で、長寿命。
タイプバランス・プレッシャー式
使用温度範囲(℃)0~250
定格PN16
使用温度(℃)最高/250(0.7MPagの時)、最低/0
寸法E(mm)55
接続方式ねじ込み
材質(キャップ)黄銅鍛造品
許容温度(℃)最高/250(0.7MPag)、最低/-20
最高許容圧力(MPaG)1.6(120℃の時)
最高使用圧力(MPaG)1.3(220℃の時)
高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。
バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。
小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。
材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A)
タイプディスク式
種類スチームトラップ
形式ディスク式
使用温度範囲(℃)425以下
最高温度(℃)425
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)425
適合流体蒸気ドレン
材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)
適合圧力(MPa)0.035~4.2
背圧許容度一次側圧力の50%
逆バケット式スチームトラップです。
独自の内部構造の採用により、驚異の耐久性を実現しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
間欠作動の効果により、熱交換器内部の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にアップします。
用途蒸気輸送管や蒸気ヘッダーに。
材質弁体・弁座/焼入れクローム鋼、バケット/ステンレス鋼
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプ逆バケット式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
独自の内部構造(フリーフローティングレバー方式、球状バルブ等)の採用により、脅威の耐久性を実現!漏洩・動作とも抜群の信頼性を確保しています。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取りさり、熱効率を大幅にUP。
仕様ストレーナ内蔵
質量(kg)2.5
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプバケット式
形式バケット式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法L(mm)127
寸法H(mm)154
寸法A(mm)95.2
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.05
接続JIS Rc
寸法H1(mm)87
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)焼入れクローム鋼
材質(バケット)ステンレス鋼
流れ方向横→横
材質(ストレーナ)(内蔵)ステンレス鋼
仕様ストレーナ(パンチ穴)内蔵
材質(本体)FC
タイプサーモスタチック式(サーモエレメント式)
形式サーモスタチック式(サーモエレメント式)
使用温度範囲(℃)184以下
接続方式フランジ
材質(コック)CAC406
流体温度(℃)184以下
適合流体飽和蒸気
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)SUS
材質(サーモエレメント)SUS
背圧許容度入口側圧力の50%以下(最小差圧0.03MPa)
適合圧力範囲(MPa)1.0以下
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。
バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。
弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。
蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど
材質(本体)ねずみ鋳鉄(FC250)
タイプディスク式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式フランジ
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)220
最高使用圧力(MPa・G)1.6
最低使用圧力(MPaG)0.03
通気初期の空気ドレンへの速やかな排出で、立ち上がり時間を短縮します。
水平・垂直(出口下向き)・横、取付自由です(上着、キャップ下向きを除く)
適合圧力範囲が広く、幅広い用途で運用できます
材質(本体)FCD(球状黒鉛鋳鉄)
タイプサーモダイナミック式(ディスク式)
形式サーモダイナミック式(ディスク式)
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式ねじ込形
材質(キャップ)FCD(球状黒鉛鋳鉄)
流体温度(℃)220以下
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2.4
取付姿勢水平、垂直(出口下向)、横取付自由
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)SUS(ステンレス鋼)
適合圧力範囲(MPa)0.03~1.6
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少
コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
排出口径を大きく設計し詰りを軽減
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途
蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)
タイプディスク式
使用温度範囲(℃)425以下
接続方式ねじ込み
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)425
スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)
最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04
最高使用圧力(MPaG)2.1
弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。
ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。
材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)
タイプバケット式
種類1.0MPa用
使用温度範囲(℃)184以下
接続方式JIS Rcねじ
ストレーナーパンチ穴
流体温度(℃)184以下
取付姿勢水平配管にて正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS
材質(弁座)SUS
適合圧力(MPa)0.035~1.0
材質(バケット)SUS
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。
バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。
飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。
ストレーナ内蔵タイプです。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
用途蒸気主管の管末や空調機器に。
材質弁体・弁座/ステンレス鋼
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
使用温度範囲(℃)183
寸法H(mm)118
接続方式JIS Rc
最高圧力(MPa)(適合)1.0
最高使用温度(℃)183
最低動作圧力(MPa)0.03
適合流体蒸気ドレン
仕様フランジ・1.0MPa、ストレーナ内蔵
材質(本体)FCD450
タイプ逆バケット式
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220以下
接続方式JIS 10KFFフランジ
最高使用温度(℃)220
最高作動圧力差(MPa)1
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
適合圧力範囲(MPa)1
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少
コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途
蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)
タイプディスク式
使用温度範囲(℃)425以下
接続方式JIS Rcねじ
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)425
スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用圧力(MPaG)0.03
空気保温式採用で安定作動。
優れた耐久性とメンテナンス性。
バイメタルの採用によりウォーミングアップを大幅短縮。
取付は水平・垂直任意。
仕様ストレーナ内蔵
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
タイプディスク式
種類スチームトラップ
形式ディスク式
使用温度範囲(℃)220以下
最高温度(℃)220
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(弁座)ステンレス鋼(特殊熱処理)
材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)
背圧許容度入口側圧力の50%以下
材質(ストレーナ)SUS
部品交換・メンテナンスが容易で、配管系統、ヘッダ、小型熱交換器、高温トレースヒータ等に使用します。
材質上蓋:FCD
型式サーモダイナミック式(ディスク式)
材質(本体)FCD
流体温度(℃)220以下
適合流体蒸気
端接続JIS 10K・16K・20K (共用)FFフランジ
材質(弁座)SUS
材質(ディスク)SUS
適合圧力(MPa)0.03~1.6
1個
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
仕様【トラップ部許容背圧】一次側圧力の70%以下
材質(本体)FC
タイプパイロット式
形式パイロット式
接続方式フランジ形
使用流体蒸気
ハンドル色青
流体温度(℃)184以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
最大排出量(L/h)【ドレン(圧力差:排出量)】0.05MPa:100/0.1MPa:160/0.2MPa: 260/0.3MPa:340/0.4MPa:400/0.6MPa:500/0.8MPa:550/1.0MPa: 590
最大減圧比20:1
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS 10K FFフランジ
材質(弁体・弁座)SUS
材質(ピストン・シリンダー)CAC406
許容漏洩量定格流量の0.05%以下
締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)
耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。
小型・軽量。
凍結に強い。
材質(本体)SUS
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)427
寸法H(mm)184
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)2.8
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)427
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
全ステンレス製で磨耗、腐食に強い構造と材質で構成。
小型・軽量。
凍結に強い。
材質(本体)SUS
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)427
寸法H(mm)154
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)2.8
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)427
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
長寿命でメンテナンスフリー。
小型・軽量。
凍結に強い。
腐食に非常に強い。
材質(本体)ステンレス鋼
種類スチームトラップ
形式バケット式
使用温度範囲(℃)427
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)68
最高温度(℃)427
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)2.8
接続JIS Rc・JIS 10K FF・JIS 20K RF・JIS 30K RFフランジ
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(弁体)焼入れクローム鋼
材質(弁座)焼入れクローム鋼
材質(バケット)ステンレス鋼
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
ストレーナ内蔵。
仕様ストレーナ内蔵
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプバケット式
種類スチームトラップ
形式バケット式
使用温度範囲(℃)220以下
寸法A(mm)95.2
最高温度(℃)220
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)1.6
接続JIS Rc
寸法H1(mm)113
プラグNPT1/4(ふた部)、NPT3/8(キャップ部)
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(弁体)焼入れクローム鋼
材質(弁座)焼入れクローム鋼
材質(バケット)ステンレス鋼
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)2.8
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法H(mm)175
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ3/16、1/8、#38
各種暖房用放熱器に使用。
作動音が静か。
ベローズ式で空気障害なし。
凍結の心配なし。
アングル形。
種類ベローズ式ラジエタートラップ
形状アングル
材質(本体)青銅
接続入口:JIS R(ユニオン継手)、出口:JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)0.1
最高温度(℃)120
材質(弁体)黄銅
適合流体蒸気ドレン
材質(ユニオン)黄銅
材質(弁座)黄銅
材質(ベローズ)りん青銅
弁体・弁座ステンレス鋼により優れた耐久性。
ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。
空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
排出能力が大きい。
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式フロート式
使用温度範囲(℃)170
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)170
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
適合圧力範囲(MPa)0.01~0.7
材質(フロート)SUS
メンテナンスフリーの密閉型。ステンレスボディーに青銅のベローズを採用。
どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。
初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。
材質(本体)ステンレス鋼
タイプストレート形
形式ストレート形
寸法A(mm)57
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
オリフィスサイズ3/16
各種暖房用放熱器に使用。
作動音が静か。
ベローズ式で空気障害なし。
凍結の心配なし。
ストレート形。
最高温度(℃)120
独自の内部構造の採用により、脅威の耐久性を実現。
内部部品は全てステンレス製。
間欠作動の効果により熱交換器内面の空気断熱壁を取り去り、熱効率を大幅にUP。
質量(kg)6.8
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)165
寸法H(mm)230
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ1/4、5/32、7/64
ディスク材質ステンレス鋼製。
水平・垂直(出口下向き)・横取付自由です(カバー部下向きのぞく)。
「トラップ+ストップ+バイパス」の機能が一体、工具一つで簡単に切替できます。
材質カバー(FC)、ディスク・弁座(SUS)、コック(CAC)
質量(kg)3.3
材質(本体)FC
形式ディスク式
流体温度(℃)184以下
取付姿勢水平・垂直(出口下向き)・横取付自由(カバー部下向き除く)
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
適合圧力(MPa)0.03~1.0
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
独自の内部構造FGL(Free-Guide-Lever)方式の採用により耐久性に優れています。
独自の内部構造(球状バルブ)の採用によりバルブシートに対して線接触となり高いシール性を保ちます。
ストレーナ内臓形ですので、配管時のストレーナは必要ありません。
材質(本体)FCD450
種類スチームトラップ
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)220
寸法L(mm)175
寸法H(mm)183
最高使用温度(℃)220
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
ワックス式空気抜弁の採用でウォームアップ時間を短縮、空気障害を防止します。
流れ方向の選択が可能ですから施工が容易です。
配管支持が容易なつり金具付です。
ドレン発生量の多少にかかわらず安定した作動をします。
材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)
材質(本体)FC
タイプフロート式
形式フロート式
使用温度範囲(℃)150以下
接続方式JIS Rcねじ
流体温度(℃)150以下
取付姿勢水平配管に正立取付
適合流体蒸気
端接続JIS Rcねじ
適合圧力(MPa)0.4以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.6
質量(kg)0.8
材質(本体)SUS
形式逆バケット式
使用温度範囲(℃)427
寸法L(mm)110
寸法H(mm)135
最高温度(℃)427
接続方式ねじ込み
最高圧力(MPa)2.8
接続JIS Rc
最高作動圧力差(MPa)1.4
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(バケット)SUS
オリフィスサイズ#38
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を簡単に切換えできます。
バイパス機能内蔵のため、配管・施工費を大幅に低減します。
飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
背圧の影響を受けず、トラップチェックができます。
仕様ストレーナ内蔵、バイパス機能
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄
タイプベローズ式
形式ベローズ式
使用温度範囲(℃)183以下
最高温度(℃)183
接続方式フランジ
最高圧力(MPa)1
材質(コック)(弁体)ステンレス鋼
接続JIS 10K FFフランジ
最低作動圧力差(MPa)0.03
適合流体蒸気ドレン
寸法n-h(mm)4-15
材質(ベローズ)(弁座)ステンレス鋼
流れ方向横→横、上⇔下
材質(ストレーナ)ステンレス鋼
フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。
オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。
高圧ベローズ式エアベントを採用しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。
接続方式ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応
フロート、エアーベントなどの主要部品とコックが一体構造となっており、コックを回転させることにより流れ方向360°全方向の配管ができます。
オールステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。
高圧ベローズ式エアベントを採用しました。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気主管の管末や空調機器・熱交換器等の様々な用途に。
RoHS指令(10物質対応)対応
メンテナンスフリーの密閉型。ステンレスボディーに青銅のベローズを採用。
どんな圧力下でも飽和蒸気温度よりわずかに低い温度で作動します。調整の必要はありません。
初期のエアー排出用としての蒸気用エアーベントとしても使用できます。
形式アングル形
寸法A(mm)57
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
オリフィスサイズ3/16
暖房・給湯設備用。
主要部品がすべてカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンス可能。
ウェハー式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4
材質(本体)ねずみ鋳鉄
種類スチームトラップ
形式フロート式
寸法L(mm)127
寸法H(mm)140
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
一般工業用。
主要部品が全てカバーについている為、本体が配管されていてもメンテナンスが可能。
ベローズ式の空気抜弁を内蔵し、通気当初の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。
蒸気損失がなく省エネ設計。
インライン配管タイプ。
質量(kg)4.4
材質(本体)ねずみ鋳鉄
タイプフロート式
種類スチームトラップ
形式フロート式
寸法L(mm)127
寸法H(mm)140
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)飽和蒸気温度
適合流体蒸気ドレン
材質(弁体・弁座)SUS
材質(フロート)SUS
関連キーワード
1
2
3
次へ