接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類ストレーナー
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
端接続JIS Rcねじ
材質(フタ)CAC406
材質(本体)CAC406(青銅)
材質(網)SUS
適合流体蒸気・気体・液体
バルブ種類ストレーナ
ハンドル形状なし
形状Y形
耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75
適合圧力(MPa)1.0以下
網目60メッシュ
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
種類ストレーナ
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-4P
網目(こし網)80メッシュ
厚さ(mm)1(ガスケット)
色シルバー
適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
こんなお得な商品も!
青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス150型(10K)
網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
種類ストレーナ
形状Y形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式ねじ込み形
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス20K
材質(キャップ)SCS13A
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)SCS13A
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)SCS13A
網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様ストレーナ
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)SCS13A
接続形状ねじ込み:JIS B0203
種別SCS13A
形状Y形
分類ストレーナ
メッシュ40
使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水
ハンドル形状ハンドル無し
クラス20K
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ
材質本体、フタ(CAC406)、ネット(SUS)
適合流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)220以下
適合圧力(MPa)1以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
最大許容差圧(MPa)0.1以下
こんなお得な商品も!
青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
種別青銅製
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
最高温度(℃)220
ハンドル形状ハンドル無し
材質(スクリーン)ステンレス鋼
種別青銅
形状ねじ込み形
使用温度範囲(℃)170以下
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)Bronze CC491K
材質(ガスケット)P.T.F.E
材質(スクリーン)SUS304(24メッシュ)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
分類ストレーナ
形状Y形
使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)
接続方式管フランジ
ハンドル形状ハンドル無し
最高許容圧力(MPa)260℃以下の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:1.0、-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、ガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く)、空気・圧縮窒素ガス:1.2、-10~120℃の静流水:1.4
クラス10K
種別本体/FCD-S、要部/ステンレスCR13
鋳鉄製及び青銅製ねじ込形のY形ストレーナです。
コンパクトで濾過面積が大きく、自動弁のラインに使用するストレーナです。
端接続JIS Rcねじ
材質本体(FC)、ネット(SUS)、フタ(呼び径40以下:C3771B、呼び径50以上:FC)
適合流体蒸気・気体・液体
流体温度(℃)184以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
最大許容差圧(MPa)0.1以下
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。
種類ストレーナー
形状Y形
流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13
接続JIS Rc
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)2
最高温度(℃)150
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2
網目(こし網)標準80メッシュ
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(カバー)SCS14A/SUS316
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)充填材入PTFE
材質(スクリーン)316ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
材質(プラグ)SUS316
クラス20K
形状Y形
タイプスクリューボンネット
種類ストレーナ
材質(シート)SUS304スクリーン
メッシュ20メッシュ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
材質(弁箱)FCMB-S35
呼び圧力10K
接続方式管フランジ
材質(カバー)SCS13A
材質(ボディ)SCS13A
使用流体水、蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+180℃以下の蒸気)
仕様ストレーナ
形状Y形
種類ストレーナ
材質(キャップ)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(180℃以下の蒸気)
材質(ガスケット)充填材入りPTFE
材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
接続形状フランジ:JIS B2220 10K
配管内のゴミや異物の流出防止に。
用途配管資材に
接続方式ねじ込み形
網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板
材質SUS316
使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
クラス800
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少
コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途
蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)など
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)
タイプディスク式
使用温度範囲(℃)425以下
接続方式JIS Rcねじ
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)425
スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用圧力(MPaG)0.03
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少
コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
排出口径を大きく設計し詰りを軽減
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途
蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)
タイプディスク式
使用温度範囲(℃)425以下
接続方式ねじ込み
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)425
スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)
最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04
最高使用圧力(MPaG)2.1
高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。
バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。
小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。
材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A)
タイプディスク式
種類スチームトラップ
形式ディスク式
使用温度範囲(℃)425以下
最高温度(℃)425
接続方式JIS Rc
接続JIS Rc
最高使用温度(℃)425
適合流体蒸気ドレン
材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)
適合圧力(MPa)0.035~4.2
背圧許容度一次側圧力の50%
・空気・水・油・蒸気用。
・省スペース、配管工数削減。
・ストレーナ内蔵。
作動方式直動式
ポート数2
「STOP」「BY-PASS」「TRAP」「TEST」の4機能を備えたベローズ式スチームトラップです。
バイパス機能を備えており、配管・施工費が大幅に低減できます。
飽和温度より12℃降下した温度で作動し、生蒸気の排出はありません。
背圧の影響を受けずトラップチェックが可能です。
ストレーナ内蔵タイプです。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
用途蒸気主管の管末や空調機器に。
材質弁体・弁座/ステンレス鋼
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
使用温度範囲(℃)183
寸法H(mm)118
接続方式JIS Rc
最高圧力(MPa)(適合)1.0
最高使用温度(℃)183
最低動作圧力(MPa)0.03
適合流体蒸気ドレン
・空気・水・油・蒸気用。
・省スペース、配管工数削減。
・ストレーナ内蔵。
作動方式直動式
ポート数2
・空気・水・油・蒸気用。
・省スペース、配管工数削減。
・ストレーナ内蔵。
ポート数2
・空気・水・油・蒸気用。
・省スペース、配管工数削減。
・ストレーナ内蔵。
作動方式直動式
ポート数2
・空気・水・油・蒸気用。
・省スペース、配管工数削減。
・ストレーナ内蔵。
ポート数2
トラップタイプ = 逆バケット。接続 = 3/4 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 12バール。最高温度 = +250℃。ボディ材質 = 鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 3/4インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS Pro下向きバケットスチームトラップIB12. これらの下向きバケット蒸気トラップは、最も重要な要件が全体の動作効率及び故障のないサービス寿命である場合にお勧めします。 いっぱいに開くかしっかり閉じるかのいずれかで間欠動作するため、中又は高レベルの蒸気圧力でのサービスに最適です。特長と利点. 接続はメスねじ止め 水平取り付け 間欠排出 蒸気温度でドレンを排出 ウォーターハンマー及び振動による影響なし 保守が容易 内蔵ストレーナ
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
トラップタイプ = 逆バケット。接続 = 3/4 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 8バール。最高温度 = +230℃。ボディ材質 = SG鉄。接続性別 = メス。接続サイズ = 3/4インチ。接続ねじの種類 = BSP。。RS Pro下向きバケットスチームトラップIB12. これらの下向きバケット蒸気トラップは、最も重要な要件が全体の動作効率及び故障のないサービス寿命である場合にお勧めします。 いっぱいに開くかしっかり閉じるかのいずれかで間欠動作するため、中又は高レベルの蒸気圧力でのサービスに最適です。特長と利点. 接続はメスねじ止め 水平取り付け 間欠排出 蒸気温度でドレンを排出 ウォーターハンマー及び振動による影響なし 保守が容易 内蔵ストレーナ
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
トラップタイプ = サーモダイナミック。接続 = 1 in BSP メス。方向 = 水平。最大使用圧力 = 42バール。最高温度 = +300℃。ボディ材質 = 炭素鋼。ガスケット材 = グラファイト。接続性別 = メス。接続サイズ = 1インチ。接続ねじの種類 = BSP。。サーモダイナミック蒸気トラップ. 蒸気トレース用途を含む高圧システムに最適な、小型、軽量、取り付けが容易なサーモダイナミックディスク蒸気トラップです。カーボンスチール製のこの蒸気トラップは、1つの可動部品のみを備え、調整なしで幅広い動作範囲を提供します。接続はメスねじ止め 間欠排出 超高温の蒸気で動作 シートとディスクは、ラインからトラップを取り外すことなく現場で容易に交換可能 ウォーターハンマー及び振動による影響なし 内蔵で洗浄が用意なストレーナ
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
ハンズフリーで小物や高温・低温のサンプルを容易に把持可能
極低温バイアル、スクリュートップ微量チューブ、微量遠心チューブ、細胞ストレーナーなど、小~中サイズの物体をピックアップするための大きな延長半径。
引き込み機能により、安定性とグリップ力を向上。
テクスチャーハンドルが手袋着用時の滑りを防止
オートクレーブ滅菌が可能なオールメタル構造
仕様●サイズ(W×D×H):112×10.7×10.7mm●色:銀●材質:青銅
アズワン品番68-0311-37
1箱(2個)
¥12,190
税込¥13,409
欠品中
関連キーワード