171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エリーパワー可搬型蓄電システム POWER YIILE3
エコ商品
バッテリー容量(Wh)2500 RoHS指令(10物質対応)対応 運転音(dB)38以下 入力電圧(V)単相AC100±10 負荷力率1.0(変動範囲:0.7~1.0出力容量は1.5kVAを超えないものとする) 定格出力1.5kVA/1.4kW 質量(kg)約52 出力電圧(V)単相AC101±3 運転モードバックアップモード(工場出荷時)、ピークシフトモード、エネマネモード、PVモード(設定時変更) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×585×514(背面突起部含む) 充電時間(時間)約4(工場出荷時)/約2(設定変更時) 保証期間3年(延長保証登録時10年) 周波数(Hz)50/60 インターフェース有線LAN 設置場所屋内 使用温湿度範囲-10~40℃/5~95%RH 仕様【定格出力可能時間】約90分、【太陽電池入力(DC)接続口数】1口、【停電発生時瞬断時間】約0.004秒(工場出荷時)
1台
989,800 税込1,088,780
3日以内出荷

停電対策の非常用電源・バックアップ電力の備えとして、病院・医療・クリニック・福祉施設や公共施設、企業・事業所等における業務継続を可能にする可搬型の業務用小型蓄電池です。思わぬ給電経路の断線等による停電トラブルに対し、設置導入時の建築面での課題を解消し、排気ガスや騒音の心配もなく屋内でご利用いただけます。設置スペースや燃料備蓄等の心配も、追加配電工事等の費用もなく、補助電源としての活用、最低限の設備、医薬品や大切な検体等を守るためのフリーザーやインキュベーター等、特定機器のバックアップ、非常用発電機のトラブルや燃料不足等へのリスク対策など、必要な場所、必要な用途でのフレキシブルな電源確保を可能とします。一般社団法人防災安全協会「防災製品等推奨品」認証
用途非常用 屋内置き 付属品電源コード(15A対応/2.5m)/プラグ変換コネクタ(3P→2P)/保証書(お客様保管用) 質量(kg)99 周波数(Hz)50/60 出力AC100V/単相2線(コンセント2口) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×650×593(キャスター含む) 定格出力(W)ノーマルモード:1100/バックアップモード:1500 入力AC100V/最大15A 機能切替:停電時自動切替/10ms(0.01秒) 保証期間蓄電システム本体 10年間(電池除く) 使用環境温度(℃)-10~40/屋内 充電時間(時間)完全放電させた状態から14以内 蓄電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池を採用 警報機能インバーター異常検出/電池電圧低下/本体点検警報(10年) RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー容量(Wh)4300
1台
1,498,000 税込1,647,800
3日以内出荷

電源品質に合せた給電方式: 入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と自動的に運転切換を実施し、効率よくUPSを運転します(高効率運転時の効率93%以上)。 給電方式はオプションのNACまたはフロントパネルから設定可能: 高効率運転、給電品質運転ともにどちらかに固定し、常時運転できます。 LCD表示: LCD表示でさまざまなUPSの状態が監視可能です(入力電圧/電流、出力電圧/電流、アラーム内容など)。 低ノイズ: VCCI Class B(1kVA、1.1kVA、1.5kVAモデル)を取得した低ノイズ設計です。2.4kVA、3kVAモデルはVCCI Class Aを取得しています。 小型・軽量: 体積17%減、質量15%減を達成しました(メーカー1.5kVA RTモデル比)。 RTモデル対応でフレキシブル: ・ラックマウント、タワー設置の両方に対応 ・ラックマウント時、2Uの高出力密度を実現 ・増設バッテリによるバックアップ時間の拡張 ・バッテリホットスワップ機構による無停止交換 環境対応に考慮したRoHS対応設計: 環境負荷物質を排除する調達活動の推進に貢献します。 オンライン対応のインテリジェント: ・セルフテスト、テストコマンドによる自己診断機能 ・急速充電、フロート充電の2ステージでの充電制御 ・バッテリ状態監視機能(充電休止中) ・オートリターン機能付き自動バイパス内蔵 ・通信ケーブル、電源管理ソフトウェア標準搭載 ・ソフトウェアと連携した負荷セグメントの個別制御 セーフティ: ・UL1778認定品 ・VCCI Class B適合品(PEN102、PEN152) ・VCCI Class A適合品(PEN302) ・FCC Part15 Class B適合品(PEN102、PEN152) ・FCC Part15 Class A適合品(PEN302)
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。 出力電圧(V)100、110、120±3%以内(インバータ給電時) 定格入力交流電圧(V)100/110/120 運転方式常時インバータ給電、常時商用給電方式 冷却方式強制空冷 出力周波数(Hz)50/60(自動選択)±0.1(バッテリ運転時) 出力波形正弦波 バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池 力率(常時インバータ給電方式)0.95以上 許容電圧範囲(V)インバータ給電:80~140・商用給電:定格電圧±15/10/5% 入力周波数(Hz)インバータ給電:50/60(±5)・商用給電:50/60(±5/3/1) 許容相対湿度(%)25~85(結露なきこと) 周囲温度(℃)0~+40 カードスロットあり(X-slot) 線数入力:2線・出力:2線
1台
特価
149,800 税込164,780
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

MEIHO(ワキタ)ポータブルパワーステーション
エコ商品
大容量で様々な電化製品に対応可能です。複数台のデバイスに同時給電も可能です。リン酸鉄リチウムイオンを採用しています。高い安全性・長寿命で充電サイクルは約2000回です。AC100Vコンセントは商用電流と同等の正弦波で高品質な電気を安定供給できます。バッテリーマネジメントシステムで安全性を確保しています。約3時間で充電完了の高速充電タイプです。廃棄する際はメーカー滋賀工場にご相談下さい。(リサイクル費用は製品価格に含んでおります)。ソーラーパネル(別売)で充電可能なポータブル電源ですので、CO2排出量を抑制できます。シガーソケット充電ケーブル(別売)
用途停電、災害時の非常用電源として。屋内作業、屋外作業、キャンプ、車中泊、路上ライブ等の電源として。 付属品AC用急速充電器、ソーラーパネル用充電器 出力電圧(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート5V/2.4A 2口、QC:最大65W 1口、Type-C:PD100W 1口
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。 使用温度範囲(℃)5~40 制御方式インバータ式 容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量) 使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ) 定格出力100V~900VA(交流) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時 乾燥質量(kg)19.5 連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時 騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
1台
109,800 税込120,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro Ultra バッテリー 6,000Wh
エコ商品
拡張可能な容量:1台6kWhのバッテリーを連結して簡単に容量を増やすことができます。10日分の電力をバックアップ:1台6kWhのバッテリーを5台連結すると30kWhとなり、約10日間の電力を貯めることができます。省スペース:積み重ね式のバッテリーで狭い空間を効率的に使えます。簡単なセットアップ:ケーブルを挿してすぐに使用できます。
用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」 セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー2.EcoFlow バッテリー接続ケーブル 質量(kg)約55.85 容量拡張:最大30kWh 寸法(cm)66.0×45.5×20.4 容量(W)6,144h RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命3,500回以上
1台
529,800 税込582,780
6日以内出荷

S-DPU06k-JP DELTA Pro Ultra 6,000Whセット EcoFlow(エコフロー) 動画あり
EcoFlow(エコフロー)DELTA Pro Ultra 6,000Whセット
エコ商品
太陽光発電・蓄電と電源バックアップがお家でもオフィスでも簡単に実現。1台であらゆる機器を自由に使える。6kWの高出力、単相100V/200V対応。どんな場所でもハイパワー機器が使える。200V 30A対応。1時間のソーラー発電で1日分の電力を蓄められる。5.6kWソーラー入力
用途EcoFlow史上最大のイノベーション「どこにでも移動できる大容量蓄電システム」 セット内容1.EcoFlow DELTA Pro Ultra インバーター2.EcoFlow DELTA Pro Ultra 専用架台3.EcoFlow 支持脚4.M6×205.EcoFlow サイドマウントキャスター6.EcoFlow分解・組み立て用工具7.EcoFlowソーラー低圧PVポート充電ケーブル8.EcoFlow AC 充電ケーブル (×1)9.ユーザーマニュアルおよび保証書5. マニュアル&保証書10.EcoFlow DELTA Pro Ultra バッテリー11.EcoFlow バッテリー接続ケーブル 質量(kg)約97.7 容量拡張:最大30kWh 定格出力(W)6,000(サージ1口4,500 寸法(cm)インバーター:69.0×48.1×21.4、バッテリー:66.0×45.5×20.4 容量(W)6,144h RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命3,500回以上
1台
919,800 税込1,011,780
6日以内出荷

エルゴノミクスデザインのG703。LIGHTSPEED(TM)ワイヤレステクノロジーにより、一般的な有線ゲーミングマウスよりも高速なレスポンスを実現。ワイヤレスゲーミングマウス充電システム、POWERPLAY (TM) に対応。
ボタン数6 質量(g)95 タイプ光学式マウス 接続方式無線 機能カウント切り替え可能 使用電池内蔵充電式リチウムイオン電池 解像度(カウント)16000dpi RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ワイヤレスゲーミングマウス充電システム、POWERPLAY (TM) に対応した、ロジクールGのフラッグシップマウス G903。LIGHTSPEED(TM)ワイヤレステクノロジーにより、一般的な有線ゲーミングマウスよりも高速なレスポンスを実現。
ボタン数11 タイプ光学式マウス 接続方式無線 機能チルトホイール カウント切り替え可能 使用電池内蔵充電式リチウムイオン電池 解像度(カウント)16000dpi RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率5%以下) 保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ) 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 質量(kg)0.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率3%未満) 保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) 動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能。小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 仕様●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA 質量(kg)0.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率3%未満) 保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可 効率(定格負荷)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) 動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナユタCUBOX3.3kWh
エコ商品
非常用蓄電システム(蓄電池)CUBOX 3.3kWh(定格出力1,500VA) 非常用蓄電システムCUBOX 3.3kWh(定格出力1,500VA) 医療機器用の可動式電源として開発された『Mobil C2 Power – Medical』の設計思想を汲むリチウムイオンバッテリー版(CUBOXシリーズは医療機器用認定製品ではありません。) 小型でスタイリッシュな美しいボディから確実に電力供給する非常用蓄電池システム『CUBOX』は様々なシーンで環境・エネルギー問題に役に立つ優れた蓄電池システムです。 信頼性の高い国産メーカー、トーカドエナジー社のリチウムイオンバッテリーを採用 事業継続計画(BCP)の策定支援アイテムとして可能 無煙、静音の発電機として屋内利用が可能 小型で軽量、かつ足元のキャスターが付いているので簡単に移動が可能 リップルリダクションコンバータ(バッテリー電流平滑化回路)搭載によりバッテリーへの負担を軽減。 負荷の突入電流耐力が高く(最大40Aピーク・2秒間)ファクシミリ等のコールドスタート対応
質量(kg)68 使用温度範囲(℃)[室温]-10~40 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×724.4×512 定格出力容量(VA)1500 充電時間(時間)18(満充電)、12(80%充電) 使用場所屋内専用 使用可能時間(分間)120(1500VA) 使用環境湿度(%)5~95RH(但し結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 蓄電池容量(Wh)3.3k 切替時間20ms(0.02秒)以内・ACスルー→インバータ出力切替時間
1台
2,498,000 税込2,747,800
3日以内出荷

MEAN WELLRSP-750シリーズ
エコ商品
U 取り付け用の41mmの低プロファイル設計。内蔵アクティブPFC機能。高効率。リモートオン/オフ制御及びリモート検出。12V@0.1A補助出力を内蔵。DC OK 信号出力(TTL信号)。内蔵DCファンによる強制通気。高い電力密度は 9.5W/in3。短絡保護。過負荷保護。過電圧及び過熱保護。ファンアラーム
用途産業用制御システム、ICテスト装置、計装、電気通信、データストレージ、レーザーカービングマシン、充電システム及び一般的に高定格電力の電源を必要とするすべての用途 パッケージカバー付 出力電圧(V)48dc 実装タイプシャーシマウント 定格電力(W)753.6 奥行(mm)41 幅(mm)127 出力数1 出力電流(A)15.7 入力電圧(V)127~370dc、90~264ac 温度(℃)-30~+70 質量(g)1600 形状カバー付 長さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

【グレードAセル&角型セル採用】Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、グレードAの角型セルを使用し、高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、高速な充電速度を提供します。 【3500サイクル&10年寿命】徹底した材料の選定と工程管理により、3500回のサイクル寿命(80%のDOD)と10年の耐用年数を持ち、長寿命と信頼性の高い性能を保証します。 【40.96kWまで容量拡張】4直列4並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)200Ah、10.24kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。 【高精度なBMSによる安定稼働】Renogyのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、安全性と効率を向上させる高度なバッテリー管理システム(BMS)を搭載しており、MSDS、UN38.3、FCC、CE認証を取得しています。 【軽量&持ち運び易い】携帯性と耐久性を考慮して設計された12V 50Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、重量わずか5.35kgで、持ち運びや設置が容易です。IP65の防塵防水機能を備え、屋外での使用に最適です。
用途Renogy Core シリーズ12.8V 50Ah リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、優れた性能と耐久性を備えた先進的なエネルギー貯蔵ソリューションです。アウトドアアドベンチャーや重要なシステムのバックアップバッテリーとして信頼できる電源が必要な場合、12V 50Ahバッテリーはエネルギー貯蔵ニーズに最適な選択肢です。【従来の鉛バッテリーとの違い】。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか5.35kgと鉛バッテリーの約1/3でありながら、3500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。【主なご利用場面】。軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。そのため、電気ポッドや扇風機など複数の家電を同時に利用する場合に適しています。【リン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器】。メーカーではリン酸鉄リチウムイオンバッテリー専用充電器を別途販売しております。AC電源から充電をご希望の方は、こちらも合わせて購入をご検討ください。 長さ(mm)198±3 幅(mm)165±3 質量(kg)5.35 高さ(mm)169±3 電流(A)最大継続放電:50 電圧(V)12、放電停止:10 温度(℃)充電:0~55、放電:-20~60 公称電圧(V)12.8 寿命3500サイクル(80%DOD)(0.5C、25℃) バッテリー容量(Ah)定格(0.5C、25℃):50 充電電圧(V)14.4 充電電流(A)最大:50、推奨:25 保存温度範囲(℃)-25~65 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、UKCA、PSE
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

insta360X4 高速充電ハブ
エコ商品
急速充電ハブで最大3つのバッテリーを一度に充電。独立した過充電防止機能を備えたインテリジェントな充電管理システム。PD急速充電に対応し、26分でバッテリーを80%まで充電。
対応製品X4 バッテリー 寸法(mm)75×62×34 質量(g)109 充電時間(分)バッテリー1本の場合:バッテリー1本の場合43分(12V/3A電源アダプターと2290mAhバッテリー使用時) RoHS指令(10物質対応)10物質対応 動作温度範囲(℃)0~40※10℃以下の場合、充電が遅くなることがあります。 充電端子USB Type-C
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

insta360X3 高速充電ハブ
エコ商品
X3用のバッテリーを最大3つ同時に急速充電ができる充電ハブ。過充電を保護するインテリジェントな充電管理システム搭載。
寸法(mm)71.8×60.4×31.6 質量(g)96 充電時間(分)90(12V 3A電源アダプターで充電した場合) 動作温度(℃)0~40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合アダプタ12V/3A、他の12V、9V、5VのUSBアダプターと互換性があります 充電端子USB Type C
1個
7,598 税込8,358
当日出荷


ナユタCUBOX2.2kWh
エコ商品
医療機器用の可動式電源として開発された『Mobil C2 PowerーMedical』の設計思想を汲むリチウムイオンバッテリー版(CUBOXシリーズは医療機器用認定製品ではありません。) 小型でスタイリッシュな美しいボディから確実に電力供給する非常用蓄電池システム『CUBOX』は様々なシーンで環境・エネルギー問題に役に立つ優れた蓄電池システムです。 信頼性の高い国産メーカー、トーカドエナジー社のリチウムイオンバッテリーを採用 事業継続計画(BCP)の策定支援アイテムとして可能 無煙、静音の発電機として屋内利用が可能 小型で軽量、かつ足元のキャスターが付いているので簡単に移動が可能 リップルリダクションコンバータ(バッテリー電流平滑化回路)搭載によりバッテリーへの負担を軽減。 負荷の突入電流耐力が高く(最大40Aピーク・2秒間)ファクシミリ等のコールドスタート対応
質量(kg)53 使用温度範囲(℃)[室温]-10~40 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×724.4×512 定格出力容量(VA)1500 充電時間(時間)12(満充電)、8(80%充電) 使用場所屋内専用 使用可能時間(分間)80(1500VA 使用環境湿度(%)5~95RH(但し結露無き事) RoHS指令(10物質対応)対応 蓄電池容量(Wh)2.2k 切替時間20ms(0.02秒)以内・ACスルー→インバータ出力切替時間
1台
2,298,000 税込2,527,800
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))汎用コンタクタ
エコ商品
直流高電圧リレー IHVシリーズ ハーメチックシール型 コンタクトチャンバー内に不活性ガス充填、アークブローマグネット 接点電流は50A/100A/150A/200A/250Aとアプリケーションに合わせて選択いただけるよう細分化 内蔵コイルエコノマイザ(IHV150/200/250) 全方向取り付け可能 RoHS Compliant
用途DC充電、ソーラーインバータ 蓄電池システム、高電圧試験装置 バッテリパック、産業用電動車両、鉄道車両、モータ制御 産業機械の回路保護および安全回路 電圧(V)端子のスイッチング:DC900 接点配置:1フォームA(NO) 端子の種類ネジ 端子配置補助スイッチ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MPPT チャージコントローラー RENOGY JAPAN 動画あり
12Vと24Vシステムを自動的に認識します。※LIモードは手動で変更する必要があります 密閉型、ゲル、補水式、リチウムなど様々なタイプのバッテリーに充電できます。 革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率、同時にピーク変換効率も98%に達します。 過充電、過放電、過負荷、短絡などの状況を防げる電子保護機能付きです。 LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、パラメーターの変更ができます。 多様な負荷制御を備えており、過放電のリチウム電池にも充電可能です。 アルミダイキャストの設計により、効率良く熱量を排出できます。
用途MPPT チャージコントローラー 20A ROVER LIシリーズは、アルミダイキャストの設計を採用し、一般的な消耗から守るため、システムの熱量を最大限排出できます。 【最大充電電流・入力電圧・入力電力】 最大充電電流は20A、最大入力電圧は100VDC、最大入力電力は12Vシステムで260W、24Vシステムで520Wの仕様となります。 【12V/24Vシステムを自動的に認識】 12Vと24Vシステムを自動的に認識できます。※LIモードは手動で変更する必要があります ゲル電池とリチウム電池を含め、様々なタイプのバッテリーに充電できます。 【高い追跡効率と保護機能】 革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率を誇ります。これにより、ソーラーパネルの特性を最大限に引き出し、発電ロスを減らすことで無駄なくより多くの電力を生成することができます。また総合的な自己診断と電子保護機能が内蔵されており、システムの故障によるダメージを防ぐことができます。 【LED液晶画面付き】 LED液晶画面が付いており、充電電流やバッテリー電圧などのステータスが確認できます。数値の異常に速やかに気付くことで、素早い対応が可能となります。またエラーが発生した際は、エラーコードが表示され原因の特定が容易に行えます。 【負荷接続端子付き】 負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。 寸法(mm)210×151×59.5 質量(kg)1.4 入力電圧(V)ソーラー:100 DC 取付穴(mm)7.66×4.70 公称電圧(V)12/24 バッテリー電圧(V)32 充電電流(A)20 負荷電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧降下(V)放電回路:≦ 0.15 短絡電流(A)25
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

Renogy Core LT(ヒート機能付き)シリーズ25.6V 100Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、BCI規格の標準的なディープサイクル鉛蓄電池の代替用に設計されています。鉛蓄電池の約半分の重さで、100%の放電深度まで安全に放電でき、2倍のエネルギーを供給します。自動車用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。圧倒的なパフォーマンス。市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。インテリジェントな自己発熱機能。インテリジェントなヒート機能により、低温でのバッテリー充電を実現します。バッテリー温度が0℃を下回ると自己発熱を開始し、バッテリー温度が10℃を上回ると自動的に動作を停止します。高精度BMSによる安定稼働。高精度なバッテリー管理システムを内蔵し、過充電、過放電、高温、低温保護など複数の保護機能により、常にバッテリーのパフォーマンスを向上し、安全安定な稼働が実現できます。40.96kWまで容量拡張。2直列8並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、24Vの自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。軽量&持ち運び易い。21.0 kgと軽量で、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。バッテリー本体にハンドルが付いており、持ち運びも楽々です。バッテリーの設置や定期検査もより便利に行えます。10年寿命&5年保証。徹底した材料の選定と工程管理によって実現した最新の車載用バッテリーセルを使用しており、5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)、100Aの連続充電/放電電流、広範囲の動作温度範囲を確保し、優れた耐久性を誇ります。購入日から5年間の安心品質保証も提供致します。24Vシステムに適用しています。5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)、100Aの連続充電/放電電流、広範囲の動作温度範囲を確保し、優れた耐久性を誇ります。21.0 kgと軽量で、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。高精度なバッテリー管理システムを内蔵し、過充電、過放電、高温、低温保護など複数の保護機能により、常にバッテリーのパフォーマンスを向上し、安全安定な稼働が実現できます。2直列8並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能です。インテリジェントなヒート機能により、低温でのバッテリー充電を実現します。1キログラムあたりのエネルギー密度が鉛バッテリーの5倍以上で、同じスペースでも多くの電力を提供します。非常時の電力供給を事前に確保します。
寸法(mm)522×240×219 質量(kg)21 タイプバッテリーセル:リン酸鉄リチウムイオン 温度範囲(℃)充電:0~ 55、放電:-20~ 60 接続方法直列と並列接続 (2S8P) 保護等級IP65 公称電圧(V)25.6 寿命5000 サイクル(80%DOD)(0.5C、25° C) バッテリー容量(Ah)100(0.5C、25℃) ボルト(mm)端子:M8×1.25×15 トルク(N・m)推奨端子:10~12 充電電圧(V)29 充電電流(A)最大連続:100、推奨:50 保存温度範囲(℃)-25~65 使用電圧範囲(V)20.0~29.2 動作湿度(%)10~95 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA 最大放電電流(A)ピーク:300@5s、連続:100 取扱説明書(11.1MB)
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

CTX08BS トロリースピーカー CICONIA 動画あり
ハンドル&車輪付きなので、どこでも持ち運べて便利♪ 会議やセミナー、イベントやアウトドアに、様々な場所で使えます ワイヤレスマイクが2本付属、本体にマイクホルダーが装着可能 Bluetooth対応のスマートフォンやメディアプレイヤー、USBメモリから音楽データを再生可能 FMラジオがきける! TWSシステム搭載、同モデルのスピーカー2台をワイヤレスで接続可能 USBケーブルを使用してスマートフォンなどの充電が可能
仕様ハンドキャリー:2段階調節 質量(kg)約8.4 電源AC100-240V 50/60Hz 最大出力(W)40 周波数50Hz~20KHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24×40.5 S/N比≧71dB 歪率(%)全高調波歪率:≦0.7(1W) 周波数(MHz)261.8、239.4 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)4 周波数帯域(FM)(MHz)76~108
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

BT-2 Bluetooth モジュール RENOGY JAPAN 動画あり
RENOGY JAPANBT-2 Bluetooth モジュール
エコ商品
Bluetooth経由で互換性のあるチャージコントローラーを遠隔でデータ観測できます Renogy DC Homeアプリに適用します 高効率と同時に、自己消費電力が低いです Bluetooth 4.2およびBLEテクノロジーを使用して、高速かつ通信が途絶えない環境を実現します RJ45通信ポートを使用します 最大通信距離は25mです 2つのLEDインジケーターは、電源とBluetoothの接続状態を示します DC HOMEアプリの日本語言語設定が可能です(言語設定の方法は「DC HOMEの日本語設定方法は?」をご覧ください)
用途Renogy BT-2は、新しいBluetoothモジュールです。 RJ45通信ポート搭載のRover Eilteシリーズ20A/40A、Rover Liシリーズ60A、スマートリン酸鉄リチウムイオンバッテリー、走行充電器などに適用する新世代Bluetoothモジュールです。 本製品はRenogy DC Homeアプリを介して、システムデータを遠隔で観測できます。 寸法(mm)67.3×35×14 質量(g)130 消費電力(W)待機中:0.04、作動中:0.05 ケーブル長(m)5 取付寸法(mm)67.3 Φ3.5 入力電圧(V)5 または 12 保護等級IP54 RoHS指令(10物質対応)対応 通信ポートRS485 ポートRJ45 作動温度(℃)-20~85 ボーレート固定ボーレート 9600bps 取扱説明書(5.08MB) 通信距離(m)≦25
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

Anker(アンカー)Anker PowerPort 4
エコ商品
フルスピード充電テクノロジー: Anker独自技術PowerIQとVoltageBoostの組み合わせにより、フルスピード充電が可能です(1ポート最大2.4A、合計最大8A)。 安心安全:Ankerの多重保護システムにより、長期間安心してお使いいただけます。 旅行に最適:折りたたみ式プラグを搭載したコンパクトデザイン。また100-240Vの入力に対応しているので、世界中でご利用いただけます。海外旅行にも最適です。
付属品本体、取扱説明書 ホワイト 質量(g)約145 出力5V/8A(各ポート最大2.4A) 最大出力(W)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×29 対応機種IPhone 13 / 13 Pro / 13 mini / 13 Pro Max / 12 / 12 Pro / 12 mini / 12 Pro Max /11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus, Android各種 入力AC100~240V(50/60Hz)1.1A 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応 ポート出力:USB-A×4
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

スタイリッシュなデザインと豊富なカラーバリエーション65W USB PD(Power Delivery)充電器。GaN(窒化ガリウム)半導体を採用することで、給電中の発熱を抑えつつ安定した高い出力を維持することができるため、小型化・軽量化が可能となりました。ノートパソコンに付属している一般的な60W出力の充電器と比べて、軽量でコンパクトサイズです。プラグは収納しやすい折り畳み式なので、日常から旅行・出張など幅広くご活用していただけます。最大出力65W/ Type-Cと Type-A の2ポート搭載で大活躍。USB Type-Cポートを単独使用の場合は、最大65Wまでの出力で充電可能です。2ポートを同時使用の場合は、USB Type-Aポートは最大12Wまでの出力 、USB Type-Cポートは最大45Wまでの出力で充電が可能です。USB-A端子を備えた充電ケーブルとType-C端子を備えた充電ケーブルを使用して、モバイル端末2台を同時に充電していただけます。複数の保護システム搭載。本製品は、ショート防止・過電流保護・過熱防止など、複数の保護システムを搭載しております。また、アウターシェル(外殻)は、耐久性と高温耐性のある素材を使用しているので、安心して長期間ご利用していただけます。
寸法(mm)52×52×30 質量(g)103 入力AC100-240V 116VA(100V)-149VA(240V) 1.5A(Max) 50/60Hz 出力DC5V/3A,DC12V/3A,DC15V/3A,DC20V/3.25A(※要E-Mark) 20V/2.25A,5V/2.4A 最大出力Type-A単独使用時:12V/Type-C単独使用時:65W/Type-A,Type-C併用使用時:Type-A 12V,Type-C 45W 対応機種MacBook Pro・ノートパソコン・iPad・タブレット・スマートフォン・iPhone・モバイルバッテリー・ゲーム機など ポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Anker(アンカー)Anker PowerCore III 5000
エコ商品
抜群の携帯性:卵2つ分ほど (約113g) の軽さと手のひらサイズの小型設計で、持ち運びに最適です。 USB-Cポート搭載:最大出力12W、最大入力10Wに対応したUSB-Cポートを搭載し、USB-Aポートとの同時充電も可能です。 コンパクトながら必要十分な容量:小型軽量設計ながら5000mAhのバッテリーを搭載し幅広い機器を約1回充電できます。 (※充電回数はAnker調べです) 高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。 幅広い対応機種:USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、iPhone 13 やGalaxy S20を含む幅広い機器に充電できます。 (※iPhone充電用のライトニングケーブルは別売りです)
バッテリー容量(mAh)5000 出力5V:2.4A ポート【入力】USB-C、【出力】USB-C/USB-A 入力5V:2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×63×14 質量(g)約113 付属品USB-A&USB-Cケーブル(約0.6m)、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,173 税込3,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冬に欠かせない発熱機能。Renogy 24V 200Ah リン酸鉄リチウムイオウバッテリーは、内蔵の高温管理システムは自動で作動し、低温時に標準の加熱バッテリーよりも2倍速く温まります。これにより、バッテリーの充電を維持し、寒冷な環境での中断のない性能を保証し、バッテリーの寿命を延ばします。長寿命および軽量化でより便利。Renogyの200Ahリチウム鉄リン酸バッテリーは、EVグレードA+のバッテリーセルで構成されており、優れたエネルギー密度、深い放電能力、および高速充電速度を特長としています。RenogyのLiFePO4バッテリーは、5000回以上のディープサイクルサイクルを超える優れた寿命を確保して、この注目すべき特徴により長寿命かつ信頼性の高いパフォーマンスを提供し、様々な希望に答えられます。大容量も持ちながら重さわずか40.2kg、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。バッテリー本体にハンドルが付いており、持ち運びも楽々です。バッテリーの設置や定期検査もより便利に行えます。トリプルBMS保護&低温カットオフ。Renogyの24V 200Ahリチウムイオンバッテリーは、トリプル信頼性のBMS保護機構を搭載しています。このディープサイクルマリンバッテリーは、過電圧、低電圧、過電流、ショートサーキット、高温、低温、過充電、過放電に対して100%完全な保護を提供します。また、低温カットオフ機能と正確なバランシングが最適化されており、0℃以下では充電を停止し、20℃以下では放電を停止して、極端な低温環境でのバッテリーの損傷や劣化を防ぎます。Renogy 24V 200Ahバッテリーは、自動車グレードのバッテリーセルと革新的なフレームワークにより、連続充電電流200Aおよび連続放電電流200Aが確保されており、12V 200Ah鉛バッテリーより87%のコストパフォーマンス向上を実現します。優れたエネルギー効率と耐久性で、信頼性の高い電力供給を提供します。エアコン、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、乾燥機などの幅広い家電製品を使用できます。Renogy Core LT(ヒート機能付き)シリーズ25.6V 200Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。自動車用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。Core LT シリーズ24V 200Ahバッテリーは、バッテリーパックの全体的な容量、寿命、充電効率を最適な状態に維持するために、個々のセルの容量と電圧のバランスを自動的に調整します。家庭用蓄電システムはもちろん、自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。2直列4並列接続により、最大8個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能で、常に安心のサポートを提供します。
寸法(mm)522×268×219 質量(kg)40.2 タイプバッテリーセル:リン酸鉄リチウム/角型セル 温度範囲(℃)充電:0~ 55、放電:-20~ 60 接続方法直列と並列接続 (2S4P) 保護等級IP65 公称電圧(V)25.6 寿命5000 サイクル (80% DOD)(0.5C、25° C) バッテリー容量(Ah)200(0.5C、25℃) ボルト(mm)端子:M8×1.25×15 トルク(N・m)推奨端子:10~12 充電電圧(V)29 充電電流(A)最大連続:200、推奨:100 保存温度範囲(℃)-25~65 使用電圧範囲(V)20.0~29.2 動作湿度(%)10~95 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA 最大放電電流(A)ピーク:390@5s、連続:200 取扱説明書(10.63MB)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

チャージコントローラー RENOGY JAPAN 動画あり
12V/24Vシステムに適用しています。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。バルク、ブースト、フロート、イコライゼーションの4段階PWM充電です。自動的に充電と放電のパラメーターを修正し、バッテリーの寿命を延長させることができます。逆電流保護、過充電保護、負荷短絡保護、逆極性保護の機能がついています。システム稼働中のPV、バッテリーの短絡は保護機能対象外です。バックライトLCD液晶画面付きで、システムの動作状態、エラーコードが鮮明に見えます。コンパクトな設計で、どこでも簡単に取り付け可能です。バッテリータイプ(Sealed、Gel、Flooded、LFP)の設定が可能です。
用途PWMチャージコントローラー10A WANDERER シリーズは、PWM充電方式を採用しており、バッテリーの寿命を延長してシステムのパフォーマンスを向上させます。【最大電流・入力電圧・入力電力】。最大電流は10A、最大入力電圧は50VDC、最大入力電力は12Vシステムで120W、24Vシステムで240Wの仕様となります。【LCD画面付き】。使いやすいLCD画面付きで、バッテリーの情報を簡単に把握することができます。またオフグリッドソーラーアプリケーション向けに設計されており、12V / 24Vバッテリーに適用しています。【コンパクトで障害に強い】。コンパクトなサイズなので、設置の際に幅を取りません。自己診断機能および様々な保護機能を搭載しており、設置ミスやシステム障害による損傷を防ぐことができます。【負荷端子、USBポート付き】。負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。USBポートは、スマートフォンやタブレットなどの充電が可能です。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。(各モードの詳細は説明書をご参照ください)。【PWMチャージコントローラーのメリット】。PWMチャージコントローラーは、バッテリーや電圧の負荷に影響されることなく、一定の効率で充電でき、MPPTよりも価格が比較的安いというのが特徴です。ただし、気象条件に応じて充電の効率に影響を与えるため、曇りや雨天時には充電量が少なくなります。 仕様【自己消耗S】<10mA 寸法(mm)119×75×27.5 質量(g)122.47 入力(最大PV)50VDC 保存温度(℃)-35~80 端末【ケーブル】最大12AWG(3.5SQ) 公称電圧(V)12/24(自動認識) 充電電流(A)10 動作温度(℃)-35~-45 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.32MB) (3.56MB)
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

MPPT チャージコントローラー RENOGY JAPAN 動画あり
12Vと24Vシステムを自動的に認識します。※LIモードは手動で変更する必要があります 密閉型、ゲル、補水式、リチウムなど様々なタイプのバッテリーに充電できます。 革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率、同時にピーク変換効率も98%に達します。 過充電、過放電、過負荷、短絡などの状況を防げる電子保護機能付きです。 LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、またパラメーターの変更が可能です。 多様な負荷制御を備えており、過放電のリチウム電池にも充電可能です。 アルミダイキャストの設計により、効率良く熱量を排出できます。
用途MPPT チャージコントローラー 40A ROVER LIシリーズは、アルミダイキャストの設計を採用し、一般的な消耗から守るため、システムの熱量を最大限排出できます。 【最大充電電流・入力電圧・入力電力】 最大充電電流は40A、最大入力電圧は100VDC、最大入力電力は12Vシステムで520W、24Vシステムで1040Wの仕様となります。 【12V/24Vシステムを自動的に認識】 12Vと24Vシステムを自動的に認識します。※LIモードは手動で変更する必要があります ゲル電池とリチウム電池を含め、様々なタイプのバッテリーに充電できます。 【高い追跡効率と保護機能】 革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率を誇ります。これにより、ソーラーパネルの特性を最大限に引き出し、発電ロスを減らすことで無駄なくより多くの電力を生成することができます。また総合的な自己診断と電子保護機能が内蔵されており、システムの故障によるダメージを防ぐことができます。 【LED液晶画面付き】 LED液晶画面が付いており、充電電流やバッテリー電圧などのステータスが確認できます。数値の異常に速やかに気付くことで、素早い対応が可能となります。またエラーが発生した際は、エラーコードが表示され原因の特定が容易に行えます。 【負荷接続端子付き】 負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。 質量(kg)2 入力電圧(V)ソーラー:100 DC 寸法(cm)23.8×17.3×7.8 公称電圧(V)12/24 バッテリー電圧(V)32 充電電流(A)40 動作温度(℃)-35 to +45 端子8AWG(8SQ) 負荷電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧降下(V)充電回路: ≦ 0.26、放電回路:≦ 0.15 取扱説明書(13.13MB) 短絡電流(A)50
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

静電容量 = 15000μF。電圧 = 100V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 65 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 65mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 20000h。許容差 = -10 to +30%。106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

静電容量 = 33000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 65 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 65mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 20000h。等価直列抵抗 = 8mΩ。106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

静電容量 = 10000μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 50 (Dia.) x 80mm。高さ = 80mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 50mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 20000h。許容差 = -10 to +30%。106 PED-STシリーズ. Vishayの106 PED-STシリーズの電解コンデンサは、+85 ℃で最長20,000時間の長寿命を誇ります。また、ESRとESLがとても低いので、非常に高いリプル電流負荷に対応します。 これらのアルミ電解コンデンサは、絶縁された円筒ケースに密閉された非電解質で構成されており、充電と放電を防止します。 幅広い用途に対応し、フィルタリングと平滑化、パルスシステムにおける蓄電、産業システム、標準電源とスイッチモード電源、コンピュータと通信を含む用途に適しています。. 標準及びスイッチモードの電源に最適なPower Eurodinねじ端子 低ESR 低ESL 振動と衝撃に対する優れた耐性 高信頼性 シーリングによる圧力逃しを実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

静電容量 = 220μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 25 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 25mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 5000h。許容差 = ±20%。157シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 小型スナップイン高電圧コンデンサ 最大500 V 長い有効寿命: 5000時間 @ 85 ℃ 用途: 汎用、産業用及びオーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

静電容量 = 330μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 52mm。高さ = 52mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。等価直列抵抗 = 600mΩ。157シリーズ. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質. 小型スナップイン高電圧コンデンサ 最大500 V 長い有効寿命: 5000時間 @ 85 ℃ 用途: 汎用、産業用及びオーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

静電容量 = 220μF。電圧 = 250V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

静電容量 = 1000μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

静電容量 = 330μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 22 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 22mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
5日以内出荷

静電容量 = 470μF。電圧 = 450V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +105℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

静電容量 = 330μF。電圧 = 400V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 45mm。高さ = 45mm。動作温度 Min = -25℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 2000 h, 5000 h, 500000 hmm。許容差 = ±20%。159シリーズ. 159 PUL-SI極性付きアルミコンデンサ高出力超長寿命スナップイン. これらは非固体電解質です 低ESR、高リプル電流対応 高い信頼性 耐用寿命: 3000時間 → 5000時間 @ 105 ℃ 最大500 Vに対応 用途: 太陽光発電インバータ、汎用 / 産業用 / オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタ処理、標準及びスイッチモードの電源、パルスシステム蓄電
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷