木材・プラスチックの切断に適しています。
適合材木材・プラスチック
寸法(mm)Φ22×2.34
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない超極薄刃の特専黒刃ロング02を装着した小型カッターです。
滑りにくい、エラストマ樹脂グリップ採用。丈夫な全面焼入ブレードホルダー。
用途に応じて便利に使えるツメを装備。
色ブラック/イエロー
刃厚(mm)0.2
適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
使いやすい事務・軽作業用カッター替刃。超鋭角黒薄刃。刃の研ぎ角度の超鋭角仕上げ+通常刃より薄い0.25mm厚により、プロの要望にこたえるより鋭い切れ味になっています。
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.25
刃長(mm)80
材質(刃)SKS-81
適合本体A型カッター(連発式を除く)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)80×9×0.25
質量(g/個)80
色(刃)黒
1個(50枚)
¥989
税込¥1,088
当日出荷
切り口が目立たない超薄刃の0.25ミリ特専黒刃(中)を装着した中型カッター。
丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。
グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格M型
色ブラック/イエロー
トラスコ品番360-7666
質量(g)29
適合替刃・カッターMBW50K、MBB10B、MBB50K、MBBG50K
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
こんなお得な商品も!

工作カッター 先端30°角
モノタロウ
¥299
税込¥329
細かい作業を確かな切れ味でサポート!
模型工作、手芸、デザインワークなどの作業を確かな切れ味でサポートする、プロ仕様の製品。
グリップを始め、細部に至る迄使いやすさを追求しています。
色シルバー
トラスコ品番360-7704
全長(mm)135
質量(g)19
適合替刃・カッター細工カッター替刃(XB141)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、特専黒刃(中)ロング02を装着したオートロック式中型刃カッターです。
刃は切り口が目立たない超極薄刃でありながら、中型刃ならではのコシがありカットの際ブレにくいのが特徴です。
丈夫な全面焼入ブレードホルダー。グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格M型
色ブラック/イエロー
トラスコ品番342-8729
質量(g)33
刃厚(mm)0.2
適合替刃特専黒刃 中 ロング02(MBBLG)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
高級ステンレスホルダーにアルミダイキャスト製グリップを採用したプロ仕様H型カッター。A型刃とL型刃の間の中型万能タイプです。切れ味の鋭い刃厚0.25mmの薄刃を使用しています。刃を自動でロックするオートロックスライド。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。
用途クロスカットなどの内装作業に。スチレンボードでの模型作りに
規格H型
色(本体)シルバー
トラスコ品番480-8657
材質(本体)アルミニウム
質量(g)52
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)141×12×15
適合替刃BH-11P、BH-12
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
切り口が目立たない刃厚0.2ミリの超極薄中型刃 適合本体:特專M型
刃幅(mm)12.5
刃厚(mm)0.2
刃長(mm)85
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥899
税込¥989
当日出荷
刃幅(mm)18
刃厚(mm)0.5
刃長(mm)100
種別大
適合替刃・カッター1B、4B、5B、6B、11K、11B、11BS、12B、44B、48B、54B、67B、68B、73B、90B、138B、148BY、148BG、150BG、155K、161B、164B、165B、168B、174B、174BS、174B-H、175B、175BS、175B-CT、179B、180B、183B、190B、192B、193B
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
用途高品質オリジナル替刃
刃幅(mm)9
刃厚(mm)0.2
刃長(mm)109
適合152B、185B
トラスコ品番808-5484
材質(刃)合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥749
税込¥824
当日出荷
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付
タイプノーマル
サイズ(mm)8×120×30
適合替刃15-2788
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
中型、H型カッター替刃。薄刃。
刃幅(mm)12.3
刃厚(mm)0.25
刃長(mm)85
材質(刃)SKS-81
適合本体H-1P,H-2P
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)85×12.3×0.25
色(刃)銀
用途磁器タイル・カワラ・ブロック・レンガ・コンクリート製品など
外径(mm)Φ125
穴径(mm)Φ22/Φ20
ダイヤ層厚さ(mm)1.4
切断能力(黒色花崗岩厚み15mm)約113M
ダイヤ幅(mm)5.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
薄刃仕様 。もろいタイルもキレイに切断
用途タイルの切断に
付属品●本体×1 ●リング×1
刃厚(mm)1.2
外径(mm)105
内径(mm)20(15ブッシュ付属)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない薄刃の特専黒刃ロングを装着した小型カッターです。
グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
色ブラック/イエロー
トラスコ品番360-7674
質量(g)28
刃厚(mm)0.3
適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
スライドを離すと自動的に刃がもどるセーフティーカッター。刃が自動的にホルダーの中にもどるので、刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。切れ味の鋭いA型薄刃(0.25mm厚)を使用しています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製グリップです。
用途クロスカットなどの内装作業に
色(本体)グレー
材質(本体)アルミニウム
質量(g)40
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×19×12
適合替刃A型替刃
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
材質プラスチックまな板、ステンレス鋼刃物使用
質量(kg)5.8
刃厚(mm)1.8
サイズ(mm)510×240×H150
刃渡り(mm)360
EBM品番6679200
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
薄刃仕様でコードレスディスクグラインダに最適
仕様乾式
適合機種100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダ
タイプ波形
かぼちゃ等のスライスを特に重視したタイプですので、切断面がきれいに切れます。
質量(kg)5.8
材質(本体)プラスチックまな板
刃の厚さ(mm)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×510×150
材質(刃)ステンレス刃物使用
刃渡り(mm)360
1個
¥46,880
税込¥51,568
当日出荷
1台
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
寸法(mm)510×240×H150
1台(1台)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
耐久性に優れた薄刃タイプのバイメタルを採用。穴あけ時の抵抗による発熱を抑え、正確な穴があけられます。
被削材プラ排出ます。
適合機種電気ドリル、充電ドリル
ドリル径(Φmm)6
クロスカットなどの内装作業やスチレンボードでの模型作りなどに最適です。
用途クロスカットなどの内装作業やスチレンボードでの模型作りなど。
適合本体H-1P
刃厚(mm)0.25
刃幅(mm)12.3
刃長(mm)85
刃先角度(°)65
アズワン品番64-3669-65
1個(20枚)
¥589
税込¥648
当日出荷
切り口精度、感触に最もすぐれています。
腰の強い段付き基板のため従来の薄刃カッターのような曲がりも発生しません。
用途一般タイル、硬質タイル、高級化粧タイル、窯業系キッチンパネル(木材合板系には不向き)など
チップ厚さ(mm)1.1
仕様乾式
適合材各種タイル、窯業系キッチンパネルなど
チップ幅(mm)5
刃厚0.9mmでチッピングが少なく切断スピードが向上しました。スタビライザー(振れ低減機構)により薄刃カッターで起こる切断時の基板振れを低減しました。
用途磁器タイル、陶器タイル、硬質タイルの切断に。
外径(Φmm)105
刃厚(mm)0.9
穴径(Φmm)20
仕様乾式
トラスコ品番397-1007
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
高さ(mm)(チップ)5
質量(g)105
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
適合材磁器タイル、陶器タイル、硬質タイル
付属リング穴径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
マンドレールは、各種ホイール型工具を取り付けるための軸です。カッティング砥石、薄刃カッター、フェルトホイール、ゴム砥石ホイール等経済的なスチール製と、錆に強く剛性の高いステンレス製があります。
軸径(Φmm)6
入数1
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
マンドレールは、各種ホイール型工具を取り付けるための軸です。カッティング砥石、薄刃カッター、フェルトホイール、ゴム砥石ホイール等経済的なスチール製と、錆に強く剛性の高いステンレス製があります。画像はイメージです。
入数5
マンドレールは、各種ホイール型工具を取り付けるための軸です。カッティング砥石、薄刃カッター、フェルトホイール、ゴム砥石ホイール等経済的なスチール製と、錆に強く剛性の高いステンレス製があります。画像はイメージです。
日本で製造した0.38mmの超薄刃ナイフです。外科用手術用メスをホビー用にアレンジして制作していますので細かな作業に最適です。
超精密な作業に最適です。シャープな切れ味と耐久性があります。用途に応じて刃先形状を選べます。
用途ワックスの削り出しや精密作業。
刃厚(mm)0.38
材質(ハンドル)AS樹脂
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカット出来る特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
適合本体15-2782
1パック(10枚)
¥569
税込¥626
当日出荷
ブロック・コンクリートなどの切断。
幅(mm)ダイヤ加工:7
刃厚(mm)1.7
適合材ブロック・コンクリートなど
粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付
寸法(mm)8×120×30
タイプフッ素樹脂加工
適合替刃15-2788
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
高芝ギムネの極薄刃が厚い革でも最高の切れ味を実現しました。革の裁断、カッターでは切れない厚い革に対応!。1:手仕上げの鏡面仕上げ刃で切れ味最高!。2:日立安来鋼青紙2号(最高級鋼)で錆びにくく 長寿命!
用途各種革製品の制作に。
高い安全性
焼き入れ基板:基板を熱処理することで基板強度を向上。
新ウェーブ基板:焼き入れ基板のウェーブ形式で剛性アップ。
レーザー溶接:チップと基板の接合をレーザー溶接することで接合部の強度を向上。
高強度ボンド:新開発ボンド採用で薄刃でも強度のあるチップ。
切れ味の向上
ターボチップ:被削材との接触面積が少なく切断抵抗を抑える切粉の排出促進でダイヤ層の蓄熱を防止。
斜めスリット:切粉の排出効果でダイヤ層の蓄熱を防止する。
チップ・基板の最適化で薄刃を実現
薄刃効果+ターボチップで切断速度2.0倍。※メーカーSDカッター(6X)比
補強メッシュ採用(特許出願中)
万一クラックが発生しても、飛散しにくいチップを実現。※チップ内にメッシュを埋め込むことでチップ割れ防止
用途鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断
外径D(Φmm)125
刃厚T(mm)1.7
内径H(Φmm)22
適合材鉄筋入りコンクリート
チップ高さX(mm)8
付属リング(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
薄刃強力タイプ:バツグンの切れ味。替刃1枚付き。
リーマ付き:リーマはチューブカッタ28プラス・28クラシック・42プラス・42クラシック・42PLプラス・C02に付属。
握りやすいハンドル形状、スムーズなハンドル回転
ポケットに入る小型サイズで超軽量
湿気に強くサビにくいアルミ製ボディ
型式28
質量(g)220
タイプクラシック
切断能力5~28mm
切断能力(Φmm)3~28
関連資料チューブカッタ用交換部品対応一覧表(0.27MB)
1箱(10個)
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ