薄型ホイルナットソケット用のプロテクターです。
用途薄型ホイルナットソケット用。
仕様ピン・Oリング
質量(g)5
二面幅(mm)14
トラスコ品番853-1373
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
アルミホイール対応。
超薄型タイプ。
クロムバナジウム鋼材(完全焼入れ)。
12.7mmの工具で使用できます。L型レンチ(21mm)で使用できます。
全長(mm)76
材質クロムバナジウム鋼
乗用車のホイールナットの締付・緩め作業に使用する専用ソケットです。
ホイールナットの脱着には最適な薄肉形状です。
樹脂クッション付で特に袋メッキナットを傷から守ります。
用途12.7角のインパクトレンチ用ソケット
差込角(mm)12.7
寸法L1(mm)105
寸法D2(Φmm)25
薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。
用途アルミホイール専用のインパクトソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
全長L(mm)100
寸法D2(mm)25
アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.)12.7
寸法L(mm)60
質量(g)140
寸法D2(mm)21
寸法l(mm)15
自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。
ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)12.7
材質構造用鋼
外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。
材質CR-V
全長(mm)65
タイプ12角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
21mmクロスレンチ・L型レンチに対応する薄口設計のアルミホイール用ソケットです。
17mmホイールナットに対応、差込角が12.7mmの工具にも使用できます。
用途薄口ディープソケット
形状6角
差込角(mm)12.7
適合M17mmナット用
材質クロムバナジウム鋼・メッキ処理
色シルバー
質量(g)130
外径×長さL(Φ×mm)約24×78
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
薄型でボルトの逃しを考慮した貫通タイプです。
適合ベルトテンショナーレンチセット(ATE175)用補給部品
トラスコ品番112-8983
質量(g)40
寸法L(mm)26
寸法H(mm)9
寸法d(mm)13
寸法S(mm)19
寸法D(mm)26
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
インパクト用薄形ホイールナットソケットをホルダーに組み込んだ、使いやすいセットです。
6角部ストロングドライブ
ソケットホルダー付(4個タイプ)
差込角(mm)12.7
トラスコ品番396-4353
セット内容4A-17N・4A-19N・4A-21N・4A-22N 各1個
質量(kg)0.58
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
インパクトレンチに対応した、薄肉タイプでOリングとピンが付いた乗用車ホイールナット脱着専用のソケットです。ホイールを傷付けないよう樹脂カバーが付いておりますが、取り外しも可能です。サイズ別に色が分かれているのでサイズの識別もしやすいです。
用途乗用車ホイールナットの脱着に
差込角(mm)12.7(1/2sq)
材質クロムモリブデン鋼(CR-MO)
全長(mm)86
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7
全長(mm)100
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。
リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。
ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7
トラスコ品番395-6873
セット内容14145PM-110インパクトホイールナットソケット/17(青)・19(赤)・21(黄)カードボードボックス
質量(g)690
寸法L(mm)(青・赤・黄)110
寸法D(mm)(青)23.7、(赤)25.7、(黄)27.5
寸法l(mm)(青)21、(赤)23、(黄)25
二面幅(mm)(青)17、(赤)19、(黄)21
1セット(3本)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
12.7角のインパクトレンチ用で19mm・21mmのコンビソケットです。
差込角(mm)12.7
寸法(Φmm)(六角19側)26、(六角21側)28
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm十二角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
ソケットサイズ(mm)17
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
12.7角のインパクトレンチ用ソケットです
差込角(mm)12.7
寸法L1(mm)78
外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です。ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)。ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット。軸折れに強い、軸圧入式。ナットの六角部を傷つけないソケット形状
用途レースウェイ内のナット締め作業。
対辺寸法(mm)17
スピンクロスSPX-4に最適な薄型ソケット。六角部に応力が集中しない形状とソケット底部の樹脂プラグによりナットが傷付きにくくなっています。
用途スピンクロスSPX-4に最適
大切なホイールに、薄肉タイプのゴムクッション付きで安心です。薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。差込角側には、同じサイズの六角が成形されている為、アダプタとしても使用できます。KTC独自のNパワーフィット形状採用でボルト・ナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途自動車のアルミホイールの脱着用ソケット。
仕様ゴムクッション付き・六角・Nパワーフィット
材質特殊工具鋼
タイプ薄肉
差込角(sq.)12.7
超薄型ヘッド 。狭い所の作業に便利 。送り角度4°/ギア数90山
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
本体クロームバナジウム鋼
ハンドルTPR+PP
薄肉・色分けした(青)17/(赤)19/(黄)21サイズの3本セット。紙箱入り。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用するアルミホイール専用のインパクトソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
寸法S(mm)4WH-17/17、4WH-19/19、4WH-21/21
セット内容4WH-17、4WH-19、4WH-21
質量(g)595
全長L(mm)100
寸法D1(mm)4WH-17/24、4WH-19/26、4WH-21/27.5
寸法D2(mm)25
寸法l(mm)4WH-17/18、4WH-19/19、4WH-21/22
1セット
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
六角底部にゴムクッション付の為、傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状。
セット内容<セット内容>ソケット(6角):17・19・21・22mm4点セット
全長(mm)100
質量(g)900
型番HA404LN
差込角(sq.)1/2"
アズワン品番64-7827-37
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。
傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。
差込角(mm)9.5[3/8]
関連資料(0.3MB)
軽量&コンパクト 。レンチ周りがスリム+薄型ソケット
用途狭い場所での作業に
付属品ラチェットレンチ本体×1
材質【ソケット部】炭素鋼【本体部】炭素鋼
こんなお得な商品も!
板ラチェットレンチ 4サイズ
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
狭い箇所での作業が容易な薄型ソケット。側部は作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。力が掛けやすく手にフィットする波型形状のグリップ。
送り角度(°)20
仕様パワーフィット
寸法T(mm)15
ハンドルの両端に異なるサイズのソケットを付けた両口タイプ。
MCC独自の超薄型ソケット、建築・機械整備など、狭所のネジ締め作業に最適。
呼び17R×21R
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
全長32mmの超薄型ソケットで、ドライブ部が19mm六角となっていますので、19mmのストレートメガネレンチなどを使用すれば、ライフなどのスペースの非常に狭い車種でも、エンジンの移動なしで作業できます。
ソケットサイズ(mm)19
1個
¥7,698
税込¥8,468
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
トルクレンチ プレセット型 セット
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
アルミホイール対応薄型ディープソケット(材質:クロムバナジウム鋼)19・21mm付属
収納に便利なブローケース付
設定値のずれを防止する設定値ロック機構付
種類プレセット形
ヘッド形状ラチェット形
全長(mm)470
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)28~210
負荷方向右
主な用途車両整備や各種機械
仕様トルク設定機構付、アルミホイール対応
質量(kg)1.4
幅W(mm)47
高さH(mm)35
付属品アルミホイール対応薄型ディープソケット(19・21mm)、エクステンションバー125mm、ブローケース
1セット
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
薄型ハンドル、コンパクトタイプで狭い所での作業に便利です。ラチェット機構採用で、ハンドルの握り直し不要で、連続操作が容易です。
ソケット、ビットを収納できるホルダー付です。装着時全高42mm(ビット装着時)の薄型ヘッドで、狭いスペースでの作業に便利です。
ソケット・ビットの取付可能な2WEYヘッド採用です。クイックハンドルを使えば、指先でネジの早回し・仮締めが出来ます。
用途各種ネジ・ボルトの締め付け、緩め作業。家具の組立、電気機器の修理・組立等。
仕様17pcs、左右切替スイッチ付、クイックハンドル付
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・5.5・7mm/六角:3・4・5・6mm/差込角:6.35mm/ソケット6・7・8・10・12・13mm/早廻しハンドル付ラチェットドライバー/ドライバービット
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥989
税込¥1,088
当日出荷
裏面にマグネットの付いた薄型のソケットホルダーです。
付属の金属プレートを使う事でマグネット機能を無くして使う事も出来ます。
付属品スタッド:1/4SQ、3/8SQ、1/2SQ用各12個
寸法(幅W×奥行D)(mm)305×155
商品構成単品
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。
大容量バッテリー 18V 3.0Ah。
固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。
トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。
保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス
付属品バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース
寸法(mm)(アルビン部)12.7
質量(kg)約1.7
電圧(V)18
打撃数(min-1[回/分])「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600
締付け能力(高力ボルト)M10~M16
締付能力(普通ボルト)M10~M20
バッテリーリチウムイオンバッテリー3.0Ah
電動機DCブラシレスモーター
LED色白色
締付トルク(N・m)最大約320
トルク(N・m)「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320
モーター回転数(min-1[r.p.m])打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×250×75
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
191400mAh/708Whと大容量なので、キャンプや車中泊、災害時の緊急電源として2~3日程度使用することができます。スマートフォン(18W)を約40回、ノートパソコン(30W)なら約9回のフル充電が可能。またその他の使用時間の目安としては液晶テレビが約10時間、電気毛布が約10時間、5Wライトなら約58時間、車載冷蔵庫約10時間です。AC100Vコンセント×2口 、USB-A端子×2口、シガーソケット×1口、PD 60W出力のUSB-Cポート×1口の合計6口の出力ポートを搭載。コンセントからの充電は約5時間、別売りのソーラーパネル100Wを使用した場合は約11時間でフル充電が可能です。
付属品車載用充電シガーアダプター、ACアダプター、取扱説明書
幅(mm)299.7
質量(kg)6.8
高さ(mm)190.5
使用温度範囲(℃)-10~40(充電0~40)
奥行(mm)191.5
定格出力(W)500
バッテリーNCM
バッテリー容量(Ah)31.9
充電時間(時間)コンセント約5、コンセント+USB-C:約4.5、シガーソケット約11、100Wソーラーパネル(別売り)約13(天気次第)
波形純正弦波
バッテリー容量(mAh)191400
保管温度範囲(℃)-20~25(1年)、-20~45(3ヶ月)、-20~60(1ヶ月)
出入力ポート【出力】2 × AC出力: 100V~ 60Hz, 5A, 合計500W (瞬間最大1000W)、USB-A 出力: 5V 2.4A シガーソケット: 12V 10A、USB-C出力: 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、Qualcomm Quick Charge 3.0出力:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A【入力】DC入力: 24V 7.5 A Max (12-30V対応)、USB-C入力 : PD 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A、ダブル入力 : DC + USB-C 240W Max
バッテリー容量(Wh)708.18
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/USB-A急速充電/USB-C/シガーソケット
1台
¥76,818
税込¥84,500
当日出荷
タンパープルーフ(いじり止め付きネジ)に対応。
狭いところに便利な薄型ラチェットハンドル。
六角対辺6.35mmのショートビットと四角穴対辺6.35mmのソケットが使用可能。
仕様ボールロック式
トラスコ品番169-7668
セット内容6.35mmトルクス(ヘックスローブ)ビット:T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H/(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/板ラチェットドライバー/ビットベルトホルダー
種類セット品
先端形状プラス/マイナス/トルクス/ヘックス
商品構成セット品
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ソケットが片側のみの薄型、狭所での締め付けに最適。
用途鉄骨・橋梁・土木・建設をはじめ、機械・治工具などの整備・組立など幅広い用途。
薄型マグネチックスパークプラグソケット9.5(3/8)。日産セレナ等の14mmスパークプラグ脱着用。マグネットの磁力で確かなキャッチングが可能。
用途あらゆる整備作業に
寸法(mm)14
全長(mm)65
質量(g)65
寸法D1(mm)18.5
寸法D2(mm)17
差込角(sq.)9.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
狭いところで便利な薄型ラチェットハンドル。
プラスビットとソケットのセットです。
トラスコ品番371-5345
セット内容(+)ビット:#2×25.4mm/ソケット:H5.5・H7・H8・H10×26mm/板ラチェットドライバー/ソケットホルダー
取付高(mm)42
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
コードレスで手軽に作業!。4段階の打撃モードで状況に応じて使い分けができる(約 100 / 180 / 260 / 340 N・m)。最大トルク約340N・m。大容量リチウムイオンバッテリー 18V 4.0Ah。白色LEDライト付。保護スリーブ付き薄型ディープソケット 17/19/21を付属。収納ケース付き
材質ABS、スティール
寸法(mm)角ドライブ:12.7
質量(g)1040
使用温度範囲(℃)10~40
電源リチウムイオン電池(DC18 V、4.0 Ah)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400~3750
モーターDCブラシレスモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70×204
最大締付トルク(N・m)約340 (3468 kf・cm)
充電時間(時間)約2(専用充電器MP-BC使用)
モード打撃:4段階切替(100 N・m、180 N・m、260 N・m、340 N・m)
打撃数(min-1)4800~7500
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ