乗用車のホイールナットの締付・緩め作業に使用する専用ソケットです。
ホイールナットの脱着には最適な薄肉形状です。
樹脂クッション付で特に袋メッキナットを傷から守ります。
用途12.7角のインパクトレンチ用ソケット
差込角(mm)12.7
寸法L1(mm)105
寸法D2(Φmm)25
薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。
用途アルミホイール専用のインパクトソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
全長L(mm)100
寸法D2(mm)25
自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。
ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)12.7
材質構造用鋼
アルミホイールに使用できるようソケットの外径を小さくしています。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
差込角(sq.)12.7
寸法L(mm)60
質量(g)140
寸法D2(mm)21
寸法l(mm)15
12.7角のインパクトレンチ用ソケットです
差込角(mm)12.7
寸法L1(mm)78
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7
全長(mm)100
ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。
リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。
ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7
トラスコ品番395-6873
セット内容14145PM-110インパクトホイールナットソケット/17(青)・19(赤)・21(黄)カードボードボックス
質量(g)690
寸法L(mm)(青・赤・黄)110
寸法D(mm)(青)23.7、(赤)25.7、(黄)27.5
寸法l(mm)(青)21、(赤)23、(黄)25
二面幅(mm)(青)17、(赤)19、(黄)21
1セット(3本)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
薄肉・色分けした(青)17/(赤)19/(黄)21サイズの3本セット。紙箱入り。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用するアルミホイール専用のインパクトソケットです。
差込角(sq.)12.7(1/2")
寸法S(mm)4WH-17/17、4WH-19/19、4WH-21/21
セット内容4WH-17、4WH-19、4WH-21
質量(g)595
全長L(mm)100
寸法D1(mm)4WH-17/24、4WH-19/26、4WH-21/27.5
寸法D2(mm)25
寸法l(mm)4WH-17/18、4WH-19/19、4WH-21/22
1セット
¥5,998
税込¥6,598
8日以内出荷
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。
傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。
差込角(mm)9.5[3/8]
関連資料(0.3MB)
差込角接続のフレアナットタイプのレンチヘッドです。
薄型12角のプロファイルにより周囲の障害物との干渉することなく作業できます。
用途産業機械・自動車・オートバイなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
関連キーワード