437件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3622 材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])26.5[2.7] 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

超薄型の形状なのでこれまで付けられなかったところにも自由に付けられます。
用途配分電盤、工作機械 材質ABS 樹脂(ABS)+ 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf])約26.5[2.7] 材質(ベース)SPCC、(マグネット)ネオジウム 質量(g)3.3 使用温度範囲(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型の為、省スペース化が可能です。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 吸着力(N[kgf])約3.9[0.4]以上 材質/処理(ハウジング・カバー)POM(マグネット)ネオジウム/Ni(バックプレート・キーパー)SUS430 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm)200 種類標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)12 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf])約26.5[2.7] 材質(ベース、キーパー)SPCC、(マグネット)ネオジウム 質量(g)7.6 使用温度範囲(℃)0~+60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

1袋(5組)ほか
1,098 税込1,208
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

厚み3 mmの極薄型で、高吸着力タイプのマグネットキャッチです。
吸着力(N)78.4 仕様受座なし トラスコ品番497-3691 全長(mm)41 シルバー 高さ(mm)16.5 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)14 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき 推奨ねじサラ小ねじM3 幅W(mm)3
1個
429 税込472
当日出荷

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
仕様本体のみ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3614 材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

サンコッコー薄型マグネット
磁石の力で簡単に開閉できるマグネットです。
用途小物などに 使用方法1.しるしをつけて生地に切り込みを入れる。2.マグネットを差し込む。3.裏面に座金をはめ込み足をまげて固定する。 材質磁石、鉄、真鍮 厚さ(mm)約2.5
1パック(14mm×1組)ほか
349 税込384
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジウム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット 吸着力(N)30 材質マグネット/ネオジウム 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)16 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード24588
1個
270 税込297
当日出荷

ジョー・プリンス竹下薄型マグネットキャッチ
RoHS
ROHS対応品です。 薄型の簡易マグネットキャッチです。 同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用 材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)極薄型マグネットキャッチ
RoHS
ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類関連部品 仕上銅めっき(黒色処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷

ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。
用途計測機器・OA 機器・家具・家電等 材質/処理ヨーク:SPCC/Ni、マグネット:ネオジウム/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼) 材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材) 高さ(mm)12 材質(本体)ステンレス鋼(特殊材) 種類標準タイプ 吸着力(N)22.5 仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨 使用環境防錆 吸着力(N[kgf])22.5(2.3) 推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム磁石を採用した薄型で強力なマグネットキャッチです。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf])約26.5[2.7] 材質SPCC、ネオジウム 質量(g)4 部品名称ベース、マグネット 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

ステンレス鋼製でさらに磁石にもアクリル樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。厚み2.8 mmの極薄型サイズです。
仕様受座なし トラスコ品番497-3704 全長(mm)41 シルバー 高さ(mm)16.5 材質(本体)ステンレス(SUS430) 質量(g)13 種類標準タイプ 吸着力(N)49 仕上光沢バレル研磨 使用環境防錆 推奨ねじサラ小ねじM3
1個
739 税込813
当日出荷

耐熱仕様(約250 ℃)のマグネットキャッチです。ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。厚さ2.8 mmの極薄型サイズです。リベット取付も可能です。
付属品MC-YN016HPPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼) 高さ(mm)12 使用環境耐熱|防錆 種類標準タイプ 長さL(mm)35 幅W(mm)2.8 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。縦幅10 mm、厚み2.7 mmとスリムな極薄型サイズです。
高さ(mm)10 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 種類標準タイプ 長さL(mm)42 仕上光沢バレル研磨 幅W(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネオジウム磁石を使用し、薄型で高い吸着力が得られます。取付面が吸着面と平行で取付が容易です。
用途計測機器・OA機器・家具・家電等 吸着力(N[kgf])約53.9[5.5] 材質/処理(ベース)SPCC/Ni(マグネット)ネオジウム/Ni 質量(g)9.5 使用温度範囲(℃)0~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット 吸着力(N)26 材質マグネット:ネオジム、本体・受板:ステンレス鋼板(SUS430) 厚さ(mm)1.5 質量(g)17 表面処理ニッケルめっき/クリア塗装、本体・受板:光沢バレル研磨
1個
415 税込457
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)極薄型マグネットキャッチ
RoHS
縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
高さ(mm)10.2 種類標準タイプ 長さL(mm)42 幅W(mm)2.4 材質(本体)鋼(SPCC) 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い隙間に取付けできます。
用途計測機器・分電盤・キャビネット 材質マグネット:フェライト(異方性) 材質(ケース)ポリアセタノール(POM)
1個
101 税込111
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など 吸着力(N)49 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)47 寸法H(mm)7.7 寸法L1(mm)64 寸法L2(mm)42 材質(ケース)ABS樹脂 寸法L3(mm)45 寸法P1(mm)55 寸法P2(mm)30 寸法W1(mm)24.5 寸法W2(mm)24 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
242 税込266
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。本体は薄型の省スペースタイプです。
用途治具や測定の保持具に 材質本体:一般構造用圧延鋼、磁石:ネオジム磁石 取付ねじ穴サイズM8×P1.25(中央)、M4×P0.7(周囲) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など 吸着力(N)9 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)13 寸法H(mm)6.5 寸法L1(mm)43 寸法L2(mm)20 材質(ケース)ABS樹脂 寸法L3(mm)24 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)13 寸法W1(mm)17 寸法W2(mm)16.5 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
135 税込149
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。 大中小3種類。用途に応じてお選びください。 カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など 吸着力(N)29 材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)30 寸法H(mm)6.7 寸法L1(mm)53 寸法L2(mm)31 材質(ケース)ABS樹脂 寸法L3(mm)34 寸法P1(mm)44 寸法P2(mm)20 寸法W1(mm)23.5 寸法W2(mm)23 表面仕上げ受板:ニッケルめっき(MFNi)
1個
200 税込220
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼 吸着力2.7kgf 推奨ねじ皿小ねじM3 サイズ(mm)35×12×H2.2 関連資料寸法図(0.07MB) 表面仕上げニッケルメッキ 自重(g)4 モデルMC-YN-001
1個
629 税込692
翌々日出荷

厚み2mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。受座と取付ネジが付属します。
付属品受座/十字穴付サラタッピングねじ呼び3×14 材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼【受座】鋼 吸着力2.7kgf サイズ(mm)35×12×H2.2 関連資料寸法図(0.06MB) 表面仕上げニッケルメッキ 自重(g)7.5 モデルMC-YN-001P
1個
729 税込802
翌々日出荷

裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。厚さ2.2 mmの薄型サイズです。裏止めタイプの受座もご用意しています。
付属品六角ナットM5 ステンレス鋼(SUS304) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)14 種類標準タイプ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)薄型マグネットスイッチ
マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉に使用が可能です。磁力が強く、動作距離が長いタイプです。(動作距離20mm以下)。付属の取付用ねじで簡単に取り付ける事ができます。スイッチカバーのテスター孔で簡単にループチェックができます。ストッパーが不要です。
材質樹脂 質量(g)約20(スイッチ・マグネット合計) 接触抵抗(mΩ)200以下 設置場所ドア、サッシ枠などの内側 開閉寿命(回)100万(定格負荷) 動作接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開 接点容量AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷) 動作距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚み.6mmの極薄型サイズで邪魔にならず、スペースを有効活用できます。ネオジウム磁石を使用。小型・省スペースで、高い吸着力が得られます。
材質【磁石】ネオジウム【本体】鋼 吸着力4kgf 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1 サイズ(mm)41×16.5×H2.6 関連資料寸法図(0.05MB) 表面仕上げニッケルメッキ 自重(g)12 モデルMC-159
1個
619 税込681
翌々日出荷

LAMP(スガツネ工業)薄型マグネットキャッチMC-FS型
RoHS
高さ5mmの薄型タイプです。
用途各種産業機器用。 材質POM、色:ホワイト、ネオジウム 幅(mm)6.7 厚さ(mm)4.8 全長(mm)45 ホワイト 種類標準タイプ 寸法L(mm)45 寸法L1(mm)39.8 吸着力(N)69 引張強度(N)69 付加機能ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)平行薄型マグネットキャッチ
RoHS
厚み4.5 mmの薄型サイズです。
吸着力(N[kgf])16.6(1.7) 材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)フェライト/- 高さ(mm)9 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)5 種類標準タイプ 長さL(mm)36 吸着力(N)16.6 仕上ニッケルめっき 幅W(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
9日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)薄型マグネットスイッチ
マグネット部が薄型(2mm)のため、クロス扉でも使用可能です。ダーク色の扉などに設置の際、センサーを目立たなくすることができ、美観を損ねません。神社仏閣、博物館、美術館、店舗などの内装との調和を考慮した黒色仕様です。
付属品取付けネジ 質量(g)約20(マグネット部・スイッチ部合計) 使用温度範囲(℃)‐30~+50(結露なきこと) 外観樹脂(ブラック) 接点仕様接点動作:無電圧接点(b接点)マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開、接点出力:無電圧リレーC接点(250V5A) 設置場所屋内:ドア、サッシ枠などの内側 セット距離(mm)20以下(マグネット~スイッチ間) 接点定格接点容量:AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)、接触抵抗:200mΩ以下、開閉寿命:100万回(定格負荷)
1台
1,998 税込2,198
欠品中

1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型の面付なのでスペースを取らず、簡単に取り付けできます。
付属品受座 材質(本体)ABS樹脂、(磁石)フェライト、(ヨーク、受座)鋼(SPCC) 材質(本体)ABS樹脂 種類標準タイプ 仕上(ヨーク)光沢クロメート処理、(受座)ニッケルめっき 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超薄型でコンパクトな、磁気コイル方式のスターラー。30秒ごとに反転するパルスモード付。高い防塵防水規格に適合。持ち歩いても壊れにくい内部構造。スターラーバーを収納しておくための便利なスペース付
仕様●使用環境温度:5℃~40℃●最大容量(対H2O):800mL●回転数:15-1500rpm●回転数設定単位:50rpm●使用可能スターラーバー:最大25mm●材質:●▼本体:ガラス繊維強化ポリプロピレン(GFPP)●▼プレート面:パネル/ポリエステル●プレート面サイズ:Φ94mm●本体サイズ:115×185×13Hmm●重量:315g●電源:100-240V、50/60Hz、5W●認証/準拠:防塵防水規格DIN EN 60529:IP 65 アズワン品番65-4344-44
1個
47,399 税込52,139
6日以内出荷

マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。 ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。 厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。 洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質磁石:ネオジム 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)5 吸着力(N)14.7 推奨ねじ皿小ねじM3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)