狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
商品構成単品
家具などの組み立てなどに便利な薄型タイプ。
用途机・椅子・ワゴンなどのキャスターの取り替えなどに。
商品構成単品
キャスター、机、椅子、ワゴン等のキャスター取替えに最適です。
電動工具、丸鋸、砥石の取替に最適です。
ホビー等の軽作業に適しています。
商品構成単品
電磁パルスピックアップセンサーなど、振動源に近く、緩み易い箇所についている極薄ナットを強力に締め付けることが可能です。
用途センサーナット、六角ボルト・ナットの締結作業に。
材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ
差込角(mm)12.7
全長(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
取り外し専用にお使い下さい。ソケット側の外径を極限まで細くしました。細穴のアルミホイールに最適です。
用途アルミホイール用極薄ソケットです。
全長L(mm)60
寸法l(mm)17
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7
全長(mm)100
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイールなど)の損傷を防ぎます。
6角部ストロングドライブ
差込角(mm)12.7
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
材質本体:構造用鋼、プロテクター:樹脂
全長(mm)131
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りあり
ラチェット機構あり
用途EA813A-45S・EA813A-46・-46S用極薄ソケット(オフセットアダプター用)
仕様取付側六角対辺:19mm
全長(mm)25.0
対辺(mm)21
外径(Φmm)28.5
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
自動車用ホイールナット締付け・緩め作業専用にご使用ください。
ホイールナットの脱着に適した薄形形状です。
ゴムクッション付きにより傷つきやすい化粧ナット(アルミホイール用など)の損傷を防ぎます。
差込角(mm)12.7
材質構造用鋼
自動車用ホイールナットの締付け・緩め作業専用にご使用ください。
独自のクイックフィット形状で素早くアクセス可能です。
ホイールナットの着脱に適した薄形形状です。特許取得済。
傷つきやすいアルミホイールや化粧ナットの損傷を防ぐプロテクターとゴムクッション付き。
差込角(mm)9.5[3/8]
関連資料(0.3MB)
関連キーワード