33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。 種類電池式 ホース長さ(m)約1.6 材質(本体)ポリプロピレン(PP) ノズル一頭口 噴霧能力(mL/min)約260 使用電池単1形乾電池×4本(別売) 材質(パイプ)グラスファイバー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデンスプレー モノタロウ 動画あり
手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(mm)約1000 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 ノズル一頭口 材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

MS-252RT25 電動噴霧器 ガーデンスプレーヤー 25Lタンクキャリー付き 工進 動画あり
家回りの高い木の消毒や菜園での使用に最適なモーター動噴(家庭用AC100V電源) 電気式なので安定して使用出来、騒音も気になりません。 ●25Lタンク・キャリー付で移動が簡単です。●直射で4m飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。
用途薬剤散布に 仕様25Lタンクキャリー付き 付属品ノズル(54cm) :1本、ボールコック:1ケ トラスコ品番458-6719 質量(kg)23.5 出力(W)250 種類電気式 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)50Hz:350 60Hz:370 タンク容量(L)25 モーター分相起動形単相モーター 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 電源コード(m)5 ホース長さ(m)20 ノズル長(mm)540 材質(ノズル)真鍮・ポリカーボネート(PC) 使用距離範囲(m)4(直射) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:3.5[35] 噴射能力(mL/min)50Hz:2500 60Hz:2900 噴霧能力(mL/min)50Hz:2200 60Hz:2700 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 主な用途殺虫・消毒剤用 吸水量(L/min)50Hz:3.2 60Hz:4.0 対応溶液薬剤 アズワン品番64-6358-30 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(10.7MB)
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

種類蓄圧式 タンク容量(L)5 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 ノズル長(mm)360 対応溶液薬剤 ノズル一頭口 ホース内径(Φmm)5 常用吐出圧力(MPa)0.475 付属品計量機能付キャップ 質量(kg)1.2 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)130×240×360
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に 種類電池式 タンク容量(L)10 ホース長さ(m)1.1 ノズル長(mm)460 噴霧能力(mL/min)(通常散布用)2000/(少量散布用)700 主な用途除草剤用 対応溶液薬剤 接続ねじ噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20 モーター直流6Vモーター ポンプインペラーポンプ 標準作業時間約6時間(アルカリ乾電池使用時) 散布量(L/min)噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能) 使用電池アルカリ単一形 4本(別売) 質量(kg)3.0 電流(A)2 付属品スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×155×505 トラスコ品番775-7964 電池寿命(時間)約6 最高圧力(MPa[kgf/cm2])締め切り時:0.015[0.15] 電池寿命約190~540L(アルカリ乾電池) 噴霧調整ジョウロ状 アズワン品番64-6358-14 噴口除草専用シャワー噴口 関連資料(42.5MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

電気式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類電気式 ホース長さ(m)約10 ノズル長(mm)700~1600 噴霧能力(mL/min)1頭口:300、2頭口:600 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 コード長さ(m)約2.5 タイプACタイプ ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリプロピレン 高さ(mm)385 電源AC100V 噴射量(mL/min)1頭口/約3802頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1頭時/0.342頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) グリーンカーキ 種類電池式 ノズル長(cm)83
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1キロ剤対応。
種類散粒機・散布機・散粉機 タンク容量(L)8 対応溶液薬剤 散布幅(m)5~7 散布量1~15kg/10a 付属品両肩用ベルト×1 質量(kg)2
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

蓄圧式噴霧器 ミスターオート HS-Bシリーズ 工進 動画あり
園芸消毒等に使いやすい蓄圧式噴霧器。底面にボトムカバーが付いているので安定して使用出来ます。
用途薬剤散布に 種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(m)2 対応溶液マシン油/石灰硫黄混合剤 安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.3[3] 仕様スタンダードタイプ 関連資料(4.9MB) 取扱説明書(3.6MB)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本プラントシーダー薬剤散布機 TK-1
シーダーテープ用播種機に取り付ける専用薬剤散布機です。駆動軸が車輪軸と連結回転しますので、薬剤散布量のバラツキがありません。
用途容量1.6L 散布量調整機能付き
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレッシャー式噴霧器 2頭式伸縮ノズル フルプラ 動画あり
より多くの散布ができる2頭式。 使いやすさと耐久性に優れます。 円錐状ノズルのため、ノズルを閉めると細かい霧で広範囲に散布し、緩めると霧が粗くなり風に飛ばされ難くなります。さらに緩めると直射になります。
用途園芸用 種類蓄圧式 型式肩掛式 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ノズル)ステンレス(SUS304) 材質(ホース)エラストマー(TP)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類蓄圧式 タンク容量(L)10 型式背負式 ホース長さ(m)1.3 ノズル長(mm)530 対応溶液薬剤 ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク)樹脂 付属品計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg)3.9 全長×全幅W×全高(mm)210×415×560
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

二頭口で2倍の噴霧力です。 先端のノズルを回すことによって霧の拡がり・向きを自由に変えられるので、高い所や広範囲に散布できます。 過剰な圧力を、外部に自動的に放出する安全弁装置付です。
用途消毒液・除草剤・液肥・アルコール消毒液散布。 種類蓄圧式 タンク容量(L)4 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)710 型式肩掛式 対応溶液薬剤 ノズルニ頭口 材質(ノズル)グラスファイバー・ポリプロピレン(PP) 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) 質量(kg)1 トラスコ品番415-1003 取扱説明書(3.0MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
排気量(cm3)41.5 質量(kg)10.2 薬剤タンク容量(L)14 対応1キロ剤対応
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類蓄圧式 タンク容量(L)5 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.0 ノズル長(mm)400 対応溶液薬剤 ノズル1頭口 ホース内径(Φmm)4.0 常用吐出圧力(MPa)0.475 材質(タンク)樹脂 質量(kg)1.2 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)125×270×360 アズワン品番1-8053-01
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

ハイパワー電池式噴霧器 セフティー3 動画あり
ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類電池式 型式手持式 ホース長さ(m)約1.7 ノズル長(cm)約40~90 噴霧能力(mL/min)1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤 ノズル1頭及び2頭 材質(本体)ポリプロピレン 材質(ノズル)アルミ 材質(ホース)塩ビ 材質(タンク)ポリエチレン 電源単1形乾電池6個 電池寿命(1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min)1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ除草剤用電池式噴霧器
乾電池式ですぐに使える、薬剤に合わせて使い分けできる2種類のノズルタイプの電池式噴霧器です。粒状噴口ノズルは接触型除草剤用で除草剤がかかった部分のみ枯らし、他に移行しない性質の除草剤に適しています。泡状噴口ノズルは移行型除草剤用で葉や茎から植物全体に吸収され、植物全体を枯らす性質の除草剤に適しています。液量がひと目でわかる透明タンク、広口でいれやすく、かきまぜやすい形状です。
仕様ノズル伸縮調節範囲:61~83cm、泡状噴口能力:約360cc/分(7.2V)、粒状噴口能力:約680cc/分(7.2V) 付属品泡状墳口ノズル、スポイト(目安として約1~1.2mL) サンドイエロー 質量(g)1136 種類電池式 電源(V)DC9(単1乾電池6本) タンク容量(L)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×180×310 ノズル長(cm)83
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

事前準備・後片づけ不要! 薬剤が部屋中に充満することがないので、火災報知機を覆う、食器を片づけるといった面倒な事前準備も散布後のお掃除も不要です。 汚れ・ベタつきなし! すき間にワンプッシュで効果が出るので噴霧量が少なくて済み、1回の噴霧に含まれる油量も少ないため、床や壁が汚れません。 1回シュッ!で効きめが1ヵ月持続。 すき間(壁・床等)に噴射塗布することで効きめが1ヵ月持続するので、後からきたゴキブリもしっかり退治。住みつきを防ぎます。 追い出し効果で効きめが見える。 ミクロの霧がすき間の奥まで届いて効果を発揮。隠れたゴキブリを逃がしません。追い出し効果によって、ゴキブリは外に出てきて死ぬので、効きめがはっきりわかります。 メスの持つ卵にも効く!(抱卵初期のチャバネゴキブリのメスに対しての効果) 残量が見えるクリアボトル。 家具の裏、洗濯機の下、冷蔵庫の裏などに!
1個(20mL)
1,190 税込1,309
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

みのる産業胸掛散粉機
粉剤散布に使いやすく能率的。 粉剤がドリフトしにくい手回しタイプ。 薬槽や本体がプラスチック製のため手入れがしやすく錆びません。 軽量でご高齢の方や女性にも使いやすい設計です。 本機はDL粉剤も散布できるので、薬剤が効率よく使え、 粉剤の浮遊が少なく周囲への環境にもやさしいです。
仕様吐粉量:毎分170g 質量(kg)3.1 全高(cm)39 回転数(回/分)ハンドル:70以上 薬剤量(kg)3 全幅(cm)25.5 奥行き(cm)33.5
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

本剤は草刈り軽減剤です。散布した雑草の草丈を一定以上に伸長させないという、生育抑制作用を発揮します。 法面等での危険を伴う草刈り作業の回数軽減、刈り草除去等の経費・労力の軽減ができます。 法面等の裸地化を防ぐことにより、土壌流亡の防止や景観の維持が可能です。 散布後、通常60日程度の残効性があります。 茎葉処理タイプなので、処理後速やかに植物体内に吸収され、降雨による影響が極めて少ない薬剤です。 一年生雑草から多年生雑草まで広範囲の雑草に対して効果があります。 日本芝内でも使用でき、広葉雑草を枯殺しつつ、芝の草丈伸長を抑制することができます。 西洋芝(ベントグラスやブルーグラス)に発生したスズメノカタビラの出穂を抑制します。 近年、ケガをする恐れが指摘されている、果実(種子)にトゲを持つメリケントキンソウの防除にも有効です。 ショートキープノズル(4頭口、ワイド)を動力散布機に接続することにより、散布の際の飛散を極力抑え、且つ広範囲に薬液を均一に散布できます。薬剤の効果を最大限に引き出し、効率的な薬剤管理作業が可能となります。 人畜や環境に対する影響が少なく、有効成分の投下薬量が少ない薬剤です。
適合雑草【イネ科】効果大 スズメノテッポウ、スズメノカタビラ、イヌビエ、エノコログサ、アゼガヤ、オギ、ススキ、メリケンカルカヤ、他、効果小 カラスムギ、ウィーピングラブグラス、カモジグサ、他【非イネ科】効果大 クサネム、オオバコ、イヌホウズキ、カラスノエンドウ、ヤハズソウ、エゾノギシギシ他多数、効果小 アメリカネナシカズラ、タネツケバナ、他 種類ビスピリバックナトリウム塩液剤 性状淡黄色澄明水溶性液体 有効成分2、6-ビス(4、6-ジメトキシピリミジン-2-イルオキシ)安息香酸ナトリウム3.0% 成分その他:水、界面活性剤等 97.0% 有効期限(年)4 農林水産省登録第(号)19644 毒劇区分普通物
1本(1L)
13,980 税込15,378
当日出荷

軽量でハイパワーのゼノア動力散布機MD4300。1キロ剤に対応し、小中規模圃場にお薦めの一台です。残量が分かりやすい半透明タンクと大口径薬剤タンクで作業効率アップさせます。また、微調整の効くスライドクランク式シャッタ採用。さらに、腐食しやすい金属部分にはステンレス合金や樹脂を採用して、さびや腐食を防ぎます。低騒音タイプのエアクリーナーにより、耳障りな吸気音をカットします。
質量(kg)10.6 対応1キロ剤対応 薬剤タンク容量(L)23 排気量(cm3)41.5
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

小型ながら高い走破性で農地や瓦礫での走行が可能 コンパクトな車体なので1人で簡単に持ち出せる 動力機構を内臓し、FA用のフレームが車体に取り付けられている カスタムしやすい(フレームやモーター変更など) 「専用ボックス」が付属します。(バッテリーや配線類を収納できます) バッテリーとモータードライバは最初から付属(追加で何か部品を調達する必要はございません) 【作られたロボット事例】 草刈りロボット、薬剤散布ロボット、狭い場所や危険な場所で活動する検査ロボットなど
用途移動ロボットの開発用、研究用のモジュール 電源(V)DC24 耐荷重(kg)80 定格出力(W)100 走行速度(km/h)3 サイズ430×516×270
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷

。不整地に強い汎用クローラモジュールのコンプリートキット。バッテリーやモータードライバ等がすべて揃っており、組み立てるだけですぐに移動ロボットとして活動可能。小型ながら高い走破性で農地や瓦礫での走行が可能。コンパクトな車体なので1人で簡単に持ち出せる。動力機構を内蔵し、FA用のフレームが車体に取り付けられている。カスタムしやすい(フレームやモーター変更など)。移動ロボットの開発用・研究用のモジュール。作られたロボット事例:草刈りロボット、薬剤散布ロボット、狭い場所や危険な場所で活動する検査ロボットなど
仕様●寸法:430×516×170mm●重量:14kg●電源:DC24V●耐荷重:80~100kg●定格出力:100W×2●走行速度:3km/h●内容●クローラCuGoV3組立済 ×2●アルミフレーム2020 ×1●ブラケット ×8●コントローラー ×1●ESC ×2●バッテリー&充電器 ×1●防水ボックス ×1●付属品:取扱説明書 アズワン品番67-0419-10
1台
429,800 税込472,780
欠品中

日本プラントシーダー手押式播種機 TSB-7
使い易い2条タイプのテープ用播種機です。 土が付きにくいウレタン素材の車輪を使用しています。 ※1条でも使用可能です。 条間調整が出来ます。範囲120mm~170mm
用途大根、牛蒡、人参、法蓮草 仕様マーカー:装着可(別売)、薬剤散布機:装着可(別売) 車輪幅(mm)200 調整範囲(mm)条間:120~170 溝切A-10
1台
75,980 税込83,578
3日以内出荷

石原バイオサイエンスランマンPフロアブル
ピシウム菌にすぐれた効果 病原菌の菌糸生育を低濃度で阻害し、ピシウム菌に特異的に高い防除効果を示します。 すぐれた残効性 残効性にすぐれ、2週間程度の間隔で散布が可能です。 次世代菌密度低減効果(サニテーション効果) 胞子(遊走子)のう形成阻害効果により次世代胞子形成を阻害し、次世代病原菌密度を低減します。 耐性菌に有効 既存剤とは異なる作用機作を有するのでフェニルアマイド系などの薬剤耐性菌に対し有効です。 安全性・耐雨性にすぐれる ベントグラスに対する安全性にすぐれています。散布後乾けば、降雨があっても安定した効果が得られます。
有効成分シアゾファミド:9.4%(w/w)[10.0%(w/v)] 性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体 有効期限(年)2 農林水産省登録第(号)22113 毒劇区分普通物
1本(1L)
12,880 税込14,168
5日以内出荷

完全無給油式で、一切の潤滑油を必要としないため、良質なクリーンエアーが得られます。 給油、油交換などする必要がありません。 輪受部は油切れの心配がなく、又ピストンリングは高性能な特殊テフロン材を使用しているためシール性、 潤滑油、耐吸水性にすぐれ、耐久性は抜群です。 リード弁機構を採用しているため、空気流通損失が少なく、故障がほとんどありません。 特殊ピストンピンの採用により、無給油式一段圧縮では最高0.83MPa(0.75kW~5.5kW)まで昇圧出来ます。 圧縮時に生じた熱は、ニードルベアリング部へ伝熱されていましたが、ピストンピン部に断熱剤を成形し、 ピストンからの熱を断熱しニードルベアリングの温度上昇を低減しました。
用途最近はコンプレッサの用途の多様化が急速に進んでまいりました。油分をきらう、きれいな圧縮空気を必要とする分野が増えてまいりました。そこで市場の要望に答えて潤滑油を必要としないクリーンエアーを供給するオイルレスコンプレッサを0.2~11kWまでシリーズ化しました。油分のないクリーンエアーは科学、食品、精密機器、電子、養魚場をはじめクリーンエアーを必要とするあらゆる分野で最適です。食品・化学用・・・液体・粉末の散布、圧送、撹拌、空気供給、塗装用・・・精密塗装、小物塗装、装飾、制御・計測用・・・自動車制御装置、精密機器、エアーマイクロメータ、操作用空気、コンピュータ、印刷機、農家用・・・清掃、薬剤散布、酸素補給用・・・活魚、観賞魚、清掃・クリーニング用・・・塵埃の除去、洗浄、水吹き、しみ抜き、その他 運転方式自動アンローダ式
1台
429,800 税込472,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)
規格M4X12L 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.95MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(1.24MB) 図解NoMS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.39、MS310ESL-2M 調圧装置部品_No.38、G-4 薬剤タンク部品 ナベコネジ(+)_No.7、MS310EC-3K 調圧装置部品_No.40、BSD-5000L 薬剤タンク部品_No.40、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 薬剤タンク部品_No.7、MS410EC-3M 調圧装置部品_No.39、MS410ESL-2M 調圧装置部品_No.38、MK41EC-2 調圧装置部品_No.39、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.36、BSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.7、BSA-410AS 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.7、BSA-420JDESG G-4S 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.7、MS410ENR-2M 動力噴霧機2部品_No.39、MSC1-102DW 電装品部品 ナベコネジ(+)_No.21、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 薬剤タンク部品_No.7など
1セット(10個)
349 税込384
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M6X25 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.14MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1.4MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(1.35MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(0.71MB) 展開図46(0.75MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(1.4MB) 展開図49(1.39MB) 展開図50(0.91MB) 図解NoBSM-840SLT-BC2-1 オプション7 (延長ノズル1.8M)部品_No.45、SSA-V602C ホース巻取機部品_No.3、SSA-α1003-1 計器パネル部品_No.30、MD600 羽根車部品_No.13、BSA-420JASG G-3 G-3関係 送風機部品_No.15、BSM-1070SLT 薬剤タンク部品_No.57、BSA-410S 粒剤散布装置 送風機部品_No.15、BSM-1240SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.45、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 送風機部品_No.15、SSA-α603 計器パネル部品_No.30、LVM2201 60HZ 送風機、噴頭部品_No.69、SSA-Z500MA-1 ノズルリンク-1部品_No.11、SSA-G550 送風機レバー部品_No.22、SSA-アルフア1005VT ホース巻取機部品_No.3、SSA-G535 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.13、SSA-α603MA-1 計器パネル部品_No.30など
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナイロンナット
規格M6 部品名称ナイロンナツト 関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.56MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.56MB) 展開図26(1.17MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(1.12MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.6MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(0.75MB) 展開図42(0.75MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.22MB) 図解NoSSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.49、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.50、MSA415R4C-1(10) オプション部品_No.3、MS315MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.26、SSA-アルフア605MA ノズルリンク-2部品_No.7、BSM-1065SLT-20BA 撹拌部品_No.29、MRS30-130-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、BSM-1050SLT-16HA3U 撹拌部品_No.29、MS313EA-M クランクケース 吸水弁部品_No.51、MS313CAS-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、SSA-α1004MA ノズルリンク-1部品_No.5、BSA-410S 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.26、MS413EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.49、MS313MC-A-50HZ A専用部品_No.3など
1セット(5個)
959 税込1,055
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
規格M6X14 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.33MB) 展開図16(1.22MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.46MB) 展開図21(1.44MB) 展開図22(1.36MB) 展開図23(1.34MB) 展開図24(1.27MB) 展開図25(1.26MB) 図解NoBSA-420JDESG G-3 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.23、BSA-420JASG G-3 G-3関係 薬剤タンク部品_No.23、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル Jシリーズ B 2004年3月~部品_No.21、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.23、BSA-536シリーズ -A Jブームセット サイドブーム、ノズル部品_No.21、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.23、CGM-610HNR 200M 薬剤タンク(1)部品_No.24、BSA-420JAWG G-3 G-3関係 薬剤タンク部品_No.23、BSA-420JESG G-3 G-3関係 薬剤タンク部品_No.23、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDシリーズ B 2004年3月~部品_No.21、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.21、BSA-410S 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.23、BSA-420JDASG G-3 G-3関係 薬剤タンク部品_No.23、BSA-410AS 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.23、CGM-610NR 薬剤タンク(1)部品_No.24、CBM-520SLT-C2-3 第1段ブーム部品_No.67、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル Jシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.21、BSA-420JWG G-3 G-3関係 薬剤タンク部品_No.23、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDHシリーズ A 初号機~2004年2月部品_No.21、G-3 薬剤タンク部品 6カクボルト_No.23、BSA-536シリーズ -A Jブームセット サイドブーム、ノズル Dシリーズ部品_No.21、BSA-420JEWG G-3 G-3関係 薬剤タンク部品_No.23、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 薬剤タンク部品_No.23、CBM-520SLT-B 第1段ブーム部品_No.67、第1段ブーム部品_No.67、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDHシリーズ B 2004年3月~部品_No.21
1セット(5個)
429 税込472
7日以内出荷