浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤
仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間
トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

洗浄剤 エアコン用 中性タイプ
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤
トラスコ品番857-1509
チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプ洗浄剤 顆粒状タイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。
4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。
大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用
成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤
使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。
種別顆粒状
標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL)
外観白色細粒状
アズワン品番64-1130-13
性状アルカリ性
1個(600g)
¥2,388
税込¥2,627
当日出荷
1BSタイプは、3つのパーツから構成されたセンターロッド構造となっており、簡単に部品を取り外せ、洗浄が容易です。
軽量でコンパクト、配管にぶらさげての使用も可能です。
耐圧(MPa)0.98(10kg/cm2G)
流量(m3/min)1~2m3/時間(目安)
推奨流量(L/min)19
外径(Φmm)96
主な適合純正品番Micro-Klean(TM)フィルター、Micro-Wynd(TM) フィルター、PolyKLEAN(TM)フィルター、Betapure(TM)フィルター、Betafine(TM)フィルター、CUNO(TM)Micro-Screen(TM)フィルター、LifeASSURE(TM)フィルター、CUNO(TM)活性炭フィルター
材質(ヘッド/カバー)SCS14、(シェル/センターロッド/キャップナット/ガイド)316SS(SUS316相当)、(ベント用プラグ/ドレン用プラグ)SCS14、(シェルガスケット/ナットガスケット)PTFE
使用温度範囲(℃)120まで
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。
強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。
弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。
pH値4.0~5.0(原液)
比重1.00~1.04
標準使用量系内の保有水量に対して10~50%
洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
錆やカルシウム系の軟質スケールを良く溶解します。鉄・銅・ステンレス等の各種金属に対する腐食性が低いです。洗浄廃液の中和処理が不要です。
使用方法保有水量に対して5%~10%濃度の分量のスカラストHを直接クーリングタワーへ投入してください。洗浄時間は4時間~24時間(汚れの状況により、長くなることがあります)。洗浄後は洗浄廃液を排出し、清水満水・循環・排水を2~3回繰り返してください。
1缶(20kg)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
粉塵の多い場所、多湿な環境での使用可能。
モーターフレームにアルミケースを使用のため軽量・堅牢。
軸受け部は外気と遮断しているため長寿命。
冷却部は新設計のファンにより低騒音。
全閉外扇屋外型モーター採用で屋外設置可。
種類冷温水循環ポンプ
液温範囲(℃)0~90(清水)
モータプロテクター手動復帰
許容押込圧(kPa)100以下
運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
1缶(20kg)
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去
エスコ品番EA119-4
pH値PH7.0~8.0
比重1.39~1.43
使用量系内の保有水量に対して10~20%
1個(10kg)
¥43,500
税込¥47,850
翌日出荷
スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤
エスコ品番EA119-15
比重1.09(25℃)
外観淡黄色液体
使用量保水量に対して10~15%
1個(20kg)
¥16,500
税込¥18,150
当日出荷
給水給湯管貯湯ボイラや井水管の水垢、鉄錆、マンガン類及び、カルシウムスケール除去に対し、材質の損傷なく洗浄効果を上げます。
主成分は有機酸で、防蝕剤を配合しているので、鉄腐蝕はほとんど抑制されます。
用途給排水管・圧力配管等の防錆・徐スケール・徐スライムに使用。特に配管の鉄生地腐蝕を避けたい場合に適しています。
使用方法1.本品を5~10倍量(20~10%溶液)の熱湯に溶かし、排出端を閉じた配管内に充満させて放置するか、配管とポンプをつないで回路を作り、本品溶液を循環させる。2.排出端を開いて洗浄廃液を排出する。循環の場合は、循環を止め、洗浄廃液を排出する。3.洗浄廃液が無くなるまで、清水にて洗い流す。循環の場合は、回路に清水を溜めて循環させる(2~3回繰り返す)。4.洗浄廃液が無くなれば作業完了。作業時間は汚れや機器の大きさにもよりますが、だいたい6時間位かかります。
濃度(%)(洗浄)保有水量の10~20
使用量中和剤/1缶当り中和剤NSを約6kg、またはスカラストNSを16.5kg使用(参考量)
性状酸性粉末
洗浄時間(循環)4~6時間
1箱(15kg)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
広口になっているので洗浄液の補充が容易です。化学名と重要安全情報が4言語(英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語)で表示されています。ヨーロッパの安全基準であるGHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals:化学品の分類および表示に関する世界調和システム)に適合しています。正確なコントロールを実現する精密ノズルが一体成型されたP.Pキャップ、逆流を最適化するユニークな分配管設計および安定した液体移送、容易に内容物の認識を可能にする色分けされたキャップと瓶、容易に内容物の識別を可能にする化学名と化学式とCAS番号の表示、新しくデザインされた図を備えたGHSは最新の改正を反映しています。(2024年3月時点)、危険な液体の重大度を識別する「可燃性」、「危険」等の警告文言
スライム、軟泥状水垢、柔らかい鉄錆などの洗浄分散効果が優れています。空調機器など使用中に洗浄が可能です。配管内部の汚れを長時間かけ徐々に溶解・分散させます。使用量が少なく、また中和の必要もなく取扱いが簡単です。配管や機器の金属腐食性がなく安心して使用できます。有害物質を含んでいないので排水も安全です。
pH10.5(原液、20℃)
エスコ品番EA119-15B
使用方法膨張タンクなどより洗浄剤を投入し、循環洗浄して下さい。冷・温水の汚れが目立ってきた時に綺麗な水と徐々に入れ替えて下さい。
濃度(%)0.5~2.0(使用)
液性アルカリ性
比重1.08(原液、20℃)
外観淡褐色透明液体
商品タイプ液体
1個(10kg)
¥45,800
税込¥50,380
翌日出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。
ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。
配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の溶接式ヘルール継手です。
材質SUS316L
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。
ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の溶接式ヘルール継手です。
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
タンクやサニタリーパイプに溶接して取付けします。
ねじ込み継手に比べて内部が平坦で洗浄性に優れており、衛生的です。
配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G3459)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用の溶接式ヘルール継手です。
材質SUS316L
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
蝶ナット締めのため、工具が必要なく狭いスペースでも取付けが簡単です。
取外しが簡単なため、洗浄回数が多い配管部分に最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途ヘルール継手接続用のクランプです。
材質ステンレス
形状ヘルール継手
振動の速度(mm/s)と加速度(mm/s2)を測定します。
機能表示機能:実効値(RMS)・ピーク時・最大/最小値1999LCD表示
寸法(mm)72×32×180
質量(g)約230
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
周波数範囲10~5000Hz
手軽に振動計測。できる限りのシンプルな機能が、実用的でスピーディな計測を実現します。
用途自動車の塗装後の乾燥に使う送風機の振動測定に。
大型コンピューターの設置場所の振動測定に。
電磁弁の作動具合を調べるのに。
工作機械の不具合の検査に。
汎用エンジンのメンテナンスに。
自動車テスト用のシャーシダイナモのメンテナンスに。
ゴミ焼却場の送風機のベアリング異常のチェックに。
時計の部品を作る自動研削機の軸受けの磨耗を調べるのに。
振動試験機の振幅や加速度を測定するのに。
エンジンの振動が伝わる計器の共振点の測定に。
薬を分包するための自動機の作動具合を調べるのに。
石油プラントのポンプや送風機の定期チェックに。
トランスのうなりを調べるのに。
携帯電話のバイブレータの作動不具合の数値化に。
スピンドルの振動測定に。
冷却塔ファンのメンテナンスに。
ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。
水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。
メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。
内径×外径(Φmm)28×65
材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン
圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21
最高使用温度(℃)60
ピックアップと本体を一体化したポケットに入る250gの超小型振動計。
現場で用いる振動計として操作性と機能に最大限考慮し、設計。
産業機械設備の保守保全、製品開発の設計、現場での品質管理など広範囲な用途に適します。
振動検出部を押し当てるだけで、広い振動範囲をカバーする圧電式速度ピックアップを使用。
アンバランス、ミスアライメント(低振動数領域)からベアリング振動(高域振動数)まで測定可能。
加速度(m/s2Peak)、速度(mm/sRMS)、変位(mmP-P)の測定が可能。
ワイドレンジ設計で、測定レンジの切替が不要。
測定値はホールドでき、読み取りが容易。
電源スイッチの無い、電源自動シャット・オフ方式。
ISO2954振動シビリアティメータ規格準拠。
【4フッ化系フッ素樹脂耐圧ホース】ホース内面に4フッ化系フッ素樹脂を使用したフッ素ホース。耐薬品性に優れ、非溶出、非粘着、低臭などの特性を活かし、薬品、化学、半導体、食品、化粧品などあらゆる設備配管用ホースとして使用可能なフッ素ホース。
【耐熱ホース】使用温度範囲:-20~80℃
【着色・着香対策ホース】 フッ素ホースは非粘着性・撥水性に優れた内面で、色が付きにくく、臭い移りや味覚への影響が少ない。
【洗浄性】 フッ素ホースは非粘着・撥水性に優れるので流体が残りにくく洗浄が簡単。洗浄用の薬品などにも耐性があり長寿命。
【透明性】 透明度が高く、ホースの内面が汚れにくいので、流体の確認可能。
【法適合】 食品衛生法適合(PL制度)、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 柔軟なフッ素ホースをお探しの方は「トヨフッソソフト」を検索ください。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨフッソS」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」等の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途薬品・溶剤・化粧品・食品・油等搬送用耐圧ブレードホース
色ナチュラル透明
接続型アダプターは、オールPTFEを使用しています。耐熱性、耐薬品性に優れており、組立、分解が容易で洗浄が簡単にできます。
ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
弾力性を持ったゴム製サニタリーガスケットの表面を、耐薬品性、耐熱性および耐汚染性に優れたPTFE樹脂フィルムで覆ったサンドイッチ型の複合ガスケットです。食品衛生法・FDA・USPに適合。洗浄作業(サニテーション)時に使用される熱水・酸・塩基による表面劣化が生じにくいです。液体の付着、浸透が少ないのでフレーバーチェンジ時のサニテーション工程・時間の短縮が期待できます。
材質EPDM
バルブシ-ル面の真円度・同芯度・表面精度が極めて良く、高真空、高圧に十分耐えます。真空度:1.33×10-3(Pa)耐圧:1.96MPa。ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
ガラスとテフロン(R)を合わせた耐減圧・耐圧・耐薬品性のニードルバルブです。
バルブ面の真円度・同芯度・表面精度がきわめてよく、高真空、高厚に耐えます。
構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。(部品の互換性があります)
種類高真空・高圧用ストップバルブ
枝管外径(Φmm)6
オリフィス(mm)3
全長(mm)190
真空度(Pa)1.33×10-3
耐圧(MPa)1.96
TGK品番244-09-71-01
1本
¥22,880
税込¥25,168
33日以内出荷
ノンスピル設計。圧力がかかった状態でも液ダレがおきません。
耐薬品性に優れ、様々な用途に対応。
省スペースでも簡単かつ漏れのない接続を実現。
小さくても高流量。
空気による汚染を最小限に抑え、清掃や洗浄の作業を低減。
材質本体:ガラス繊維入りポリプロピレン、 バルブスプリング:SUS316、 シール:EPDM
使用圧力(MPa)真空~0.3
使用温度(℃)0~49
適合チューブ内径3.2mm(1/8インチ)から内径6.4mm(1/4インチ)
ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。
施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。
インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。
耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。
機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。
全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
ボディの外側をテーパー形状にしたテーパー収縮シール方式の構造で、ボディにチューブを差し込みナットを締め付けるだけで高いシール性を保持します。
施工には特殊工具などを使う必要がなく、簡単に行えます。
インチとミリが共用ですから、選択が簡単で経済的です。
耐薬品性に優れているのはもちろん、セッティングが簡単で安価です。
機種が豊富で、しかも全機種即納体制で管理しています。
全数検査し、超音波洗浄後包装し出荷されます。
材質(ボディ)圧縮及び押し出し成形によるフッ素樹脂(PTFE)より精密NCにて製作
寸法F(mm)26
寸法D(mm)18
寸法E(mm)10
寸法C(mm)25
適合チューブPFA、PTFEのフッ素樹脂チューブ
最高使用温度(℃)+100℃(標準品ECTFEナット)
材質(ナット)-C(標準品)ECTFEフッ素樹脂の射出一体成形品
チューブ外径(inch)1/2
ほとんどの薬品におかされません。洗浄が容易に出来ます。
配管の取付が容易です。目盛りがついています。
単層構造で、白は内容量が見え、黒は藻が生えにくい。
用途液体食品貯蔵、受水槽、排水処理槽、混合槽、攪拌槽
付属品20Aフィッティング
下径(Φmm)640
上径(Φmm)640
フタ外径(Φmm)420
フタ付き
商品タイプ本体
完全ステンレス鋼AISI 316 L腐食性流体を移送又は浸食性環境で使用するために開発されています。流動食品との直接接触に最適です。この製品ラインアップは、塩分を含んだ環境や、強力な洗剤で頻繁に洗浄する必要がある機械で使用することもできます。主な利点:迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応 シリコンフリー 用途:洗浄を伴うオートメーション 農業、鉱業 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 真空
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥87,980
税込¥96,778
7日以内出荷
完全ステンレス鋼AISI 316 L腐食性流体を移送又は浸食性環境で使用するために開発されています。流動食品との直接接触に最適です。この製品ラインアップは、塩分を含んだ環境や、強力な洗剤で頻繁に洗浄する必要がある機械で使用することもできます。主な利点:迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応 シリコンフリー 用途:洗浄を伴うオートメーション 農業、鉱業 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 真空
仕様コネクタA = R 1/4 オスコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = R 1/4オス角度 = 90°
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
完全ステンレス鋼AISI 316 L腐食性流体を移送又は浸食性環境で使用するために開発されています。流動食品との直接接触に最適です。この製品ラインアップは、塩分を含んだ環境や、強力な洗剤で頻繁に洗浄する必要がある機械で使用することもできます。主な利点:迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応 シリコンフリー 用途:洗浄を伴うオートメーション 農業、鉱業 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 真空
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間ネジ接続 = M14 x 1最高使用圧力 = 20バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
完全ステンレス鋼AISI 316 L腐食性流体を移送又は浸食性環境で使用するために開発されています。流動食品との直接接触に最適です。この製品ラインアップは、塩分を含んだ環境や、強力な洗剤で頻繁に洗浄する必要がある機械で使用することもできます。主な利点:迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応 シリコンフリー 用途:洗浄を伴うオートメーション 農業、鉱業 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 真空
仕様コネクタA = プッシュイン10 mmコネクタB = プッシュイン10 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間最高使用圧力 = 20バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
完全ステンレス鋼AISI 316 L腐食性流体を移送又は浸食性環境で使用するために開発されています。流動食品との直接接触に最適です。この製品ラインアップは、塩分を含んだ環境や、強力な洗剤で頻繁に洗浄する必要がある機械で使用することもできます。主な利点:迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 完全ステンレス鋼AISI 316L 食品 / 飲料対応 シリコンフリー 用途:洗浄を伴うオートメーション 農業、鉱業 化学、石油化学、医薬品 医療、生命、科学 真空
仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = プッシュイン6 mm空圧継手の種類 = プッシュイン式継手接続スタイル = チューブ間動作温度 Min = -15℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ