「薬液用チューブ」の検索結果

74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに 材質PFA(フッ素樹脂) 半透明
1巻
特価
169 税込186
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
長さ(m)10 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-40~260 イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
1巻(10m)
7,910 税込8,701
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・薬液移送と幅広い用途に使用できます。
長さ(m)15 材質オレフィン系エラストマー 最高使用温度(℃)57
1巻(15m)
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系 長さ(m)15 透明 脆化温度(℃)-50 比重1.18 耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)× 最高使用温度(℃)74 引張強度(MPa)11.4 最大圧力(MPa)(推奨)0.15 吸水率(%)0.24 伸長率(%)450 絶縁耐力23.9kV/mm 引裂き強度(kN/m)22 硬度(ショア A)55
1巻(15m)
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
材質PFA 長さ(m)1 耐熱温度(℃)260(無負荷)
1巻
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
仕様オートクレーブ滅菌可能 材質オレフィン系エラストマー 透明 長さ(m)15 片肉厚- 最高使用温度(℃)57
1巻(15m)
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
1巻(10m)
949 税込1,044
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃)-65~150 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1 材質PFA(フッ素樹脂) 透明(有色含む)
1巻(1m)
761 税込837
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。 材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40~260 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

薬液用バルブ (LVA3~) SMC CADデータあり
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。 ・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。 ・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。 ・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。 ・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
長さ(m)10 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-40~260 イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
1巻(10m)
47,421 税込52,163
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂) 半透明(有色含む) 長さ(m)1 最高使用温度(℃)260
1巻(1m)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。
チューブ長さ(m)15 最高使用温度(℃)200℃ 仕様オートクレーブ滅菌可能
1巻(15m)
19,980 税込21,978
翌々日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
用途洗浄器機、薬液供給装置など 接続径(チューブ)(Φmm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
脆化温度(℃)-50 最高使用温度(℃)74
1巻(15m)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

耐薬品、耐候性に優れ化学、食品、半導体、分野に最適、広範囲な使用温度範囲。高度な平面平滑性透明性、純粋性です。
クリア 使用真空圧力(kPa)-100
1本ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
1巻(10m)
4,247 税込4,672
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
長さ(m)20 材質ポリオレフィン系樹脂 使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 負圧性能(kPa)-101.294
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐薬液性に優れたPFAチューブ保護管です。
仕様挿入長(mm):200、リード線長:1m 端子なし 温度測定範囲(℃)0-250 アズワン品番62-3880-04
1個
29,980 税込32,978
43日以内出荷

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟) 最高使用圧力(MPa)0.7(at20℃) 使用温度範囲(℃)(空気 クリーンエア)-60~+80、(水 純水)0~+80 使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液 負圧性能(kPa)-101.294
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
材質PFA(フッ素樹脂)
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設定不要で導入が容易な液面検出器です。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。従来品より25%軽量化しました。
用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適 付属品ハウジング、端子 質量(kg)0.14 使用温度(℃)【供給ガス】5~60 繰返し精度(mm)±1 使用流体【供給ガス】圧縮空気・窒素ガス チューブ内径(Φmm)【検出チューブ】4 材質(ボディ)PPS 周囲温度(℃)5~60 チューブ長さ(m)5以内 流量(cm3/分)(消費)750以下(使用圧力20kPa時)/(検出)45±10(使用圧力20kPa時) 材質(ダイアフラム)FKM,FFKM 応差(mm)2 応答時間(ms)200以下(使用圧力20kPa、周囲温度24℃、検出チューブ内径Φ4長さ5m時)
1台
34,650 税込38,115
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用が可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 半透明 材質PFA 使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。
材質PFA(フッ素樹脂)
1巻
5,198 税込5,718
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟) 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80 使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性/食衛適合
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂 使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100 使用流体空気(クリーンエア)、水(純水) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐薬品、耐候
1本
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

強酸、強アルカリ、有機溶剤の送液が可能です。 有機溶剤、腐食性溶液の送液、ろ過、薬液注入に最適です。 ポンプチューブ寿命は約500時間(21℃、圧力0、回転数100rpm時)。 接液部はポンプチューブだけです。内径2mmと4mmのポンプチューブが装着できます。 ガスの送風はできません。
仕様接続可能送液ポンプ:ポンプヘッド2連装取り付け可能モーター駆動部で1~300rpmの回転数 材質(本体)アルミ、(ローラー)SUS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×68×140 吸入揚程(m)最大2.4(水の場合) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])1~300 流量(mL/min)(回転数1~300rpm時)外径4mmチューブ:0.06~17、外径6mmチューブ:0.25~65 最大圧力(kPa)689
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

チューブの内面平滑性に優れています。(Rt=0.2μm)。実測値。パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。洗浄時間を低減することが可能です。チューブの内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。チューブの色は透明なので、流体を確認しやすくなります。NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。PFAチューブは溶出ふっ素イオンが少ない(完全ふっ素化されたNEW-PFA)原料を用い、PFAの球晶を小さく微細化コントロールすることで、チューブ内面を平滑にしたチューブです。耐薬品性に優れています。メーカー在庫なくなり次第販売終了となります。ご了承ください。
仕様使用温度範囲:-40~260℃ 材質:PFA サイズ:内径Φ4×外径Φ6mm
1本
5,450 税込5,995
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(超柔軟) 最高使用圧力(MPa)0.7 材質ポリオレフィン 使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性/食衛適合
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。フッ素樹脂チューブに比べて経済的です。
長さ(m)20 使用温度範囲(℃)「空気(クリーンエア)」-60~80 「水(純水)」0~80
1巻
3,598 税込3,958
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

あしかメディ工業アダプター
先端をカテーテル又はチューブに接続し、片方をシリンジに接続して薬液又は洗浄液を注入するために使用します。EOG滅菌済み・個包装で、衛生的にお使いいただけます。
用途チューブ・シリンジの接続 材質TPX樹脂 長さ(mm)56 質量(g)4.3 太さ(mm)先端:4、元:13 関連資料製品カタログ(1.64MB)
1袋(3袋×10個)ほか
3,098 税込3,408
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPFA(4フッ化エチレンパーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)樹脂を使用しています。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。洗浄性に優れ、薬液などの付着が少なくなります。経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。クリーン継手「ケミフィットCSAシリーズ」にも使用可能です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用 半透明 材質PFA 使用温度範囲(℃)(空気)-65~260/(水)0~100 使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液) 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐熱/耐薬/耐候/食衛適合/低臭気/透明性
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。
用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適 付属品ハウジング、端子 使用温度(℃)【供給ガス】5~60 繰返し精度(mm)±1 使用流体【供給ガス】圧縮空気・窒素ガス チューブ内径(Φmm)【検出チューブ】4 材質(ボディ)PPS 周囲温度(℃)5~60 チューブ長さ(m)5以内 流量(cm3/分)(消費)750以下(使用圧力20kPa時)/(検出)45±10(使用圧力20kPa時) 材質(ダイアフラム)FKM,FFKM 応差(mm)2 応答時間(ms)200以下(使用圧力20kPa、周囲温度24℃、検出チューブ内径Φ4長さ5m時)
1台
37,950 税込41,745
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

330mlの大容量でお手入れカンタンなストローボトル。クルッとまわしてストローの出し入れをする新仕様。<商品特長>。Point1:おでかけにぴったり!。・大容量330ml(ボトル容量:390ml 最大目盛:330ml)。・お好みに合わせやすい豊富なラインナップ。Point2:お手入れラクラク♪。・スポンジが入りやすい広口ボトル(口径面積がメーカー従来品の約1.3倍)。・部品が少ないシンプル設計。 部品点数は6点(ボトル、フード、ハンドル、ストロー飲み口、パッキン、ストローチューブ)。シンプル設計だから、洗いやすくて、分解・組み立てのお手入れもカンタン。Point3:かんたんに使える!。・開閉しやすい回転式フード。 クルッとまわすだけで簡単にストローの開閉ができるフード。マークもあるので正しい位置で開閉しやすい。消毒。 ストローチューブは薬液のみ。 その他は煮沸・電子レンジ・薬液全対応。
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

NV-7012 コンプレッサー式ネブライザーナビキューブ ナビス(アズワン) 動画あり
小型で軽量のコンプレッサー式ネブライザーです。 平均粒子径が細かいため下気道に効率よく吸入薬液が沈着します。 ネブライザーキット、エアーホースを箱に収納でき持ち運びに便利です。 エアーフィルター不要のため定期的なフィルター交換の手間がありません。 部品が少ないため洗浄時などにパーツを無くす心配が軽減されます。
仕様コンプレッサー式 セット内容ネブライザーキット、エアーホース、ACアダプター、マウスピース、L形ジョイント、キャップ、スプレーノズル、薬液カップ×各1 質量(kg)0.425 電源AC100~240V50/60Hz 消費電力12W ボトル容量(mL)6 噴霧能力(mL/min)0.35 サイズ(mm)113×113×84 アズワン品番7-2395-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000007 粒子径(μm)MMAD約3 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

ナフロン PFA-NEチューブは、メーカーPFAチューブの外表面部にストライプ状導電性PFA部を備えたチューブです。導電性PFA部の遮蔽効果により、可燃性ガス雰囲気中からチューブ外表面への火花放電による火災事故防止に最適です。導電性PFA部の遮蔽効果により、着火危険に結び付くような火花放電を防止する。絶縁雰囲気中からの放電による、チューブ絶縁破壊を防止する。接液部はPFA-HGチューブであるため、ふっ素イオンの溶出が少ない。薬液の透過、滞留が少ない。PFAと同じ耐薬品性・耐熱性・強度を備える。PFAチューブを遮蔽導体で被覆して帯電防止する場合と比較して、金属線、金属メッシュと比較して、腐食の心配がない。作業コスト・バラツキの解消。
乳白 定尺(m)10 体積固有抵抗率(Ω・cm)5.3×102
1巻(10m)
7,712 税込8,483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
材質PFA(フッ素樹脂) 半透明(有色含む)
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)