33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質SK-85MA 硬度HRC45±5
1個
219 税込241
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

園芸鋏専用取り換え用ばね 剪定鋏180mm~200mm用
質量(g)9 入数2
1袋(2個)
159 税込175
当日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)EIGER 虫バネ小
用途鋏のメンテナンスに 使用目的メンテナンス
1個
169 税込186
5日以内出荷

虫バネタイプの鋏交換用バネ。
用途園芸用鋏の補修に。 使用目的補修
1個
139 税込153
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷

園芸鋏専用取り替えバネ。
寸法(mm)約48×13×13 ブラック 質量(g)約3 タイプハサミ用 対応商品白足剪定鋏(SP-12)・剪定鋏パワー型(SP-80)・剪定鋏スリム型(SP-81)
1個
119 税込131
当日出荷

1個
379 税込417
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SS-10・SS-3は剪定鋏180mm、SS-4は剪定鋏200mmに適合します。
用途交換部品 材質バネ鋼 使用目的交換部品
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
90 税込99
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。
用途FH剪定鋏用のバネ。 適合機種SGP-29FH/G-F02 材質(本体) 使用目的バネ
1個
209 税込230
当日出荷


SGP-29FH アルミ柄剪定鋏(FH) 千吉 動画あり
作業楽々、長時間の作業でも疲れにくい特殊形状ハンドル採用の剪定鋏です。簡単、安全ワンタッチロックオフストッパー付きです。作業時の衝撃を緩和するクッション機能付きです。薄型特殊形状グリップの採用で、手への負担が大幅に軽減しています。軽量のアルミボディを採用しています。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm)205 刃長(mm)50 切断能力(mm)15 最大切断径(Φmm)15 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ 質量(g)230 使用目的剪定作業 切断対象庭木
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。
用途GF剪定鋏用のバネ。 適合機種SGFP-1/SGFP-2/SGFP-5/SGFP-6 材質(本体) 使用目的バネ
1個
249 税込274
当日出荷

手にフィットする形状で握った時のパワーロスを軽減 用途の幅が広がるワイヤーカット付 便利な手元ロック式、動きがスムーズな虫バネ式
用途果樹・野菜等の収穫・花・果樹の芽切に 全長(mm)210 切断能力(mm)(生木)約6 材質(刃部)SK-5(表面処理:ハードクロムメッキ)/(ハンドル)アルミ+TPR 質量(g)180 使用目的切、収穫 切断対象果樹、花、芽、野菜
1丁
1,998 税込2,198
4日以内出荷

剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。
用途剪定鋏用のバネ。 適合機種EGP-4/EGP-4DB/EGP-4DBCB/EGP-5/EGP-5DB/EGP-6/EGP-6DB/EGP-13C/SGP-43/SGP-43B/EGP-12DBR/SGP-44/SGP-44B/BGP-4DB/CWGP-4DBCB 材質(本体) 使用目的バネ
1個
249 税込274
当日出荷

ドイツ生まれのオリジナルライオン(LOWE)。太い枝(Φ25mmまで)も楽に切断する強靭なブレード。ハンドルの内部までブレードが延長された頑強な作りです。ハンドルはエルゴノミクス設計で手にスッポリ収まる形状です。柔らかく腰のある虫バネ付きで連続作業もラクラク。保管や携帯に便利な開き防止ストッパー付き。
用途生木の剪定に。 全長(mm)212 質量(g)245 最大切断径(Φmm)25
1個
10,880 税込11,968
5日以内出荷

高枝切り鋏交換部品です。E-Value刃長伸縮式高枝切鋏EGLP-3交換パーツです。
用途交換部品。 使用目的交換部品
1個
499 税込549
当日出荷

虫が落ちないスプリングキャッチ式
先端径(mm)4.5 材質(シャフト)8660 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【フレーム】 人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。 老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間がなく、更に両手が使え利便性を追求しています。 フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用。軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。 【ルーペレンズ】 2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪もなく、明るくワイドな視野が確保できます。 レンズは、2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から、用途に応じた角度調整ができ、多用途に大変便利に使用できます。 用途は色々、医療機関、研究機関、精密検査の方々にも広くご愛用いただいております。
ホワイト
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

エーワンBタイプ用パーツ。セミやクワガタ虫捕りに便利。小径ネットで獲物を狙います!バネ式なので木にフィットして、虫を確実にチャッチします。BDアジャスター付でBタイプ、Dタイプのあみの棒と接続が可能です。N(ネジ式)タイプの棒への接続はNBアジャスターをご利用ください。バネ式枠を使用しています。PAT
寸法(cm)14×28.5×2、網の深さ約30 網目(mm)約2
1個
960 税込1,056
8日以内出荷

明るい軽量6.3W LEDランプ(40W形白熱電球相当)を採用。 フレキシブルパイプで照らしたい所をしっかり照らします。 電気料金は同等の白熱電球に比べ約1/6と経済的。 スイッチONで、すぐ明るく点灯。 熱の発生が少なく、CO2排出量を削減。 紫外線が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 落としても割れにくい樹脂カバー。 フレキシブルパイプで照明方向が自在。 アルミ製ミラー付。 照明ON/OFFスイッチ付。 ランプを保護する樹脂製防塵レンズ付。 バネクリップで作業台上の任意の位置に取付可能。 有効ツカミ幅最大Φ50mm。
消費電力(W)6.3 使用場所屋内用 電源タイプ電源コード式 仕様照明ON/OFFスイッチ トラスコ品番390-9611 質量(kg)0.9 タイプクリップタイプ 定格電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×132×244 定格周波数(Hz)50/60兼用 電線長さ(m)1.6 電線太さ(mm2)0.75 照明装置6.3W電球形LEDランプ付 芯数2 電線仕様-種別耐熱コード LED寿命(時間)約40000 電球の種類LED
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

【フレーム】 人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。 老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間がなく、更に両手が使え利便性を追求しています。 フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用。軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。 【ルーペレンズ】 2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪もなく、明るくワイドな視野が確保できます。 レンズは、2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から、用途に応じた角度調整ができ、多用途に大変便利に使用できます。 用途は色々、医療機関、研究機関、精密検査の方々にも広くご愛用いただいております。
ピンク
1個
12,980 税込14,278
16日以内出荷

【フレーム】 人間工学理論に基づいたフレーム設計、軽くてしなやかなヘッドルーペです。 老眼鏡との組合せ(重ねて使用)で更に細かい文字の拡大や作業が楽々こなせます。掛け外しする手間がなく、更に両手が使え利便性を追求しています。 フレーム枠は、TR-90(形状記憶樹脂)を採用。軽さ、復元力(バネ性)、ピッタリ・フィット感に優れております。 【ルーペレンズ】 2枚のレンズを視線に合わせた角度で成型し、特殊形状レンズで視野が広く、周辺部の歪もなく、明るくワイドな視野が確保できます。 レンズは、2ヶ所部分が段階的に180度上下する治具設計から、用途に応じた角度調整ができ、多用途に大変便利に使用できます。 用途は色々、医療機関、研究機関、精密検査の方々にも広くご愛用いただいております。
ピンク
1個
11,980 税込13,178
16日以内出荷

72個LEDライト付きルーペ。立っても座っても使えるスタンドタイプ
仕様●サイズ:直径300×高さ510~1980(mm)●重量:約5300g●付属品:ルーペ付スプリングアーム、ポール(穴あき)1本、ジョイント付ポール2本、トレイ、キャスター付土台、クリーナークロス、取扱説明書●電源:USB(5V 2A)●消費電力:9W●ライト数:72個●明るさ:800~1200lm●調光:明るさ:10段階 色:3種類(昼白色・昼光色・電球色)●LED寿命:25000時間以上●ルーペサイズ:直径11cm●ルーペ倍率:5倍●トレイ耐荷重:約500g●ケーブル長:約220cm●材質:鉄、プラスチック、ガラス アズワン品番65-6880-81
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

鍛冶の町 新潟県三条製で職人による手作り/バネ付きで扱い簡単
用途焚火の際の薪つかみに 付属品パラコード 材質本体/鉄、虫ばね/SK-85MA、パラコード/ナイロン
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

セット内容六角ボルトM6x15(2)、M6ワッシャー(2)、M6スプリングワッシャー(2)、M4x6L虫ねじ(1)
1セット
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトでシンプルなデザインの帽体、上位機種よりフィードバックしたエアインテーク形状、着脱可能なバイザーなど、マルチに使えるREZZAに新たな快適装備として、シールド装着を可能にしたアップデートモデル バイザー装着穴にシールドアタッチメント-01(別売)を取り付けることで、AR-5およびARS-3シールド(共に別売)の装着が可能 アジャスターには、球体形状のサポート部分に適度なしなりを持たせたスプリング構造で、後頭部を包み込むようなフィット感を実現する「XF-8アジャスター(上下4段階調節可能)」を採用し、心地よいサポート感とワンランク上のフィット感 エアインテークからの虫の侵入防止を主な目的とした「A.I.ネット」を標準装着、頭全体を包み込む設計でフィッティング重視を求める方にも最適 簡単に着脱可能なフロントバイザーを同梱、ロードでもMTBでも、ジャンルにこだわらずマルチに対応 JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
付属品A.I.ネット、バイザー
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

(一社)日本照明工業会の規格「JEL801]に適合し、蛍光ランプとほぼ同等の明るさや光の質を実現しました。
照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)83
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)