水栓金具(クロムめっき部・樹脂製ハンドル)ステンレス製品(シンク・カウンター)に付着したしつこい水あか汚れを除去します。
お手入れクロス付きで、汚れをラクラクすっきり落とします。
さわやかなグレープフルーツの香りつき。
用途水栓金具用
香りさわやかなグレープフルーツの香り
■[石鹸あか汚れを強力に除去] ステンレスシンク流し台の今まで落ちにくかった白ボケした水垢・石鹸垢・サビなどを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■ステンレスシンク流し台 の 水垢・石鹸垢・サビの除去 場所:流し台 素材: ステンレスシンク / ホーロー / FRP / 人工大理石 / 陶器 落ちる汚れ:白ボケした石鹸汚れ / 水垢 / ステンレスシンクのサビ / もらいサビ 【使えないもの】■[新品] 未使用のステンレス製シンク ■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。
液性酸性
成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き
使用の目安1.3~2m2
アズワン品番64-1164-68
1缶(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合13mm水栓全般(泡沫式・寒冷地用)LF-7KF-13-U
本体形状三角
色(キャップ)青
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
■[石鹸あか汚れを強力に除去] 浴室や浴槽の床などの頑固な水垢、石けん垢などの汚れを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途0
液性酸性
成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き
使用の目安1.3~2m2
アズワン品番64-1164-65
1缶(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
■[石鹸あか汚れを強力に除去] 洗剤などの跳ね返りや水道水などの白くうろこ状になった石鹸あか汚れを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、ステンレス・メッキなど素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■今までなかなか落とす事が出来なかった石鹸垢・水垢を強力に除去し、本来の美しさを取り戻します。 ■水栓金具の各種汚れ 汚れの種類:水垢 / 石鹸垢 場所:浴室 / 洗面 / キッチンなどの蛇口 / 混合栓などの水栓金具 素材:クロムメッキ / ステンレス /樹脂製部材 【使えないもの】■[各種素材] 金メッキ / アルミ / 鉄 / 銅 / 青銅 / 真鍮 / 貴金属製品 ■劣化してはがれかけのクロムメッキ ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■粉体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1]使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。[2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。
浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。
液性酸性
成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き
使用の目安1.3~2m2
アズワン品番64-1164-67
1缶(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
[もらいサビが落ちる!] 研磨剤を用いることなく、金属から出た『もらいサビ』を除去します。 [壁面などの垂直面にも効果あり!] ペースト状になっているので、壁面などの垂直面でも効果を発揮します。 [素材を傷めにくい 成分が中性のため、石材を傷めることがありません。
用途缶 / ヘアピン / グラススタンド / 食器乾燥機 / 自転車 / プランターポットなどから移ったもらいサビ(汚れ)の除去 金属から出たもらいサビ(汚れ)の除去 シンク / キッチンカウンター / 洗面所 / 浴室 / 浴槽 / 石材 / コンクリート ■黒ズミの除去 真鍮 / 金属モール 【使えないもの】■[表面のツヤを損なう場合がある物]
鏡面加工仕上げの金属面 ■[本品がかかると影響を受ける場合がある物] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 / 刃物 等 ■脱色の恐れがある物 衣服アルカリに弱い素材 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布(厚さ1~3mm)に浸み込ませ、もらいサビ部分に本品を塗布してください。※洗浄面は乾いた状態で作業を行ってください。 [2]
パット直後から、サビ部分が分解し、紫色に変色します。反応を確認しながら5~20分程度放置してください。(パッ 部分をビニールフィルムなどで覆うと乾燥を防げます) ※長時間放置し過ぎると、反応した紫色が素材に染み込むことがありますので、御注意ください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに水拭きをし、乾いた布で拭きあげて下さい。 ※使用前に目立たない所で試、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。
トラスコ品番330-2717
色白
質量(g)117
タイプ中性
標準使用量0.5~1m2
アズワン品番64-1164-63
危険物の類別非危険物
使用可能材質真鍮
1本(80g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
研磨材を含まないので、素材を傷めずにステンレスのサビ・汚れを落とします。
用途・ステンレス手摺りのサビの除去。・マンションビルのステンレスサッシのリフレッシュ。・ステンレスの看板・メールボックス等のリフレッシュ。・玄関扉の蝶番のリフレッシュ。・エレベーターのステンレス三方枠のリフレッシュ。
使用工具白色のパッド/ヘアライン ○、鏡面 ○茶色のパッド/ヘアライン △、鏡面 ×
主成分乳酸・クエン酸
標準使用量50~70g/m2
ボトル形状トリガー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
温度変化によりインキを無色にする「フリクションインキ」を搭載した新発想のボールペン。「フリクションインキ」には消色温度が設定されているため、筆跡をボディ後部の専用ラバーで擦ることで生じる摩擦熱によりインキの色が無色に変わり、筆跡を消すことができます。
消しゴムで消す筆記具と異なり、摩擦熱により筆跡のインキを無色にするため、消しカスが出ません。また、鉛筆やシャープペンシルの消し跡に比べて消し残りが非常に少ないのも特長です。
インキ消去液などの化学式と異なり、消した箇所での繰り返し筆記が可能です。
筆跡が乾いてから、軸後部のラバーでこすると色が消えます。
建設での設計図やスケジュール管理でご使用いただけます。
用途設計図、メモ、スケジュール管理、チェック作業、印付け、書類、マーキング、
インク色黒・赤・青
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.38
全長(mm)145
タイプ超極細
種類多色ゲルインキボールペン
方式スライドレバー式
最大径(Φmm)12.8
インクフリクションインキ
色数3色
線の太さ超極細
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
水だけで汚れを落とします。
用途汚れ落としに
材質メラミンフォーム
水廻りの陶器・FRP・クロームメッキ・ステンレス・鏡・タイルなどの・水あか汚れを強力除去。万能系のアルカリ洗剤で落とせない無機質な汚れに強い酸性水あか専用クリーナーです。酸性化をクエン酸・リンゴ酸使用で、素材・手肌・環境に配慮し、更に超微粒子でキズが付きづらい、高性能水あかクリーナーです。
使用場所浴室、洗面所
商品タイプ本体
液性酸性
1本(200g)
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
トリプル研磨粒子と特殊ファイバーパットの相乗効果でしっかり落とす。ガラス表面のウォータースポット(雨ジミ・ウロコ)、ガンコな油膜、古いガラスコート被膜を除去し、透明なガラスを復活させます。3種類の研磨粒子が油膜・雨ジミを「砕いて、剥がして、取り除きます」。特殊ファイバーパッドが研磨粒子を保持するので、「速く、確実に」磨くことができます。車外ガラス、車外ミラー専用。本品は、TOTO株式会社の技術を継承した製品です
用途自動車用車外ガラスの洗浄
特性油膜・コーティング剤落とし
付属品特殊ファイバーパッド
成分水溶性溶剤、研磨剤
種類液体
内容量(mL)100
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
こんなお得な商品も!

スポンジ メラミン
モノタロウ
¥42~
税込¥46~
洗剤なしでステンレス、ガラス、陶器などのしつこい汚れを驚くほどキレイにできます。軽くこするだけで汚れが簡単に落とせます。カッターやはさみで使いやすい大きさにカットして使用出来ますので、好きな所に好きなだけお使い頂けます。お得な大容量ビッグサイズ。
用途汚れ落としに
材質メラミンフォーム
寸法(mm)180×29×310H/1個
タイプセルフカット
シリーズ激落ちMEGA
適合用途食器洗い
握りやすく洗いやすいハンドタイプのバスクリーナー。
細かい部分やスミにもフィットする形状です。
水切れ・乾きの早い膜なしタイプのスポンジを使用していますので、水気の多いバスルームでも清潔に収納できます。
用途お風呂場の洗浄スポンジ
種類ナイロンスポンジ
寸法(mm)95×140×50
使用場所浴室
適合用途風呂掃除
手アカ、水アカ、黒ズミなどの汚れが、水を含ませて軽くこするだけで驚くほどきれいに落ちます。洗剤は必要ありません。カッターなどで使いやすい大きさにカットしてお使いください。
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
カット済みで使いやすい!メラミンスポンジ水だけで汚れを落とせるメラミンスポンジキューブです。
浴室や洗面所、水垢や茶シブ汚れに効果的です。水に濡らして軽くこするだけで汚れを簡単に落とせます。
細かい部分のお掃除に便利な3cm角カットで30個入りです。
材質メラミンフォーム
形状キューブ型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×3×3
1パック(30個)
¥129
税込¥142
当日出荷
こんなお得な商品も!

スポンジ メラミン
モノタロウ
¥42~
税込¥46~
水を付けて、洗剤なしで軽くこするだけでガラス・陶器などのしつこい汚れを落とせます。洗剤を使わないので、手にも環境にもやさしく、節水にも役立ちます。使いやすいサイズに簡単にカットできます。消しゴムでこするように汚れを落としますが、その際、カスが出て摩耗します。使い捨てクリーナーです。
用途汚れ落としに
材質メラミンフォーム
タイプセルフカット
シリーズ激落ちくん
適合用途食器洗い
手アカ、水アカ、茶シブなどの汚れが、水を含ませて軽くこするだけで驚くほどきれいに落ちます。ステンレス、ガラス、鍋、シンク、洗面台、湯おけなどに。
材質メラミンフォーム
寸法(mm)240×137×40
本体質量(g)18
適合用途食器洗い、水回り(陶器洗面台)掃除、風呂掃除
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
関連キーワード