蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム
長さ(mm)1172
色オレンジ
質量(g)105
内径(Φmm)34
外径(Φmm)35
適合種別40W形
トラスコ品番352-9525
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)
セット内容チューブ+キヤップ2ヶ
色オレンジ
内径(Φmm)27
外径(Φmm)28
蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)を99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)
セット内容チューブ+キヤップ2ヶ
材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
色オレンジ
内径(Φmm)34
外径(Φmm)35
走光性を持った昆虫の蛍光灯への飛来を削減します。万一の事故・災害時のガラスの飛散を防止します。500nm以下の波長を99%カットします。
材質チューブ/PC(ポリカーボネート)樹脂、キャップ/シリコンゴム
色オレンジ
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)
セット内容チューブ+キヤップ2ヶ
色オレンジ
トラスコ品番851-4074
材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)310
質量(g)16
内径(Φmm)27
外径(Φmm)28
適合種別10形
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
用途半導体用
種別32W形
色純黄色
種類直管蛍光灯
点灯形Hf器具専用
定格ランプ電力(W)32
電流(A)0.255(高出力時:0.425)
管径(Φmm)25.5
管長(mm)1198
光色純黄色
電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途門柱やフェンスへの衝突防止に。
運搬用のパレットや台車など。
レバーや機器類の明示として。
消火器やヘルメット等の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
ニードルバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油用です(凍結個所は除く)。
トラスコ品番270-8206
材質本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:ニトリルゴム(NBR)
高さ(mm)44
使用温度範囲(℃)-10~80(凍結箇所は除く)
呼び径(B)1/8
使用圧力(MPa)0.98
使用流体水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
チューブ外径D2(Φmm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類ニードルバルブ
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
透明度が高く、光沢のあるセロファン紙です。
色数も5色あり、光の工作に最適です。
セット内容(1個あたり)赤×4枚、黄×2枚、青×2枚、緑×2枚、透明×2枚
寸法(mm)150×150
1セット(12枚×10個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
点灯形グロースターター
外径(Φmm)28
定格入力電圧(V)AC100
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
周波数50Hz/60Hz
電球の種類LED
ラッピングやディスプレーに
カラフルで個性的な作品に仕上ります
厚さ(mm)0.018(セルロース)
寸法(mm)900×1000
材質セロファン
メッシュ素材を使用。イベントにもオススメ。
仕様ワンタッチベルト付
サイズフリー
混率(%)(ツバ・フロント部)ポリエステル100、(後部)ナイロン100
機能通気性
頭囲(cm)56~60
生地(ツバ・フロント部)ニット、(後部)メッシュ
蛍光灯を入れるだけで使用できます。震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。3~5年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)1172
色透明
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)
セット内容チューブ+キヤップ2ヶ
色オレンジ
トラスコ品番851-4076
材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)416
質量(g)21
内径(Φmm)27
外径(Φmm)28
適合種別15形
キャップ特殊二層構造(※特許取得)
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーガンセット
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番556-7963
材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)393
最高使用圧力(MPa)0.7
最大使用寸法(mm)4300
材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
空気消費量(L/min)160
ノズル取付口G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.47
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-40~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)0.78
使用流体空気
空気接続口1/4ワンタッチカプラー
材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
電源コード(m)約1.8
電源(V)100(50/60Hz)
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
虫除率は驚異の64%。走光性を持つ虫の飛来を大幅に低減します。
UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム
長さ(mm)1172
色透明
質量(g)78
内径(Φmm)34
適合種別40W形
外径(Φmm)35
トラスコ品番304-1352
1本
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
防虫+制電タイプでこの価格!
一般的に虫は340~380nmの紫外線に引きつけられると言われています。
蛍光灯などに含まれる450nm以下の紫外線をカットすることにより
防虫効果を発揮します。
制電タイプなのでホコリの付着を防ぎます。
シート同士がベタ付きしにくい凸凹リブ加工シートです。
簡易の防音、防風、保温、保冷効果に役立ちます。
用途工場出入口に。シートシャッターの内側に。
厚さ(mm)約2.0
種別リブ付き
材質塩化ビニール(PVC)
色オレンジ(透明)
タイプ防虫、制電
長さ(m)30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)、震災対策(飛散防止)・BCP対策、幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)
セット内容チューブ+キヤップ2ヶ
色オレンジ
トラスコ品番851-4075
材質チューブ:ポリカーボネート、キャップ:シリコンゴム
長さ(mm)2344
質量(g)185
内径(Φmm)42
外径(Φmm)43
適合種別110形
キャップ特殊二層構造(※特許取得)
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
蛍光灯光等の十分な照射により蓄光・暗闇で発光
用途3Dアート、ホビーに
使用方法塗る面のゴミ、油分、サビ等をとってください。下地を白色にされると、より効果があります。夜光顔料と専用結合剤もしくは透明性の良い水性ニスやクリヤー水性接着剤(下地になじむもの)を使用分のみ混合下さい。混合割合は重量比で夜光顔料10gに対して結合剤を3~4g混合します。結合剤の粘度が高く、塗りにくい場合は、少量の水を加えて粘度を調整してください。混合したものを2~3回塗ってください。(塗り面積1gあたり約15cm2(1回塗り))上塗りとして水性ニス(つやありクリヤー)を2~3回塗るとより効果があります。
危険物の類別非危険物
太陽の光によって、普通の色材の3倍以上の明度をもっています。紫外線ランプ(ブラックライト)を照射するとネオンのように輝きます。蛍光灯下では一般の色は変色して見えますが、蛍光は一層冴えて見えます。
用途ポスター、値札、釣具、安全・ 防災の目印、文化祭・ 運動会の出し物、玩具、人形、指針等
使用方法透明性の良い水性結合剤または水性ニス(水性接着剤や溶剤系クリヤーでも可)100(重量比)に対して蛍光顔料を30~40混合して使用します。蛍光顔料に少しずつ結合剤を添加しながら、混ぜ合わせてください。(混合後の保存はできません)蛍光塗料は必ず、下地が白色の上に塗ってください。
危険物の類別非危険物
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
事故・故障など緊急停車時に必要なアイテムを厳選。・三角停止表示板(ハードケース入り)・非常用信号灯(LEDタイプ)・蛍光安全ベスト(オレンジ色)・LEDライト・レインコート・SUBARUロゴ入りクッションケース(B5)
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
事故・故障など緊急停車時に必要なアイテムを厳選。内容:パープルセーバー(単4アルカリ乾電池×4本付属)※、LED非常信号灯、蛍光安全ベスト(オレンジ色)、SUBARUロゴ入りクッションケース。※パープルセーバーは三角停止表示板に代わる停止表示灯として、緊急停車時に使えます。道路交通法施行規則適合品。マグネット内蔵でルーフ等に設置可能
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
付属品保護キャップ5個
幅(mm)12~13
厚さ(mm)4~5
長さ(m)5
消費電力(W)90
対応電圧(v):24
消費電流(A)4
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性シリコン防水
いざというときに安心の折りたたみ伸縮コーン。場所を取らないので緊急用として車のトランクに。コンパクトで収納性抜群!。日中も視認性が高い蛍光オレンジ色。夜間の視認性抜群。LED赤色保安灯付き。
寸法(mm)305×305
材質(本体)ナイロン、(土台部)樹脂
色蛍光オレンジ
種類伸縮式、LED付
使用電池単4電池×2個(テスト用電池付属)
LEDランプ発光ダイオード(赤色)×2個
デザインライン入り
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。
異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力)
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。
レバーや機器類の明示として。
その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。
総厚(mm)0.97
厚さ(mm)磁石:0.8
長さ(m)1
吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません
耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
いろいろな素材に着彩できるアクリル樹脂系不透明えのぐ。 水で薄めて使用する事ができます。(薄める量は、30%位が最適です。) 美しいマット調の仕上がりが得られます。 乾燥後は耐水性に優れています。 木・段ボール・布・発泡スチロール・プラスチック・石・あき缶など油性面以外のいろいろな素材に着彩できます。(素材によっては一部定着しないものもありますので、あらかじめテストしたうえでお使いください。) 共同制作に最適なえのぐです。 蛍光色(6色)は、ブラックライトで独特な効果を出せます。
寸法(mm)277×289×241
質量(g)7200
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
保護構造IP67(IEC規格)
事故・故障など緊急停車時に必要なアイテムを厳選。セーフティシグナルキット(※)に、車外脱出やバッテリー接続用のアイテムを追加したキット。内容:レインコート、レスキューツール(ガラスハンマー&ベルトカッター)、ブースターケーブル、ゴム製手袋(1双)、SUBARUロゴ入り専用巾着袋。※品番:SAA1020065/内容:パープルセーバー(単4アルカリ乾電池×4本付属)、LED非常信号灯、蛍光安全ベスト(オレンジ色)、SUBARUロゴ入りクッションケース
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
ヒカリが当たるだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイな三角巾」
「光触媒加工」のガイアクリーン。繊維の表面の二酸化チタンのはたらきにより、雑菌の繁殖やニオイを防ぎます。太陽光や蛍光灯など、紫外線のあるところで効果を発揮。
仕様制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン)
混率(%)ポリエステル/65、コットン/35
寸法(幅W×長さL)(cm)98×49
生地制電バーバリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ヒカリが当るだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイなエプロン」。「光触媒加工」ガイアクリーン。繊維の表面の二酸化チタンのはたらきにより、雑菌の繁殖やニオイを防ぎます。太陽光や蛍光灯など、紫外線のあるところで効果を発揮。
サイズフリー
仕様制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン)
混率(%)ポリエステル/65、コットン/35
総丈(cm)33
生地制電バーバリー
RoHS指令(10物質対応)対応
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
付属品保護キャップ5個
幅(mm)12~13
厚さ(mm)4~5
長さ(m)5
消費電力(W)90
対応電圧(v):12
消費電流(A)8
配線方式両側
両面テープ両面テープ付き
防水性シリコン防水
明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ)
霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。
ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など
主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック
使用場所屋内外兼用
特性速乾、蛍光
種別ラッカー
指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60
希釈剤不要
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.06L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24~0.5
油性 or 水性油性
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
太陽光・蛍光灯・LEDの光を蓄え、暗くなると光る塗料です。水に強い特許取得蓄光顔料(α-Vega)を使用しています。JIS規格基準を上回る発行力です。光を3~5分照射するだけで暗闇で15~20分発光します。水性ですので塗りやすくシンナー臭がありません。
用途安全対策、アート、プラモデル、釣具等に。
材質成分:合成樹脂(シリコンアクリル)、蓄光顔料、水
容量(g)20
塗布面積(m2)0.02(2回塗り)
標準重ね塗り回数(回)2
サイズ(mm)57×30
危険物の類別非危険物
乾燥時間夏1~2時間、冬5~6時間
【こだわり抜いた3つのポイント】。こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】。自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!。こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】。チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!。こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】。暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。
幅(mm)12~13
厚さ(mm)4~5
長さ(m)1
電圧(V)24
消費電力(W)22
消費電流(A)1
配線方式片側
両面テープ両面テープ付き
防水性シリコン防水
蛍光色でブラックライト遊びができます。
材質上下キャップ:PP、ポリビン:PE、ラベル:紙
寸法(mm)165×65×45
質量(g)275
関連キーワード
1
2
次へ