材質PP
耐熱温度(℃)85
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)7
汎用性のある容器です。
粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。
仕様ねじキャップ仕様
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色半透明
色(フタ)白
耐熱温度(℃)90
中栓無
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ
材質ポリプロピレン
容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)
質量(g)44(±3)
全高(mm)キャップ込:202
目盛なし
寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169
口内径(Φmm)39.8
耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
¥129
税込¥142
翌日出荷
はちみつやシロップ用の容器です。
手を汚さず片手で好みの量のシロップがかけられます。
材質ガラス・ABS・ステンレス
質量(kg)0.35
全幅(mm)105
直径×高さ(mm)83×155
TKG品番9-0519-0901
TKG品番(2017)6-0463-1401
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
はちみつやシロップ用の容器です。
材質本体:陶器/フタ:ポリプロピレン/金具:ステンレススチール/パッキン:架橋ポリエチレン発泡体
容量(mL)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×90×125
TKG品番9-1988-0901
TKG品番(2017)6-1782-0901
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ
材質ポリプロピレン
容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)
質量(g)44(±3)
全高(mm)キャップ込:202
目盛なし
寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169
口内径(Φmm)39.8
耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1ケース(135個)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
パンケーキやヨーグルトなどにはちみつをワンタッチでとろ~り。
そのまま卓上に置いておけるスタンド付ディスペンサー。
メープルシロップも使えます。
ガラス製
材質ハンドル・レバー:ABS樹脂(クロムめっき)、本体・スタンド:ソーダガラス、栓:シリコーンゴム、キャップ:ポリエチレン
質量(g)427
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×85×145
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
出しやすい、止めやすい、置きやすい逆止弁付きで液切れ抜群!。片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。下向きに立てることができるので、最後まで出しやすいです。逆止弁キャップなので、液だれしにくくピタッと止まります。
材質ポリプロピレン
貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。
用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。
テープ厚さ(mm)0.05
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
色オレンジ
材質本体・フタ・キャップ:ポリエチレン
PPH-1kg専用キャップ
用途PPH-1kg用キャップ
材質ポリプロピレン
高さ(mm)49
質量(g)8.4
口内径(Φmm)7.7
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
バイキングやパンケーキなどのシロップ入れに最適です。
材質ガラス、ステンレス、ABSクロムメッキ
寸法(mm)70×110×135
TKG品番9-0519-0801
TKG品番(2017)6-0463-1301
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質LDPE
色ナチュラル
容量(mL)500
ノズル長(mm)約60
メモリーなし
ノズル直径(mm)5
詰め替え口径(mm)42
アズワン品番65-2366-45
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
プロも注目した使いやすさ。
スピードも重要視されるお料理タイムをしっかりサポートします。
直径(Φmm)60
材質本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)(本体)50、(フタ)120
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質ポリエチレン
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり
仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口内径(Φmm)15
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)15
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
蜜司「長三郎」が厳選してご提供する様々な花の蜜。北海道で採れた蜂蜜それぞれの香り・甘み・色合い等を絶妙なバランスでブレンドしています。蜜司長三郎の実力を如何なく発揮した、自信をもってお奨めする逸品です。
保存環境常温
1セット(130g×12個)
¥11,980
税込¥12,938
3日以内出荷
純粋蜂蜜にローヤルゼリーを0.5%添加した蜂蜜です。ローヤルゼリーはミツバチの女王蜂の専用食で栄養の源です。
保存環境常温
1セット(500g×12個)
¥12,980
税込¥14,018
3日以内出荷
95mlの小瓶に入った、国産のはちみつとレモン果汁を使用した、飲み切りサイズの飲料です。
仕様常温
容量95ml
容器瓶
保存環境常温
入数1セット(48個入)
1セット(95mL×48個)
¥6,698
税込¥7,234
3日以内出荷
濃厚なコクと甘さのアルゼンチン産はちみつにローヤルゼリーを添加したはちみつです。倒立容器を採用し、蜜切れが良く使いやすい商品です。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(245g×10個)
¥9,498
税込¥10,258
3日以内出荷
ニュージーランド産のカシスを砂糖と蜂蜜(マヌカハニー)で低糖度に仕上げたジャムです。アントシアニン量270mg/100g。ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、香料等は使用しておりません。糖度40度。
タイプ常温
入数1セット(12個入)
1ケース(185g×12個)
¥7,198
税込¥7,774
3日以内出荷
1セット(250g×12個)
¥9,998
税込¥10,798
3日以内出荷
はちみつ公正取引協議会マーク付:「はちみつの公正マーク」公正取引委員会から景品表示法大2条に基づいて認定された「はちみつに関する公正取引規約」に定められた規格を守り、且つ適正に表示している会員に認められた、消費者の皆様が安心して購入できる安心マークです。
保存方法直射日光を避け常温で保存してください
原材料アカシアはちみつ(中国)
栄養成分熱量294kcal、たんぱく質0.2g、脂質0g、炭水化物79.7g、食塩相当量0.02g(目安)
1個(600g)
¥1,298
税込¥1,402
10日以内出荷
蜂蜜を瓶から盛り合わせる時にタラタラと蜂蜜がたれず、きれいに使用できる便利なスプーンです。
材質スチロール樹脂
長さ(mm)175
質量(g)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×175
耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
ガラスに直接塗れる、透明感のあるペイント!ガラスや瓶など、ガラス製品のリメイクに最適です。
バリエーションはアンティーク調のカラーを中心とした11種類と、上塗りすることで塗膜のベタつきを抑える「専用クリア」があります。
やわらかい毛の筆やスポンジなどで塗れます。乾燥後はガラスにしっかりと密着し、多少の水がかかる程度でははがれません。
ガラスペイントライナーと組み合わせることで、ステンドグラスのような作品も作れます。ガラスペイント同士の混色も可能です。
「曇り」にはあらかじめ色を混ぜることもできます。「専用クリア」は、ガラスペイントに上塗りすることで、塗膜のベタつきを抑えます。
色が薄い時は先に筆で部材にガラスペイントを塗ってからすぐにスポンジでおさえるようにトントンたたくと濃いめに仕上がります。
適合ガラス面・アクリル、ポリカーボネート等・プラスチック(PP/PE除く)
主な用途ガラス
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
はちみつのまろやかさと、レモン果汁の酸味ですっきりと飲みやすい味に仕上げました。カロリーオフタイプで幅広い年齢層でお楽しみいただける味です。・まろやかな蜂蜜の甘みとレモンの酸味がバランス良く調和。
容量500ml
区分常温
容器ペットボトル
保存環境常温
入数24本
1セット(500mL×24個)
¥3,798
税込¥4,102
3日以内出荷
定番のかき氷用シロップです。 見た目にも楽しめる充実のラインナップとなっています。 甘さが後に引かずさっぱりとかき氷を作ることができます。
容量(mL)1800
容器紙パック
名称清涼飲料水(5倍希釈用)
保存方法高音多湿、直射日光を避けて保存してください。
本数1
栄養成分(100ml当り)熱量262kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物65.4g、食塩相当量0.3g(推定値)
定番のかき氷用シロップです。 見た目にも楽しめる充実のラインナップとなっています。 甘さが後に引かずさっぱりとかき氷を作ることができます。
容量(mL)1800
種類メロン(無果汁)
容器紙パック
名称清涼飲料水(5倍希釈用)
保存方法高音多湿、直射日光を避けて保存してください。
本数1
原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、精製蜂蜜、食塩/香料、酸味料、メタリン酸Na、保存料(安息香酸Na、パラオキシ安息香酸)、着色料(黄4、青1)
栄養成分熱量262kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物65.4g、食塩相当量0.3g(推定値)
1本(1800mL)
¥999
税込¥1,079
7日以内出荷
関連キーワード