材質PP
耐熱温度(℃)85
材質本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン
口径(Φmm)(注ぎ口)7
汎用性のある容器です。
粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。
仕様ねじキャップ仕様
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色半透明
色(フタ)白
耐熱温度(℃)90
中栓無
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ
材質ポリプロピレン
容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)
質量(g)44(±3)
全高(mm)キャップ込:202
目盛なし
寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169
口内径(Φmm)39.8
耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
¥129
税込¥142
翌日出荷
はちみつやシロップ用の容器です。
手を汚さず片手で好みの量のシロップがかけられます。
材質ガラス・ABS・ステンレス
質量(kg)0.35
全幅(mm)105
直径×高さ(mm)83×155
TKG品番9-0519-0901
TKG品番(2017)6-0463-1401
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
PPH-1kg専用キャップ
用途PPH-1kg用キャップ
材質ポリプロピレン
高さ(mm)49
質量(g)8.4
口内径(Φmm)7.7
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
はちみつやシロップ用の容器です。
材質本体:陶器/フタ:ポリプロピレン/金具:ステンレススチール/パッキン:架橋ポリエチレン発泡体
容量(mL)340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×90×125
TKG品番9-1988-0901
TKG品番(2017)6-1782-0901
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ
材質ポリプロピレン
容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)
質量(g)44(±3)
全高(mm)キャップ込:202
目盛なし
寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169
口内径(Φmm)39.8
耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1ケース(135個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
パンケーキやヨーグルトなどにはちみつをワンタッチでとろ~り。
そのまま卓上に置いておけるスタンド付ディスペンサー。
メープルシロップも使えます。
ガラス製
材質ハンドル・レバー:ABS樹脂(クロムめっき)、本体・スタンド:ソーダガラス、栓:シリコーンゴム、キャップ:ポリエチレン
質量(g)427
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×85×145
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
口内径(Φmm)7
さわやかでフルーティーな味わいのメキシコ産純粋オレンジはちみつです。 オレンジはちみつの中でも、クセが少ない蜜を厳選しました。
保存環境常温
1セット(200g×12個)
¥8,498
税込¥9,178
3日以内出荷
プロも注目した使いやすさ。
スピードも重要視されるお料理タイムをしっかりサポートします。
直径(Φmm)60
材質本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン
耐熱温度(℃)(本体)50、(フタ)120
バイキングやパンケーキなどのシロップ入れに最適です。
材質ガラス、ステンレス、ABSクロムメッキ
寸法(mm)70×110×135
TKG品番9-0519-0801
TKG品番(2017)6-0463-1301
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。
用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。
テープ厚さ(mm)0.05
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
色オレンジ
材質本体・フタ・キャップ:ポリエチレン
蜜司「長三郎」が厳選してご提供する様々な花の蜜。北海道で採れた蜂蜜それぞれの香り・甘み・色合い等を絶妙なバランスでブレンドしています。蜜司長三郎の実力を如何なく発揮した、自信をもってお奨めする逸品です。
保存環境常温
1セット(130g×12個)
¥11,980
税込¥12,938
3日以内出荷
純粋蜂蜜にローヤルゼリーを0.5%添加した蜂蜜です。ローヤルゼリーはミツバチの女王蜂の専用食で栄養の源です。
保存環境常温
1セット(500g×12個)
¥12,980
税込¥14,018
3日以内出荷
出しやすい、止めやすい、置きやすい逆止弁付きで液切れ抜群!。片手で簡単に開けることができるヒンジCAP採用。下向きに立てることができるので、最後まで出しやすいです。逆止弁キャップなので、液だれしにくくピタッと止まります。
材質ポリプロピレン
ボンド用詰め替え容器。ヘラの部分でムラ無くボンドを伸ばせます。
多用途に使用が可能です。
容器の側面を押すと接着剤が出ます。側面は柔らかく押しやすくなっています。
接着剤の消費量をおさえたい方に。無駄な塗布をなくしたい方に。
用途木工ボンド、木工ボンド速乾などの詰め替えに。
材質LDPE
色ナチュラル
容量(mL)500
ノズル長(mm)約60
メモリーなし
ノズル直径(mm)5
詰め替え口径(mm)42
アズワン品番65-2366-45
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
95mlの小瓶に入った、国産のはちみつとレモン果汁を使用した、飲み切りサイズの飲料です。
仕様常温
容量95ml
容器瓶
保存環境常温
入数1セット(48個入)
1セット(95mL×48個)
¥6,698
税込¥7,234
3日以内出荷
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質ポリエチレン
蜂蜜を瓶から盛り合わせる時にタラタラと蜂蜜がたれず、きれいに使用できる便利なスプーンです。
材質スチロール樹脂
長さ(mm)175
質量(g)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×175
耐久温度(℃)耐熱/80、耐冷/-30
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
器具の「バナー取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
関連キーワード