20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丁番ドクター 土牛 動画あり
1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丁番のゆがみを調整し、ドアの傾きやがたつきを解消する工具です。
用途丁番のゆがみを調整 適合儀星丁番、旗丁番
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手軽丁番スペーサー 扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。 扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整 材質(本体)SUS303 仕上光沢バレル研磨
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車のドア取付ボルトの調整及び脱着用のレンチ。従来のめがねレンチ、スパナなどでは作業が困難だったボディ側のボルト諦緩作業などが容易に行えます。口径サイズは同一で左右のドアに適した角度に設定しています。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。主な適用:近年の日産車など(軽自動車を除く)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 寸法(mm)A:28、B:18、C:8、D:25、E:15.5、F:6、G:60、H:60 全長(mm)325 サイズS アズワン品番64-7966-23
1本
11,100 税込12,210
当日出荷

アトムリビンテック矯正金具
戸の反りを防止するとともに、戸が反った場合でもスパナ1本で簡単に矯正できます。
用途屋内木製建具
1個ほか
89 税込98
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドアの建付けに便利ドア・バックドアにも使用可能
仕様ストライカー用ピン(mm):Φ12・9.3 全長(mm)660 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

材質 寸法(mm)A:52、B:35、C:10、D:40、E:28、F:10、G:90、H:85 全長(mm)445 サイズL
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)ドアヒンジレンチセット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

材質 寸法(mm)A:35、B:23、C:10、D:32、E:20、F:10、G:75、H:75 全長(mm)360 サイズM
1本
13,900 税込15,290
翌日出荷


任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等 材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色 使用温度範囲(℃)0~60 耐久性10000回(常温 16sec/1cycle) 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

従来のめがねレンチ、スパナ等で作業困難だった所で容易に作業することができます。作業困難だったボディ側ボルトの締緩作業ができます。12×12(14×14)の組合わせにより右、左側を使い分けます。
用途ドア取付けボルトの調整及び脱着。 トラスコ品番807-0156 セット内容ドアヒンジレンチ(DMZ-12、14) 質量(g)450
1セット(2本組)
7,598 税込8,358
当日出荷

上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
1セットほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TA型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。両羽根ともL字のブラケットです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 材質(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)(スプリングワッシャー)鋼(シャフト)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

APLUS(クマモト)鉄 ヒジ坪ヒンジ用 STリング
エコ商品
材質SUS304 厚さ(mm)3 適合K-45A・46A用 寸法B(mm)16 寸法C(mm)30 呼称3×16×30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷