非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。
サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。
長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。
耐摩耗性に優れています。
薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
羽根の長さ(mm)1500
材質SS400相当
タイプA
【標準スクリュー羽根 A型】
羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
【標準スクリュー羽根 B型】
羽根の材質はSS400相当品を使用しております。
羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
【標準スクリュー羽根 STB型】
羽根の材質はSUS304を使用しております。
羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
材質毛材:ワイヤ鋼線、シャフト:スチール(亜鉛メッキ)
小径、小ピッチのため搬送がスムーズです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)1500
ホイール直径(Φmm)20
材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール
ピッチ(mm)35
仕様ホイール1個当たりの荷重:20kg
トラスコ品番461-1489
質量(kg)2.31
寸法A(mm)15
ホイール幅(mm)15
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で、ベルト表面に付着した搬送物を回転しながら掻き落とすローラです。
当製品および当製品に使用するブラケットは、いずれもJIS規格に準拠しているため、付着防止の初期導入はもちろん、付着対策として既設品との入れ替えも容易です。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
DG460DZ用ビット150mm
関連資料(4.2MB) (1.9MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通
ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
ビニールハウスのパイプ埋設用の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
全長(mm)600
適正回転数(回転/分)1500以下
材質普通鋼
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)500
適合電動機電気ドリル / ドリルドライバ18V以上ハンドル付
精密小ネジ、SUSネジ、薄頭ネジを失敗なく確実にピックアップ。
1台で幅広いネジ種類、サイズに対応します。
ネジサイズの変更に必要な部品を収納。
レールユニットの溝部分をレール幅調整板で調整する事でネジサイズの変更が行えます。
入力電圧(V)DC15
付属品ACアダプタ(AD15-VSF)、ストッパー(M1.0~2.0用・M2.3~5.0用)各1個、レール幅前部調整板(70×90×t0.8・t10・t1.2・t1.5・t2.0)各1枚、レール幅後部調整板(20×10×t0.2/2枚・20×10×t0.5/10枚)、L型六角レンチ(H2.0mm×108mm)、アース線、取扱説明書
トラスコ品番792-3392
質量(kg)2.2(付属品除く)
容量(mL)(ネジ)200
使用温度(℃)0~40
適合ねじ普通ネジ/タッピングネジ:M1.0~M5.0、ネジ首下長さ最大19mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×182×147(突起部含まず)
設置場所屋内に限る
入力電流(A)0.7
使用湿度(%RH)10~95(ただし、結露のないこと)
1台
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
合理的設計に基づく鍛鋼製品(SF490A)及び、鋳鋼製品(SC480)で、ダクタイル鋳鉄品と比較して、強度は2倍(メーカー比)、小型ながら充分な強度解析がなされた信頼できる製品です。ボルトはSCM3高抗張力キャップスクリューを採用した結果、高い締付力が得られ、ゆるみ止め効果が一段と高くなっています。軽量で、立割型ですから軸移動の必要がなく、狭い場所でも組立・保守が簡単に行えます。固定型カップリングですからバックラッシュが全くなく、又、突起部分がないので回転中も安全です。
種類リジッドタイプ
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質SUS
種類リジッドタイプ
軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。
経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。
安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。
取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。
衛生的:衛生的で人体に無害です。
用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
エンジンオーガーEA-33D専用のドリル。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
適合機種EA-33D
お手持ちの電気ドリルを使うことでポンプとして使用することができます!
用途各種液体の排出や移送に。
使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])2000~3000
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
材質普通鋼
全長(mm)330
適正回転数(回転/分)1500以下
シャンク径(Φmm)三本溝10
有効長(mm)240
適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
関連キーワード