23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。
幅(mm)2000 厚さ(mm)0.18 長さ(m)40
1巻
87,980 税込96,778
3日以内出荷

薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。
幅(mm)500 厚さ(mm)0.18 長さ(m)20
1セット(6巻)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

アリがいなくなるコンバット 金鳥(KINCHO) 動画あり
使いやすいミニタイプのアリ用ベイト剤。アリの習性を利用した連鎖効果で、アリを巣ごと退治します。アルゼンチンアリにも効く。効果は約90日。
用途【適用害虫】アリ・ヒアリ・アルゼンチンアリ
1箱(6個)
499 税込549
当日出荷

「基礎外側断熱工法」にも対応する透明性のある防蟻・防湿テープ。土台廻りの防蟻・防湿・気密の3つの効果を発揮。基礎天端の墨出しが見える:透明性のあるテープなので、基礎天端の墨出しがテープを通して確認できます。基礎天端からの湿気を防ぐ:基礎からの湿気を防ぎ、土台の腐朽を防ぎます。床下空間の気密性確保:2枚の防蟻・防湿テープを貼り合わせることで、土台と基礎との間の気密を確保します。基礎外側からのシロアリを防ぐ:断熱材を食害して上がってきたシロアリが、容易に土台・柱等へ侵入するのを防ぎます。
厚さ(mm)0.4 長さ(m)25
1巻ほか
7,698 税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アリの巣を断つ!理想的殺蟻剤です。 アリは好んでアリメツを食べ4~10時間後には中毒を起こし遅くとも24時間後に死滅します。 アリは集団生活を営んで居りますから、地上部に出ているアリのみを殺してもその一族の全滅は望めません。 その点アリメツは本剤を発見しますと仲間を呼んで一時にアリメツに集中吸食し巣の中に運ばれ貯蔵され、女王アリをはじめ全部の仲間を時間の経過と共に全滅させます。
用途アリを巣のアリごと退治します。 付属品小皿2枚入 成分水分、糖蜜他(糖分・ホウ酸) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)40×31×85
1本(55g)
689 税込758
当日出荷

【効果1:おいしいエサでアリを強力誘引】 アリが大好きな甘い黒みつを配合。アリを誘引し、道しるべフェロモンの働きで仲間のアリにエサ(薬剤)のありかを教えます。 【効果2:雑食性のアリも吸蜜性のアリもよく食いつく2種類の薬剤】 雑食性のアリがくわえやすい顆粒薬剤(フィプロニル)と吸蜜性のアリが吸いやすいジェル薬剤(ジノテフラン)なので速やかに巣に運び込みます。アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリにも効果があります。ジェル薬剤は顆粒を運べない小さなアリにも効果的! ※ヒアリに似たアリの集団を発見した際には、最寄りの環境省の地方環境事務所や都道府県にもご連絡ください。 ・アリがエサ(薬剤)にたどり着きやすくなる誘引ガイド付き容器 【効果3:巣の中で効果が広がり、巣ごと全滅】 巣に持ち帰ったエサ(薬剤)は仲間に分け与えられるので、巣のアリ(働きアリ、女王アリ、幼虫)に効果を発揮します。
適合害虫アリ トラスコ品番818-5045 種別置き型 容量2個 シリーズアリの巣コロリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×210×22 使用の目安アリのいるところや巣の近くに置いてください。 有効成分顆粒:フィプロニル、ジェル:ジノテフラン 使用場所台所、お部屋、縁側、巣の近く、玄関、ベランダ、庭先、通気口の近く アズワン品番64-0923-21 利用場所屋内屋外両用
1箱(2個)
649 税込714
当日出荷

優れた防蟻性能を発揮・表面硬化が早い 下地材料への接着性に優れる 耐候性に優れる 撥水汚染(しみ出し)が少ない
用途配管貫通部、水抜き穴、型枠固定金具部分などのシール、基礎工法のクラック部分・基礎断熱工法による断熱材目地、防蟻断熱材の接着及びシール 特性耐候 成分変成シリコーン樹脂 グレー 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 粘度(23℃)(Pa・s[P])1200~2000 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(320mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

アリの生態を徹底研究! ヒアリなどのいろいろなアリによく効きます。 【容器・餌の5つの特長】 1)アリが全方向から侵入できる容器形状、2)耐水仕様で屋外にも置きやすい、3)植物まわりで使用しても目立ちにくい緑色クローバー型、4)アリが食いつきやすいギザギザ形状の毒餌、5)いろいろなアリが好むこだわりの強力誘引剤 【巣ごと全滅するメカニズム】 1)こだわりの誘引剤で強力誘引。見つけたアリが仲間を呼んでたくさん食いつく。2)どんどん巣の中へ持ち帰り巣の中のアリたちに分け与える。3)女王アリ、働きアリ、幼虫などにも効きめが広がり巣ごと全滅 効果約1ヵ月持続(天候や温度条件によって異なります)
用途1個ずつ切り離し、アリのいるところや巣の近くに置いてください。 ※ヒアリ、アルゼンチンアリなどの外来アリには、同時に多数設置することにより高い効果が期待できます。 【対象害虫】クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、アカカミアリ 【使用の目安】約1ヵ月(天候や温度条件によって異なります) 【使用場所】庭、駐車場、家まわり、植木鉢、プランターまわり、芝生、花壇、畑まわり、玄関、ベランダ、床下、台所(たくさん置くことで遭遇率が高まり効果的です。) 有効成分フィプロニル
1パック(24個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。 JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。 防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。 気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。 シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「吊る・貼る・置く」の3つの使い方で簡単虫よけ。火・電池・コンセント不要だから、手軽に使える虫除けです。メッシュの中に薬剤が練り込んであり、約1年間効果を発揮。(使用環境により異なります。)来シーズンまでつけっぱなしOK!。雨に濡れてもOK。雨に濡れても薬剤の揮散に影響せず、屋外でも使える。クマ【品番:V00246】・ネコ【品番:V00296】があります。
用途玄関先・ベランダ・軒下・窓際などに セット内容本体1個、取り付けベルト長・短各1本、吸着シート 材質本体:PET、取り下げベルト長/短:ポリプロピレン 本体寸法(mm)90×45×155H(取り下げベルトのぞく) 有効成分トランスフルトリン(ピレスロイド系) 対象害虫ユスリカ 有効期間約1年
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。
幅(mm)1000 厚さ(mm)0.18 長さ(m)20
1巻ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あみ戸のサッシに貼るだけ テープタイプの目立たない虫よけ インテリアの邪魔にならない!風で飛ばされない!あみ戸を傷つけない! 1枚あたり4ヵ月効く(使用環境により異なります) テープの色が薄くなったら交換!:テープの色は薬剤の揮散にともなって変化します。 ※屋外の自然条件下での試験においてユスリカの侵入抑制効果を確認しました。 ※屋内での試験においてチョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。 ※風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 【楽ちんおしらせQR】 お取替え日をスマホが通知 スマホのカレンダーに簡単登録。面倒なアプリのインストールや会員登録は不要!(お使いの機器によっては動作しないことがあります。) ・虫よけテープはレイシス(R)を採用しています。レイシス(R)は萩原工業(株)の登録商標です。
用途(1)チャック付袋を開け、内袋からハクリ紙を取り出す。 (2)テープの切れ目で折り曲げて、1枚ずつハクリ紙からはがす。 (3)あみ戸1枚当たりにテープ1枚を、サッシの室内側上部に貼り付ける。 (4)余ったテープは内袋に入れてから、チャック付袋に入れて、チャックを閉めて保管する。 テープの色が薄くなったら交換!テープの色は薬剤の揮散にともなって変化します。 種別虫よけあみ戸用 シリーズアース虫よけテープ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×237×3 香り無臭タイプ 有効成分トランスフルトリン 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。 使用期間4ヵ月間/1枚(環境により異なります) 利用場所屋内外
1袋(4枚)
799 税込879
当日出荷

広範囲に散布できる!。取手が付き、持ちやすくなりました。広範囲に散布できる大容量のアリ駆除剤。粒状で風に舞いにくく、薬剤が雨水に流出しにくいので、効果が長期持続します。ヤマビル駆除も可能。
質量(kg)3 質量(g)約3041 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×55×420 主成分プロポクスル・フェノブカルブ 適合害虫アリ
1個(3kg)
1,580 税込1,738
欠品中

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大日本木材防腐ターミダン防蟻テープ
防蟻剤を配合したテープです。モクボーターミダンシートの接着にご使用ください。
テープ幅(mm)100 危険物の類別非危険物
1セット(60m×2巻)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

大日本木材防腐ターミダン防蟻接着剤
防蟻剤を配合した接着剤です。モクボーターミダンシートの接着にご使用ください。
危険物の類別非危険物
1セット(552L×2個)
8,898 税込9,788
5日以内出荷

いろいろな場所に置くことで、アリとの遭遇率が大幅にアップ。家中の巣を効率よく駆除できます。連鎖殺虫成分<フィプロニル>を配合。薬剤を巣に持ち帰ったアリが、仲間と分け合うことで巣全体に効きめが広がり、巣ごと一掃できます。エサにはマッシュポテトや煮干粉をはじめ、アリの大好物であるグラニュー糖や水飴を配合。アリを強力に誘引します。容器入りなので、雨が降っても使用できます。段差や傾斜を減らすことによりアリが入りやすくなったバリアフリー容器を採用しました。
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷

アリがいなくなるシャワー液 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】1.メーカー開発の殺虫成分シラフルオフェンでアリの巣を根こそぎ退治!殺虫成分シラフルオフェンは優れた殺虫効果と安全性を有しています。アリの巣穴とその周辺に散布するだけで薬剤に接触したアリは駆除でき、2~3日後にアリの活動が停止します。2.効き目長持ち!アリの巣穴とその周辺にまいておけば、約1ヵ月間アリの活動を抑えます。(使用環境により異なります)3.まきやすいシャワータイプ!シャワータイプなので、アリの巣穴等にスムーズに散布できます。4.ヒアリやアルゼンチンアリにも効く!特定外来生物に指定されているヒアリやアルゼンチンアリにも効きます。
用途【適用害虫】アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ【効能】アリの巣の駆除【有効成分】シラフルオフェン効きめの仕組み> 適合害虫アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ 利用場所屋外
1個(1L)
899 税込989
当日出荷

さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ 害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。 速効性と残効性にすぐれています。 水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。 イヤなニオイがない 大容量、粉剤
種別粉剤 シリーズ虫コロリアース 使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g 適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ 有効期間約1ヶ月 利用場所屋外
1本(550g)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。
幅(mm)1000 厚さ(mm)0.18 長さ(m)65
1巻
73,980 税込81,378
3日以内出荷

有効成分<フィプロニル>の効果が、巣の仲間同士で触れ合うというアリの習性によってどんどん広がり、巣ごと駆除できます。アルゼンチンアリにも有効です。水性タイプなので、植物にかかっても安心。日本芝にも使えます。 行列や巣全体、庭木・鉢まわりなどに。散布しやすいシャワータイプです。
成分フィプロニル 有効成分フィプロニル 適合害虫ヒアリ、アルゼンチンアリ、クロアリ、アカアリ
1本(1L)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

拡散ジェット噴射の速効性と拡散力でアリの大群をその場ですぐに駆除できます。 アリを吹き飛ばさず確実に殺虫できる拡散ジェット噴射を採用しました。 シフルトリンの持続効果で、屋内への侵入防止効果を発揮します。 集団ですばやい動きのアルゼンチンアリにも効果を発揮します。 たっぷり使える450mL入りです。 【適用害虫】クロヤマアリ、クロオオアリ、トビイロシワアリ、ルリアリ、トビイロケアリ、アミメアリ、オオズアリ、オオハリアリ、ヒメアリ、クロクサアリ、羽アリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ
適合害虫アリ トラスコ品番818-5043 種別エアゾール 容量450mL シリーズアリアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×230×66 使用の目安【直接駆除する場合】アリが十分濡れるまで噴射する。【侵入防止に使用する場合】家のまわり(アリの通り道)に噴射する。 有効成分シフルトリン、ピレトリン、プラレトリン(ピレスロイド系) 使用場所台所、お部屋、縁側、巣の近く、玄関、ベランダ、庭先、通気口の近く 利用場所屋内屋外両用
1個(450mL)
859 税込945
当日出荷

1巻
23,980 税込26,378
3日以内出荷