名称ぎ酸ナトリウム
等級一級
化学式HCOONa
濃度(%)95
化学組成HCOONa
アズワン品番89-0066-62
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
平均分子量68.01
CAS登録番号141-53-7
1本(500g)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
名称酢酸
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式CH3COOH
濃度(%)≧99.7
化学組成CH3COOH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番2-3647-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量500mL
特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量60.05
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
名称Acetic acid
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式CH3COOH
比重d≒1.05
化学組成CH3COOH
危険等級Ⅲ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害
平均分子量60.05
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-19-7
現像液が定着液に持ち込まれることによる定着液の疲労を防止するために使用します。
フイルム、印画紙の両方に使用できます。
危険物の類別非危険物
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。
1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。
原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。
主成分尿素
散布量【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
便器内に付着した尿石・目皿・トラップの中の尿石の塊を除去します。
劇薬を使用していないので安心して使えます。
市販の洗剤では不可能な洗浄力!
汚れがヒドイときには入れっぱなしでOK!
翌日ブラッシングすれば便器はピカピカ!
用途尿石落とし用洗剤
使用場所トイレ
商品タイプ業務用
液性酸性
種別液体
仕様毒物及び劇物取締法非該当
成分氷酢酸、クエン酸、過ギ酸、過水3%、精製水
使用方法トラップ内に溜まった尿石の塊には、トラップ内の水を抜き、アックススパーク原液を注ぎ入れてください。1時間程度漬け置きし、ブラッシングすると簡単に除去できます。一般家庭でのご使用時は就寝前に注ぎ入れて翌日ブラッシングすると簡単に除去できます。汚れがひどい箇所には本製品をハケで塗り、キッチンペーパー等をあててしばらくおいてからブラッシングしてください。
繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
人肌そっくりのやわらかさを表現する透明タイプの超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)の2種のラインナップがあります。泡抜けが良く透明に仕上がります。常温で硬化するので特別な装置は必要ありません。医療用触診モデル・オリジナルの雑貨・フィギュアなどの造形材料として最適です。
用途医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に
色透明
混合比(重量比)主剤:硬化剤=1:1
RoHS指令(10物質対応)対応
硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
主成分尿素
トラスコ品番483-6791
質量(kg)20
色白
1袋(20kg)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
尿石を強力な溶解作用により除去します。
鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。
使用場所トイレ
商品タイプ詰替用
エスコ品番EA341WC-5
種別液体
繰り返し・詰め替え対応
1本(5kg)
¥8,240
税込¥9,064
当日出荷
種別109932 1ST
アズワン品番61-0309-02
危険物の類別非危険物
1個
¥5,919
税込¥6,511
16日以内出荷
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去
液性酸性
成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤
種別液体
材質ポリプロピレン
液色無色
pH値0.5以下
使用の目安約300~500g/1回
使用場所トイレ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
等級特級
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
名称石油エーテル
等級特級
仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)留分(30-60℃) : 90 vol
化学組成なし
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2
有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤
アズワン品番2-3647-42
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500mL
特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
PRTR法第1種
危険物の性状非水溶性
CAS登録番号8032-32-4
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
プロが使う速効性と持続効果にすぐれたシロアリ駆除成分ビフェントリンを配合。
特殊パウダーの連鎖駆除効果で巣にいる仲間のアリにも効果を発揮します。※連鎖駆除効果:薬剤に接触したシロアリと共存するシロアリが致死する効果
12ヵ月間、食害予防効果が続くので長期間シロアリをよせつけません。※使用環境により異なります。
プロが使う木材防腐成分(シプロコナゾール)配合。
防カビ成分配合。
すき間ノズルで狭いすき間にも簡単に噴射できます。
逆さにしても噴射でき、ジェット噴射で床下も簡単に処理できます。
【適用害虫】シロアリ、キクイムシ、羽アリ、アリ、ムカデ、ゲジゲジ、ワラジムシ
適合害虫シロアリ
付属品すき間ノズル
トラスコ品番818-5044
種別エアゾール
容量450mL
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×230×66
使用の目安【床下処理の場合】床下換気口から床下全体に広がるよう、1坪あたり5秒から6秒噴射してください。1本で15坪(約50平方メートル)処理できます。【木材に使用する場合】薬剤が中まで染み込むよう、まんべんなく噴射してください。
有効成分ビフェントリン(ピレスロイド系)、シプロコナゾール、防カビ成分
有効期間1年
アズワン品番64-1139-65
利用場所屋内屋外両用
1個(450mL)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
こんなお得な商品も!
トイレ尿石除去剤
モノタロウ
¥919~
税込¥1,011~
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
こんなお得な商品も!
pH標準液
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、トイレの尿石落とし洗剤ジェルタイプ。
3つの酸の力で、普段の掃除では取れない頑固な尿石もしっかり落とします。
どろっとしたジェルが便器のフチ裏にもピッタリはりつき、汚れ落とし効果を発揮します。
跳ね返りが少ないジェル清掃クリーナーす。
用途トイレの尿石落とし
成分塩酸(9.9%)、スルファミン酸(0.1%)、蟻酸、増粘剤、粘度安定剤、非イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、腐食抑制剤
使用方法尿石部分を覆い隠すようにご使用ください。水がたまっている部分にある場合は、水をすくい取ってからご使用ください。塗布後、30分~数時間放置して待ちます。頑固な尿石が付着した箇所には液量を増すか数回に分けて塗布してください。必要に応じてブラシでこすり、最後に充分水洗いします。
種別ジェル
シリーズ茂木和哉
本体寸法(mm)55×35×H195
液性酸性
使用場所トイレ
アズワン品番64-1225-94
商品タイプジェル
繰り返し・詰め替え対応
1本(100g)
¥839
税込¥923
当日出荷
関連キーワード