商品豆知識
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕
電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命250回(目安)
メモリー機能2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)17~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
カフを本体に「すっきり収納」。血圧計の本体にカフを収納することができます。簡単に正しく測定できる、安心の「フィットカフ」。カフそのものが腕にフィットし、片手で簡単にぴったり巻けるオムロン独自の「フィットカフ」が、さらに進化しました。腕にカフを巻いたときに、正しい位置から左右にずれてしまっても、正確に測定することができます。<適応腕周:17~36cm>。カフが正しく巻けたかどうかを確認「カフぴったり巻きチェック」。正確に血圧を測定するには、カフ(腕帯)を腕にしっかりと巻くことが大切です。「カフぴったり巻きチェック」は、測定のたびに、カフが適切な強さで巻けているかどうかをチェックし、光と文字でお知らせします。測定結果が見やすい大きな文字表示。直近10分以内に測定した3回分の「平均値」を表示。60回/2人分の過去の血圧値を記録し、表示する「メモリ機能」
測定部位上腕
付属品腕帯(フィットカフ)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)
本体質量(g)約640(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×99×230
機能体動による測定ミスをお知らせ、10分以内に測定された測定記録(最大3回)の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:フィットカフ
電池寿命300回(目安)
メモリー機能2人×60回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00103A01
適合腕周(cm)17~36
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。
肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位上腕
付属品収納ケース
測定範囲0~300mmHg
質量(g)50
電源単4乾電池×1個(付属)
測定精度±3mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×25×70
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000044
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法一般医療機器
腕を入れるだけで簡単に測定できる通信血圧計。全自動タイプのため、カフの巻きつけなどが不要で簡単に正確に測定できる。スマホアプリで中長期の血圧データが管理できる。
タイプ郊外
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00024000
測定部位上腕
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥28,990
税込¥31,889
4日以内出荷
腕を入れるだけで正しい測定姿勢に。
「早朝高血圧」確認機能付き、
付属品専用ACアダプタ、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池4個
質量(kg)約1.6(電池/専用ACアダプタ含まず)
電源単3形アルカリ乾電池×4個/ACアダプタ(付属)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
メモリー(記憶機能) 2人×84回(ゲストモード付)
寿命約250回(単3アルカリ乾電池使用時、メーカー試験条件による)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030000
測定部位上腕式
測定可能寸法(mm)対象腕周/170~320(上腕中央部)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
初めての方でも分かり易いシンプルで簡単操作の血圧計。60メモリ。不規則脈波(IHB)表示。測定値の血圧分類が一目でわかる、WHO区分表示。取扱説明書は4か国対応(日本語・英語・中国語・韓国語)。血圧管理手帳付き
付属品取扱説明書、添付文書、3か国語取扱説明書(英語、中国語、韓国語)、お試し用単3形乾電池4本、血圧管理手帳
質量(g)約240
タイプソフトカフ
電源単3形乾電池4本または専用ACアダプタ
測定方式オシロメトリック方式
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×68×130
測定範囲(mmHg)圧力:0~299
脈拍測定範囲(拍/分)40~180
電池寿命約700回(アルカリ乾電池使用)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00028000
測定部位上腕式
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<適応腕周:22~32cm>。前回値メモリ機能。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):適応腕周17~22cm><太腕用腕帯(別売):適応腕周32~42cm>
測定部位上腕
付属品腕帯(軟性腕帯)、お試し用電池(単3アルカリ乾電池×4)、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
電源単3形アルカリ乾電池×4、専用ACアダプタ(別売)
本体質量(g)約250(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×80×129
機能体動による測定ミスをお知らせ、不規則脈波表示、腕帯:軟性腕帯
電池寿命300回(目安)
メモリー機能前回値メモリ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000
適合腕周(cm)22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
腕帯を巻き付けて測定する血圧測定方式のスタンダード、上腕式血圧計です。
アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。
ワンボタンでスピーディー且つ正確に測定ができます。測定後、最高血圧、最低血圧、脈拍数、血圧レベルを表示します。不規則脈波(IHB)を検知すると表示します。測定中の脈波の乱れを検知してお知らせします。WHO(世界保健機関)の血圧分類で血圧値のレベルを表示します。正常血圧から高血圧までの6段階に分類します。最新60回分のデータを保存します。また全ての測定値の平均値を表示します。ディスプレイには、わかりやすい大きな文字で結果が表示されます。オートパワーオフ機能付きで、ボタンを操作しない状態が約1分続くと、自動的に電源が切れます。金属やゴム(ラテックス)不使用のアレルギー対策がされている、脱アレルギーカフを採用しているので、安心してお使いいただけます。片手で装着しやすいカフです。別売りのACアダプターを使えば、コンセントからの給電も可能となります。
付属品カフ、取扱説明書(保証書付き)、添付文書、お試し用単3形アルカリ乾電池4個
適合上腕式血圧計交換用カフ:AXP-AUFN4K2K103、上腕式血圧計ACアダプター:AX-TB233-JC
材質(本体)ABS樹脂、PC樹脂、EPDMゴム、鉄、(カフ)ナイロン、不織布、(カフプラグ)POM樹脂、(カフチューブ)PVCゴム
サイズ(カフ)約15.4×50.8cm
質量(g)240
タイプ機械器具 18 血圧検査又は脈波検査用器具
規格JIS規格 JIS T 1115(非観血式電子血圧計) および EMD規格 IEC 60601-1-2:2014
電源単3形アルカリ乾電池 4個(DC6V)、AC100V(ACアダプタ(別売品)使用時)
精度圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%以内
測定方式オシロメトリック方式
表示最高血圧、最低血圧、脈拍数の3桁同時表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68
分類管理医療機器
保護等級IP20(※IP保護等級とは、IEC60529によって規定された筐体による保護の分類です。本製品は、指などの直径12.5mm以上の固形物に対して保護されています。水の侵入に対する保護はありません。)
機能圧力表示バー、不規則脈波検出(IHB)、メモリ60回、血圧レベル表示、平均値表示
使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH、800~1060hPa
測定範囲(mmHg)圧力:0~299、最高血圧:60~279、最低血圧:40~200、脈拍数:40~180拍/分
排気方式電磁弁による自動急速排気方式
保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH、700~1060hPa
保証期間お買い上げ日から1年間
保護機能内部電源機器 BF 形装着部(電池使用時)、クラスⅡ BF 形装着部(ACアダプタ(別売品)使用時)
加圧方式自動加圧
減圧方式定降圧自動排気弁
医療機器承認・認証・届出番号304AHBZX00026000
測定部位上腕式
一般的名称自動電子血圧計
上腕周り(cm)約22~32cm
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)約3.4×5.3cm
1台(1台)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
カラーが豊富で人気があります。
カフと同色、同素材の収納ケース付です。
小型で携帯に便利です。
測定部位は上腕です。
病院では医師及び看護師がご使用になります。
測定部位上腕式
材質ナイロン/PU/ネオプレーン/亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)(カフ)140×540
質量(g)本体50/専用ケース80
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000070
医薬品医療機器等法一般医療機器
測定部位上腕
仕様ラテックスフリー
材質綿
寸法(mm)(腕帯)140×540
色グレー
質量(g)約380
測定範囲(mmHg)0~300
アズワン品番8-4483-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1
チューブ長さ(mm)約700
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
落下に強い耐衝撃性ギヤフリーメーター採用。
ウェルチアレン製ギヤフリーメーター(デュラショックDS44A)を採用。
布製で柔らかく巻きやすいオコセマンセッターをセット。
測定部位上腕
付属品収納ケース
測定範囲0~300mmHg
質量(g)265
測定精度±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069OK0003
腕帯(mm)135×590
医薬品医療機器等法一般医療機器
タッチするだけでデータ送信。
腕帯を巻かずに、ワンボタンでカンタン測定。
付属品電子添文、取扱説明書/品質保証書、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)
質量(g)本体:約890(電池除く)
電源単3電池×4本/ACアダプタ(別売)
測定方式リバロッチ・コロトコフ法
表示最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約170×177×229
通信方式NFC-F
メモリー360回
電池寿命約250回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AHBZX00015000
測定部位上腕式
測定可能寸法(mm)腕周囲:約180~330
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
正しい測定をアシスト。
初めての血圧測定だから、アシスト機能を重視。
いつもとの「違い」を知らせてほしい。
測定範囲圧力:0~299mmHg 目量(断続指示間隔):1mmHg、脈拍:40~180(回/分)g
質量(g)約101(乾電池除く)
電源(V)DC3(単4形アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)3(単4形アルカリ乾電池使用時)
精度圧力:±3mmHg以内 脈拍:±5%以内
測定方式オシロメトリック法
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AHBZX00014000
測定部位上腕式
使用可能回数新品の単4形アルカリ乾電池使用時:連続約180回使用可能
測定可能寸法(mm)腕周囲:約135~215(13歳未満の方はご利用いただけません)
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
装着しやすいカプッとカフ。文字が大きく見やすい大画面液晶
大きくて見やすい大画面液晶
130回分メモリー朝と夜のメモリーを分けて表示
時計表示は4パターン
室温表示
カフ巻きエラーマーク
測定値を血圧分類表示
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
測定中の体動をマークでお知らせ
平均値を表示(最新3回分)
持ち運びに便利
ニッケル水素充電池に対応
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内
付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160
電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本
測定方式オシロメトリック法
表示デジタル表示
測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148
温度精度±2℃(0℃~50℃)
気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060
メモリー130回分
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH
排気方式電子制御弁による急速排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
減圧方式電子制御弁による速度制御減圧
電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)
時計機能月差±30秒(25℃にて)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000
測定部位上腕式
装着方式カフ(腕帯)
測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。
大きめのカラーバンパーが特徴的。
加圧から排気まで片手で操作できます。
排気は調節がしやすいトリガーレバー式。
測定部位上腕
付属品キャリングバッグ
材質(本体)ABS
測定範囲20~300mmHg
質量(g)150
測定精度4mmHg
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×86×159
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B2X00011000002
適合腕周(cm)23~32
腕帯(mm)146×485
医薬品医療機器等法一般医療機器
ウェルチ・アレン社製のデュラショックゲージを採用していますので、75cmの高さから落としても壊れたり、精度を損なうことはありません。ギヤを使わない構造で、水銀血圧計と同様に正確な脈波を把握できます。医療現場で実績のあるツーピース型のカフ(カフとチューブ付きゴム袋)を採用し、使いやすさを追求しました。
測定部位上腕
材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)・ゴム球/ラテックス
測定範囲0~300mmHg
質量(g)約260
ゲージウェルチ・アレンDS44A デュラショックゲージ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000058
医薬品医療機器等法一般医療機器
目盛盤に奥行きを持たせたΦ15cmの大型メーター。
コイルチューブは240cmの範囲までカバーできます。
測定部位上腕
測定範囲0~300mmHg
タイプウォール型
測定精度±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001
松吉医科器械コード02-5794-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
前回値と今回の値を比較出来る。バックライト付で見やすい液晶表示。一目で過去の値と測定値が確認でき、服薬等の効果が分かる!!。スマートホンで中長期の血圧データが管理できる
セット内容ACアダプター
機能比較表示、メモリ回数(2名×100回)、腕帯タイプ:e-フィットカフ、早朝血圧「高」、日本製、OMRONconnect、バックライト
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AABZX00021000
測定部位上腕
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
本体・カフ一体型。
チューブレスなので装着・測定・収納が簡単
測定状態や結果を伝える
「有機ELディスプレイ」
カフが正しく巻けたかどうかを確認
「カフぴったり巻きチェック」
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、血圧データを簡単管理
付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池4個)、収納ソフトケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書、EMC技術資料
質量(g)約240 (電池含まず)
電源単4形アルカリ乾電池×4
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120× 85×20(カフ含まず)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00110000
測定部位上腕式
測定可能寸法(mm)対象腕周:220~420
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
国際的な精度基準であるAAMI、BIHS、ESH等を満たす事が臨床試験で証明されています。妊婦、糖尿病患者はじめ、様々な患者に対して使用できることが臨床試験で検証されています。カフのフィット性検知機能により、カフが正しく装着されているかどうか分かります。標準付属のカフの適用腕周が広いだけでなく、別売でS カフの用意もあり、幅広い腕周に対応可能です。
脈拍測定範囲(拍/分)40~199
適合腕周(cm)約22~42
材質カフ/ナイロン、ブラダー/PVC
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)
測定範囲(mmHg)0~299
電池寿命約780回
寸法(mm)130×90×60.5
メモリー機能30回
付属品M-Lカフ、収納バック、血圧記録表
質量(g)310(乾電池含む)
測定方法オシロメトリック法
機能【腕帯】フィット性検知機能付、【平均値】○、【血圧分類(レベル)】○、【体動表示】○、【脈間隔変動マーク】○、【時計表示】○、【自動電源オフ】○
アズワン品番7-869-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00093000
測定部位上腕
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥5,544
税込¥6,098
当日出荷
目盛盤に奥行きを持たせたΦ15cmの大型メーター。
コイルチューブは240cmの範囲までカバーできます。
測定部位上腕
測定範囲0~300mmHg
タイプスタンド型
測定精度±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001
松吉医科器械コード02-5794-02
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
測定部位上腕
仕様ラテックスフリー
材質綿
寸法(mm)(腕帯)140×540
質量(g)約380
測定範囲(mmHg)0~300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1
チューブ長さ(mm)約700
医薬品医療機器等法一般医療機器
左右どちらの上腕にも簡単に巻きつけやすいカフを採用しています。
耐衝撃性ギヤフリーメーターを採用。
測定部位上腕
付属品収納ケース
材質(カフ)ナイロン、(送気球)ラテックス(真鍮製エアリリースバルブ付)
測定範囲0~300mmHg
質量(g)250
測定精度±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000021
腕帯(mm)140×500
医薬品医療機器等法一般医療機器
目盛盤に奥行きを持たせたΦ15cmの大型メーター。
コイルチューブは240cmの範囲までカバーできます。
測定部位上腕
測定範囲0~300mmHg
タイプデスクトップ型
測定精度±3mmHg
アズワン品番0-8229-54
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001
松吉医科器械コード02-5794-07
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
落としても壊れないギヤフリーメーターを採用したカラフルアネロイド血圧計。
カフには、腕の太さに合わせてゲージが移動できるループ付。
測定部位上腕
付属品収納ケース
材質(カフ)ナイロン、(送気球)ラテックス(真鍮製エアリリースバルブ付)
測定範囲0~300mmHg
質量(g)240
測定精度±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000021
腕帯(mm)140×500
医薬品医療機器等法一般医療機器
しっかり測れる、サポート機能腕帯
は巻きやすさ重視。
AC電源で経済的に。
朝晩の記録、2人分のメモリに。
付属品電子添文、取扱説明書/品質保証書、ACアダプタ、保管用収納袋、お試し用単3形アルカリ乾電池(4本)
質量(g)本体:約315(乾電池を除く)
電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池4本使用時)、AC100-240 50/60Hz 0.16-0.12A(専用ACアダプタ使用時)
測定方式オシロメトリック法
表示最高血圧、最低血圧、脈拍の3桁同時表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約114×174×70.4
メモリー60回×2人分
電池寿命約450回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AGBZX00013000
測定部位上腕式
測定可能寸法(mm)腕周囲:約170~360
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
装着しやすいカプッとカフ。130回×2人分をメモリー
大きくて見やすい大画面液晶
2人で使える2ユーザーメモリー
朝と夜のメモリーを分けて表示
時計表示は4パターン
室温表示
カフ巻きエラーマーク
測定値を血圧分類表示
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
測定中の体動をマークでお知らせ
平均値を表示(最新3回分)
持ち運びに便利
ニッケル水素充電池に対応
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内
付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、専用ACアダプター、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160
電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本
測定方式オシロメトリック法
表示デジタル表示
測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148
温度精度±2℃(0℃~50℃)
気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060
メモリー130回分×2人分(合計260回分)
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH
排気方式電子制御弁による急速排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
減圧方式電子制御弁による速度制御減圧
電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)
時計機能月差±30秒(25℃にて)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000
測定部位上腕式
装着方式カフ(腕帯)
測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
AAMI(米国医療計測機器振興会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したギヤフリーメーターを採用しています。カフはナイロン製で汚れにくく、アルコール、次亜塩素酸ナトリウムによる清拭が可能です。
測定部位上腕式
医薬品医療機器等法一般医療機器
水銀不使用の、環境に配慮した水銀レス血圧計です。ディスプレイはバックライト付きのため表示が見やすいです。最高血圧と最低血圧をホールドボタンを押すことで保持できます。専用ACアダプターによる給電も可能です(本体セットには付属しておりません)。角度調整機能とバックライトを備えた見やすさを追求した設計です。従来の水銀血圧計と同様の測定方法で使用できます。角度調整が可能なため見やすい角度を選択できます。持ち手があるため持ち運びに便利です。オートパワーオフ機能付きです。送気球、カフセットともに安心のラテックスフリーです。本体及びカフは耐薬品性※に優れています。※本体/次亜塩素酸ナトリウム・アルコール、カフ/アルコール本体とカフはアルコール清拭が可能です。
電源単3電池×2本(テスト用付属)または専用ACアダプター(別売)
質量(g)530(乾電池を除く)
測定範囲(mmHg)20~300
測定精度±3mmHg
付属品ゴム球・カフ(ラテックスフリー)
適合腕周(cm)22~32
アズワン品番7-6245-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000021
測定部位上腕
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
Bluetoothを搭載。装着しやすいカプッとカフ
大きくて見やすい大画面液晶
130回分メモリー
時計表示は4パターン
カフ巻きエラーマーク
室温表示
平均値を表示(最新3回分)
測定値を血圧分類表示
不規則な脈間隔をマークでお知らせ
測定中の体動をマークでお知らせ
ニッケル水素充電池に対応
持ち運びに便利
仕様臨床性能試験による血圧測定の誤差:聴診法との誤差平均:±5mmHg以内 誤差の標準偏差:8mmHg以内
付属品カフ(腕帯)、単3形アルカリ乾電池4本(モニター用)、専用ACアダプター、取扱説明書/EMC技術資料/保証書、医療機器添付文書、アプリ・通信説明書
測定範囲圧力0~280mmHg、目量1mmHg、脈拍40~180拍/分
質量(g)本体:約450(電池含まず) カフ:約160
電源(V)DC6、単3形乾電池(R6P、LR6)4本 または専用ACアダプターまたは単3形ニッケル水素充電池(エネループまたは充電式エボルタ)4本
測定方式オシロメトリック法
表示デジタル表示
測定精度圧力 : ±3mmHg、脈拍 : 読み取り数値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約119×169×148
温度精度±2℃(0℃~50℃)
気圧(hPa)使用気圧範囲:700~1060
通信方式Bluetooth(R) low energy Ver. 5.1
メモリー130回分
使用温湿度範囲10℃~40℃ / 相対湿度15%~85%RH
排気方式電子制御弁による急速排気
保存温湿度範囲-20℃~60℃ / 相対湿度10%~95%RH
加圧方式ポンプによる自動加圧
減圧方式電子制御弁による速度制御減圧
電池寿命単3形アルカリ乾電池:約500回 単3形マンガン乾電池:約150回(1日1回測定、室温22℃、170mmHg加圧で測定の場合)
時計機能月差±30秒(25℃にて)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303ADBZX00111000
測定部位上腕式
装着方式カフ(腕帯)
測定可能寸法(mm)腕周範囲:170~360
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
用途ワンタッチで使いやすい、既存商品の上腕式血圧計に、スマートフォンアプリと連動できるBluetoothタイプが新登場。健康管理がスマホで出来る。
仕様測定可能上腕周(cm):22~32
質量(g)250/電池含まず
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×130×68
電池単3形アルカリ乾電池(1.5V)4本または専用ACアダプター別売品
使用環境温度(℃)10~40
電池寿命連続700回使用可能(アルカリ電池使用時)
使用環境湿度(%)15~85RH(結露しないこと)
測定部位上腕式
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1個
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。
測定部位上腕
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)、カフ
材質ABS、PC、ナイロン
寸法(mm)幅128×高さ70×奥行150
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、PC、ナイロン
質量(g)約255(乾電池含まず)
電源(V)DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
本体質量(g)約255(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×70×150
目量1mmHg
使用温湿度範囲10~40℃、85%RH
保証期間1年
電池寿命約350回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q159号
メモリー機能60回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅128×高さ70×奥行150
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
文字盤は1台毎にレーザー刻印され、耐久性と高精度を維持しています。ギアフリー機構のため耐久性に優れ、76cmからの落下衝撃にも耐えます。
測定部位上腕
仕様ラテックスフリー
付属品ナイロン製ジップケース
測定範囲0~300mmHg
質量(g)340
精度±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001
チューブ長さ(mm)610
適合腕周(cm)25~34
医薬品医療機器等法一般医療機器
測定部位上腕
仕様3.0ステラ対応
材質樹脂、真鍮
測定範囲20~300mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00007
松吉医科器械コード23-5271-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
指一本で減圧制御が可能なトリガー式減圧バルブモデル。
送気球が一体になったゲージは、持ちやすさを追求した人間工学的デザインで操作性を高めます。
76cmの高さからの耐落下衝撃設計。
測定部位上腕
付属品ソフトケース
測定範囲0~300mmHg
測定精度±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00086000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
軽量で持ち運びも容易です。
大型収納BOXにカフや送気球が収納できます。
ウォッシャブルカフを標準装備。
測定部位上腕
寸法(mm)165×165
測定範囲【圧力】20~300mmHg
質量(g)940
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021543051
適合腕周(cm)24~40
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
1
2
次へ