77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3R(スリーアール)血流スコープ
難しい操作は不要で、誰でもお使いいただけるため、専門知識がない方でも簡単にご使用いただける血流観察機です。 血流観察で健康状態の確認や、血流を改善する施術や商品の効果を可視化することができます。この商品はマイクロスコープであり、医療機器ではございません。 誰でも採血無しで簡単に血流観察 血流にピントを合わせるだけで簡単に観察 約200万画素の大型モニタ搭載
倍率拡大:400(※8インチモニタ表示時の実倍率換算) 画素数1/3 200万画素 カメラ仕様CCD モニタ8型液晶モニタ(画面比率4:3) 光源白色LED×3個 / 調光なし/方向調整可能 明るさ(Lx)80~90 露光調節自動 ホワイトバランス自動 焦点調整粗動:26mm、微動:0.002mm ステージ寸法(mm)130×120 移動量(mm)88×33 電源(V)DC12/3A(※専用ACアダプターより給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約206×200×365 質量(kg)約2.5 仕様ステージ:360度回転、X-Y軸移動
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

高性能卓上・ハンディ兼用型血流観察装置。
セット内容本体、電源・映像入力端子、保護キャップ、観察専用台、ACアダプター、アタッチメントA(血管用)、アタッチメントB(毛髪用)、血流観察用オイル、取扱説明DVD、取扱説明書(Bscan-Pro)、取扱説明書(観察ガイド)、取扱説明書(ダイエットしやすい体づくり)、収納ケース 電源(V)AC100~240 倍率x95~x330(14型モニター上) 信号方式【映像】NTSCカラー方式 デバイス【映像】AV出力 サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3R(スリーアール)血流解析ソフト Viewty Eva
。指先の毛細血管を見て解析する「血流体験」で血流に変化があるサービスの効果可視化にご利用いただけます。来店促進、イベント集客などの販促、カウンセリングのお手伝いをいたします。お客様から選ばれる商品や施術にするために、効果を「見てもらう体験」がご提供できます。
仕様●3Dソフトを使用するためには、下記商品が必要となります。●▼3R-MSBTVTY オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY(品番:63-1201-66)●ソフト容量:約300MB アズワン品番65-9133-61
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

スリーアールソリューション血流ドクターオート
ハンディタイプの血流観察機器でオートフォーカス機能を搭載しているものは珍しく、従来の製品ではオートフォーカス機能が搭載していても、焦点が合いづらく遅いのが難点でした。精度が高い『高速オートフォーカス機能』が搭載されている血流観察機器は、この血流ドクターオートだけです。
セット内容血流ドクターオート 本体、アタッチメント(血流)※本体に装着、アタッチメント(標準)、アタッチメント(小径)、アタッチメント(低倍率)、USB-A/USB-Cケーブル、microUSB/USB-Cケーブル、USB-C/USB-Cケーブル、リモコン、専用ケース、取扱説明書 寸法(mm)176×29×26 質量(g)約89 電源入力:DC5V 320mA(USB供給) 倍率10~250倍(21.5型モニタ基準) 対応OSWindows11/10 Android(端末に制限あり)※Surface Proモデルはご使用いただけません 分解能0.6184μm 光源白色LED×4 ON/OFF 解像度2304×1536 撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm 焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0 ホワイトバランス自動 フォーカス自動/手動 露出補正自動 計測機能あり 静止画サイズJPG(1920×1080,1280×720,720×480,640×480) 動画サイズAVI(1920×1080)20fps(1280×720,720×480,640×480)30fps カメラ仕様1/3型 CMOSセンサ
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

スリーアールソリューション血流ドクター フリー
製品・施術を体験したお客さまの血流を観察することで、体への効果を可視化。指先に機器を軽くあてるだけで簡単に血流の観察ができ、体の状態をリアルタイムに伝えることができます。ワイヤレスだから持ちまわり簡単。WiFi接続対応のデジタル顕微鏡です。
セット内容600倍マイクロスコープ本体、血流ドクター フリー 血流アタッチメント、専用スタンド、ホルダー、miniUSBケーブル、簡易スケール、AC/USB変換アダプタ、総合取扱説明書 寸法(mm)約Φ36×138(血流アタッチメント装着時) 質量(g)約82(レンズカバーを含む) 電源リチウムイオンポリマー充電池(3.7Wh 単電池) 定格充電:DC5V1A、miniUSBにて 倍率600倍(※600倍で観察したい場合=24インチモニターをご使用ください。/※630倍で観察したい場合=25インチモニターをご使用ください。) 光源白色LED×8 通信方式IEEE802.11 b/g/n 充電時間(時間)約3 動作時間約2時間 ホワイトバランス自動 露出補正自動 動作温度(℃)-10~50 動作湿度(%)15~85、結露なきこと(防水性なし) 画素数約130万画素(1/4 CMOSセンサー) 焦点距離接写 通信距離(m)約5 使用周波数(GHz)2.412~2.4725 バッテリー寿命充放電回数500回(平均)
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

手軽なハンディ設計でありながら精度の高い高速オートフォーカスと高画質を両立させたデジタル顕微鏡です。 様々な目視検査に対応する光学ズーム最大250倍。 レンズを交換せずに低倍率から高倍率の変更が可能。 専用のアプリケーションで計測が行えます。 オートフォーカスならスピードと精度で検査時間を大幅に短縮。 検査精度を向上する高画質フルHD350万画素。 光学ズーム最大250倍スイッチ切替で低倍率から高倍率へ変更。 高速オートフォーカス・高画質・高倍率の性能で15万円以下(オプション品込み)を実現。
セット内容マイクロスコープ本体・アタッチメント(標準)・アタッチメント(小径)・USB-A/microUSBケーブル・microUSB/USB-Cケーブル・microUSB/microUSBケーブル・リモコン・クロス/綿棒・専用ケース・取扱説明書 寸法(mm)約176×29×26 質量(g)約89 電源(V)入力:DC5/320mA(USB供給) 対応OSWindows10/8/7・Android 倍率(倍)10~250(21.5型モニタ基準) 分解能(μm)0.6184 光源白色LED×6(ON/OFF) メモリー必須:2GByte以上、推奨:6GByte以上 HDD必須:20MByte以上、推奨:40GByte以上 解像度2304×1536 撮影範囲40倍:10.8×6mm、250倍:1.8×1mm 焦点距離(mm)40倍:45、100倍:13、180倍:3、250倍:0 使用CPU必須:Intel Celeron 2.0GHz以上、推奨:Intel Core I5以上 ホワイトバランス自動 フォーカス自動/手動 露出モード自動 計測機能あり 静止画サイズJPG(1920×1080/1280×720/720×480/640×480) 動画サイズAVI(1920×1080)20fps、(1280×720/720×480/640×480)30fps カメラ仕様1/3型CMOSセンサ
1個
93,980 税込103,378
当日出荷

小型・軽量・携帯に便利。明るく、優れた解像力とスムーズなメカニズムにより簡単・迅速・正確に被検物をキャッチすることができます。
寸法(Φ×高さH)(mm)12.4×127 種別スコープ
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

採血せずにヘモグロビンチェック 測定時間はわずか40秒
仕様【解析項目】血管幅/静脈酸素化指標(VOI)/指表面温度、【記憶項目】ヘモグロビン推定値/血管幅/VOI/指温度/血管画像(raw形式) セット内容装置、手指ガイド、ACアダプター、精度確認板、USBケーブル、取扱説明書(ASTRIM FIT)、取扱説明書(基礎データ集)、取扱説明書(使用方法)、収納ケース 質量(g)約450(本体部のみ/ACアダプタ・バッテリ含まず) 電源装置:DC12V、ACアダプター:AC100~240V(±10%) 測定項目ヘモグロビン推定値(5.0~18.0) 測定時間約40秒 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×170×150 測定原理近赤外分光画像計測法 表示項目血管画像 記憶容量1GBに約200測定分のデータ(1測定約5MB) サービス分類レンタル
1台
5,390 税込5,929
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷

有線顕微鏡USBタイプ 3R(スリーアール) 動画あり
PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm)Φ36×135 本体質量(g)56 接続方式USB2.0 センサー約200万画素CMOS 光源高照度白色LED×8 最大消費電力(W)0.75 動画記録サイズ640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。 羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。 積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など 材質(本体)ABS 質量(g)180 寸法H(mm)表示部:56 電源単3電池×2個 使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと) 寸法D(mm)表示部:35 寸法W(mm)表示部:72 精度(%)±10RD 使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas) 最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75) 使用環境0~45℃、RH30~80% 材質(ケーブル)PVC被覆 機械的寿命40万リットル以上 RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー寿命約1500時間
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度センサ搭載により流体温度を計測し、温度補正により液温変化による精度誤差軽減します。接液部New PFA(オーリングレス)、コンパクト設計。IP65相当の防水性を有しています。
適合流体水、純水、薬液 関連資料カタログ(0.31MB)
1式
62,980 税込69,278
17日以内出荷

医療機器の温熱シート つらい腰痛・神経痛等を約48℃の温熱でほぐします 腰を包み込み温める幅26cmのワイドサイズです 痛み等の緩和に適した温度が16時間持続
1セット(5枚)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療機器の温熱シート 痛い肩コリを約52℃の温熱でほぐします 両肩のコリを1枚でほぐす幅26cmのワイドサイズです コリ改善に適した温度が8時間持続
1セット(4枚)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトなコットンロールタイプ。適度な硬さで術中や抜管時の歯牙損傷、潰瘍や血流障害などを軽減。コットン素材なので、腹臥位・側臥位等による唾液不純物を吸収します。MEP(運動誘発電位)モニタリング時の口腔内保護にも使用していただけます。EOG滅菌済。
1箱(40本)
5,198 税込5,718
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機動性に優れた小型・電池駆動タイプ。安全・迅速に測定 小型で軽量な本体を三脚に取り付け、測定箇所に電波を照射するだけで、離れたところから流れに触れず安全・簡単に流速を測定できます。マイクロ波を使用しているため、温度・風雨・霧といった天候や視程障害の影響を受け難く、安定した測定が可能です。
仕様【計測角度/距離】俯角 20度~45度,偏角0度~20度(俯角の自動補正機能内蔵)/20m以下(対水面間) 水面の状態により異なります。【外部電源入力】DC10.8V~16.5V セット内容本体 質量(kg)約2.4 アルカリ乾電池を含む 電源内蔵バッテリー:単3型アルカリ乾電池(LR6) 6本、連続使用時間:約4.5時間 USBメモリ未使用、RS485未使用、バックライト消灯、23℃にて。 消費電力(外部電源使用時)計測時:最大250mA DC12V(RS-485未使用時)、最大300mA DC12V(RS-485使用時) 分解能0.01 m/s 計測範囲0.5 m/s~20 m/s 水面の状態により異なります。 精度定格±(計測値の 2%±0.05 m/s) 電気的な擬似信号入力にて 外寸法(mm)160(W)×140(H)×302(350max)(D) 突起物を含まず データ記録件数内蔵フラッシュメモリ:最大65500データ/USBメモリ:回収/直接記録 NETIS番号KT-130072-A サービス分類レンタル
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

約10~230倍まで拡大可能な電子顕微鏡・計測機能付きのPRO仕様モデルです。 パソコンにUSBで接続して拡大画像を撮影、保存。PROモデルはレンズ解像度が130万画素になり、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うことも可能。拡大率変更の操作方法はダイヤルを回すだけと面倒な設定はありません。倍率を固定するロック機構付。さらに直線や円周の長さを測定可能な計測機能が付属し、計測したサイズを付属のキャリブレーションシートを使用することにより補正することも可能。カメラ本体に撮影ボタンも付属し、触れるだけで撮影出来ます。企業様ユースで多く選ばれている高画質マイクロスコープです。
用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 倍率(倍)約10~230 画素数約130万画素 仕様倍率ダイヤルロック機構付、撮影ボタン搭載 付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、ソフトウェア 質量(g)約102 適合規格CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104 対応OSWindowsXP/Vista/7/8/10、MacOSX10.5~ センサー1/4インチCMOS 機能測定機能、キャリブレーション機能 光源白色LED×8個 インターフェースUSB2.0 解像度SXGA(1280×1024) 露出補正自動露出/自動補正/自動カラーバランス、彩度、コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

1日5分 手軽にリハビリテーションが出来ます。足裏を刺激し、足首・ふくらはぎなど下半身の筋肉強化、血流促進が期待出来ます。直線と曲線の組合せで色々な形に変更出来ます。スペースに合わせた利用が可能なジョイント式。表面はエンボス加工で、適度な足裏刺激を得られます。
アズワン品番65-5724-02
1セット
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カイロポケットがついた両ひざ用サポーター。使い捨て温熱カイロ 2 個付き。◎ひざ裏をカイロで温めて温活できます。冷え対策、血流改善、神経痛・筋肉痛の緩和、疲労回復に。適応サイズ:膝周囲長=30~42cm
材質サポーター/ポリエステル、コットン、ポリウレタン カイロ/鉄分、水、バーミキュライト、活性炭、塩類、高吸水性樹脂 内寸法(縦×横×高さ)(mm)215×140×40 入数(個)サポーター2 、温熱カイロ 2
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

デジタル顕微鏡 モノタロウ 動画あり
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品 電源USB DC 5V 倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色ホワイト ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ 解像度1080P、720P、VGA 焦点距離(mm)10~40 照度(Lux)0~30000 言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個)8 調整機能明るさ(手動) ピクセル2.0メガピクセル 対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高密度トルマリン+健康磁石 速暖!!首元を温かく快適に!! ワンタッチ強力マジックテープ(自在に調整可能)
用途代謝促進、首元の温め、血流UP 材質コーデュロイ複合生地 サイズフリー
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

水分・塩分を美味しく補給できる熱中対策飲料。汗に近いイオンバランスで美味しい日向夏味。従来の商品に血液の流れをサラサラにするマグネシウムをプラス。皮膚表面の血流が良くなると放熱効果が向上!
容量500ml 区分常温 容器ペットボトル 保存環境常温 入数24本
1セット(500mL×24個)
3,998 税込4,318
欠品中

ディーエーピーネットワークHot Bubble PRO 重炭酸入浴剤 肩こり 冷え症
驚くほど身体が温まり、血流が促進、冷えを改善。手軽に重炭酸入浴を楽しめるタプレット型入浴剤。ドイツで古くから利用されてきた数多くの自然炭酸泉を研究し、独自の製法によって開発した中性重炭酸入浴剤です。重炭酸湯とは、重炭酸イオンを溶け込ませたお湯のこと。数分で空気中に飛んでしまう炭酸ガスと異なり、重炭酸イオンは24時間濃度がお湯の中で持続します。血行が促進され、冷え・肩こり・腰痛・疲労の解消などの効果が期待されます。
用途肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、産前産後の冷え症、うちみ、くじき、あせも、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、にきび、しっしんなどのお悩みある方に 成分【有効成分】炭酸水素ナトリウム、炭酸ナトリウム【その他】無水クエン酸、PEG6000、ビタミンC・Na、他1成分 使用方法36~41℃以下のぬるめのお湯で、15分以上ゆっくり入ってください。160Lの浴槽で3錠使用、大型の浴槽(180~200L)では4錠お使いください。 分類医薬部外品(薬用入浴剤) 香り無臭 湯の色透明 効果肩のこり、腰痛、疲労回復、冷え症、神経痛、リウマチ、痔、産前産後の冷え症、うちみ、くじき、あせも、しもやけ、荒れ性、ひび、あかぎれ、にきび、しっしん
1セット(21錠×3袋)ほか
5,098 税込5,608
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強制冷却せず、体に無理のない涼風感が得られます。 脳に送られる血流(血液)を冷やし、熱疲労・立ちくらみ防止をサポート。 10ヶ所の吹出し口から、首筋を包み込むような涼風。 柔らかい送風パイプを使用、装着時の違和感がありません。 本体固定トラップ長さ調節可能。 充電時完了モニタ。(充電時:赤点灯→完了時:緑点灯) ダブル電池切れ警告機能搭載 1.電源本体で停止約10分前から赤点滅が開始します。 2.送風時:停止約10分前から風量が半分になります。 繰り返し充電可能。(3.7V/4400mAh リチウムイオン電池) 光触媒セラミックスの制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。
用途負担なく、効率よく首筋の血流を冷却 付属品充電用 TYPE-C コード 材質ファン部・電源部:ABS樹脂、パイプ部:PE樹脂 全長(mm)595(±10) 質量(g)340(±5) 電源#18650 リチウムイオン電池 3.7V/4400mAh/16.28Wh(PSE安全検査済) 寸法(幅W×奥行D)(mm)電源部:105×40(全長に含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送風部:60×60×25(ベアリングファン×2個) 連続使用時間(時間)エコノミー:約6、ノーマル:約4、エクストラ:3 使用環境温度(℃)-5~50 風量調整3段階
1個
4,090 税込4,499
4日以内出荷

用途締めつけなくても血流を促進、むくみ対策に。 素材ポリプロピレン・ポリウレタン・他 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B3X10008000008 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

痛くなく、心地よい頭皮マッサージができるブラシです。頭皮マッサージにより頭皮をほぐし、血流を良くします。 血流がUPすると髪の毛に栄養が行き渡るようになり、健康的で美しい髪に近づきます。 頭皮マッサージでリラックス効果も。
材質ハンドル:ABS、クッション:天然ゴム、ピン:スチール 材質(柄部)ABS樹脂
1個
1,600 税込1,760
5日以内出荷

血流の弱ったハグキをやさしくマッサージできる歯科衛生士共同開発の歯周病対策ハブラシです
シリーズG・U・M(ガム) 列数4列 対象大人用
1本
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ライトサービス動脈注射用交換パッド
アレンテスト、橈骨動脈の穿刺、動脈血の採血、動脈ラインの留置などのトレーニングを行うことができます。人体に近いリアルな血流の再現が可能。アレンテストで行われる血流の遮断と回復を手のひらの色の変化で再現します。
1組(2枚)
34,980 税込38,478
7日以内出荷

パッドで上腕骨外側上顆への牽引力を弱め、患部の安静を保ちます。 厚みのあるパッド形状で、長時間の装着でも血流を阻害しません。
適合部位ひじ 適合腕周(cm)(前腕)20~27
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皮膚に掛かる圧力やズレ、湿度を緩和するマットです。エストラマーが点で体重を支え、周りの血流を担保します。カバーは抗菌防臭仕様です。
寸法(cm)60×45 材質ウール・綿・ポリエステル 質量(g)約600 洗濯方法洗濯○(手洗い・ぬるま湯)、脱水×(カバーのみ○)、乾燥機× 松吉医科器械コード24-6485-00
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

アルインコ足つぼのっけ
【乗るだけで足裏のコリを簡単ケアできるケアグッズ】足は心臓から一番遠く、重力の影響もあリ血が心臓に戻りにくいので、血流が滞りやすい部位です。仕事や家事などで長時間同じ姿勢を続けると、血流はより悪化しコリや疲労など全身に影響を及ぼすこともあります。足つぼのっけで、カンタンに足裏全体を刺激し、毎日の足の疲れを癒しましょう。【乗り方いろいろ】はじめてや初心者の方は座ってのご使用をオススメします。慣れてきたら立って足踏みなどレベルに合わせて様々な使い方ができます。【取り外してお好みの位置に】取り外しが可能なため、左右の間隔を開けたり前後に置くなど、体格や骨格に合わせて細かく調節できます。重ねて収納も出来るのでコンパクトに保管できます。【ぐらつきを防ぐ滑り止め付】裏面の滑り止めクッションでぐらつきを防ぎ、快適に使用できます。
用途足裏マッサージに。足つぼマット/足つぼ/マッサージ/足裏マット/コンパクト/血行/血流/コリ/むくみ 材質PP、EPE 質量(g)約200 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.5×24.5×2.3
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

墜落時や長時間の吊り下げの際、に本製品に立ちこむことで身体にかかる圧力を分散し血流循環を確保します。繰り返しの使用が可能です。
用途フルハーネス用アクセサリー セット内容2ヶ1組 材質ポリエステル 質量(g)180 テープ長さ(m)最長:0.85(フットループ除く)
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

首を温めることで血流が促進されます。 肩や首が軽くなり、片頭痛・慢性疲労・自律神経失調症等でお悩みの方に適しています。
1個(0.8L)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

コンパクトサイズで、手のひら、腕、足裏などの小さなエリアの筋膜リリースに適しています。 細かな突起で刺激することで、足部と手周辺の血流が向上し、不快な部位のコリが和らぎます。
仕様●直径:5cm●重さ:51g●材質:EVA、その他●カラー:グリーン アズワン品番67-3090-90
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

腕や手の拘縮を空気圧で伸ばし、筋肉の持続的な伸長と血流の回復を促して筋緊張を和らげる効果が期待できます。装着しながら他部位のリハビリを行えるため、効率の良いリハビリテーションを行うことが出来ます。
材質シート・バルブ/PVC(塩化ビニル樹脂)、チューブ/シリコン、ホースコネクター/ポリプロピレン 寸法(mm)220×720 タイプ本体のみ アズワン品番7-5882-02
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

「末梢の血流を改善し手先表面を温かく保つ」「腸活」に作用するカカオ成分が70%も入っている、クセになるハイビター「飲むカカオ」です。ポリフェノール・食物繊維も通常のココアの3倍(ミルクココア比)で、味
仕様常温 容量200g 保存環境常温 入数1セット(12個入)
1セット(200g×12個)
5,998 税込6,478
3日以内出荷

日本人の体型データに基づいて設計した医療用弾性ストッキングです。足首の圧迫圧を最大とし、大腿部に向けて段階的に圧迫圧を減少させるC&G(Compression&Gradation)構造により、下肢静脈血流を促進します。足首の圧迫圧は圧迫圧27hPa(20mmHg)で中程度の圧迫が得られます。
ブラック 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000069 医薬品医療機器等法一般医療機器
1足
3,798 税込4,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背もたれと座面は通気性に優れたメッシュ素材です。さらに弾力性があり、座り心地も抜群!。オフィスチェアやパソコンチェアとして長時間座っても疲れ出にくい設計です。フットレスト(オットマンチェア)機能付きで足の血流改善にも最適!また高さや角度調節、ロッキングロック機構、360度回転、アームレストなど充実した機能が付いている高機能フットレスト付きリクライニングメッシュチェアです。
用途オフィスチェア、OAチェア、事務所椅子、ワーキングチェア、パソコンチェア、PCチェア、ワークチェア、テレワークチェア、ゲーミングチェアとして 材質座:樹脂、背フレーム:樹脂 幅(mm)背幅:510、肘幅:665、座幅:490、脚:670(中心:360) 質量(kg)19 高さ(mm)背高:1125-1200(※ヘッドレスト、背調節最小時)、肘高:595-670、座高:445-520 タイプキャスター脚(Φ60ウレタン)鉄脚 奥行(mm)奥行:630、座奥行:445、背当奥行:最大420・最小410 角度(°)(座)6、(背)16 キャスターあり 張地(座)メッシュ、(背)メッシュ 肘掛あり(上下昇降タイプ(6P:16mm間隔)) 機能フットレスト機構、ヘッドレスト上下角度調節機構(7P:9mm間隔)、上下昇降、ランバーサポート(3ポジション5mmピッチ)、背ロッキング機構、ロッキングロック機構(4P:15°-24°-33°-42°)、ロッキング強度調節機構、背上下調節(4ポジション、15mmピッチ) 材質(脚)スチール脚 グリーン購入法適合 可動範囲肘当て:PU前後左右可動(前後6P:10mm間隔)(左右:15°) ヘッドレストあり
1脚
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脚の冷えやむくみでお悩みのすべての方へ。足指全体が地に着き やすくなり、土踏まずをしっかりと 支え、足裏全体が動きやすくなるこ とで、足先まで流れてきた血流をふ くらはぎに向かって押し流す、ポン プの役割を担う土踏まずの動きを サポートします。
1袋(1足)
14,800 税込16,280
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

冠動脈バイパスなどの手術時に、内胸動脈及び末梢血管の血流を一時的に遮断する際に使用します。軽量コンパクト設計・スタイレットでクリップ本体を誘導することで、深部血管のクランプや安定した血管の吻合が行えます。柔らかいシリコーン製バルーンで血管を優しくクランプします。
全長(mm)300 寸法(mm)スタイレット:150 容量(mL)バルーン:0.3、フライング後のバルーン:0.3 付属品シリンジ 材質シリコン100% 一般的名称外科手術用血管クランプ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224ADBZX00091000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(2袋×1本)
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)