30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
759 税込835
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
当日出荷

pH試験紙(スティックタイプ) アズワン 動画あり
1箱(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

pH試験紙 ロールタイプ モノタロウ 動画あり
必要な長さにカットして使えるロールタイプのpH試験紙です。 試験紙を試験液に漬けると、試験紙の色が変わります。変わった色をケースの標準色と比較することで、試験液のpH値がわかります。 カッティングエッジ付き。
用途繊維・染色、紙・パルプ、化学、石油精製、金属・鉱業、電気・電気化学などに。 プラスチック、肥料をはじめ、半導体などの電子工学材料、セメント、ガラスなど、すべての化学製品の製造工程に。 タイプロールタイプ 幅(mm)8 長さ(m)5 使用方法試験紙は樹脂パッケージの内側にアルミ箔で包まれておりますので、ご使用の際はアルミをはがし、ケースにスリット部分から試験紙が取り出せるようセットし、任意の長さにカッター部分でカットして下さい。 使用推奨期限(目安)開封後3ヶ月、未開封の場合2年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
676 税込744
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽にできる採血静脈注射トレーニングセットです。浅い・深い・細い・太いの感触を指先で確かめることができます。特殊シリコンゴムにより実際の感触に近い練習が行えます。
セット内容模擬血管付パッド、固定ベルト、接続チューブ、コネクター(ストッパー付)、空ボトル、模擬血液粉末、収納ケース 松吉医科器械コード23-7750-00
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

検査箇所を拭き取った後、拭き取った綿球をボトルに戻すと10倍希釈原液が得られます。 ピペットを使わず、培地へ希釈液を直接滴下できます。また綿球でシャーレ寒天培地に塗付できます。
寸法(mm)ボトル/Φ21.9×93.6 滅菌γ線滅菌済
1箱(100セット)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン試薬
フェムトグラム(10^-15g)レベルのターゲット検出も可能な、もっとも感度の高い製品です。新たに開発されたルミノール発光中間体の触媒を添加することにより高感度を達成しました。発光継続時間は、約8時間以上です。
保管環境冷凍・冷蔵 危険物の類別非危険物
1箱
78,900 税込86,790
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化学発光を用いて光の三原色を学習できるセットです。 三色の蛍光液を混合したり三色のビーカーを一列に並べたりすることで簡単に実験できます。 蛍光液と酸化液を混ぜるだけで簡単に発光します。
セット内容蛍光液(赤・緑・青)各50mL、酸化液50mL×3
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ふき取り検査、すすぎ水のアレルゲン検査が可能です。抽出は不要でふき取った溶液につけるだけで検査できます。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。食品製造ラインのアレルゲン残留の確認に適しています。
仕様ふき取り綿棒5本付パック 感度検査試料中0.2ppm(対象食物アレルゲンの総タンパク質)
1箱(5本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

山科精器疑似血液
ヒト血液や細胞の物理特性を模した非生体試料です。非ニュートン流体による流路の性能評価・フィルターの評価・遠心分離装置の評価等に使用可能です。評価時のサンプル間誤差の解消が可能です。生物的感染リスクが無く安全です。※保存方法:0~10℃、有効期限:6ヶ月
保管環境冷蔵
1箱(10本)
98,980 税込108,878
11日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層シート 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)200×100×12 アズワン品番8-5875-05
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

1本
7,098 税込7,808
当日出荷

化学発光液(AQUA) ケニス 動画あり
2つの液体を混ぜると化学反応によって発光する液体です。 お湯につけると発光強度が増すことから、温度による反応速度の変化の実験に活用できます。 この発光は熱くなることはなく安全です。
発光時間(時間)約2(発光強度は温度により変化します)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

人肌のゲル原液 乳白 エクシール 動画あり
人肌そっくりのやわらかさを表現する超軟質造形用ウレタン樹脂です。硬度0(やわらかめ)硬度7(ふつう)硬度15(かため)の3種のラインナップがあります。低硬度でも十分な強度があります。小さな試作品やサンプルにぴったりの100gセットから、大き目の物を製作する際の1200gセットまで、シーンに合わせた使い分けができます。人体模型・フィギュア・保護パットなどの造形材料として最適です。
用途人体模型・保護パット・医療用触診モデル・フィギュア・オリジナル雑貨などの造形材料に 乳白色 混合比(重量比)主剤:硬化剤=3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 硬化時間常温:24時間以上/100℃:約1時間
1セット(100g)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

シュウ酸エステルを使用した化学発光を手軽に観察・学習できるキットです。化学反応の基本である酸化還元反応を利用した、発熱の少ない効率の良い発光を実験確認できます。
セット内容ベーシックキット(蛍光液高輝度オレンジ、酸化液)、エレメンタリーキット(色素溶液ブルー、シュウ酸エステル溶液、3%過酸化水素溶液、サリチル酸ナトリウム溶液)
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷

1ケース(200本)
8,798 税込9,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層チューブ 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)Φ30×Φ27×150 アズワン品番8-5875-01
1個
1,790 税込1,969
翌々日出荷

メリットメディカル・ジャパンデュポット 1400mL MDDシリーズ
排液バックを使用することで閉鎖回路となり、血液感染から術者を守ります。術野をクリーンに保つことができます。脳血管造影、腹部血管造影に最適です。マニホールドキットとの組み合わせが可能です。
容量(mL)1400 チューブ長さ(mm)接続:1220、スパイク付:1830 一般的名称血管造影キット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228ADBZX00119000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20個)
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メリットメディカル・ジャパンデュポット 1400mL MDDシリーズ
排液バックを使用することで閉鎖回路となり、血液感染から術者を守ります。術野をクリーンに保つことができます。脳血管造影、腹部血管造影に最適です。マニホールドキットとの組み合わせが可能です。
形状【接続部】オスルアーコネクタ 容量(mL)1400 アズワン品番64-1032-85 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0024 チューブ長さ(mm)【接続】1830 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20個)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様2層チューブ 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)Φ30×Φ27×200 アズワン品番8-5875-03
1個
4,790 税込5,269
翌々日出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層チューブ 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)Φ6×Φ4×150 サイズ アズワン品番8-5875-07
1袋(2本)
2,890 税込3,179
翌々日出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)310×120×65 アズワン品番8-5875-12
1個
24,900 税込27,390
33日以内出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様2層チューブ 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)Φ23×Φ20×110 アズワン品番8-5875-02
1個
4,290 税込4,719
当日出荷

縫合や触診など質感を追求した訓練用人体モデルがお求めやすい価格で新登場! 胃縫合モデルは3次元構造です。 皮膚縫合モデルは縫合系の掛かり具合をリアルに再現しました。 血管縫合モデルはリアルな質感を追求しました。 乳がん触診モデルは40歳代の平均的な弾力を再現しました。 注射訓練モデルは模擬血液入りですので、適正に穿刺できているか目視で確認できます。 肛門検診用キットは排便の掻き出し、浣腸など様々な練習が可能です。 縫合モデル用練習台座はクリップは強力な磁石で任意の位置に調整可能です。 人体の質感を追求した訓練用モデルです。 小腸・大腸縫合モデルは多層構造になっており、縫合イメージをリアルに再現しています。 乳がん触診モデルは腫瘍ボール(付属品)を任意の5ヵ所に埋め込むことができます。 注射練習モデルは見えない血管を触れて探す訓練ができます。また注射訓練モデル用血管(細)(8-5875-10)をセットすることで、動く血管に穿刺する訓練も可能です。 肛門検診用キットでは、直腸がんの触診訓練・排便の掻き出し訓練などがうつ伏せ状態・横向き状態でできます。
仕様単層チューブ 材質エラストマー・ウレタンゲル・シリコンゴム等 寸法(mm)Φ5×Φ3×150 サイズ アズワン品番8-5875-06
1袋(2本)
2,790 税込3,069
翌々日出荷

速やかに各自が着用できる簡単キットで、長期備蓄でも清潔に保管することができます。普段使い慣れた手袋とマスクを緊急時でも使用することができるので安心です。血液・体液、損傷した皮膚、粘膜等の湿性生体物質には、感染性の微生物が含まれている危険性があります。湿性生体物質で汚染される危険性がある場合は、あらかじめ個人防護具(PPE)を着用し、防御することが不可欠です。咳やくしゃみ等で気道分泌物を発生させる可能性のある場合にも、周囲に汚染を広げないように3層マスク等の個人防護服の着用が求められます。個人防護服を適切に使用することで、湿性生体物質による汚染から医療従事者を守り、患者を守り、医療関連感染を減少させることにつながります。パンデミックが発生した場合、感染予防製品の需要が高まり、物品の不足が想定されるため、必要になる個人防護具をあらかじめ備蓄しておくことが推奨されています。
セット内容フェイスガード×1枚、不織布キャップ×1枚、3層マスク×1枚、不織布ガウン×1着、不織布シューカバー×1足(2枚)、ニトリル手袋×1双(2枚) アズワン品番68-9396-52
1ケース(4箱×10キット)
27,998 税込30,798
6日以内出荷

速やかに各自が着用できる簡単キットで、長期備蓄でも清潔に保管することができます。普段使い慣れた手袋とマスクを緊急時でも使用することができるので安心です。血液・体液、損傷した皮膚、粘膜等の湿性生体物質には、感染性の微生物が含まれている危険性があります。湿性生体物質で汚染される危険性がある場合は、あらかじめ個人防護具(PPE)を着用し、防御することが不可欠です。咳やくしゃみ等で気道分泌物を発生させる可能性のある場合にも、周囲に汚染を広げないように3層マスク等の個人防護服の着用が求められます。個人防護服を適切に使用することで、湿性生体物質による汚染から医療従事者を守り、患者を守り、医療関連感染を減少させることにつながります。パンデミックが発生した場合、感染予防製品の需要が高まり、物品の不足が想定されるため、必要になる個人防護具をあらかじめ備蓄しておくことが推奨されています。
セット内容フェイスガード×1枚、不織布キャップ×1枚、3層マスク×1枚、不織布ガウン×1着、不織布シューカバー×1足(2枚)、ブラスチック手袋:1双(2枚) アズワン品番68-9396-51
1ケース(4箱×10キット)
23,998 税込26,398
6日以内出荷