「衛生剤」の検索結果
分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。
赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
除菌力にすぐれ、食品にかかっても無害です。スプレー後の水洗いが不要で臭いも残りません。対象物を浸漬したり、食品原料に練りこんでも使用できます。食中毒の予防・衛生管理に威力を発揮!
成分エタノール67.9%・乳酸0.05%・精製水32.05%
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果殺菌
等級特級
名称エタノール(99.5%)
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
危険物の性状水溶性
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
取扱説明書(0.22MB)
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用
エタノール濃度(w/w%)86
成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分雑貨品
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度(v/v%)90.24
効果機械器具の洗浄
等級特級
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)50.18
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)58
効果除菌
粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。
塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。
そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に
種別No.1
タイプ錠剤
除菌・漂白剤
ノロ・インフルエンザ等のウィルス及びO-157等の細菌も強力に除菌。
一般的なハイターに比べ業務用なのでかなり割安です。
厨房、老健施設、幼稚園、クリニックの床等での大量使用の除菌に最適です。
用途業務用/布巾、まな板、食器及び食品加工機器の除菌、漂白。野菜、果物の除菌。床、壁、排水溝の除菌。
使用場所厨房
成分次亜塩素酸Na、次亜塩素酸ソーダ、洗浄成分、除菌漂白剤
種別食品添加物
商品タイプ業務用
1箱(20kg)
¥2,898
税込¥3,130
当日出荷
携帯に便利なコンパクトタイプで、簡単正確に残留塩素を測定することができます。
DPD試薬(一剤タイプ)は、緩衝剤と発色剤を混合して1パックになっています。
比色板補正用テストチューブに測定水を入れることで測定水の水質(濁度、色など)の誤差を補正出来ます。
比色板・背面板の取り外しが可能。洗浄等のメンテナンスが簡単です。
セット内容測定器本体(DPDコンパレーターセット済)一式、 テストチューブ(角型試験管・キャップ付)×4本、 DPDプラス(遊離残留塩素濃度測定用試薬)×50包、 ハンディケース1式
測定範囲(mg/L)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.5、2.0
アズワン品番6-8516-22
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。
DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。
1.DPD硫酸塩
2.無水硫酸ナトリウム
3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム)
4.キレート剤(CyDTA)
名称エチルアルコール、Ethanol(99.5)
種別一般用試薬(研究実験用)
化学式C2H5OH
濃度(%)≧99.5
比重d≒0.79
化学組成C2H5OH
危険等級Ⅱ
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量46.07
危険物の性状水溶性
CAS登録番号64-17-5
別称エチルアルコール
こんなお得な商品も!

残留塩素測定器 DPD法遊離
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。
オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。
測定範囲(mg/L)0.05~2.0
本体寸法(mm)67×34×157
本体質量(g)300(ケース含)
測定方法DPD法
セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本
標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
取扱説明書(0.42MB)
JIS準拠品。食品衛生法適合。
再生材と比較して耐久性の高いバージン材で製造されている商品です。
またUV剤配合で耐候性に優れています。
大量の砂や土砂などを入れての移動や運搬、また土留めとして使用するのに適している大型土のうです。
反転フック、フタ付。ワンウェイタイプ。
排出口なしのタイプですが、底の反転ベルトを使って回転させると投入口から中身を出すことが出来ます。
また材料にはバージン材を使用しているので製品の品質が安定しています。
用途土木建築用に
質量(kg)約1.7(1枚)
タイプ丸型、排出口なし、1000kgタイプ、フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
本体寸法(mm)Φ1100×H1100+750
JIS規格JIS Z 1651:2017準拠
残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。
塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。
次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。
この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。
一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。
(全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。
タイプDPD法試薬(粉末タイプ)
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒
成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。
種別指定医薬部外品
保存方法室温
用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限3年
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
すぐれた除菌性があり金属への腐食性が極めて低い除菌剤です。
塩素臭がなくほぼ無臭です。
ケア&メディカルの製品のメンテナンス用としてご使用いただけます。
色透明
1箱(4L)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
食品衛生法適合。
バージン原料を使用しておりますので、耐久性に優れ、品質が安定しております。またUV剤配合で耐候性にも優れています。
製品の底部に排出口が付いている形状の為、内容物を排出することができます。
また排出口を紐で結んでいる為、排出時は紐を解くだけで簡単に排出できます。
用途土木作業、建築現場、廃材の搬出などに活躍。
材質本体・ベルト部/ポリプロピレン(PP)、投入口・排出口/ポリエチレン(PE)
寸法(mm)Φ1100×H1100+投入口H750+排出口Φ450×H500
色本体・ベルト部/ベージュ、投入口・排出口/白
タイプ丸型/排出口あり/1000kgタイプ/フタ付
ベルト幅(mm)100
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
質量(kg/枚)約1.95
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1
色アメ色
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。
幅(mm)1.1
厚さ(mm)1.1
色アメ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

IPA 99%
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
単体溶剤 希釈・脱脂・洗浄用
濃度(%)95~100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量16L
危険物の性状水溶性
1缶(16L)
¥8,698
税込¥9,568
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。
厚さ(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
アスペン材を使用しているため、しなやかな使い心地です。
個包装されているため衛生的です。
楊枝入りです。
用途レストランや飲食店などの業務用に。
ピクニックやアウトドアに。
材質アスペン
長さ(mm)203
タイプ元禄
包装ポリ完封
1パック(100膳)
¥249
税込¥274
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1
色アメ色
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ガーデンスプレー
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式
タンク容量(L)4.0
型式肩掛式
ホース長さ(m)1.25
ノズル長(mm)390
対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール
ノズル1段1頭口
材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー
質量(g)960
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
色アメ色
切り幅(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ぽたぽた落ち漏水、滲み補修に!圧力がかかっている状態で補修できます。
テープ同士が自己融着し簡単に補修施工できます。
接着剤なしでゴムの伸縮性と密着力でテープ同士が融着し破損部分や隙間を塞ぎます。ベタ付きなく使えます。
食品衛生法第370号、第85号 承認
JIS K6353(水道用ゴム)承認
米軍規格適合品(MIL-I-46852C)
用途水漏れ、エアー漏れなどの配管補修、各種ホースの補修に。
幅(mm)25
厚さ(mm)約1
使用温度範囲(℃)-54~260
有効期限(年)製造より2年間(常温状態)
引張強度7.0Mpa
伸度(%)440
耐圧力性圧力に応じて重ね巻き
耐薬品性硫酸 キシロール ガソリン等は不可(溶剤不可)
絶縁強度(volts/mil)570
使用可能材質ステンレス、鉄、銅、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズなど
特性耐圧、耐薬品
水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したウェットシートです。水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。アルコールも配合することで除菌効果も抜群です。界面活性剤不使用なので、電子レンジや冷蔵庫、ペット用品など洗剤を使いたくない場所に最適です。小さなお子様やペットのいるご家庭にも安心してお使いいただけます。竹由来の天然除菌消臭剤配合で衛生的です。
用途除菌用
成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤・モウソウチク抽出物
トラスコ品番819-1095
セット内容30枚
材質レーヨン・ポリエステル
質量(g)267
タイプ除菌ウェットシート
シリーズ激落ちくん
シートサイズ(mm)300×200
1個(30枚)
¥199
税込¥219
当日出荷
「水の激落ちくん」との共同開発! 独自の方法で水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したフローリング用ウェットシート。水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。洗剤不使用なので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。竹由来の天然除菌消臭剤配合で衛生的。髪の毛、ホコリからパンくずなどの粒ゴミまで、厚みのあるエンボスシートが絡めとります。洗剤を使用していないので、床以外のインテリアにもダスターとして使えます。しっかり拭けてたっぷり使える超厚手のエンボスシートです。シート両面使えます。各社のフローリングワイパーに取り付けられます。
用途フローリング用
仕様ウェットシート
成分水・エタノール・アルカリ電解水・pH安定剤・除菌剤・モウソウチク抽出物
材質レーヨン・ポリエステル
厚さ超厚
シートサイズ(mm)300×200
1パック(20枚)
¥209
税込¥230
当日出荷
4枚重ねで、吸収力のある紙ウエス
ピンエンボス加工 接着剤不要使用
食品衛生試験実施済み RoHS指令適合
用途機械のメンテナンス作業に カウンター拭きに 加工製造工場、印刷工場、食品工場等
色ホワイト
仕様4枚重ね
材質パルプ
シリーズキムタオル
「水の激落ちくん」との共同開発! 独自の方法で水を電気分解して得られるアルカリ電解水を使用したフローリング用ウェットシート。
水拭きでは取れない汚れをマイナスイオンが包み込んで浮かせて落とします。
洗剤不使用なので、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。
竹由来の天然除菌消臭剤配合で衛生的。髪の毛、ホコリからパンくずなどの粒ゴミまで、厚みのあるエンボスシートが絡めとります。
洗剤を使用していないので、床以外のインテリアにもダスターとして使えます。
しっかり拭けてたっぷり使える超厚手のエンボスシートです。シート両面使えます。
各社のフローリングワイパーに取り付けられます。
用途フローリング床、ビニール床、テーブル等の家具のお掃除に。
商品タイプ本体
タイプウェットシート
シリーズ水の激落ちくん
シートサイズ(mm)300×200
液性弱アルカリ性
材質レーヨン・ポリエステル
成分水、エタノール、アルカリ電解水、pH安定剤、除菌剤、モウソウチク抽出物
仕様超厚シート
骨格構造の目の荒いスポンジなので、水切れが良く衛生的です。研磨剤などを使用していないので食器を傷つけません。
種類スポンジたわし
寸法(mm)70×35×110
寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×70×35
材質軟質ポリウレタン
色ピンク、緑
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
こんなお得な商品も!

IPA 99%
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
用途工業用原料、洗浄用として
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
真っ白な泡が汚れを包み、軽く水拭きするだけですばやくクリーニング。除菌剤配合で衛生的。しかも柑橘系の香りが漂い、とてもさわやかです。
ビニールレザーの汚れ落しに最適。水の使える場所に幅広く使えます。
用途ビニール、レザー、プラスチック、金属、タイル製品、スチール、家具、新建材、椅子、テーブルなどの対象面のクリーニングに。
商品タイプ本体
液性アルカリ性
形状泡状
1本(480mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
便利で衛生的なポンプタイプ。
泡切れがよくさっぱりした洗い上りですが、保湿剤配合で使用後はしっとりします。
タイプ液体
シリーズミューズ
国内大手メーカー製造のオリジナル商品です。
拭取りに必要な柔らかさを重視し実現しました。
衛生面を重視したパルプ100%のホワイトカラー、持ち運びに便利なポリ包装。
接着剤不使用の4枚重ねタイプで強度と吸収力のバランスを実現。
用途各種清掃用途、メンテナンス作業、油汚れの拭き取りに、工具・部品箱の下敷きに。
材質パルプ
色ホワイト
厚さ(mm)一層あたり0.15
タイプ4つ折り・4枚重ね
1枚の寸法(mm)380×330
かかとにクッション材を使用した使い捨てスリッパです。
甲部分もパイル地なので足にもやさしく、前開きなのでムレにくくなっています。
1足ずつ個包装になっており、衛生面にも配慮しております。
用途入院時の屋内履き、事務所内など
材質(アッパー)ポリエステル、(ソール)EVA
色ホワイト
サイズフリー
幅(cm)約10.5
全長(cm)約27
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ