ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上ヘアーライン(HLST)
1セット(10個)
¥5,598
税込¥6,158
23日以内出荷
裏面クッション付テープなのでそのまま貼付できます。
用途ガラスへの衝突防止の目印として使います。
材質SUS304
厚さ(mm)1.5(2.4)
サイズΦ30×1.5mm(2.4mm)
仕上ヘアーライン
1組(2枚)
¥539
税込¥593
当日出荷
丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。
硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。
ヘアーの目が円状(スクロール)なので、向きを気にせず取付可能です。
仕様両面テープ付
寸法(Φmm)30
仕上HL(スクロール)
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ガラス面に誤って衝突しないよう、ガラスに貼りつけるシールです。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面(MST)
1セット(10個)
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
丸みのあるオリジナル形状。掃除がしやすく、ケガしない。
硝子面の衝突防止マークとしてお使いください。
仕様両面テープ付
材質ステンレス(SUS304)
寸法(Φmm)30
仕上本鏡面(#800研磨)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
材質ステンレスヘアライン
仕様透明ガラス衝突防止、テープ付
トラスコ品番781-2752
寸法(mm)30mm丸×2
質量(g)10.5
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。
窓ガラスなどの装飾としても使用できます。
裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。
材質/仕上ポリエステル
色銀艶
質量(g)8
取付け方法粘着テープ
粘着力(N/mm)15/25
材質ステンレス
仕様のり付き
厚さ(mm)0.5
材質ABS樹脂(銀メッキ)
仕様透明ガラス衝突防止、テープ付
寸法(mm)30mm丸×1.5
質量(g)1.4
ボディのアクセントや穴隠し等に使える貼り付けタイプのリベットです。
用途外装パーツ
表面クロームメッキ
30mmΦ丸型の平滑面用の標示用ポイントマーカーシールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。通常ラインテープと比較して「見た目がキレイに仕上がる」「コストダウンが図れます」。基材はアルミ+ポリエステルフィルムで耐摩耗性に優れ、床用洗剤にも強いアクリル系粘着剤を採用しています。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。
自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。
サイズ(Φmm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材金属
材質ABS樹脂(銀メッキ)
仕様透明ガラス衝突防止、テープ付
寸法(mm)26mm丸×1.5
質量(g)1.1
厚さ(mm)1
仕様のり付
大型の透明ガラス戸や、ガラス窓への衝突を防止する為のマークです。
適当な位置間隔で、内・外部共貼り付けることにより、ガラス戸に衝突する危険を防止します。
用途ガラス戸衝突防止用のマークです。
材質ステンレスSUS304
直径(Φmm)30
裏面両面テープ加工
表面仕上げ鏡面
1組(2枚)
¥939
税込¥1,033
3日以内出荷
18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。No.2Bは平板の表面色がグレー系でやや光沢のある表面仕上げ。
材質ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)10~500
切断公差外径(-0、+0.5)
サービス分類オーダー・加工
新車時についていたシールです。
パネル交換をしたらシールで穴をふさぎましょう。
ほとんどの車がカバーできます。
1シートにシール50枚。
純正品を買うより安いです。
危険物の類別非危険物
関連キーワード