適合NH-D502/D402
1セット(60枚)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
仕様ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」
質量(kg)約24
消費電力(W)1240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×499×680
メーカーパナソニック
1個
¥74,500
税込¥81,950
当日出荷
アレル物質(花粉、ダニの死がい・フンなど)や雑菌、ウイルスなどの活動を抑制する「アレルバスター」「バイオ除菌」「カテキン」をフィルター表面に塗布。(除去効率:質量法で粒径10μm以上を80%以上)
用途居間
適合機種自然給気口用(GKFタイプ)
寸法(mm)Φ120×t6.5
交換目安約2年
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)244×176×4
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
お得な1年分フィルターセット
排気フィルター:3か月に1回交換
排気フィルター:丸いフィルター
吸気フィルター:6か月(半年)に1回交換
吸気フィルター:四角いフィルター
両フィルター:こまめな清掃が必要、排気フィルターについては1回ごとの掃除を推奨。
(歯ブラシなどで清掃)
セット内容排気フィルター4枚、吸気フィルター2枚
1台
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
加湿器の交換用フィルター5枚入
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
1セット(5枚)
¥1,368
税込¥1,505
当日出荷
・ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」・内部を高温にして除菌1効果を高める「約75 ℃除菌1」コース・運転中の気になる音を低減する「2層ステンレスドラム」
種類乾燥機
容量(kg)5
1台
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
細かい繊維を組み合わせたフィルター構造で油をしっかりキャッチ
樹脂製 2枚入り
用途台所
1セット(5枚)
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
トラスコ品番441-7836
質量(g)126
寸法(幅W×長さL)(mm)1000×2000
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高密度不織布フィルターにより、外気に含まれている塵やホコリなどの室内への侵入を防ぎます。水洗いは3~5回までとし、その後は新しいフィルターに交換してください。
材質(フィルター部)ポリエステル、(フィルター枠)ポリプロピレン
タイプKRP用
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
用途外気清浄用フィルター
材質不織布
色ホワイト
質量(g)約0.5
寸法120Φ
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
給気口から入る外気の汚れを、「エリア」がみるみるキャッチします。
取付けは簡単、貼るだけで、工具はいっさい不要です。
風向きも自由自在、本体カバーは360度回転できますので、お好みの方向に風向をコントロールできます。(ベースの取り付け位置により、使用できない角度があります)
用途丸型給気口に取付けが可能です。
材質(本体カバー部・フィルター)ポリプロピレン、(フィルター留めリング部)ポリプロピレン、(台座)ポリスチレン
コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質内槽:ステンレス
幅(mm)約490
質量(kg)約17
高さ(mm)約585
種類乾燥機
奥行(mm)約400
電圧(V)AC100
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])ドラム:約53
容量(kg)乾燥機:2.5
タイマー設定20分刻みで最大200分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
乾燥したゴミの吸引時のフィルター(微細な粉塵対応)です。
適合EVC-200SCL/200PCL
種別ペーパーカートリッジフィルター
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×173×185
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。
0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所
集塵方式紙パック
集塵容量(L)4.5
吸込仕事率(W)320
質量(kg)10.2
付属品ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚)
トラスコ品番298-5977
消費電力(W)1050
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×327×657
粒子捕集効率(%)0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995
電源コード(m)8
騒音値(dB)62
最大風量(m3/min)2.1
運転音(dB)62
捕塵粒子径(μm)0.1
アズワン品番7-1033-01
最大真空圧(kPa)23.3
1台
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所
集塵方式紙パック
集塵容量(L)1.5
吸込仕事率(W)105
質量(kg)6.8
仕様ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式
付属品ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚)
トラスコ品番298-5985
消費電力(W)500
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×576×388
騒音値(dB)59
最大風量(m3/min)1.4
運転音(dB)59
アズワン品番7-1032-11
最大真空圧(kPa)14.7
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。
マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。
省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。
過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。
LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。
トレー6段(15段まで使用可能)。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
質量(kg)約5.7
消費電力(W)約530
使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
温度調整範囲(℃)約35~70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×31×31
使用期限エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件)
再生紙使用マーク適合
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
木くず・ホコリなどの乾いたものから床にこぼれた水も吸引出来る乾湿両用タイプの集じん機にゴミが溜まったらそのまま捨てられるのでゴミ捨てと交換が一度に出来て便利な紙パック(大サイズ・5枚入)をプラスした特別セット品です。大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しておりスペースを取らず収納にも便利です。ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
用途屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引
付属品ホース(32mm×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・ホース接続ハンドル×1・フィルターロック×1・キャスター×4
セット内容紙パック(大・5枚入)×1
質量(g)6000
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×505×345
吸込仕事率(W)160
集塵容量(L)【乾燥】21【液体】18
電源(単相/V)100
最大風量(m3/min)2.5
真空度(kPa)最大16
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
円錐形にも台形にもお使いいただける、ペーパースタンドです。
磁器製(有田焼)の本体は底面に傾斜をつけ、ペーパーを取り出しやすくしました。
底面はペーパーとの接触面が少ない形状なので衛生的に使えます。
円すい形・台形のペーパーを100枚収納することができます。
材質本体/磁器
質量(g)500
対応食器洗浄乾燥機使用可
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)165×68×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
トラスコ品番418-6737
材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE
質量(kg)21.0
風量(m3/min)(定格)31
常用温度(℃)250以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290
圧力損失(初期~最終)245~490Pa
使用湿度(%RH)95以下
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
250℃の耐熱性を有する中性能フィルターです。高温域で中性能フィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/アルミ合金、シール剤/ガラス繊維+シリコーン、ガスケット/PTFE
質量(kg)21.0
風量(m3/min)(定格)56
常用温度(℃)250以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290
使用湿度(%RH)95以下
350℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。
用途乾燥ライン。クリーンオーブン。
トラスコ品番418-6699
材質フレーム/ステンレス(SUS430)、ろ材/ガラスペーパー、セパレータ/ステンレス、シール剤/ガラス繊維、ガスケット/ガラス繊維
質量(kg)22.0
タイプ多風量タイプ
風量(m3/min)(定格)35
常用温度(℃)350以下(最高使用温度:400以下)
寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290
圧力損失(初期~最終)250~500Pa
使用湿度(%RH)95以下
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
おうちでカンタンお手入れ。伸びた毛をカットし、定期的なお手入れでワンちゃん・ネコちゃんの健康維持をサポートする、ペット用トリミング・グルーミングキットです。専用のバリカン本体に、バリカンヘッド(大)・バリカンヘッド(小)・爪とぎヘッド、2種類のグルーミングブラシが付属。バリカンヘッド(大)に装着できる6種類のアタッチメントでお好みの長さにカットできるので、ペットの体格などに合わせて細やかなケアができます。被毛をしっかりキャッチ・吸引するため毛が舞わず、抜け毛を気にせずおうちで手軽にトリミングやグルーミングができます。
用途散らばりやすい抜け毛を瞬時に吸引し、お部屋をキレイに保ちながらお手入れが可能。専用のバリカン本体に、バリカンヘッド(大)・バリカンヘッド(小)・爪とぎヘッド、2種類のグルーミングブラシが付属し、バリカンヘッド(大)に装着できる6種類のアタッチメントを付け替えてお好みの長さにカットできるトリミング・グルーミングキットです。 。トリミング・グルーミングで皮膚や被毛の健康維持をサポート。ワンちゃん・ネコちゃんの抜け毛やムダ毛を除去することで通気性が良くなり、衛生的で快適に過ごせます。長すぎる毛はフローリングで滑ることもあり、けがの原因にもなるため、定期的なトリミングが大切です。 。大切な家族のケアをおうちで。高齢や病気などの影響でトリミングサロンに行くのが難しい場合や、夏の熱中症対策として、ペットが安心できる環境でトリミングできます。 。ワンちゃんの太い毛もカットできる、ペット専用の刃を使用した大型バリカンを搭載。バリカンヘッド(大)に装着できる6種類のアタッチメントを付け替えて、お好みのスタイルに合わせた毛の長さに調節できます。 。バリカン本体の付け替えヘッドとして、バリカンヘッド(小)・爪とぎヘッドが付属。肉球周りなどのデリケートな部分のカットや、伸びた爪のケアまでおうちで手軽にできます。 。2種類のグルーミングブラシで抜け毛をお手入れ。ペットの種類やシーンに合わせたブラッシングが可能です。押し出しバーを押すとブラシ部が引っ込み、梳いた毛を絡め取ってまとめ、そのまま吸引。家の中を毛だらけにせず、こまめにお手入れできます。 。スリッカーブラシは、抜け毛を除去し、毛のもつれ・毛玉をほぐすのに向いています。肌あたりのやさしいコーティングピンで肌への刺激を抑えているため、短毛のワンちゃん・ネコちゃんでも安心です。 。アンダーコートブラシは、アンダーコートと呼ばれる内側に生えるふわふわとしたやわらかい毛を梳くのに向いています。換毛期の抜け毛対策やネコちゃんの毛玉ケアにもぴったりです。 。カットやブラッシング時に舞う被毛や、抜け毛をしっかりキャッチ。大きな音に敏感な子には弱モードで、たっぷりトリミングしたい時は強モードで使用するなど、シーンに合わせて吸引力を3段階で調節できます。 。弱モード:約60dB、中モード:約68dB、強モード:約72dB 。約1.4mのロングホースだから、カットやブラッシングしやすい場所で使用できます。飼い主もワンちゃん・ネコちゃんも無理のない体勢で、ゆとりを持ってお手入れできます。各種パーツはワンタッチで簡単に着脱でき、誰でもスムーズに使えます。 。内蔵のダストボックスは約1.5Lの大容量で、吸い込んだ毛をまとめて処理できます。 。※約1.5Lはダストボックス全体の容積です。実際に入る毛の量はこれより少なくなります。ダストボックスに毛が多く溜まると吸引力が低下するため、こまめに捨ててください。 。ダストカップとフィルターは取り外して丸洗い可能で、常に清潔な状態を保てます。繰り返し使用できて紙パック不要なので、環境にもお財布にも優しい設計です。 。※フィルターは黒いスポンジ状のものと紙フィルターの2種類あり、どちらも水洗い可能です。洗ったフィルターは、自然乾燥させてから本体に取り付けてください。濡れたまま取り付けてモーターに水が入ると、故障の原因になります。 。ホースやバリカンヘッド類、ブラシ類などの付属品をひとまとめにできる専用収納袋が付属しています。使用後の片付けが簡単で、付属品をひとまとめにして保管できます。次回の使用時にもすぐに取り出せて、持ち運びにも便利です。 。本体は持ち運びに便利なハンドル付きで、約1.65kgの軽量設計なので片手でも手軽に持ち運べます。 。※本製品は給電式です。充電式ではありません。 。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した、高い安全性の製品です。安心してご使用いただけます。
材質本体・アタッチメント:ABS、バリカン本体:ABS、バリカンヘッド(刃):ステンレス・セラミック、爪とぎ(やすり):スチール
質量(kg)約1.65(本体のみ)
色ホワイト
コード長さ(m)約2.5
定格消費電力(W)350
吸込仕事率(W)30
集塵容量(L)約1.5
ホース長さ(m)約1.4
定格出力バリカン:DC12V 5W
使用環境温度:0~40℃、湿度:0~80%(結露なきこと)
保存環境温度:0~40℃、湿度:0~80%(結露なきこと)
サイズ(mm)幅約120×奥行約285×高さ約180(本体のみ)
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
珈琲粉の層が深くなる「円すい形」コーヒードリッパー。V型円すい形のペーパーフィルターは、珈琲粉の層が深く、珈琲粉に注いだお湯が円すいの頂点に向かって流れるので豆の旨味をしっかりと抽出できます。
仕様食器洗浄乾燥機使用可
材質本体/AS樹脂
色クリア
温度(℃)AS樹脂:耐熱温度90
紙フィルターいらずで手軽に深いあじわい。トライタン製でわれない珈琲急須です。
用途ハンドドリップよりも手軽にコーヒーを淹れることができる、新ジャンルのコーヒー抽出器具です。一般的なペーパードリップに比べてコーヒーオイルをダイレクトに抽出することができ、豆の個性を余すことなく、深いあじわいを楽しむことができます。微粉が出にくい細かいメッシュです。珈琲の着色が目立たない黒色を採用しました。飲食店におすすめです。食器洗い乾燥機対応。
材質本体・フタ/飽和ポリエステル樹脂、メッシュ/ポリエステル、メッシュ枠/ポリプロピレン
メッシュ180
割れないプラスチック製コーヒーサーバーにコンパクトな専用ドリッパーがプラス。
用途コーヒーサーバー本体内にドリッパーが収納できるので、かさばらず持ち運びにも便利!アウトドアにもおすすめです。食器洗い乾燥機対応。ペーパーフィルタは「円すい形」1~2人用をご使用ください。
材質フタ・リング/ポリプロピレン、本体/飽和ポリエステル樹脂、ドリッパー/飽和ポリエステル樹脂、計量スプーン/ポリプロピレン
サイズ(mm)90×132×H126×口径80mm
満水容量(mL)470
超軽量1.99kg(本体)で、持ち運びもらくらく。電動工具と接続して集じんが出来る。(穴径変換アダプター付き)。排気口にホースを差し込んで吹き飛ばしも出来る。(ブロワ機能付き)。場所を取らない超コンパクト設計。(本体幅27cm)。乾燥ゴミはもちろん、液体も吸引できる乾湿両用クリーナー。ゴミ捨てが楽な紙パック式。
用途床だけでなく棚やソファーなどの高い所や細かな所のゴミも回収できます。事務所や店舗などの清掃に。
付属品蛇腹ホース、ストレートパイプ3本、フロアノズル、ウエットノズル、隙間ノズル、穴径変換アダプター、微粒子フィルター、液体用フィルター、紙パック1枚
質量(g)1990
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.2
電源(V)AC100
消費電力(W)600
コード長さ(m)2.5
集塵容量(L)乾式:約2、湿式:約2、紙パック使用時:約1.2
騒音値(dB)約77
最大風量(m3/min)1.8
定格時間(分)30
真空度(kPa)最大:約13
サイズ(mm)270×260×290
吸引力(W)80
1個
¥7,900
税込¥8,690
3日以内出荷
赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。
ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。
放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。
輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。
放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
金網と燃焼プレートの間を特殊L型プレートで塞ぎ、燃焼排ガスが金網を通し排出する構造したことにより、温度が従来バーナーより約100℃上昇。放射エネルギーが従来比1.6倍。燃焼効率UPにより省エネが図れます。
使用ガスの圧力変更や送風機は必要無し。既存の設備をそのまま利用出来ます。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器)
食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー)
金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥)
塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥)
繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥)
紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥)
建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥)
その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱)
農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥)
建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター)
その他(加熱、乾燥、熱処理)
ランニングコストを抑えたい方に。
工場内 CO2排出量を減らしたい方に。
既存の設備で省エネ・効率アップを図りたい方に。
ガラスのように透明なのに割れないプラスチック製コーヒーサーバーにコンパクトな専用ドリッパーがプラス。
コーヒーサーバー本体内にドリッパーが収納できるので、かさばらず持ち運びにも便利!
ペーパーフィルタは「円すい形」1~2人用をご使用ください。
食器洗い乾燥機対応。
付属品コンパクトドリッパーリング計量スプーン
材質(本体・ドリッパー)飽和ポリエステル樹脂/(フタ・リング)ポリプロピレン/(計量スプーン)ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×107×109
耐熱温度(℃)(本体・ドリッパー)110/(フタ・リング)140/(計量スプーン)120
耐冷温度(℃)(本体・ドリッパー)-20/(フタ・リング)-20/(計量スプーン)-20
満水容量(mL)470
薄形ベーシックシリーズ。耐水紙製顕熱交換器。本体・モータ耐湿仕様。RAダクト接続口は3方向選択可能。OAダクト接続口は2方向より1方向選択。ドレンパン付。浴室からのRA接続可能。※還気(RA1)と還気(RA3)の風量比は1:1になります。(同圧損の場合)。※RA1(熱交)またはRA2(熱交)いずれかを浴室に1口で接続する際は、必ず浴室以外(洗面所やトイレなど)排気ダクトと合流させてから本体へダクト配管してください。(結露や本体外への水漏れ防止のため)。外気清掃フィルター内蔵。フィルターは本体下から着脱可能。本体内の部品はすべて本体下側から交換可能。対象間取り住宅への対応機種(L、Rタイプ)あり。速結端子接続。バス乾燥・暖房システム(セパレートタイプ)との連動可能。外気温センサー感知による自動間欠運転機能。※外気温-10℃~-15℃のとき[50分間:吸排気運転+10分間:排気運転のみ(給気停止)]。※外気温-15℃以下のとき[排気運転のみ(給気停止)]
用途居室系・浴室・トイレ・洗面所
種別耐湿タイプ
接続パイプ(Φmm)100、125、150
付属品天吊金具、断熱ドレンホース、ホースバンド、ドレンキャップ
適合地域省エネ基準1地域以南(すべての地域でご使用になれます)
電源単相
質量(kg)15
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×872×618
電圧(V)100
仕様壁掛型フィルターボックス対応商品
ペーパー不要のコーヒーメーカー。ペーパーフィルターを使わずにそのままドリップOK。コーヒーの旨味成分であるコーヒーオイルを抽出できる円すい型ステンレスメッシュフィルターを採用。※2杯用。※口径:96mm。※V60計量スプーン付き
仕様電子レンジ,食器洗浄乾燥機使用可
セット内容ドリッパー、ガラスボール、フタ、V60計量スプーン
材質フタ・ヒンジ・ドリッパーフレーム・ホルダー・スプーン/ポリプロプレン ドリッパーメッシュ部/ステンレス ホルダーパッキン/シリコーンゴム
寸法(mm)150×105×171
容量(mL)300(2杯用)
質量(g)380
タイプ300mL(2杯用)
耐熱温度(℃)120
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。
ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。
放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。
輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。
放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器)
食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー)
金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥)
塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥)
繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥)
紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥)
建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥)
その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱)
農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥)
建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター)
その他(加熱、乾燥、熱処理)
赤外線はその放射体より途中の空気を暖めることなく直接対象物に照射されます。
ガスの有するエネルギーの70%を赤外線に転換させるので、熱量を有効に照射します。
放射体(バーナーと一体)は、任意の方向に向けて使用することができます。
輻射熱で熱を伝えますので、ブロワーや熱交換機等の必要がなく設備費がたいへん低廉です。
放射される赤外線波長は2~4μです。この附近の赤外線は熱量が最も高く、特に水に吸収されやすいので、焼物、乾燥にたいへん適しています。
用途厨房用(業務用魚焼き機、チキンロースター、焼き鳥器)
食品工業用(米菓、あられ、竹輪、かば焼き、ハンバーグ、焼き豆腐、豆、製茶加工、連続自動フライヤー)
金属工業用(水切り乾燥、溶接の際の余熱、シエルモールド乾燥、金型の余熱、金属圧延板の巻き取り乾燥)
塗料工業用(塗装焼き付け乾燥、酸洗い水切り乾燥)
繊維工業用(染色の予備乾燥、樹脂ベーキング加工、巾出し乾燥)
紙パルプ用(コーティング乾燥、糊付け乾燥、印刷機のインク乾燥)
建材工業用(フィルムの加熱、各種ラミネート用加熱、ボードの塗装乾燥、ビニールタイルのテンパリング、タイルの焼成予熱及び表面仕上げ乾燥)
その他の工業用(電子部品・プラスチックシートの熱処理、各種成型加工の加熱)
農業用(養鶏・養豚・農産物の乾燥)
建設工業用(建設工業用/道路舗装、ロードヒーター、リペーバージョイントヒーター)
その他(加熱、乾燥、熱処理)
関連キーワード
1
2
次へ