洗濯機と独立して使用が可能です。
用途日立衣類乾燥機用の独立スタンド
トラスコ品番201-3588
幅(mm)610~850
厚さ(mm)513
質量(kg)11.5
色シルバーグレー
高さ(mm)1040~1330
奥行(mm)513
アズワン品番64-8484-60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様床置き用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600(W)×442(D)×402(H)mm
1個
¥16,400
税込¥18,040
翌日出荷
仕様ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」
質量(kg)約24
消費電力(W)1240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×499×680
メーカーパナソニック
1個
¥74,500
税込¥81,950
当日出荷
角パイプ使用のスタイリッシュなデザイン。さまざまなサイズの洗濯機に対応する便利な幅伸縮式。下段の棚は2段階で高さの調節が可能。取り外し可能なタオル掛け付。
材質パイプ/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 、樹脂部品/ABS樹脂・合成ゴム 、ねじ類/鉄(メッキ)
色黒
質量(g)(約)3500
耐荷重(kg)8.6 (棚1段当り4、タオル掛け1本当り0.3
寸法(cm)(約)58~80×28.5×149.5
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
軽量薄型のアルミフレームとラバー状素材のハイブリッドランドリースタンドです
シンプルに使えるクロススタイルです
折りたたむと開き止め部のマグネットでピタッと固定、約2cm幅にスリム収納できます
組み立て不要の完成品です
仕様●本体サイズ使用時:幅約60×奥行約72×高さ約125cm●本体サイズ収納時:幅約60×奥行約2×高さ約144cm●本体重量:約2.3kg●材質:アルミ、オレフィン系エラストマー、ABS樹脂、アルミダイカスト、ポリウレタン樹脂、ナイロン樹脂、ポリエチレン樹脂、ネオジム磁石、ステンレス、合成ゴム●かけられる重さ:全体で約10kgまで
アズワン品番68-0953-86
1個
¥17,900
税込¥19,690
7日以内出荷
コンパクトサイズで使いやすい乾燥機!タッチパネルで簡単操作!1年間保証付き。
材質内槽:ステンレス
幅(mm)約490
質量(kg)約17
高さ(mm)約585
種類乾燥機
奥行(mm)約400
電圧(V)AC100
消費電力(W)850
回転数(min-1[r.p.m])ドラム:約53
容量(kg)乾燥機:2.5
タイマー設定20分刻みで最大200分
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
洗濯機周りの衣類や洗剤、タオルなどをスッキリ収納できて便利です。洗濯機上の空いたスペースを有効活用し、脱衣スペースをスッキリ整えます。横幅65~95cmで無段階伸縮可能なので、脱衣スペースや洗濯機に合わせて設置ができます。6枚の可動棚は棚受けパイプが10cm間隔3段階で高さの調節ができる自由度の高い設計になっています。棚の高さを調節できるので、ドラム式の洗濯機にも対応します。右側面のメッシュフレームには、お手持ちのS字フックなどを使って小物類のちょい掛けに活用いただけます。ガタツキ防止 調節幅は20mmのアジャスター付き。耐荷重:棚板1枚5kg,全体耐荷重30kg。実用新案登録済
材質(本体)スチール・粉体塗装、(棚板)化粧繊維板
質量(kg)(約)17.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)95×40×192
1台
¥14,989
税込¥16,488
3日以内出荷
用途やスペースに合わせてZ型やコの字型に使えます。
ピンチハンガーや丈の長い洗濯物、約54cmまでのスポーツタオルも干すことができます。
収納時は幅6cmまでスリムになります。
ドライバー不要で組み立て簡単!
材質本体/樹脂コーティングスチールパイプ、部品/ABS樹脂、ネジ類/スチール(メッキ)
耐荷重(kg)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Z型使用時/約117×60×117、コの字使用時/約60×60×117
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約6×60×117
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
本体の横幅は洗濯機に合わせて調整可能です(70~91cm)。洗濯機に合わせて棚の高さが調整ができます。
用途洗濯機まわりをスッキリ収納できるワイドメッシュ棚。
材質(本体)ステンレス巻きスチールパイプ・ステンレスパイプ、(成形部品)ABS樹脂、(ネジ類)スチール(メッキ)
色ステン/ホワイト
質量(g)3800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×320×1360
1台
¥7,398
税込¥8,138
5日以内出荷
3cmの隙間があれば設置可能。
突っ張り式なので壁を傷付けずにしっかり固定できます。
棚板はハシゴに引っ掛けるだけで、9段階調整の簡単セッティング。
フレームカラーは明るいホワイトと、シックなブラックの2色からお選びいただけます。
用途突っ張り式洗濯機ラック(棚3段)
耐荷重(kg)棚板耐荷重:1枚あたり約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×265×2070-2640
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(棚板)塩化ビニル化粧繊維版
シンプル・スリム・コンパクト、A型に開いてふとんも干せるランドリースタンドです。布団やシーツを横からほせる設計、空間ができるので通気性も良好です。干し部は伸縮式、伸ばして角ハンガーなどが掛けられます。収納はセンターバーを持ち上げるワンタッチ操作、約7cm幅にスッキリと収納できます。リビングでの部屋干しにも違和感のないホワイトカラー。約1.8kgの軽量タイプ、取扱いも簡単です。
用途洗濯物干し 布団干し 室内物干し 物干し台 物干しスタンド
材質本体/樹脂コーティングスチールパイプΦ22・Φ19mm、部品/ABS樹脂、金属部品/スチール(メッキ)
質量(kg)1.8
タイプ組立式
耐荷重(kg)8まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【使用時】65~108×58×114【収納時】65×7×117
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
超軽量素材のEVA素材のノルディックブーツです。5cm防水タイプのため、小雨や雪などでも対応可能。裏ボアで足元ポカポカ。マジックタイプで脱ぎ履き簡単&しっかり固定で脱げにくい!
形状ミドルカット
機能防寒、保温性・超軽量
足幅3E
材質(表面)EVA樹脂
対象男性用
材質(先芯)なし
材質(裏地)ポリエステル
靴タイプブーツ
・ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」・内部を高温にして除菌1効果を高める「約75 ℃除菌1」コース・運転中の気になる音を低減する「2層ステンレスドラム」
種類乾燥機
容量(kg)5
1台
¥61,980
税込¥68,178
8日以内出荷
軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製のランドリーラック。ハンガーパイプ、小物の収納・整理に便利なメッシュ棚と小物掛けに便利なメッシュパネル付。
トラスコ品番511-6546
網棚寸法(奥行D×幅W)(mm)28×54
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
収納に困りがちな洗濯機周りを、有効に活用できるランドリーラック。洗濯物をその場で干せるハンガーバー付。フック等が掛けられるメッシュパネルとバスケットが2付。
トラスコ品番511-9260
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
適合NH-D502/D402
1セット(60枚)
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
材質パイプ類/ステンレス被覆鋼管、樹脂部品/PP樹脂・ABS樹脂、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ
幅(mm)610~930
色ステンレス
高さ(mm)1830
奥行(mm)560
耐荷重(kg)13
網棚寸法(奥行D×幅W)(mm)277×259×4枚
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
洗濯機の設置後に取付可能なランドリーラック。
幅伸縮可能でスペースを有効活用。
小物を置くのに便利な棚付き。
付属のプラスチック棚3枚で伸縮時の棚板デッドスペース解消。
大型タオルバー上下2本付き。
用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61~93×60×182
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(棚板)ポリプロピレン
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:550~870×570×122/126(高さ2段階調節)、下棚:500×230×240/280(高さ2段階調節)
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)上棚:500×230
洗濯機のサイズに合わせて伸縮して設置できるランドリーラック。
洗濯機設置後でも、本品の設置がしやすいオリジナル構造。
棚板、ワイヤーネット、カゴ、ハンガーバーと収納たっぷり。
棚板は左右と背面にこぼれ止め付き。ワイヤーネットは設置場所を左右選択可能。
脚部は個別に段差調節可能、防水パンなどの段差を緩和し設置可能(5cm間隔、3段階)。
用途洗濯機上ラック、ランドリー収納ラック、洗濯機ラック、洗濯機棚として。
質量(kg)19
耐荷重(kg)20
内寸(mm)棚下:幅715~835、高さ345/395
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(棚板)合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65.5~90.5×40.5×180
組立時間約10~20分
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
乾かしたい時に乾かせるちょい足し乾燥機
乾燥機がほしい!と思ったことはありませんか?悪天候で服が乾かない、明日急にシャツが必要になったけど乾くか心配、そんなときに乾燥機があれば…と思いますよね。でも値段が高かったり、置き場所の問題も。
この後付けできるちょい足し乾燥機ならまるっと解決!自宅の洗濯機上に乾燥機が導入できるのです。
最速10分!明日欲しいYシャツももう安心です。
この服、明日着たいのに乾くのに時間がかかる…その服、お任せください!
デニムも作業着も、さくっと乾かします。洗濯機上に設置できるから、洗い終わったらそのまま干せるのも楽々ポイントです!
平日の溜まったYシャツも、週末にまとめて洗って乾燥!そのほか、ピンチハンガーも使用できるので洗濯で不足しがちな靴下も一緒に乾かせますよ。
バスタオルは数日使う!家族と使い回す!と言う方にもおすすめです。
温風を吹き付け、通気口から水分を逃すことで効率的に乾燥。本体にはオフタイマーがついているため、消し忘れの心配がありません。
本体のラックは伸縮が可能なので、自宅環境に合わせて設置することができます。また、タイマーは左右で付け替えが可能なのもポイント。
用途洗濯機上を有効活用!後付けできるちょい足し衣類乾燥機
寸法(mm)本体 : 約 135×180×180、エアバッグ : 約 560×560×800、ラック:約 640 ~ 800×500×2000
質量(kg)約5.3
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1000
タイマー0~90分
温度(℃)サーモスタット:90、ヒューズ:120
ケーブル長(cm)約160(電源プラグ含む)
材質本体: ABS、ナイロン、ラック:スチール、エアバッグ: ポリエステル
付属品乾燥機、アタッチメント、ラック、エアバッグ、固定バンド 2本、六角レンチ、ネジ 27 本、短ネジ 3 本、蝶ナット 4 個、スペーサー 26 個、タイマーシール、取扱説明書
種類乾燥機
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
関連キーワード