材質アクリル製
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×50×82
仕様底スポンジ付
厚さ(mm)3
色パール
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
電気さくを使用中であることを表示します。取付け穴付。
寸法(mm)250×150
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥449
税込¥494
当日出荷
設置が簡単。
トラスコ品番818-5548
寸法(幅W×高さH)(mm)325×500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です
ナスカン付きのボールチェーンです。
取付方式札
材質スチール
トラスコ品番489-5436
寸法(mm)3.3×300
質量(g)40
避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)両面用・B級・BH形(20A形)両面用。器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具FA20362C、FA20366C、FA40362C、FA40366C
1台
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
避難口誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用。器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
1台
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
通路誘導灯用・B級・BL形(20B形)片面用・B級・BH形(20A形)片面用。器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具FA20352C、FA20356C、FA40352C、FA40356C
1台
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
通路誘導灯用・C級(10形)両面用・FA10362C用・FA10366C用。器具1台につき1枚使用
RoHS指令(10物質対応)対応
適合器具FA10362C、FA10366C
1台
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4845
質量(kg)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4846
質量(kg)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
壊れにくい材質。
トラスコ品番818-4844
寸法(幅W×高さH)(mm)470×525
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
壊れにくい材質。
仕様プリズム反射
トラスコ品番818-4839
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
壊れにくい材質。
トラスコ品番818-4843
寸法(幅W×高さH)(mm)470×525
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
壊れにくい材質。
仕様プリズム反射
トラスコ品番818-4840
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
軽量矢印板。
トラスコ品番818-4847
質量(kg)4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
壊れにくい材質。
仕様プリズム反射
トラスコ品番818-4841
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
壊れにくい材質。
仕様全面反射
トラスコ品番818-4838
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
壊れにくい材質。
トラスコ品番818-4842
寸法(幅W×高さH)(mm)470×525
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
スタンダードな温度計です。
大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
寸法(mm)252×43×18
全長(mm)252
材質(本体)木製
質量(g)55
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、SEMIスタンダードに準拠した、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。暗闇の中でもドアノブをひと目で確認!開閉方向の間違い防止にもなる蓄光ステッカーです。
用途ドアの押す・引くやドアノブの位置が暗闇でも一目で分かるように表示する為の蓄光ステッカーです。一般的なレバー式ドアノブ、丸ノブに対応しています。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.3
取付方式ステッカー
等級JIS-JC級(高輝度)
発光色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
丸形 レンズΦ12mm 飾り金具付き 薄型レンズ ネオンランプ 低消費電力 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート
レンズ色透明
定格AC100V~125V、AC200V~250V
耐電圧AC1500V (1分間)
材質(絶縁体)PBT (UL94V-0)
寿命連続点灯20000時間以上 (放電電流約1.1mA時)
端子金具はんだ付け用端子
取付板厚(mm)8.0 (MAX)
ナット二面幅(mm)12
パネル取付方式ナット締め付け
絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
欠品中
材質PE
色レッド
短辺(mm)569
長辺(mm)900
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)451
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
分布キャパシタの静電結合を用いた小型軽量のデジタルセンサです。
従来の渦電流タイプ静電容量センサと異なり、デジタル信号での信号伝送のため、ノイズに強くA/D変換器や
高精度のアナログアンプを必要としないため安価にシステムアップできます。
付属品DS-H10F(18×18):M2×4(ナベ小ネジ)(8個)DS-H10(Φ18):M2×4(ナベ小ネジ)(4個)対向板(18×18)付き
分解能最高/5mm以下
検出範囲(mm)0~1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電流(mA)20
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類点滅LED
ベルトパーテーション専用案内板
支柱へ差し込むだけの簡単取り付け
A4サイズの用紙もOK
材質本体:スチール、仕上げ:エポキシメラミン樹脂、粉体塗装、表示部:アクリル2重(表/裏)
幅(mm)220
質量(kg)0.6
高さ(mm)70
奥行(mm)435
ベルト色ブラック
アズワン品番65-0393-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
寸法(高さH×幅W)(mm)460×900
材質ABS樹脂
質量(kg)6
タイプ両面式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシール
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
メイン基板に表示基板を直角に取付ける場合に御使用下さい。
材質黄銅
仕上ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板取付穴径(Φmm)0.8
1袋(1000個)
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシール
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシール
材質基材/PET50ミクロン(UL合格品)、ラミネート/PET16ミクロン(UL合格品)
使用可能温度範囲-40~100℃
融点(℃)263
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードな温度計です。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃)-30~50
1目盛(℃)1
寸法(mm)250×42×17
全長(mm)250
材質(本体)低発泡スチロール樹脂
質量(g)55
精度(℃)±1
設置方式壁掛け
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
表示窓により施解錠が色(赤、緑)で確認できます。
ポジションストップ機能付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
防塵シャッター付きです。
用途薬品庫、鋼製家具、ロッカー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)93
仕上梨地クロームメッキ仕上
取付板厚(mm)15
鍵違い数約540通り
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵2本付属
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
材質(本体)ポリカーボネート
レンズ色R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)、BL(青)
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
取付板厚(mm)0.5~2.0
リード線UL1007 AWG26 撚り線
色(本体)B(黒)、W(白)
パネル取付方式ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ