カテゴリ

  • 制御機器(2,774)
    • パイロットランプ(771)
    • 表示灯・積層信号灯・シグナリング(654)
    • 報知器用ブラケット(59)
  • 安全用品(96)
    • 合図灯(46)
  • 空調・電設資材(713)
    • 誘導灯(445)
  • 防災用品(107)
    • 防災システム用(78)
  • バッテリー・電装(14)
    • ポイントライト(7)
  • 電気材料(161)
    • 押しスイッチ(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37,948)
  • 防犯用品(493)
  • パソコン/周辺機器(279)
  • 油圧機器・油圧ホース(191)
  • 照明(148)
  • 測定用品(145)
  • 電動工具(97)
  • FA担当者のオススメ新商品(89)
  • 建材・エクステリア(71)
  • 安全標識(45)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • カー用品(24)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
  • トラック用品・パーツ(20)
  • 溶接用品(19)
  • バイク部品(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 家電(13)
  • 農業機械(12)
  • 医療(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 安全保護具(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • エンジン工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 完成車(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
取付穴径(Φmm)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工・レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「表示灯」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
43,528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(ドーム形Φ24)富士電機(7件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
形状光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
LEDパイロットライト モノタロウLEDパイロットライトモノタロウ(39件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に形状丸形(金属リング)取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED球温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm標高(m)2000以下保護構造IP65防油形RoHS指令(10物質対応)対応
TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED) IDEC(和泉電気)TWNシリーズ パイロットライト Φ30(丸形 LED)IDEC(和泉電気)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から48日以内出荷
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から48日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
表示灯 Panasonic(パナソニック)表示灯Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
表示灯 DR22シリーズ (平形□24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ (平形□24)富士電機(5件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LED汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形) 富士電機Φ30 表示灯 DR30シリーズ(ドーム形)富士電機(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化接点・トランスユニットの追加・交換が容易2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)30.5光源LEDレンズ径(Φmm)24汚染度(使用環境)3衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
表示灯(表示灯本体) ニッタン(NITTAN)表示灯(表示灯本体)ニッタン(NITTAN)
1,498税込1,648
1台
3日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24部品名称表示灯本体外径(Φmm)95主要材質難燃性樹脂使用環境温度(℃)-10~+50定格電流(mA)8.5
表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ表示灯 ネオンブラケットサトーパーツ(46件のレビュー)
479税込527特価
1個
当日出荷から82日以内出荷
耐電圧AC1500V(1分間)
LED小型表示灯 NE-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED小型表示灯 NE-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88
表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24) 富士電機表示灯 DR22シリーズ(突形Φ24)富士電機(4件のレビュー)
438税込482
1個
当日出荷から23日以内出荷
ランプ口金サイズBA9s/13と使い勝手に優れる仕様です。 操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要 2方向からの配線が可能 短胴の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を証定取得 CEマーク表示をしています
形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5汚染度(使用環境)3使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと)衝撃(m/s2)耐久性:500振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)定格インパルス耐電圧(kV)6保護構造IP65(防油形)保存温度(℃)-40~+80
Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 表示灯 AH164・AH165 長角平形富士電機(7件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から63日以内出荷
高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
形状長角取付穴径(Φmm)16.2(+0.2~0)種類照光式ボタン形状長角(平形)ボタン部寸法(mm)18×24使用周囲温度(℃)盤内:-20~70振動共振試験:複振幅0.1mm 10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3mm 16.7Hz寸法(mm)25×18(突起部含む)相対湿度45~85%RH(at-5~40℃)端子形状はんだ端子/タブ端子
LED誘導灯C級片面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
LEDミニパイロットランプ12V/24V JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDミニパイロットランプ12V/24VJET INOUE(ジェットイノウエ)(29件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
LEDミニパイロットランプ新登場!!12V/24V共用で様々な車種にご使用いただけます!!
用途電装パーツ材質本体:銅/メッキ、ナット:ステンレス、ワッシャー:ステンレス定格DC24V時 約140mAボルト(mm)Φ8×12
パイロットランプ6.3V1W 旭光電機工業パイロットランプ6.3V1W旭光電機工業
199税込219
1個
当日出荷
操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯) 富士電機操作表示機器 LEDランプ(ぴかりくん) 照光タイプ(スイッチ・表示灯)富士電機(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から31日以内出荷
口金SX6s/8×5.4消費電流(mA)7
抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯 坂詰製作所抵抗器内蔵 メタルフレーム形LED表示灯坂詰製作所(13件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格電圧(V)DC5V~DC60V使用電圧範囲(V)DC5~60定格電流(mA)DC15(10~15)レンズ色乳白内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器結線方法はんだ付け
表示灯球 ELPA表示灯球ELPA(5件のレビュー)
161税込177
1パック(2個)
当日出荷
AV機器パネルに最適。 主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷から55日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
パイロットランプT1035V0.11A 旭光電機工業パイロットランプT1035V0.11A旭光電機工業
149税込164特価
1個
当日出荷
全光束(Lm)22
Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 LBシリーズ 表示灯 (正角形)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から48日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LEDレンズ形状正角形(18×18)適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
積層式表示灯 24 V dc 赤 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層式表示灯 24 V dc 赤PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
Patlite シングルタワーライトですPatlite シングルタワーライトは、LR LED があらかじめ構成されたモジュール式のシングルタワーライトです。供給電圧は 24 V dc です。このタワーライトは赤色 LED を備え、ベース取り付け型です。滑らかで均整のとれた形状と強化された本体構造により、過酷な環境でも高性能を発揮します。シルバーのボディカラーを用意
表示灯 LEDブラケット DB-7-F サトーパーツ表示灯 LEDブラケット DB-7-Fサトーパーツ
379税込417
1個
当日出荷
材質(本体)ポリカーボネート耐電圧AC500V(1分間)材質(絶縁体)P.B.T絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上締付トルク(N・m)ナット:0.3端子金具L.E.D.リード線(口0.5)取付板厚(mm)3.0(MAX)ナット二面幅(mm)10色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)パネル取付方式ナット締め付けRoHS指令(10物質対応)対応
Φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑) エスコΦ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)エスコ
585税込644
1個
当日出荷
仕様主絶縁材:PBT材質(本体)クローム : 黄銅取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6アズワン品番64-7953-45絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上パネルカット寸法(mm)Φ6.1耐電圧(V)AC500 (1分間)
操作板 シングル マーク付 表示灯付 神保電器操作板 シングル マーク付 表示灯付神保電器(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
アズワン品番64-9693-73
パイロットランプT1028V0.11A 旭光電機工業パイロットランプT1028V0.11A旭光電機工業
179税込197
1個
当日出荷
全光束(Lm)20
高感度コンタクタ用表示灯ユニット 三菱電機高感度コンタクタ用表示灯ユニット三菱電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合機種・MSOD-Q11/Q12・MSOD-QR11/QR12・SD-Q11/Q12・SD-QR11/QR12質量(kg)0.003コイル定格電圧(V)DC24外形寸法(mm)37.7×7.7×11
SLC40シリーズ集合表示灯 IDEC(和泉電気)SLC40シリーズ集合表示灯IDEC(和泉電気)
72税込79特価
1箱(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
Klaxon 表示灯 ブザー付 KLAXONKlaxon 表示灯 ブザー付KLAXON
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
LED表示灯サン・エミッターLG LG-100-L 太陽技研LED表示灯サン・エミッターLG LG-100-L太陽技研
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP43相当であり、なおレンズを上向きないしは水平に設置した場合に限ります。)入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100質量(g)110消費電力(W)1.5制御方式L:自発光・常時点灯保護等級IP43相当LEDB:砲弾型使用電圧範囲(V)AC90-AC110LED寿命(時間)15,000時間以上動作温度範囲(℃)-10~+45
キセノン表示灯サン・ビーマーBH BH-100-F 太陽技研キセノン表示灯サン・ビーマーBH BH-100-F太陽技研(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から10日以内出荷
キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度60,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ定格入力電圧(V)AC100消費電力(W)5制御方式F:自発光・点滅発光(100回/分)保護等級IP66相当寿命5000時間以上使用電圧範囲(V)AC90~110動作温度範囲(℃)-10~+45
RS Pro LED表示灯, 緑 12mm, 2 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 緑 12mm, 2 V dcRS PRO
469税込516
1個
当日出荷
仕様適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。. スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け. 8 mmカラー拡散エポキシレンズ スナップイン式なので固定用の金具不要 黒のプラスチック製埋込型ベゼルによりLEDコントラストを強調 500 mm長のワイヤリード接続 想定寿命 60000時間 取り付け穴サイズ Φ 12 mm長さ(mm)18.5定格電圧(V)2dc端子の種類リードワイヤー取付穴(mm)12発光色定格電流(mA)20光度(mcd)50RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色電球サイズ(mm)8
RS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 8mm, 24 V dcRS PRO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、12 / 24 V dc、光沢クロムベゼル. 5 mmカラー拡散エポキシレンズ 取り付け穴サイズ 8 mm 長さ 37 mm 想定寿命 100000時間 動作温度範囲 -25 to +75 ℃. 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 0.11 インチ(2.8 × 0.8)端子、3色の2 × 0.5 mmを除く。 金端子はアノード+ve長さ(mm)33.85定格電圧(V)24dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)8発光色定格電流(mA)20光度(mcd)10000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色クロム電球サイズ(mm)5
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光) IDEC(和泉電気)SLDシリーズ 角形表示灯 SLD96形 (LED 単色全面照光)IDEC(和泉電気)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状長角取付穴径(Φmm)長角穴43×91光源LED
メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯 坂詰製作所メタルフレーム形2色発光式高輝度LED表示灯坂詰製作所
1,598税込1,758
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。使用電圧範囲がDC5~60VのDC専用フリー電源仕様です。
用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7288材質本体/フランジ:真鍮クロームメッキ、レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
RS Pro LED表示灯, 赤 12mm, 12 V ac/dc RS PRORS Pro LED表示灯, 赤 12mm, 12 V ac/dcRS PRO
3,198税込3,518
1個
当日出荷
仕様固定ナット、ワッシャ、ガスケット. LEDインジケータ、12 mm取り付け、12 / 24 Vac/dc、110 / 230 Vac. RS Proがお届けするこのLEDインジケータは、はんだラグ端子、クロムベゼルを備え、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されています。苛酷な屋外環境に最適です。RS Pro LEDインジケータは高輝度で長寿命です。. 特長と利点. 色付きの8 mm拡散ポリカーボネート製レンズ. 14 mm光沢サテン、突出型. IP67等級のシール構造. 直射日光下でも視認可能. 0.11インチ(2.8 × 0.8 mm)端子長さ(mm)56定格電圧(V)12ac/dc端子の種類ハンダタブ取付穴(mm)12発光色定格電流(mA)20光度(mcd)100RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED実装タイプパネル取付ベゼルスタイル突出型ベゼル色黒クロム電球サイズ(mm)8IP評価IP67
LED誘導灯B級BH片面直付長時間 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH片面直付長時間Panasonic(パナソニック)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ長時間定格型(60分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
LED誘導灯B級BH型 壁埋込 Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BH型 壁埋込Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
種別一般型(電池内蔵型)取付壁埋込型片面型タイプ一般型(20分間)等級B級・BH形(20A形)電球の種類LED
モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8坂詰製作所(19件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。形状その他取付穴径(Φmm)8光源LEDLEDランプΦ3パネルカット寸法(mm)8.2結線方式リード線(200mm)材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂仕様モールドフレーム質量(g)4.2
...