カテゴリ

  • 制御機器(106)
    • パイロットランプ(70)
    • 表示灯・積層信号灯・シグナリング(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(19)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(25)
  • 富士電機(14)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(9)
  • マルヤス電業(19)
  • omron(オムロン)(6)
  • Qlight(20)
  • エスコ(12)
  • AC200/220(38)
  • AC24(181)
  • AC100(81)
  • AC110
  • AC200(66)
  • AC220(109)
  • AC/DC24(189)
  • DC5(49)
  • DC12(153)
  • DC24(316)
  • 定格電圧(V)をもっと見る
  • 16(2)
  • 16.2(3)
  • 16.5(1)
  • 22(6)
  • 22.3(16)
  • 25.5(14)
  • 30(2)
  • 30.5(5)
  • 発光色
    その他(1)
  • 発光色
    アンバー(19)
  • 発光色
    イエロー(61)
  • 発光色
    オレンジ(35)
  • 発光色
    グリーン(76)
  • 発光色
    ブルー(56)
  • 発光色
    ホワイト(55)
  • 発光色
    レッド(73)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(29)

「表示灯」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
S80AL-110 シリーズ QlightS80AL-110 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AL-BZ-110 シリーズ QlightS80AL-BZ-110 シリーズQlight
9,498税込10,448
1個
31日以内出荷
別の取付台なしに、壁面へ簡単に取り付けられる壁付型モデル長寿命のLED光源モデルで、メンテナンスが容易側面の取付ブラケットに端子台が適用され結線が容易ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点灯-点滅選択スイッチ内蔵点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44RoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S60L-110 シリーズ QlightS60L-110 シリーズQlight
5,798税込6,378
1個
31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CE点滅数:60~80/min
材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
S125L-BZ-110 シリーズ QlightS125L-BZ-110 シリーズQlight
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125L-110 シリーズ QlightS125L-110 シリーズQlight
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型LED点灯/点滅表示灯衝撃や振動に強く、長寿命のLEDを光源として採用してメンテナンスが容易点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80AS-110 シリーズ QlightS80AS-110 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れるコネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点滅、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)
S80AS-BZ-110 シリーズ QlightS80AS-BZ-110 シリーズQlight
8,998税込9,898
1個
31日以内出荷
外径80mmのキセノンランプストロボ表示灯瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れるコネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点滅、水平G、電源制御でブザー配線方式W/BK2本線(電源制御)
S80L-110 シリーズ QlightS80L-110 シリーズQlight
6,498税込7,148
1個
31日以内出荷
外径80mmLED点灯/点滅表示灯多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S80L-BZ-110 シリーズ QlightS80L-BZ-110 シリーズQlight
7,598税込8,358
1個
31日以内出荷
外径80mmLED点灯/点滅表示灯多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散点灯-点滅選択スイッチ内蔵ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S125S-110 シリーズ QlightS125S-110 シリーズQlight
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
外径125mmの標準型キセノンランプストロボ表示灯瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れるコネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP54技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)125電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100S-110 シリーズ QlightS100S-110 シリーズQlight
9,998税込10,998
1個
31日以内出荷
外径100mmのキセノンランプストロボ表示灯瞬間発光の効率が高く、自然光に近い信号光を発散し、屋外の長距離視認性に優れるコネクタ型ランプの締結構造で、ランプの付替が便利点滅数:60~80/min材質:グローブ-AS、ボディ-ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP54技術認証:CE
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)
S100L-110 シリーズ QlightS100L-110 シリーズQlight
8,798税込9,678
1個
31日以内出荷
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる点灯-点滅の選択スイッチの内蔵材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S100L-BZ-110 シリーズ QlightS100L-BZ-110 シリーズQlight
9,498税込10,448
1個
31日以内出荷
外径100mmの汎用LED点灯/点滅表示灯LED光源を適用し、長寿命で振動や衝撃が激しい環境で耐久力に優れる点灯-点滅の選択スイッチの内蔵材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44技術認証:CERoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)100電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S150RL-110 シリーズ QlightS150RL-110 シリーズQlight
19,980税込21,978
1個
31日以内出荷
ステンレススチール(SUS)ハウジングモデルにより、耐腐食性や耐久性に優秀点滅数:60~80/min材質:グローブ-PC、ボディ-SUS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP4点灯/点滅の選択スイッチ内蔵
材質PC/SUS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150US-110 シリーズ QlightS150US-110 シリーズQlight
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44コネクタ型ランプ締結構造で、 ランプの付替が便利
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式キセノン点滅、水平G配線方式W/BK2本線(電源制御)
S50L-110 シリーズ QlightS50L-110 シリーズQlight
3,698税込4,068
1個
17日以内出荷から31日以内出荷
特殊散光グローブの採用により視認性に優れる取付のスペースが狭いOA機器、小型専用機、大量生産される簡易型自動機器に最適な最小型モデル上部方向に信号の光が配光される構造で、全方向の視認性に優れる材質 : グローブ-AS、 ボディ-ABS、 反射体-耐熱性ABS(S50Lモデル)使用周囲温度 : -30℃ ~ +50℃保護等級 : IP44機器内部に点灯-点滅の選択スイッチ内蔵点滅数 : 60~80/minRoHS対応
材質AS/ABS寸法(mm)50電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
S150UL-110 シリーズ QlightS150UL-110 シリーズQlight
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
S150UL-BZ-110 シリーズ QlightS150UL-BZ-110 シリーズQlight
12,980税込14,278
1個
31日以内出荷
ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m点滅数:60~80/min材質:グローブ-PC、ボディ-ABS、反射体-耐熱性ABS、取付ブラケット-SUS使用周囲温度:-30℃~+50℃保護等級:IP44点灯/ 点滅の選択スイッチ内蔵
材質AS/ABS寸法(mm)150電圧(V)AC110機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式W/BK2本線(電源制御)
S60R-110 シリーズ QlightS60R-110 シリーズQlight
4,598税込5,058
1個
31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44回転数:120~140RPM
材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
S60LR-110 シリーズ QlightS60LR-110 シリーズQlight
7,998税込8,798
1個
31日以内出荷
外径60mmの小型警告灯/表示灯材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡/反射体-耐熱性ABS使用周囲温度:-20℃~+50℃保護等級:IP44回転数:120~140RPM
材質AS/ABS寸法(mm)60電圧(V)AC110機能ブザー:無点灯方式回転灯配線方式W/BK2本線(電源制御)
AC100V  LED表示燈(角型・橙) エスコAC100V LED表示燈(角型・橙)エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC100/110
AC100V  LED表示燈(黄) エスコAC100V LED表示燈(黄)エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC100/110
Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)Qシリーズ LED 表示灯IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズ アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ100 UTLシリーズアロー(シュナイダーエレクトリック)
49,980税込54,978
1台
翌日出荷から91日以内出荷
積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付アロー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
翌日出荷から91日以内出荷
AC100VLED表示燈(橙) エスコAC100VLED表示燈(橙)エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
定格電圧AC100/110V仕様IDEC型式APN116DN保護構造IP65
AC100VLED表示燈(緑) エスコAC100VLED表示燈(緑)エスコ
3,750税込4,125
1個
翌日出荷
定格電圧AC100/110V仕様IDEC型式APN116DN保護構造IP65
Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプ アロー(シュナイダーエレクトリック)Φ100 積層式LED表示灯 直付けタイプアロー(シュナイダーエレクトリック)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組み換えが出来ます。
外径(Φmm)100光源LEDインターフェースNPNオ-プンコレクタ引出し線線種VCT-F(Φ7.5)8芯:信号線:UL1007AWG22×8本/VCT-F(Φ6.5)3芯:電源線・アース線:UL1007AWG18×3本引出し線長さ(mm)500音色ブザー無し規格CE適合品。RoHS対応品。材質上部カバー:アロイ樹脂ボディ部:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂取付直付け点滅速度/130min-1調節範囲(40~180min-1動作点灯(点滅)保護構造IP64
表示灯  22MM IDEC(和泉電気)表示灯 22MMIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1台
当日出荷から翌日出荷
形状取付穴径(Φmm)22光源LED
Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 正角形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
翌々日出荷から26日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から12日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 長角形IDEC(和泉電気)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から31日以内出荷
形状長角取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形本体形状一体形
Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形 IDEC(和泉電気)Φ16 AP6S形 小形表示灯 ドーム形IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から12日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)16光源LED取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状ドーム形本体形状一体形
スーパーLEDサインタワー アロー(シュナイダーエレクトリック)スーパーLEDサインタワーアロー(シュナイダーエレクトリック)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷から83日以内出荷
Φ60積層式LED表示灯
外径(Φmm)60光源LED材質(上部カバー)アロイ樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂、(ボディ部)ABS樹脂信号線接点容量DC24V以上 25mA以上保護構造IP65 (正方向取付時)
AC110V  LED表示灯(白) エスコAC110V LED表示灯(白)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-99
AC110V  LED表示灯(橙) エスコAC110V LED表示灯(橙)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-98
AC110V  LED表示灯(緑) エスコAC110V LED表示灯(緑)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-97
AC110V  LED表示灯(赤) エスコAC110V LED表示灯(赤)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-96
AC110V  LED表示灯(白) エスコAC110V LED表示灯(白)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-114
AC110V  LED表示灯(橙) エスコAC110V LED表示灯(橙)エスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
定格電圧(V)AC110発光色形状取付穴径(Φmm)22.3/25.5光源LEDエスコ品番EA940DB-113
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら