43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
形状 取付穴径(Φmm)30.5 光源LED レンズ径(Φmm)24 汚染度(使用環境)3 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDパイロットライト モノタロウ 動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED球 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m)2000以下 保護構造IP65防油形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


取付穴径(Φmm)30 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 形状つまみ形(2ノッチ) 保護構造IP65防油形 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 動作方式手動復帰 対応標準品 定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1 定格通電電流(A)10(接点部) RoHS指令(10物質対応)対応 コンタクトユニットHC形 材質(リング)金属 色(つまみ部) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化。接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格に対応)。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています。
取付寸法(mm)Φ30.5 種類非常停止用押しボタン フレーム丸フレーム ボタン色 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 復帰方式ターンリセット 機械的耐久性10万回以上 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動可変振動耐久試験:複振幅0.7mm(最大50m/s2) 周波数10~500Hz 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 材質(リング)(丸)樹脂製 条件付短絡電流(A)1000 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



形状 光源LED 汚染度(使用環境)3 使用周囲温度(℃)-20~+50(ただし、氷結、結露なきこと) 衝撃(m/s2)耐久性:500 振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz/定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度盤内:45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 定格インパルス耐電圧(kV)6 保護構造IP65(防油形) 保存温度(℃)-40~+80
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)HWシリーズ 表示灯
形状 光源LED 仕様Φ22.表示灯.スタンダードタイプ.幅広い使用電圧に対応 保護構造IP65
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED LEDランプΦ5 パネルカット寸法(mm)10.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
479 税込527
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
用途通電表示や警告表示などに。 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)8.2 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)4.2
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保存温度(℃)-30~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5 LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
799 税込879
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
取付穴径(Φmm)30 定格通電電流(A)10 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 タイプ標準タイプ 種類セレクタ 保護構造操作部:IP65(防油形) フレーム丸フレーム 耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 保存温度(℃)-40~80 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと) 電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて) 短絡保護装置Fuse 15A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 操作部形状ツマミ形 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%) 条件付短絡電流(A)1000 相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
779 税込857
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)




形状 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 保護構造IP65防油形 温度上昇40K以下 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-20~55 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 標高(m)2000以下 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 変圧器二次短絡断線又は発火せず 耐温性40℃ 93% 96時間 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)
1個
949 税込1,044
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP40防油形
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個
特価
729 税込802
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP65防油形
1個
889 税込978
9日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP40防油形
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別抵抗器付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)24 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP65防油形
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

RH形は小形高容量パワーリレーシリーズです。10Aの高容量接点を持ち、しかも1c~2c接点タイプの外形サイズはメーカー製ミニチュアリレーと同寸に小形設計されています。 ロイド船級規格型式認定取得(RH2形およびRH4形)。 UL、CSA認証およびEN規格適合品。
種類パワーリレー 使用周囲湿度45~85(但し、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)


1パック(10個)
特価
9,698 税込10,668
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RY2Sシリーズ
種類ミニチュアリレー 接点構成2c 端子形状ソルダ端子
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)RH1Bシリーズ
種類パワーリレー 接点構成1c 端子形状ブレード端子
1個ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

蒸気、外乱光、煙の影響を受けないマイクロ波を使用した電波式センサです。検出部にあたるアンテナとアンプ制御部で構成され、その間は導波管で結合されています。アンテナは熱の影響を受ける電子部品が使用されておらず、高温環境下でも使用できます。
仕様●マイクロ波:10.525GHz ±15MHz●許容導波管長:25m以下(送、受信合計)●導波管エアブロー:【エアー質】工業用クリーンエアー【エアー量】20リットル/分、【耐エアー圧】980kPa(但しMAR-251形アンテナを使用する場合) 質量(kg)制御部/約10、アンテナ/約11 形式【制御部】MBX-301CA 【アンテナ】MAR-201(エアパージなし)、MAR-251(エアパージ付)【導波管】MWG-25(シームレス・2m長)、MFG-20(フレキシブル・0.5m長)【継手】MSJ-20(ソケット)、MBJ-20(エルボ)、MCJ-20(45゜エルボ) 消費電力4.5VA以下 検出距離(mm)アンテナ面より約300 接続M4ねじ端子、グランド付ハブボディ(穴径Φ18) 電源電圧(V)AC100~110/AC200~220(+10%、-10%、50/60Hz) 制御出力【接点出力】1Cリレー接点(AC250V 3A、DC30V 5A、cosΦ=1)/【無接点出力】フォトカプラ(75V 100mA) 応答時間【接点出力】10ms、【無接点出力】3ms 使用周囲温度(℃)制御部/-10~+60、アンテナ及び導波管/-20~+600 アラーム出力1Cリレー接点(AC250V 3A、DC30V 5A、cosΦ=1)※停電または回路の故障により、マイクロ波の発信を停止した場合に出力。 応差の距離1~30mm可調整 検出物体反射面が50mm×50mm以上の鋼材 表示灯電源表示灯、動作表示灯、アラーム表示灯、5段階受信レベル表示灯※ ※受信レベルを5段階に表示。 ケースアンテナ/青銅製鋳物、制御部/アルミダイカスト製
1個
519,800 税込571,780
3日以内出荷