カテゴリ

  • 制御機器(308)
    • パイロットランプ(169)
    • 表示灯・積層信号灯・シグナリング(135)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • IDEC(和泉電気)(106)
  • 坂詰製作所(5)
  • 富士電機(21)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18)
  • oneA(1)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(42)
  • エスコ(18)
  • APEM(26)
  • マルヤス電業(21)
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • MARL(11)
  • omron(オムロン)(8)
  • Qlight(8)
  • 日恵製作所(4)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • NIKKEI(1)
定格電圧(V)
  • DC24
  • AC100/110(26)
  • AC200/220(25)
  • AC24(176)
  • AC100(71)
  • AC110(88)
  • AC120(12)
  • AC200(57)
  • AC220(87)
  • AC240(10)
  • AC400(15)
  • AC440(18)
  • AC/DC24(182)
  • DC5(45)
  • DC5~60(10)
  • DC6(32)
  • DC12(137)
  • DC12~24(18)
  • DC110(26)
  • その他(26)
発光色
  • 発光色アンバー(79)
  • 発光色イエロー(115)
  • 発光色オレンジ(49)
  • 発光色グリーン(150)
  • 発光色ブルー(97)
  • 発光色ホワイト(119)
  • 発光色レッド(157)
取付穴径(Φmm)
  • 6(2)
  • 7(3)
  • 7.1(2)
  • 8(5)
  • 8.1(4)
  • 9(3)
  • 9.1(2)
  • 10(4)
  • 10.1(4)
  • 12(2)
  • 12.2(2)
  • 16(12)
  • 16.2(3)
  • 18.2(3)
  • 22(11)
  • 22.3(20)
  • 25.3(2)
  • 25.5(14)
  • 30(3)
  • 30.5(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(89)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「表示灯 led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
308件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FV PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯一体型 音声合成報知器●LKEH-FVPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
109,800税込120,780
1台
14日以内出荷から89日以内出荷
カラー:赤、黄、緑、青、白グローブ:耐衝撃性・耐熱性に優れたポリカーボネートレンズを使用大型機器など高所への設置を考慮した充分な明るさほこりがたまりにくい凹凸のないグローブユニット保護等級IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用可能NPNオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能欧州RoHS指令:対応、24V仕様はCE規格対応減音機能やSDカードによるメッセージ書き換えなどの充実機能注意事項本製品は、工場などのFA(Factory Automation)機械の動作状態などを、LEDやブザー(※仕様によりブザーの有無あり)でお知らせすることを主用途とした汎用信号灯です。
音色音声
積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LAN PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯(Ethernet制御)(Φ50)シグナル・タワー(R)LR5-LANPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷から14日以内出荷
産業用PC/PLCから直接LAN制御、シンプル構成・簡単報知Before産業用PC制御の装置で接点出力ボードを利用しているが、部品点数も増えることから在庫・納期管理などが煩雑化。AfterHTTPやModbus/TCPで信号灯を直接制御できます。接点出力ボードを使用しないことで、部品点数削減によるコスト・管理工数の削減が可能です。使用シーン産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。上位システムの報知SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。簡単なソフトウェア設計コマンド生成機能WEBブラウザからLR5-LANにログインした後、設定画面上でLR5-LANを動作させたい項目を選ぶことで、コマンドを表示できます。動作コマンドを簡単に確認でき、取扱説明書を読み解く必要がないので、ソフト開発工数を削減できます。サンプルソースコードLR5-LANを動かすためのサンプルソースコードをWEB製品ページに掲載しています。Windows/Linuxで各種言語を用意しており、プロジェクトでの使用言語や得意な言語で簡単にお試しいただけます。充実した点滅プリセットパターン7種類のLED制御のプリセットパターンを用意しています。コマンド制御だけで点滅動作ができるため、PLCでクロックパルスの設定の手間を減らせます。ホスト機器接続確認機能ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。配線の省工数化工数削減DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。電気工事不要オプションのPWS-ADをご利用いただくことでAC100Vコンセントからの電源供給が可能です。DC24Vのご用意が難しい場合でも工事不要で簡単に導入ができます。スタッカブル構造既存の信号灯 LRシリーズと同じスタッカブル構造。色順・段数を変更したい場合も、工具無しで簡単に変更ができます。
サイズΦ50定格電圧(V)DC24通信方式Ethernet通信ボディーカラーオフホワイト
積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
ボディ:オフホワイト定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)50対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時)通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応)使用周囲温度(℃)-20~+50プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKETRoHS指令(10物質対応)対応通信規格Ethernet制御使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)
SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ AUTONICS(オートニクス)SSR端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズAUTONICS(オートニクス)
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
ワンタッチ方式のScrewlessタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減無接点リレーで、長寿命、応答速度が速いジャンパバー使用有無による個別およびCommonの入/出力を選択可能ジャンパバーでNPN Common、PNP Common選択可能動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易UL Listed及びCE安全認証取得保護構造IP20(IEC規格)DIN Rail 及び ねじ止め方式で設置可能製品内部のEjectorで簡単なSSR交換が可能SSR 保護カバー
付属品ジャンパバー1個、エジェクタ1個適合SSR:AQZ202D(Panasonic)材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS質量(g)約118(約65電流(A)60VAC~/DC 50/60Hz 2.7(定格負荷電圧及び電流)保護構造IP20(IEC規格)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間端子間ピッチ(mm)5形態端子形態:スクリューレス使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH表示灯青色LED適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦3mA
リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズ AUTONICS(オートニクス)リレー端子台(スクリューレスタイプ)ABLシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
ワンタッチ方式のスクリューレスタイプで結線の利便性向上と作業工数を削減PLCの出力信号を用いた様々な負荷駆動に適合ジャンパーバーの使用有無による個別またはコモンの入/出力を選択可能ジャンパーバーでNPN コモン、PNP コモンの選択可能動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易保護構造IP20(IEC規格)DINレール及びネジ締め付け方式で設置可能製品内部のイジェクター及び取り外しレバーで簡単にリレー交換が可能リレー保護カバー
付属品ジャンパバー1個材質端子台: PA66、導電板: 黄銅、ケース&ベース: PPS質量(g)約125(約72電流(A)250VAC~ 50/60Hz 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流)保護構造IP20(IEC規格)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間端子間ピッチ(mm)5形態端子形態:スクリューレス使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)]表示灯動作表示灯: 青色LED適合電線単線:Φ0.6~Φ1.25mm(60℃ only)、撚線:AWG22~16(0.3~1.25mm2)(60℃ only)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦8mA点数リレー:4点
リレー端子台ABSシリーズ AUTONICS(オートニクス)リレー端子台ABSシリーズAUTONICS(オートニクス)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
汎用的なネジ締め付け方式による堅固な結線と安定性を提供コンパクトサイズで制御盤のデッドスペース削減を実現ジャンパーバーの使用有無により、個別およびコモンの入/出力を選択可能動作表示灯(青色LED)で動作状態の確認が容易DINレール及びネジ締め付け方式で取付可能製品内部のイジェクターと取り外しレバーで簡単にリレー交換可能リレー保護カバー
付属品ジャンパバー: 2個(モデル名: JB-7.62-04)材質ケース&ベース: MPPO、ターミナルピン: 黄銅質量(g)約104(約68電流(A)250VAC~ 3, 30VDC 3(定格負荷電圧及び電流)定格電圧(V)24DC±10%耐電圧コイルと接点間:3000VAC~ 50/60Hzにて1分間、同極接点間:1000VAC~50/60Hzにて1分間使用周囲温度(℃)耐環境性:-15~55、保存時: -25~65使用周囲湿度耐環境性:35~85%RH、保存時: 35~85%RH適合リレーAPAN3124 [MATSUSHITA(Panasonic)]表示灯動作表示灯: 青色LED適合電線AWG22~16(0.30~1.25mm2)絶縁抵抗≧1000MΩ(500VDCメガー)RoHS指令(10物質対応)対応消費電流≦8mA点数リレー:4点
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8 坂詰製作所モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 8坂詰製作所
629税込692
1個
翌日出荷から9日以内出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ5
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7 坂詰製作所モールドフレーム形防水・防滴(IP65)超高輝度LED表示灯 Φ 7坂詰製作所
609税込670
1個
翌々日出荷
抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。防水・防滴タイプでIP65認定品です。
用途通電表示や警告表示などに。材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン定格電圧(V)DC24LEDランプ内蔵:Φ3
ランプ交換型高輝度LED表示灯Φ16 坂詰製作所ランプ交換型高輝度LED表示灯Φ16坂詰製作所
1,498税込1,648
1個
予約販売
抵抗器内蔵のLED表示灯です。AC/DC24V用です。E-10形ランプ交換タイプになります。
用途電源表示灯用。電源のON、OFF表示灯。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂、端子金具:真鍮ニッケルメッキ定格電圧(V)AC/DC24定格電流(mA)12
Marl パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 512-532-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 512-532-22MARL
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、512シリーズ. 9.9 mm高コントラストスモークポリカーボネートレンズ IP67等級のシール構造 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 6000mcd長さ = 33mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-501-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-501-22MARL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-501-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-501-22MARL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-521-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-521-22MARL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-114-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-114-22MARL
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 38.5mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-102-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-102-22MARL
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 200mcd長さ = 38.5mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-521-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:8.1mm, 524-521-22MARL
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-532-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8.1mm, 508-532-22MARL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、508シリーズ. 508シリーズパネル取り付けLEDインジケータには、さまざまな色と定格電圧のタイプが揃っています。 レンズは広視野角で、スモークガラスにより、十分なオン / オフコントラスト比が得られます。 このインジケータには、取り付け時に極性を間違っても保護されるように逆極性保護ダイオードが装着されています。. 用途と環境. 508シリーズは、IP67等級で、苛酷な環境での使用に最適です。 防水性を備えている他に、頑丈なニッケルめっき黄銅ハウジングにより、高いレベルの破壊耐性を発揮します。 このため、産業用、屋外、及び高振動の用途における状態のパネル表示に最適です。. 特長. 標準産業用取り付けサイズ IP67等級のシール構造 広視野角 - スモークレンズ 内部密閉構造 すべての電圧モデルに逆極性保護ダイオードを装着 優れた信頼性及び想定寿命 動作温度範囲: -40 → +75 ℃
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 33mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-105-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-105-22MARL
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、12 / 24 Vdc、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 40mcd長さ = 38.5mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 651-114-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 651-114-22MARL
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、5 / 12 / 24 Vdc、651 シリーズ. このシリーズのすべての製品はIP67に適合する密閉構造で、取り付け穴サイズ12.7 mm、想定寿命90000時間の特性を備え、シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属しています。. 10 mmカラー拡散凸レンズ 回転防止設計ボディ 17 mmベゼル、黒色陽極酸化アルミハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 12.7mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 38.5mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
Marl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:13mm, 528-501-22 MARLMarl パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:13mm, 528-501-22MARL
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
LEDインジケータ、13 mm取り付け、12 / 24 Vdc、110 / 230 Vac、528シリーズ. 低プロファイル型 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 17 mmベゼル、頑丈なステンレススチール製ハウジング 直射日光下でも視認可能 広視野角 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属
仕様実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 38mm定格電圧(V)24dc発光色RoHS指令(10物質対応)対応
積層表示灯 ニコタワー・エピ2 NIKKEI積層表示灯 ニコタワー・エピ2NIKKEI
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
メーカー独自の1枚基板上にパターン設計、LED及び各部品を実装したことで、接続区部がなく接触不良などのトラブルがない構造です。
トラスコ品番337-6716幅(mm)46高さ(mm)513.5奥行(mm)46レンズ色定格電圧(V)DC24発光色RoHS指令(10物質対応)対応ブザー出力あり
Apem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXG24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXG24APEM
839税込923
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXY24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:10mm, QS103XXY24APEM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXY24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXY24APEM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXO24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:10mm, QS101XXO24APEM
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。10mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ用意されている色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、3色、赤(点滅)電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、10mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.2寸法(mm)実装ホール:10定格電圧24Vdc発光色オレンジランプLED定格電流(mA)20強度30mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXR24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXR24APEM
839税込923
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXW24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 白, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXW24APEM
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度1200mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXG24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:8mm, QS83XXG24APEM
829税込912
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。8mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン端子、8mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28寸法(mm)実装ホール:8定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXB24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXB24APEM
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXG24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXG24APEM
839税込923
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 白, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXW24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 白, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXW24APEM
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度1200mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXY24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 黄, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXY24APEM
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:12mm, QS121XXR24APEM
859税込945
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXO24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:12mm, QS123XXO24APEM
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
ApemQSシリーズのスナップイン式パネル取り付けLEDインジケータです。色付き拡散フラットレンズ付きで、フィラメントやネオンインジケータの一般的な交換用として使用できます。家庭用及び商業用の白物家電、ケータリング機器、火災警報パネル、配電ソケット及び充電器/電源などの用途があります。12mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1及び-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、12mm(2.8x0.8mm)又はワイヤ(200mm)標準光度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)28.5寸法(mm)実装ホール:12定格電圧24Vdc発光色オレンジランプLED定格電流(mA)20強度30mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXO24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXO24APEM
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色オレンジランプLED定格電流(mA)20強度30mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXO24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, オレンジ, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXO24APEM
999税込1,099
1個
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色オレンジランプLED定格電流(mA)20強度30mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXR24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 赤, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXR24APEM
889税込978
1個
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度25mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXB24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXB24APEM
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXB24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 青, 実装ホールサイズ:6mm, QS63XXB24APEM
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度800mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルリードワイヤ
Apem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXG24 APEMApem パイロットランプ, 24V dc, 緑, 実装ホールサイズ:6mm, QS61XXG24APEM
879税込967
1個
5日以内出荷
APEMQSシリーズスナップインパネル取り付けLEDインジケータは、色付き拡散フラットレンズを備え、フィラメントやネオンインジケータの最適な代替品です。家庭用と業務用の白物家電、ケータリング、火災警報パネル、配電ソケット、バッテリ充電器/電源などの用途に適しています。6mmパネル切抜き寸法(許容差:+0.1と-0.05mm)フロントパネルのスナップイン取り付けなので、追加の金具は不要色付き拡散フラットレンズ使用可能な色:赤、緑、黄、青、オレンジ、白(クリア)、点滅赤電圧範囲:2Vdc→220Vac終端:はんだラグ/ファストン、6mm(2.0x0.5mm)又はワイヤ(200mm)標準強度の拡散LED又は高輝度LED、日中の表示用UL496認定
長さ(mm)20.3寸法(mm)実装ホール:6定格電圧24Vdc発光色ランプLED定格電流(mA)20強度20mcdRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルファストン、はんだラグ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら