27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3時間で24N/mm2以上の圧縮強度を実現 3時間で24N/mm2以上の強度が得られ、長期にわたり安定した強度増進が期待できます。 簡単製造 あらかじめ軽量してある材料を使用するため、現場で簡単に超速硬コンクリートが製造できます。 ムダなし セット数を調整し必要量のコンクリートgは製造でき、ムダがありません。 作業時間調整 作業時間は、ジェットセッターHの添加量を変えるだけで容易に調節できます。
用途コンクリート欠損断面修復、コンクリート床版舗装補修、間詰め、ガードレール基礎、仮設工事・仮説基礎、伸縮装置、配管配線工事埋め戻し用、機械基礎、標識基礎、その他緊急工事 セット内容ユニット-1(ブルー) 20kg/袋、ユニット-2(オレンジ) 15kg/袋、ジェットセッターH(専用遅延剤) 30g/袋 温度(℃)20 配合ユニット-1(セメント+細骨剤+混和材):20、ユニット-2(粗骨材) 15、標準練り水量(練リ水):2.2~2.5L、ジェットセッタH(専用支援剤):適宜/練り上がり量:約15.5L 硬化時間(分)30 圧縮強度(N/mm2)3時間:29.8、6時間:34.6、7日;51.2 スランプ(mm)120 危険物の類別非危険物 添加量ジェットセッタH:0.5袋 水量(L)1セット当たりの練り水量:2.5L
1セット(35kg)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など! 仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート 成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など グレー 硬化時間(時間)約24~48 危険物の類別非危険物 施工面積約50mm厚で300×670mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
649 税込714
翌日出荷

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
欠品中

1袋ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分(気温20~25℃) 標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm 危険物の類別非危険物
1袋(1.3kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(10mm厚)約1000×1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
729 税込802
欠品中

水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。天然小砂利(最大粒径約10mm)入りですから塗りやすく、仕上がりもキレイです。
危険物の類別非危険物
1袋(4kg)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セメントと骨材が配合されたドライコンクリートです。水と混錬するだけで施工が可能です。
用途土木・外構工事に(土間、基礎など) トラスコ品番459-0151 材質普通ポルトランドセメント、骨材(砂利、砂、砕石など)、シリカサンド、砂利 可使時間(分)20 硬化時間(時間)24 危険物の類別非危険物
1袋
1,298 税込1,428
当日出荷

1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムコンはモルタルと粗骨材をセットにした現場練り用プレミックスコンクリートです。 深夜に少量とか、搬入困難な地下や屋上の工事などに大変便利です。 既調合なので強度が安定しています。 結合材・骨材は生コンクリートの規格に適合した物を使っています。 早強制に優れ、30Nを3日で出せます。
仕様加える水の量:3.9±0.2Lスランプ:12~18 容積練上り:21.5L/セット 圧縮強度(N/mm2)24.1(1日)、39.2(3日) 使用量46.4セット/m3 強度配合設計:30(N/mm2) 危険物の類別非危険物
1セット(46kg)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

耐重量インスタントセメント 家庭化学 動画あり
インスタントセメントの約3倍の圧縮強度があります。
グレー 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様砂入りセメント、高強度 成分ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂、界面活性剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×160×30 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚6×縦300×横300mm 適応下地モルタル、コンクリート面 特性高強度
1袋(1.3kg)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修 硬化時間(分)約15~45(夏場は約5) 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超速スピードで固まり、重量荷を強力に固定します。 衝撃に強く、鉄を腐食する心配がありません。
用途コンクリート、ブロックの補修。 重量物の接着固定。 門柱金具の取付。 硬化時間(分)15 タイプ粉末 可使時間(分)5 材質特殊セメント、硅砂 施工面積約50cm×10cm(1cm厚) 危険物の類別非危険物
1袋(1kg)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

練らずに材料を敷き詰め転圧してから霧状のシャワーするだけで硬化します。 練る必要がないので可使時間の心配がありません。
用途U字溝、敷石、インターロッキング、防草、ポール固定等 グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、界面活性剤その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)335×450×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積50mm厚約250×350mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加えるだけで作業できます。
用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。 灰色
1袋(1.3kg)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カチオン化樹脂(粉体)などの配合で今までの家庭セメントでは難しかった、コンクリートやモルタルの塗り継ぎ・鉄や木材へも塗れる(接着する)、外壁やベランダの細かいひび割れ・タイルの上にタイルを貼る事も可能になりました。コテ塗り、刷毛塗り、厚塗り、薄塗りなんでもOKで施工箇所、施工方法を選びません。発塵抑制セメントを使用しており普通セメントに比べ、ほこりがたちにくい。水を加えるだけで砂は不要で手軽に使えます。
硬化時間30~60分 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約0.5×40×40
1袋(1.3kg)ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京都スペーサースポコン替袋のみ
脱型時に抜き取りやすいようレギュラーとハーフはスポンジ本体を二重の袋でカバーしています。外袋はウレタン製です。(スラブ用を除く) 。内袋は透明のポリエチレン製です。スラブ用は袋が二重になっておらず替袋は透明のポリエチレン製です。
用途型枠コンクリート打設時に使用する
1箱(100枚)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/cm2以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 骨材を配合しているので、水を加えるだけで施工できます。 接着性に優れ圧縮強度に優れる。 無収縮タイプ。
用途ガレージや工場の床面など強度の必要な部分の補修に。 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、接着剤、硬化促進剤 グレー 寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×240×25 圧縮強度(N/mm2)52.5(材齢28日) 硬化時間(時間)2 危険物の類別非危険物 施工面積10mm厚 約300×330mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.8kg)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、 石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。 プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、 コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。
用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース) タイププレミックス型 温度範囲(℃)5~35 危険物の類別非危険物 混水量(L/袋)4.5 練り量(L)13
1袋(25kg)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

関西パテ化工フィラーボンド
これひとつで、知多地調整もタイル接着もおまかせ。 塗りやすい、使いやすい一材型。 タイルのくらい付きが良い。寒冷地でも安心在庫。
用途コンクリート、モルタル、ALCなどの下地調整、タイルやタイル厚石材などの接着、各種下地面の下地処理、古壁を改装する時の下地処理 使用方法下地調整の場合:角コテやシゴキゴテなどでフィラーボンドをむらなく塗り付けてください。やや水が引いた頃、更に軟らかく練ったフィラーボンドを塗り重ねると、コテ波が消しやすくなります。タイル接着の場合:フィラーボンドを3~5mm厚に塗り付けた後、5mmのくし目ゴテをしっかり立ててくし目を引いてください。直ちにフィラーボンドのうす皮を破るようにして、ずらしてタイルをモミ込んで張り付けてください。タイル厚石材を張る場合、張り付けは下部より行い、目地幅分のスペーサーをご使用ください。充分に硬化・乾燥させてから目地詰めを行ってください。ノロ目地厳禁。 標準使用量(接着用途)約7m2/20kg。(下地調整用途)約17m2/20kg 危険物の類別非危険物 適応下地新設下地:モルタル、コンクリート、ALC、合板など/改装下地:吹付けリシン、吹付けタイル、水性塗料、タイル、石材など適用タイル:陶器質タイル、せっ器質タイル、磁器質タイル、ユニットタイル、モザイクタイル、ガラスモザイク、タイル厚石材など 可使時間(時間)約2 主なワークパーツ
1袋(20kg)
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約6×10×10
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワレ・スキ間に詰めて上から転圧、ジョウロで軽く散水!。面倒な水練り不要!。粉体のまま、すきまに埋めて上から転圧をかけジョウロで散水すると硬化します。
用途モルタル床面、コンクリート床面のワレ、スキ間の穴埋め、雑草対策に最適です。 グレー 仕様砂入りセメント 成分セメント、砂、界面活性剤、粉末樹脂等 材質セメント、砂、粉末樹脂等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)280×170×70 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積約25×5×5cm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マツモト産業DRYコンクリート
セメント・砂利・砂を適合配合、水を混ぜるだけで使用できます。汎用性が高く、作業性にとても優れています。
用途強度の必要な土間やガレージ、門柱やフェンス等の施工、コンクリート部分の施工や補修に利用可能 厚さ(mm)標準施工厚:5cm・10cm 使用量(1立米)80袋 危険物の類別非危険物 施工面積(m2)(5cm厚)約49×49/袋、(10cm厚)約35×35/袋
1袋(25kg)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

タイルメントプレモル M-3
モザイクタイルをコンクリートやモルタル下地へ施工するのに適しています。
灰色、粉末状 使用方法【下地の処理及び準備】1.風雨や直射日光の影響を受ける屋外へ施工する場合は、当該部分に適切な養生を行います。2.下地表面の脆弱部分、塵埃、硬化不良部分、汚れ、剥離剤などは、接着障害の原因になりますので、清掃及び目荒らしを確実に行い、取り除きます。3.下地の精度は長さ3mにつき7mm以内とします。チェック:段差、不陸が著しい場合はJIS A 6916:2000のセメント系下地調整厚塗材CM-2の品質基準に適合した既調合ポリマーセメントモルタルを使用して下さい。4.下地に吸水調整材の塗布を行い、下地の吸い込みを調整します。吸水調整材はメーカーのモルメントEV-300Nをご使用下さい。【混練り】1.標準配合比に従って粉体に水を徐々に加え混練りします。2.約5分おいた後に、再度混練りします。チェック:1回に混練りする量は、1時間以内に使い切れる量として下さい。1時間以上経過した混練りモルタルは使用しないで下さい。【モルタルの塗布】1.先ず張り付けモルタルを下地に薄くコテで押し付け、しごき塗りを行います。2.左官ゴテを用いて標準塗布厚になるように均一に塗布します。標準塗布厚 モザイクタイル:3~5mm3.1回当たりの塗布面積は3m2以内とします。【タイルの張り付け】1.張り付けモルタルの塗布後すぐにタイルを張り始め、張付け可能時間内に張り終えます。チェック:張付け可能時間は環境温度により異なりますので、前もって確認して下さい。2.張り付けたタイルは、叩き板などを使って充分に圧着します。3.時々タイルを剥がし、張り付けモルタルの付着状態を確認します。チェック:裏足の高いタイルを施工する場合は、改良圧着張りを検討して下さい。【目地直し】1.目地直しは張付けモルタルが硬化する前に行います。【清 掃】1.張り付けモルタルの硬化を見計らい、タイルが動かなくなった時点で目地さらえ及びタイルの清掃を行います。【施工後の養生】1.施工完了後3日以上、外力が加わらないように養生します。【目地詰め】1.3日以上養生した後、目地詰めを行います。 主成分普通ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 標準使用量6~8kg/m2、3~4m2/25kg 貼合せ可能時間20分以内(23℃) 使用箇所屋内外の壁面及び床面 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル 混合比(重量比)粉体:水=25kg:4.7kg
1袋(25kg)
3,498 税込3,848
5日以内出荷

タイルメントプレモル K-3
小口平タイルや二丁掛けタイルをコンクリート・モルタル下地へ施工するのに適しています。
灰色、粉末状 使用方法【下地の処理及び準備】1.風雨や直射日光の影響を受ける屋外へ施工する場合は、当該部分に適切な養生を行います。2.下地表面の脆弱部分、塵埃、硬化不良部分、汚れ、剥離剤などは、接着障害の原因になりますので、清掃及び目荒らしを確実に行い、取り除きます。3.下地の精度は長さ3mにつき7mm以内とします。チェック:段差、不陸が著しい場合はJIS A 6916:2000のセメント系下地調整厚塗材CM-2の品質基準に適合した既調合ポリマーセメントモルタルを使用して下さい。4.下地に吸水調整材の塗布を行い、下地の吸い込みを調整します。吸水調整材はモルメントEV-300Nをご使用下さい。【混練り】1.標準配合比に従って粉体に水を徐々に加え混練りします。2.約5分おいた後に、再度混練りします。チェック:1回に混練りする量は、1時間以内に使いきれる量として下さい。1時間以上経過した混練りモルタルは使用しないで下さい。【モルタルの塗布】1.先ず張り付けモルタルを下地に薄くコテで押し付け、しごき塗りを行います。2.左官ゴテを用いて標準塗布厚になるように均一に塗布します。標準塗布厚 小口平タイル、二丁掛タイル:5~8mm3.1回当たりの塗布面積は2m2以内とします。【タイルの張り付け】1.張り付けモルタルの塗布後、タイルを1段置きに張り始め、数段張り付けた後に間のタイルを張り付けます。チェック:張付け可能時間は環境温度により異なりますので、前もって確認して下さい。2.張り付けたタイルは、タイル用振動機(ビブラート)などを使って充分に圧着します。3.時々タイルを剥がし、張り付けモルタルの付着状態を確認します。チェック:裏足の高いタイルを施工する場合は、改良圧着張りを検討して下さい。【目地直し】1.目地直しは張付けモルタルが硬化する前に行います。【清 掃】1.張り付けモルタルの硬化を見計らい、タイルが動かなくなった時点で目地さらえ及びタイルの清掃を行います。【施工後の養生】1.施工完了後3日以上、外力が加わらないように養生します。【目地詰め】1.3日以上養生した後、目地詰めを行います。 主成分普通ポルトランドセメント、骨材、粉末樹脂 標準使用量8~10kg/m2、2.5~3m2/25kg 貼合せ可能時間20分以内(23℃) 使用箇所屋内外の壁面及び床面 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、モルタル 混合比(重量比)粉体:水=25kg:4.7kg
1袋(25kg)
3,498 税込3,848
翌々日出荷

水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます。油分を含んだ面や粗面にもマーキングし易いです。マーキングは長時間持続します。芯は交換式で経済的です。芯は乾燥しにくく長く使用できます。回転式でリップのように素早く芯出しを調整できます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。 材質顔料 適合温度(℃)-10~40 ペン先長さ(mm)10 商品タイプ詰替式本体
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

16本のマーカーと7個の替え芯のセットで店舗に陳列できます。組み立て不要ですぐに陳列できます。水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます。油分を含んだ面や粗面にもマーキングし易いです。マーキングは長時間持続します。芯は交換式で経済的です。芯は乾燥しにくく長く使用できます。回転式でリップのように素早く芯出しを調整できます。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。 トラスコ品番665-2105 セット内容パーマネントマルチマーカー赤:99040(4本)、黄:99044(4本)、青:99041(4本)、白:99052(4本)、専用換え芯赤:99140(2個)、黄:99144(2個)、青:99141(2個)、白:99152(1個)、リーフレット 材質顔料 適合温度(℃)-10~40 ペン先長さ(mm)10 商品タイプ詰替式本体、替芯
1箱(4本)
19,980 税込21,978
当日出荷