27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メッキ付ワイヤーロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。ワイヤーロープに付き物の油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。 ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
2018年トラスコ掲載ページ2 0908
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。 適合スリーブは1本につき4個付いております。
タイプ細径タイプ
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観等を要求される場合に使われます。
用途固定用等、油を嫌う場合、人体等に触れる場所等に使われます。 トラスコ品番815-7646 質量(kg)10 全長(m)200
1巻(200m)
特価
31,980 税込35,178
当日出荷

用途果樹園・漁業・防護柵・手摺・樹木、支柱の控え索・安全帯ロープ・工事用安全ロープ・その他
1巻
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径 ロープ仕様7束×7本
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,520 税込3,872
当日出荷

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻(200m)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1巻(200m)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ ロープ径(Φmm)14
1セット
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプ4本吊り
1セット
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプアルミロックタイプ 規格JIS規格(JIS G3525)ワイヤロープ使用
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1巻
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーロープ ネグロス電工 動画あり
1巻
2,288 税込2,517
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ワイヤーロープ(カラーワイヤー・ステンワイヤー)の端末加工に使用します。 手にしっくりくる適度の大きさである為、ナット締め付け作業がラクに行えます。
1セット(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂製のカラー被覆付きのため、太さや使用荷重が一目でわかります。 JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規程された方法にのっとり加工している商品です。 端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲがなく、安全に作業して頂けます。 対象物に極力傷をつけたくない場面などでは、スリーブ部分を収縮チューブで保護したタイプ(収縮チューブ保護カバー付きタイプ)をご使用ください。 カシメ部分を収縮チューブで保護をしています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業に。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質炭素鋼 質量(kg)0.4 全長(m)1.0 破断荷重(t)1.83 ロープ径(Φmm)6 アズワン品番64-2293-51
1本
2,840 税込3,124
当日出荷


1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニールコートワイヤは通常JIS規格外ワイヤが主流ですがこちらの商品はJIS規格ワイヤを使用しています。これにより玉掛けワイヤとして2点吊などにも使用可能となりました。ビニール被覆していることで、吊る物を傷つけず、サビにも強く耐久性にも期待されます。ロープ特有の油で手を汚す事もありません。
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)