27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な手提げ金属付です。 紙押さえ、ハンドルロック、指定の寸法に裁断できる縦ガイド付です。
細断枚数PPC用紙15枚 材質テーブル:鉄板 細断方法細断式
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大量裁断に適したプレミアムシリーズ、直径60mmの大型回転刃でPET、PVCなどのフィルムシートの裁断にも適します。 操作は簡単で用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけで天地両サイドのどちらからでもカットできます。
用途設計事務所やグラフィックデザイン、写真スタジオ、各種のフィルムシートの裁断に トラスコ品番765-6866 セット内容ローラーカッター刃ユニット 質量(kg)10 裁断幅(mm)1300 裁断厚(mm)2 適合替刃00637 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1500×384×135
1台
199,800 税込219,780
欠品中

カッターガイドに固定されたカッター本体がレールでスライドするため、カッター刃が食い込まずスムーズで正確なカットが可能です。 アルミ本体フラットバーの裏面には、ネオスポが貼ってあるので、ズレにくくまっすぐに切りやすいです。
用途インクジェットシート、石膏ボード、合板(3mm以下)、ビニール、紙、ゴム、ガラスマット、内装資材、カーペット、マグネット等のカッティングに。 寸法(mm)約60×1100×110(組立時) 全長(mm)1100 有効長(mm)1000 付属品カッター本体163B・刃(1枚) 材質本体フラットバー/アルミ(63S-T5材)、カッターガイド/樹脂6ナイロン 質量(g)556(袋入) 適合替刃オルファ替刃/LB-10K
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

PK-513LN かんたん替刃交換断裁機 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
厚さ15mmの紙束を一発でカットできます。光でカットラインを表示しますのできれいにカットできます。
細断枚数160枚 仕様ハンドルロック機能、予備ロック機能付き赤色LED トラスコ品番407-7946 幅(mm)405 質量(kg)13 高さ(mm)440 奥行(mm)402 裁断幅(mm)299(A4長辺) 細断方法細断式
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

緩衝材ロールスタンド用 カッターレール モノタロウ 動画あり
ロールスタンドに取り付ければシートカット作業がビックリするくらい簡単になります!。シート材料を必要な長さだけ引き出し、カッターをスライドするだけでカットできます。 高さも93cmまで無段階に固定可能です。
用途ダンボール巻やエアーマット(プチプチとしたビニールマット)等のカット作業 質量(kg)9 タイプロールスタンド用カッターレール
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚 モノタロウ 動画あり
安全シールド付で安心!取り外しも可能。 使用後は安全ロックで固定出来ます。 寸法裁断に便利な紙押さえとガイドバー付き。
用途紙の裁断作業に。 最大裁断枚数10枚(80g/m2)/12枚(70g/m2) 質量(kg)1.5 材質(本体)底板:HIPS、ハンドル:ABS、透明バッフル:PS、上端ルーラー:PVC、固定ナイフ:スチール、保護バックル:鉄、フットパッド: シリコーン 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)291×525×267 適合サイズA4(長辺対応) 材質(刃) 裁断幅(mm)330 細断方法細断式
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

プレミアムローラーカッター448型用専用スタンドです。
用途ローラーカッター448型専用カッタースタンド トラスコ品番765-7005 適合機種00448 質量(kg)9.5 寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)1500×384×875
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

鋭い刃先は滑りにくい細目上で、硬い厚紙なども難なくカットできます。 普通紙約38枚を一発で細断できます。
細断方法細断式
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカバヤシ大型裁断機 替受木 A4
エコ商品
大型裁断機 A4 NSD-OA4W用 受け木です。
材質ナイロン樹脂 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×20×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

細断方法ロータリー式 仕様カッティング、長計測メーター付 エスコ品番EA762EB-100 材質本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品 寸法(mm)1370×830×1250 質量(kg)27 耐荷重(kg)120(ロールを取付ける部分) 適合寸法(mm)外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87
1個
98,800 税込108,680
翌日出荷

チタン加工刃搭載で、切れ味持続2倍・切れ味110%・刃先の硬度2.5倍(すべてメーカー比。チタン加工あり・なしの場合で比較)。スライダーを前後にスライドするだけで、簡単に裁断ができるロータリー式ペーパーカッター(裁断能力:PPC用紙40枚)。コーナー目印つきなので、半分カットも定型カットも手早く位置合わせできます。盤面の目盛りは見やすいウェーブ目盛りを採用。付属のマグネット定規を使えば、同じサイズのくり返しカットが手早くおこなえます。丈夫な金属盤面採用。持ち上げやすい持ち手つき。本体に替刃・刃受けの収納ケースをがあり、取替部品の置き場所に困りません。刃は、丸刃とミシン目刃が使用でき、用途に応じて使い分けができます。替刃(丸刃・ミシン目刃)、交換用の刃受けを別売で用意しています。
付属品マグネット定規・丸刃1個(本体セット済み)・刃受け2枚(うち1枚は本体セット済み) 材質金属部:鋼板・アルミ、樹脂部:R-ABS・POM 適合替刃DN-TR01A,DN-TR01B
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナカバヤシ大型裁断機 替刃 A4
エコ商品
大型裁断機 A4 NSD-OA4W用 替刃です。
材質スチール 質量(g)520 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×43×5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。 種類その他 仕様切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
1個
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PK-213(26366) コンパクト断裁機 PLUS(プラス)[文具] 動画あり
一度にコピー用紙約60枚を軽い力できれいに裁断できる、安全性に配慮したコンパクトな断裁機。光るカットラインで裁断位置を表示。A4用紙を半分に切り分けしやすい「補助ガイド」。コピー用紙約60枚(64g/m2使用時)を軽い力で一度に裁断。指が刃先に触れない安全設計。軽量&コンパクト設計の使いやすい裁断機。
細断方法細断式 材質本体(ABS、スチール、アルミ)、透明カバー(ポリカーボネート) ホワイト 能力裁断:約60枚(PPC用紙64g/m2使用時)・裁断幅:299mm(A4長辺)・カットライン表示機能付(LED、台盤右端から210mmまで照射) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×120×190(幅:ハンドル含む510、奥行:トレー開口時240) 使用電池単4形乾電池2本(別売)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

独自開発のモーターを採用しており、パワーに優れ、作業中の温度も低く、快適な裁断作業ができます。 オイルタンクからガイド回転部門に自動給油されます。 レバーを軽く押さえるだけで、ナイフが自動的にす早く研磨されます。又、ナイフの研磨角度は常に一定に保たれ鋭い切れ味が持続します。 スタンドはストレートタイプで裁断生地の抵抗が少なく大きなナイフストロークは抜群の切れ味を発揮します。 滑らかに低くしてありますので、生地への切り込みがスムーズにでき、裁断後の素材もスムーズに流れます。
質量(kg)14.5 電圧(V)単相100 電力(W)500
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。 刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。 材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当) 材質スチール 寸法(mm)150×465×1135 質量(kg)26 刃長(mm)305 硬度HRC60 ハンドル長さ(mm)850 切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅) 切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼) 有効刃長(mm)約200 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚) 最大裁断枚数10枚 関連資料(3.1MB) 細断方法スライド式
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一度にPPC用紙約10枚を裁断可能。紙押さえは刃に連動して上下する構造ですから、作業が簡単に行えます。台盤は丈夫な鋼板製です。紙ズレ防止のためしっかりと押さえる幅広で透明タイプの紙押さえです。安全のため刃に近い側は、手がはみ出さないように立ち上げてあります。マグネットで固定できる移動ガイド(紙あて)付きです。着脱できる屑受け付きなので裁断後の紙屑の後片付けが容易です。※台盤/定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからご使用下さい。
最大裁断枚数PPC用紙(64g/m2)約10枚 材質刃:特殊鋼高周波焼入れ、台:鋼板、アミノアルキッド樹脂焼付塗装 グレー 細断方法細断式
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

約200gと軽量なお手軽ペーパーカッター! ちょっとした裁断作業に大変便利です。カッター刃をスライドさせてコピー用紙を最大10枚までカットできます。
サイズA4 最大裁断枚数10枚(70g/m2換算) 付属品カッター刃(直線刃)×1個 質量(g)188 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)375×129×8 裁断幅(mm)300 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) (1.7MB) 細断方法スライド式
1個
999 税込1,099
当日出荷

新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができる高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 50/60Hz兼用です。
用途吸引(負圧)用:OA機器、クリーニング機、脱気処理、包装機、自動織機、工業用ミシン、医療機器、印刷機械、粉体輸送、吸着搬送。 吐出(正圧)用:浄化槽、裁断機、洗浄、医療機器、印刷機械、粉体輸送、養殖、焼却炉、自動織機、乾燥、OA機器。
1個ほか
49,980 税込54,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

【U2Vタイプ】新羽根車と大型冷却ファンを採用し、締切までの全領域で運転ができ、高性能サイレンサを内蔵したタイプです。 【U2Sタイプ】ケーシングと羽根車にアルミダイキャストを使用することにより、放熱性・耐久性の向上を実現した軽量タイプです。電動機は、防じん防噴流構造で、IP55に対応済みです。
用途【U2Vタイプ】 <吸引(負圧)用> OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など <吐出(正圧)用>浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など 【U2Sタイプ】 <吸引(負圧)用> OA機器、包装機、医療機器、吸着搬送、クリーニング機械、自動機械、印刷機械、脱気処理、工業用ミシン、粉体輸送、など <吐出(正圧)用> 浄化槽、医療機器、養殖、乾燥、裁断機、印刷機械、焼却炉、OA機器、洗浄、粉体輸送、自動織機、など
1個
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱・耐久・耐圧・洗浄性効果抜群。潤滑の必要な所にスプレー。コンジットチューブの潤滑と洗浄に最適。 摩擦を小さくする。摩擦運動を円滑にし摩擦を防止。極圧擢動部・回転部の焼付・摩耗・音なり・キシミの防止。 摩擦面の汚れや異物を除去する。発熱・焼付を抑制し振動・騒音を軽減する。 乾燥皮膜ですので従来のオイル潤滑剤のようにベタつきません。
用途産業用ロボット・溶接用ロボット、アーム・コンジットチューブ・溶断機・産業用各種機械・プラスチック成型機・工作機械・建設機械・農業機械・木工機械・大型プレス機械・シャッター・チェーン・ドアー・鍵・タイプライター・スプリング・プーリー・自動車・ペンチカッター等工具類・水門等屋外設備・運搬機・船舶・ホークリフト・クレーン・コンベヤー・オープンギア・各種刃物部・裁断機 危険物の類別非危険物
1本(220mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]断裁機
一度に用紙を約160枚裁断できる断裁機、PK-511L。光でカットラインを表示。光によって断裁位置の目安を確認できるカットライン表示機能付きです。(照光は裁断幅の一部分のみとなります。)。ロックをはずすさないと刃がおりない安全設計になっています。ハンドルをおろした状態ではロックできませんので、ご注意ください。断裁能力:約15mm(PPC用紙64g/m2換算約160枚)。※製本用のホッチキス針や堅い樹脂などを断裁されると刃こぼれや機構部品の損傷を起しますのでご注意ください。※背中をのり付けしている雑誌(マンガ週刊誌など)の背中部分は断裁に不適です。※台盤・定規の寸法表示は目安です。用紙サイズ等によっても若干の寸法誤差が生じることがありますので、試し切りをしてからお使いください。裁断幅427mm(A3長辺)。付属品:単3乾電池(2本)
細断方法細断式 仕様カットライン表示機能付 付属品単3乾電池(2本) 材質本体(鋼板)、刃(スチール)、刃先(ハイス鋼) 質量(kg)18 外形寸法(mm)W526×D595×H555 裁断幅(mm)427(A3長辺) 裁断寸法(mm)約15(PPC用紙64g/m2換算約160枚)
1個
79,980 税込87,978
当日出荷

チップソーとシュレッダーブレードで楽々作業。チップソー(林太郎)+シュレッダーブレード、そして専用カバーで長い草も楽々細断。持ち運び時はハンドルが畳めてコンパクトに!。大型カバーで飛散も少なく衣服の汚れも大幅軽減。専用カバーとシュレッダーブレードにより草が裁断できます。本機を前後に動かすだけの簡単・楽々操作。
仕様クラッチ方式:左、ストップスイッチ:押しボタン、刈刃回転方向:左、標準刈刃:林太郎+シュレッダーブレード 質量(kg)9.1 防振装置ハウジング防振 全長×全幅W×全高(mm)1240×560×935(ハンドル格納時530) 標準装備品保護メガネ エンジン型式メイキエンジンTS26
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷

【クロスカット】【自動細断可能数320枚】【ダストボックス容量53L(A4用紙約960枚分)】 【CD・DVD・カード・ホチキス対応】大容量オートフィードシュレッダーです。 一度に320枚を細断できるオートフィードシュレッダーです。 ダストボックスは約53L(A4コピー用紙960枚)。 暗証番号を設定できるので、自動細断時にその場を離れても中の書類が守られ安心です。 細断くずがダストボックスから溢れるのを防ぐ、くずならしアーム機能付き。 静音設計なので、オフィスでの音が気になりません。 裁断くずの量が確認できる大型窓付きです。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断 ダストボックス容量(L)約53(A4コピー用紙約960枚) 仕様カッターまでの距離:約130mm トラスコ品番836-4734 材質ABS樹脂、PC 幅(mm)(細断)紙:クロスカット約4×10、CD・DVD・プラスチック製カード類:3分割 質量(kg)約18.5 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約2 定格消費電力(W)130/140 安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、上部フタスイッチ 定格時間(分)25 細断枚数オート:A4コピー用紙320枚、手差し:A4コピー用紙6枚、CD・DVD・プラスチック製カード類:1枚(ステープラー針/11号以内) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約47×38×72 定格細断枚数(50Hz/60Hz)オート:A4用紙320枚、手差し:A4用紙6枚、CD・DVD・プラ製カード類:1枚(針/11号以内) 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6/約2 給紙可能枚数(最大)A4コピー用紙(上質紙64g/m2)320枚 投入口幅(mm)約225 投入口厚(mm)約6 細断形状クロスカット 関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)470×380×720 待機電力(W)約1.5 細断可能物CD/DVD、カード オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

ストレッチ素材で動きやすく、汚れる腹部をエプロンでカバーした透湿ストレッチアグリジャケット。縫製部分の裏面には水滴の浸入を防ぐ防水テープ。ストレッチ素材採用で動きやすい。脇下から収納されているエプロンを取り出し、胸に固定すれば汚れやすい腹部をガード。使用しない時は左脇のエプロン収納用大型ポケットに収納可能。エプロンは取り外せて丸洗いも可能。生地は防水生地で、耐久性にも優れており汚れやキズにも強い。水滴や泥の浸入をシャットアウトする二重袖仕様。ファスナー付きで手袋もしやすい。物を運ぶ時、草刈り機を背負う時など、肩紐を滑り落ちにくくする滑り止め用のシリコン素材を肩部に採用。脇が突っ張らないので腕の上げ下げを行う作業が楽。脇下の縫い目も無くしシームレスでストレスを軽減する裁断加工。しゃがみ作業でも腰が出にくい形状。水滴が内側や前に流れにくい特殊構造。
用途レインコート、レインウェア、レインウェアー、レインウエアー、レインスーツ、作業着、作業服、レイングッズとして。ガーデニング、農作業に最適。 耐水圧(mmH2O)10000 材質本体:ポリエステル100%(TPUラミネート)エプロン部分:ポリエステル100%(PVCラミネート) タイプストレッチ 初期透湿性(g/m2・24hr)5000
1セット
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)