43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷


一般的な山型ルーラーです。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)2100×80×0.5
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
15日以内出荷





1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷





ステンレスに総焼入れセラミックコーティングをし、耐摩耗性・離形性向上。 木柄はサーフェイス研磨、黒メタリック塗装仕上げです。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。 また、穴を開けて軽量化をはかっています。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽い動作でパテ作業がラクラク! 垂直に立ち上がった持ち手で横目地のパテ作業が施工しやすい。 手の小さい方、非力な方にも使いやすいサイズ感。 右利き・左利きどちらでも使用感は同じ。 角度の付いた先端で耳切れ良くパテが捌けます。
用途パテ作業に最適 全長(mm)180 刃高(mm)45 柄長さ(mm)9 材質(柄部)シナ合板 色(柄)メタリックブルー塗装 厚さ(mm)0.4(ブレード)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



パテを均一に早く塗ることができます。 別売りのハンドルを一緒に使えば床に立った状態で天井にパテが塗れます。 150mm幅で下塗りにピッタリです。
用途クロス工事のパテ処理 幅(mm)150 ブラック 寸法(cm)26×21×15 質量(kg)1.1
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷








防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。 形状吊形 接続方式片端おねじ 材質(金具)一般構造用圧延鋼材 材質(防振ゴム)天然ゴム(NR) ゴム硬度50° 適合用途防振
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンワサプライ機器収納ボックス
eデスクのデザインに合わせた機器収納ボックスです。デスク下、デスク横に置くことができます。棚板は2枚標準装装備です。天板上から配線ができるようにバックパネル上部に隙間があります。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(メラミン化粧板)本体/スチール(メラミン焼付塗装)■付属品:棚板×2枚■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:N7.5■総耐荷重:80kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:500mm■天板サイズ_D:480mm■天板サイズ_t:25mm
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

サンワサプライ機器収納ボックス
eデスクのデザインに合わせた機器収納ボックスです。デスク下、デスク横に置くことができます。幅広デスク(W1600やW1800)の中間に置いて機器の収納に最適です。棚板は2枚標準装装備です。天板上から配線ができるようにバックパネル上部に隙間があります。
仕様■個口数:1個口■材質:天板/木製(メラミン化粧板)本体/スチール(メラミン焼付塗装)■付属品:棚板×2枚■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:N7.5■総耐荷重:80kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:あり■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:350mm■天板サイズ_D:480mm■天板サイズ_t:25mm
1台
42,980 税込47,278
欠品中

アジャスタハンドル付きで水平度が確保でき安定した設置が可能。 ランニングコストが安く経済的。
用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に 高さ(m)最高3.95、最低1.01 最大積載荷重(kg)125(~3m以内)、100(~4m以内) 付属品本体・天板・バルブ付ホース(3m)・コンプレッサ1005・工具袋 脚長さ(mm)904×784 駆動方式コンプレッサ アズワン品番65-2353-98
1個
399,800 税込439,780
翌々日出荷

高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 最高級サーメットチップ採用。最高精度研磨。
仕様静音制振レーザースリット入り 表面処理ホワイトフッ素コーティング
1枚
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下げ位置が低く、積み降ろしがラク!! 超軽量12kg。片手でラクラク持ち運び。 ランニングコストが安く経済的。 三脚式で支点が高いため、作業時の揺れを減少。 ストッパ付キャスター。
用途空調機器の取付け、重量物の高所への持ち上げ、配管・電気・照明・板金・軽天・計装・建築・大工工事など幅広い用途に 高さ(m)最高2.78、最低0.92 最大積載荷重(kg)125 付属品本体・天板・バルブ付ホース(3m)・コンプレッサ1005・工具袋 脚長さ(mm)904×784 駆動方式コンプレッサ アズワン品番65-2353-97
1個
369,800 税込406,780
翌々日出荷

安価なフッ素塗装天板です。
材質アルミメッキ鋼板にフッ素加工 板厚(mm)0.7
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アイネックスSSD/HDD用スペーサー
7mm厚の2.5インチSSD/HDDを9.5mm厚にするスペーサーです。 ノートパソコンなどで9.5mmから7mmに換装する際に使用します。 トレイレスのリムーバブルラック、HDDケースなどにも使用できます。 底面に貼り付け済みの接着テープでデバイスの天面に固定します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67.5×97.5×2.7 材質プラスチック ブラック
1個
479 税込527
5日以内出荷



1台
44,980 税込49,478
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (414種類の商品があります)