321件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
用途鋸刃取付プレート用の蝶ネジと裏ネジ。 適合機種EGLP-1/EGLP-5/SGLP-2/SGLP-3/SGLP-9/CWGLP-9 材質(本体)
1セット
219 税込241
翌々日出荷

仕様七宝焼/裏ネジ式 材質 寸法(mm)20×30 質量(g)10 取付方式裏ネジ式
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極短!24mmショートタイプ! コンクリート壁と石膏ボードのすき間が狭いところに最適 母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持 コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 (石膏ボード12.5mm厚以下の場合。12.5mmを越える厚さ、複数枚貼りの石膏ボードではドライバーなどで貫通下穴(Φ6.3~6.5mm)を空けてから施工してください) 器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー(SO-425Zは天面のみ) 「先折れ」タイプで長いネジもOK
用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 最大引抜強度N(kgf)石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
1袋(35本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ハンドル XLA-HA型
線と面を基調とした美しいデザインです。
材質(ハンドル)アルミ合金/シルバーアルマイト処理 付属品十字穴付トラスねじM4×25 材質(脚部)亜鉛合金/ダルクロームめっき
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。 材質アルミ
1パック(35個)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/- 表面処理亜鉛メッキ
1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 質量(g)180 種類汎用真空計 ねじ径R1/4 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)-0.002 圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワサプライ手作りバッジキット
専用紙(印画紙タイプ)に好きな写真やイラストを印刷して、バッジパーツ(透明ケース)にはめこむだけで、簡単にオリジナルバッジが作れます。このキットで丸型の大きめバッジが4個作れます。キャップや洋服、小物、バッグにつけるとワンポイントになります。お名前シール代わりにも使えます。 クラブやサークル、お友達同士でおそろいのバッジにしたり、会社や店舗のノベルティグッズとしてもおすすめです。 専用紙は写真印画紙タイプで、染料・顔料インクジェットプリンタに対応しています。にじみが少なく美しい発色で、仕上がりもキレイです。専用紙は、丸型のミシン目が入っています。
厚さ(mm)0.267 適合機種エプソンプリンタ PX-○○シリーズ、PX-G・A・Vシリーズなどの顔料系インク セット内容専用紙(写真印画紙タイプ)×2シート、バッジパーツ(丸型)×4セット 材質<バッジパーツ>透明ケース/アクリル樹脂・ピン/鉄・光沢 形状丸型 寸法(mm)(出来上がり時寸法)透明ケース部分/Φ60×6、 用紙部分/Φ53.5 サイズはがき 種類バッジ 用紙厚(g/m2)266 アズワン品番64-0861-72
1個(4セット)
1,798 税込1,978
当日出荷

エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。エアー配管・機器に取り付けてエアーの圧力を確認することが出来ます。
用途エアー配管部品。 外径(Φmm)40 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 種類汎用圧力計 使用圧力(MPa)0~1 測定流体空気 ねじ取付位置メーター裏 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。座付でしっかりとした印象です。 付属品【トラスネジ】2本付4×35/【有効ネジ深さ】10mm
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当 表面処理エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Mitutoyo(ミツトヨ)裏蓋止めネジ
エコ商品
材質(ボール)超硬 取付部5mm ボール(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番21AAA307
1個
109 税込120
翌々日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)裏蓋止めネジ
エコ商品
適合機種ダイヤルゲージ RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番112108
1個
109 税込120
翌々日出荷

1本
599 税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

セット内容シリンダーRD錠掛側裏x1、取付ねじx2。注)2006年3月以前の本体色ABの錠はシルバーになります。2005年11月よりハンドル形状変更。本品は新タイプ。 オータムブラウン 適合シリーズエルシャレオ、エルネクス、シャレオR、プリレオR、プログコート、ライシス門扉、ライフモダン、ライフモダンⅡ
1セット
7,898 税込8,688
7日以内出荷

1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。 材質軟鋼線材(SWRM8~10R) 表面処理ユニクロ
1パック(26個)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(26個)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
629 税込692
翌々日出荷

食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。
1個
57,980 税込63,778
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タップではねじ立てできない薄い母材や樹脂製品にもめねじを立てることが可能
用途薄鉄板、中空構造などへねじ穴を作ります。 材質耐食アルミ合金 質量(1本)1g
1パック(10本)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け 材質S45C 表面処理黒染め 硬度HRC20~25
1本
特価
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

家具用のつまみとして使用できます木製で手触りがあたたかいカントリー調デザイン裏ねじ止めどめタイプ
材質天然木 適合扉厚(mm)12~21 付属品トラスM4×25mm
1個
279 税込307
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレーム仕様で軽くて丈夫です。縦・横両用タイプです。吊り下げて使用することができます。裏面に縦・横設置用のフック付です。
設置方式壁掛 材質(表面)- 仕様マグネット対応、ペントレー付 付属品ペントレー1個、マグネット4個、マーカー1本、イレイサー1個 トラスコ品番338-1960 材質フレーム/アルミニウム、ペントレー/アルミニウム・ABS樹脂、裏板/ポリプロピレン、吊り下げ部品/ABS樹脂、フック・ネジ/スチール 質量(kg)6.8 板面:白、枠:シルバー 種類壁掛け・無地 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1200×900×21
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル 材質ステンレス鋼SUS303 取付ねじ全ネジM3×45mm 取手取手
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外径(Φmm)39 仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)110 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3%/F.S. 接続ねじR1/4 材質(ケース)ステンレス 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し 測定範囲(mm)壁厚15以内 材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石 寸法(mm)30×30×31.5 質量(g)13
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

裏からネジ止めするタイプのシンプルなつまみです。
付属品M4×35ねじ 材質亜鉛
1セット(2個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル 材質ステンレス鋼SUS304 ヘアライン 取手取手
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル 材質亜鉛 幅(mm)13 クローム 奥行(mm)31 取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ11mm 取手取手
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。 裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル 材質黄銅+亜鉛 ビスピッチ(mm)130 幅(mm)12 サテンニッケル 奥行(mm)26 取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm 取手取手
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル 材質亜鉛 幅(mm)13 サテンニッケル 奥行(mm)31 取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ11mm 取手取手
1個
1,698 税込1,868
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。 裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル 材質黄銅+亜鉛 ビスピッチ(mm)130 幅(mm)12 クローム 奥行(mm)26 取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm 取手取手
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトケーブル配線トレー
電源タップとケーブルを一緒に収納できるケーブルトレーです。 天板裏にネジで取り付けるタイプです。 ワンタッチでトレーが取り外しできるので、メンテナンスが簡単にできます。 シンプルな見た目のトレーです。
フレーム色ブラック 総耐荷重(kg)5 材質スチール 使用工具プラスドライバー、 手袋 組立人数1 組立時間30分 色(天板)ブラック 付属品テンプレート×1枚 外寸(mm)W600×D135×H108
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

フランジと裏に付いたセレートにより緩み止め効果があります。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき
1パック(4個)
59 税込65
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)