新聞古紙、雑誌古紙を主体としたネズミ色の板紙です。絵具の白色などの表現が可能です。
寸法(mm)540×390×0.6
科目美術
1個
¥1,500
税込¥1,650
3日以内出荷
ノーカットですので、オリジナルデザインの箱や小物のサイズにカットして組み立てることが可能です。
寸法(mm)550×400
材質紙
書類綴じ・工作など活用法いろいろ。穴をあければ、2穴、4穴など用途と枚数に合わせ、きれいに綴じられます。郵便物などの保護材にも便利。
紙厚(mm)0.59
材質(表紙)古紙80%使用
厚紙に片面のみキャンバス画紙を貼ったキャンバスボード。
厚さ(mm)1
商品券用 組立式 10枚入り 台紙付き
色白無地
質量(g/枚)-
のり付きパネル。
ポスター、POP等エコ対応展示ボードです。
軽量でコストパフォーマンスにも優れた商品です。
エコマーク認定認定
丈夫で折り曲げに強い紙質で、書類つづりやPOP・工作に最適です。
表も裏も白色のため、両面とも使用できます。
エコマーク認定認定
紙厚(g/m2)500
紙質再生材配合率/古紙パルプ配合率85%、紙質/板目表紙(古紙パルプ配合)
エコマーク認定番号17 112 042
ネクタイ用 組立式 10枚入り 中枠付き
色白無地
長さ(mm)15~3000
形状L形状
材質(本体)A6N01S-T5
質量(kg/m)0.293
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)245
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)108.7
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.37・Iy 0.37
サービス分類オーダー・加工
表面がパール調の高級なかぶせ箱です。 1個入り
古紙100%の環境対応商品。両面ねずみ色の紙を使用することで、お求めやすい価格を実現しました。
色両面ねずみ色
紙厚(g/m2)350
寸法(mm)620×460
厚さ(mm)0.5
材質紙
科目美術
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
C5AF(厚さ約5mm)のダンボールシートです。
3×6版(910×1820m)のハーフサイズとなっており、様々な用途に対して使い勝手のよいダンボールシートです。
用途養生・梱包材・教材として
材質C5AF(厚さ約5mm)
入数(枚)1セット(40枚)
サイズ(mm)910×910
1セット(40枚)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
綱性に優れ、型戻りしないので取り扱いが容易です。
型紙補強液(別売)をエッジ部に塗布と一層効果的です。
幅(mm)800
長さ(mm)1300
厚さ(mm)0.8
1袋(50枚)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
自然色クリーム雲流食品用和紙使用
遠赤抗菌和紙使用
無機(天然セラミック)の練り込みですから安心です。
雑菌(大腸菌・病原性大腸菌O-157)の発生を強力に防ぎ、付着した細菌の繁殖を抑え、ゆるやかに滅菌し(24時間後絶滅)長時間効果が持続します。
サイズ5寸
寸法(幅W×奥行D)(mm)150×150
TKG品番9-2180-1201
TKG品番(2017)6-1903-1201
1セット(100枚)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
和紙の表面に特殊加工してありますので、絵柄の上に直接食品を載せて頂けます。水分・油分を通さず、盛り付けの美しさを保ちます。
材質両面ポリラミ金銀
関連キーワード