96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ 動画あり
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水テープ 帆布シート補修用 24m巻 モノタロウ 動画あり
生地は厚く、粘着力も強いので耐久性が抜群に優れています。 裏面粘着材付で裏紙を剥がすだけで使用できます。 完全防水です。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 タイプ帆布タイプ 材質(基布)ポリエステル+塩ビ樹脂
1巻(24m)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 寸法(mm)140×200 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
1袋(2枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に 適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に 寸法(mm)160×110
1袋(2枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンゴムのシートです。 貼るだけで防水処理が簡単に出来ます。 シリコン樹脂100%で耐候性に優れ防錆、防水、振動にも強く低温や高温にも優れた耐久性を持ちます。
材質シリコン樹脂 長さ(mm)250 幅(mm)200 使用温度範囲(℃)-40~180
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

丈夫なUV耐候剤入りポエチレンクロスに特殊粘着剤を塗布した補修テープです。(長時間対応タイプ、時間経過とともに粘着力UP)。10cm角カット済みの耳付き剥離紙付で作業性も抜群です。4隅はRカット加工で貼り付け後、はがれにくい仕様です。ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布素材に接着可能です。
用途各種シートや土のう袋、フレコンバックの穴あき補修に。防草シートの杭部の穴の目張り、すき間からの雑草対策にも最適です。テント等の本体部材との接触部分やコーナー部分の補強や補修にも。防水補修には表・裏側の両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。 材質ポリエチレン(ブラック/粘着面シルバータイプ)/粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)約0.55 寸法(mm)100×100(4隅Rカット)(1枚当たり) ブラック/(粘着面シルバー) 長さ(m)0.1 耐用年数(年)約3(測定値であり保証値ではありません)
1袋(10枚)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
1個
3,520 税込3,872
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャプテン防水補修シート
レインウェアーの目止め(縫い目の漏れ防止)、カギザキ、穴あきなどの補修・補強に。ウェットスーツの小さい傷や縫い目の補修・補強に。
材質ナイロン100% 寸法(cm)6.5×30
1パック
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シート素材の強力粘着補修用テープです。 剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプ帆布タイプ 材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
1巻(25m)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PVC製の透明シートやターポリンシートの破れ補修や生地の補強に最適。 透明の塩ビ製の補修テープで、透明度が非常に高いの色を問わず使用できます。 施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップします。
材質(シート)塩ビビニール、(粘着剤)アクリル系粘着剤 透明
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年) 施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。 仕様離型紙付きタイプ 粘着剤アクリル系 包装形態袋入 適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラック用の生地を使用しており、耐久性は抜群。 接着強度が優れています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の簡易補修に最適。 表面が塩ビ系材質のテント・野積シートの破損補修。 工場内の間仕切りシートの補修に最適。 粘着剤アクリル系 材質(基布)ポリエステル基布
1袋(3枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 剥離紙あり 粘着タイプ強力 適合用途防水・耐水・屋外、粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋上の塗膜防水下地処理、シート防水端末処理 外壁や屋上のコンクリート下地等のひび割れ、欠損補修 伸縮目地補修 成分一成分形ポリウレタン系 グレイ 硬度23℃ JIS K 6253 比重23度:1.47 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 加熱減量(%)7 危険等級 タックフリータイム(分)5℃:60%RH 60 JIS A 143923℃:50%RH 40 JIS A 143935℃:25%RH 60 JIS A 1439 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量0.32kg
1本(320mL)
809 税込890
5日以内出荷

ブルーシートの破れを簡単補修できます。 キズの補修や、つなぎ合わせに目立ちにくいシート素材。
用途ブルーシート補修。 ゴミ袋の封口。 ダンボールの封緘
1巻ほか
459 税込505
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。 防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。 シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。 主な用途補修、梱包、結束 引張強度(N/10mm)30
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レインウェアーの目止め(縫い目の漏れ防止)、カギザキ、穴あきなどの補修・補強に。ウェットスーツの小さい傷や縫い目の補修・補強に。
材質基布:ナイロン100%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂 4/ウグイス タイプアイロン接着 寸法(幅W×長さL)(cm)6.5×30
1袋(6.5cm×30cm)
379 税込417
7日以内出荷

ポリエステル帆布生地に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUP)を塗布した、耐久性・防水性に優れた補修テープです。
用途トラックシート(帆布・ターポリン)の破損箇所の補修、表面が塩ビ樹脂コーティング系のテントやシートの補修に。 仕様紙管巻、はく離紙付き トラスコ品番254-0621 材質ポリエステル帆布、特殊粘着剤 幅(mm)14 厚さ(mm)約0.7 ダークグリーン 長さ(m)25 耐久性(年)約2~3(保証値ではありません)
1巻
27,980 税込30,778
当日出荷

アイエスボンドは無色透明の特殊合成樹脂を主成分とする溶液型接着剤です。中粘度のため刷毛塗布が可能で作業性が良く、柔軟性、耐水性、耐薬品性等の特長を持つ軟質ビニル用接着剤であります。軟質塩ビシート、テント生地、合成帆布、ABS樹脂には強固に接着します。
成分特殊合成樹脂蒸発残分18~20% 比重0.88(20℃) 粘度2000~5000 cps/25℃ 指触乾燥時間(分)5~10分/20℃ 外観透明粘宗稠液 オープンタイム(分)5~15分/20℃ヒールシートも可能
1缶(500g)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に 材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 質量(g)170 主な用途補修用 粘着力(N/10mm)11.39 粘着力(N/25mm)28.48 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

破損箇所の簡易補修に。日本製#2500ブルーシートに全面粘着加工。剥離フィルムを剥がして貼るだけ。補修箇所に合わせてカットできます。簡単に施工できる、粘着付きブルーシート。事前に備えておけば、万が一被災した際にも応急処置により二次被害を防ぐことができます。自然災害や暴風雨などで被災し破損した窓や壁など、外構の一次補修として簡単に施工できる、全面粘着付きブルーシートです。
仕様●サイズ(mm):100×100●厚さ(mm):0.3●材質:基材:ポリエステル粘着剤:アクリル系剥離フィルム:ポリエステル●重量(g):295●入数:1枚 アズワン品番65-3899-01
1枚
2,680 税込2,948
翌日出荷

材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.17 ブルー 質量(g)210 長さ(m)15
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

技術系災害救援NPO法人推奨!。雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ!。 ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風 主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風 粘着力(N/25mm)29
1巻ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トタンや屋根材・各種防水補修に。ペンキなどの上塗りが可能です。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに。
材質基材:不織布 粘着剤:ブチルゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 芯径(mm)内芯:76
1箱(10巻)
8,700 税込9,570
8日以内出荷

KOVAX(コバックス)耐水シート ボネーガ
しなやかさこそ”強さ”。柔靭な耐水研磨紙で研磨ストレスの軽減。ソフトな基材を使用している為、曲面へのなじみが良く折り目に割れが起きにくく、深い傷が入りません。折って使用する場合も、裏スベリしません。優れた切削性、耐久性が作業効率を高めます。
用途自動車補修塗装、金属製品、木工製品などの下地研磨から仕上げ研磨。 形状1001 基材Cw シートサイズ(mm)230×280 砥粒C 接着剤R/R
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

B-221 飛び石補修キット SOFT99 動画あり
飛び石によるボンネットやバンパーの欠けキズ(チッピング)のタッチアップ補修に最適な補修セットです。耐水サンドペーパーを使った研磨作業が簡単、スピーディーに実施できます。 のり跡が残りにくい弱粘タイプのハードフィルム型マスキングシールを採用。
セット内容マスキングシール×3枚、シリコンオフシート×3枚、耐水サンドペーパー(800番)×3枚、研磨パッド×1個 危険物の類別非危険物
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

さまざまなシーンに合わせて使い方いろいろ!。レジャー、野積み・屋根補修用カバー、農作業など使用シーンは様々。だから現場で大活躍!
用途アウトドアやレジャーに。工事現場の資材・工具のカバーに。農作業の採り入れに。災害時の応急処置に 材質ポリエチレン、【ハトメ金具】アルミニウム 形状折りたたみタイプ ブルー
1枚
192 税込211
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

硬化すれば通常のFRPと同等の強度と耐久性があります。 シール、モールド等、穴やひび割れの補修、鋼板の腐食部分の補修などにも簡単に行えます。 紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂をガラス繊維で強化、2枚のPETフィルムでカバーしています。硬化後の仕上げに、パテ打ち出し、面出し、塗装も従来通りの方法でOK!
用途防サビ・防水・補強・耐食・耐磨耗・耐薬品 ご家庭から工場、船舶まで用途は多様。シール感覚で本格補修できます。 材質ガラス繊維、紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂(ガラス含有率・25~30%Wt /ガラス目付量・600g/m2 /ガラス繊維長さ・50mm) 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)150×220 形式ガラスファイバー入り強化プラスチックシート 使用温度範囲(℃)-20~100 有効期限(年)1年(未開封) 引張強度115MPa 破断伸度(%)1.5 硬化時間(分)15 曲げ強さ(MPa)235
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

マエヒロドーム PLUS(品番:48341)の補修用フライシート。マエヒロドーム/AS(品番:37041、42364、42911、42912)のオプション品として使用可能。
用途マエヒロドームPLUSの補修品。マエヒロドーム/ASのオプション品として使用可能。フライシート。カラー:フォレストカーキ。材質:20Dリップストップナイロン/シリコン、PU(耐水圧3000mm)。重量:1.2kg 材質20Dリップストップナイロン/シリコン、PU(耐水圧3000mm) 質量(kg)1.2 フォレストカーキ モデル適合:マエヒロドームPLUS
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止など、さまざまな生活シーンでの補修に使用できます。接着力と基材強度が強く、防水性にも優れた利便性の高い補修テープです。
用途アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止などに 材質基材:綿布(防水加工)+ポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系 幅(mm)48 厚さ(mm)0.17 芯径(mm)内芯:76
1巻
695 税込765
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アウトドア用品や園芸用品などの破損時の応急処置や、シート類の漏水防止など、さまざまな生活シーンでの補修に使用できます。接着力と基材強度が強く、防水性にも優れた利便性の高い補修テープです。
1セット(5巻)
3,300 税込3,630
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

田島ルーフィングスーパーブルーシートL
緊急補修用の屋根専用粘着シート 裏面の粘着剤を剥がして下地に貼り付け、雨水から屋根を守ります
用途強風で被害を受けた屋根の緊急補修に最適 質量(kg)12 形状ロールタイプ ブルー
1巻
11,980 税込13,178
31日以内出荷

塗装材を汚染させない。 硬化後の体積損失(やせ)が少ない。 接着性にすぐれジョイント部の破断、剥離が少ない。 気密性が高く、防水効果にすぐれている。 特殊配合で塗装材を汚染させる原因となる成分を取り除き硬化後の体積損失(ヤセ)を極めて少なくさせた理想的なシーリング材です。 【被塗装性(付着・汚染)】弾性リシン:○、水性系塗料:○、溶剤系エナメル塗料:△(バリアープライマーを使用すれば可)、単層弾性:○、複層弾性:○、2成分系アクリルウレタン塗料:○、水性ウレタン系塗料:○、水性シリコン系塗料:○、合成樹脂調合ペイント:○、フタル酸樹脂エナメル:○
用途窯業系無塗装板の目地シール。 ALC、PC板の目地シール。 モルタル、コンクリートのクラック補修。 防水シートの端末処理、立ちあがり部のシール。 屋根瓦のシール。 色調ホワイト 成分1成分形ポリウレタン系 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3.2L 危険物の性状非水溶性
1箱(320mL×10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

#3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。 廃棄の際に分別不要なジョイントホールを採用しています。 強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート。農水産業用シート。雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに。 材質ポリエチレン(PE) ハトメピッチ(cm)90 ブルー 番手2200 厚さ(mm)0.25 耐久性(年)2 引張強度(N/cm)(縦)500/5、(横)480/5
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

多用途補修テープです。ゴム系粘着で強力粘着です。ポリエチレンフィルム表面加工で水に強いです。ハサミやカッターを使わず手で簡単に切れます。防水加工綿布採用のタフなテープです。破損時の応急処置。シート類の仮固定。破れ等、水漏れ、ダクトの補修。梱包・結束などに。凸凹面やシリコーン・撥水処理等の特殊処理された面にはつかないことがあります。完全防水テープではありません。
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100mのロール形状です。 #3000ブルーシートよりも約30%軽量で耐久期間2年相当の耐候性があります。 強度はアルミハトメと同等以上です。
用途屋内外工事現場の保護カバー、養生シート、農水産業用シート、雨除けなど野積みカバーや屋根補修用カバーに ブルー 材質ポリエチレン(PE) 形状ロールタイプ 質量(kg)20 引張強度縦500N/5cm、横480N/5cm 番手2200 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100 耐久性約2年 特性耐候
1本
47,980 税込52,778
当日出荷

水滴などで傷んだところに貼る 木枠を補修するシート しっかり貼り付く 強粘着タイプ 防水仕様でお手入れ簡単
用途防カビ 材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ポリエステル、粘着剤:アクリル系樹脂、はく離紙:紙
1枚
729 税込802
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)