「補修テープ 強力 黒」の検索結果
超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外
厚さ(mm)0.86
主な用途補修、補強、密閉
質量(g/巻)408
高さH×直径(mm×Φmm)102×102
アズワン品番65-1332-03
RoHS指令(10物質対応)対応
特性超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
手で切れるポリエステルメッシュ入りの補修テープ。接着力が高く、対向性にも優れています。
用途一時的な水もれ、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。
テープの色は黒ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れ、長期耐久性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
剥離紙あり
粘着タイプ強力
適合用途防水・耐水・屋外、粗面
主なワーク大面材、パーツ
すぐれた耐水・耐熱性。
手できれいに切れる。
破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。
平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。
ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。
天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。
ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。
手で切れるため、作業時に便利です。
のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など
主な用途多用途補修用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
粘着タイプ強力
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるシート素材に接着可能な多用途タイプです。PEクロス基材に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUPします)を塗布した高耐久性補修テープ。UV劣化防止剤配合で耐候性にも優れます。耐候年数(測定値であり保証値ではありません):クリア約2年 ブラック約3年
用途ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布生地にも使用可能です。1.破損したシートやテントの補修に2.土のう袋やフレコンバック等のの簡易補修に(使い始めのひっかき破れなど)3.防草シートのジョイント部やシートピン杭部の穴の目張りに(シートピンの杭部の穴からの雑草を抑制)
タイプシート素材全般用
粘着剤アクリル系
材質(基布)ポリエチレンクロス(UV耐候剤入)
超耐久強力接着
強力防水
曲面にもぴったりフィット
全天候型
手できれいに切れる
耐寒・耐熱(-20~60℃)
濡れた面、水中でも使用OK
見た目を損なわないクリアタイプ
紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
持ち運びに便利!手のひらサイズのゴリラテープ!手で簡単に切れる!
全天候型
破れにくい超厚手耐久タイプ
すぐれた耐水性
平滑面・粗面・凹凸面OK
高密度ポリエステルクロス採用
コンクリートやレンガにも強力に接着
用途屋内、屋外、水周り、スポーツ・アウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム、接着剤:天然ゴム系
質量(g)130
主な用途補修、補強、梱包、結束、固定、保護
特性手で簡単に切れる、全天候、厚手、耐久、耐水、強力
関連資料(2.63MB)
1本
¥829
税込¥912
当日出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。
夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。
薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。
永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用
気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など
タイプ片面
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/10mm)12
粘着力(N/25mm)30
剥離紙なし
特性気密防水
粘着タイプ強力
耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。
トラスコ品番363-0935
質量(g)317
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)64.3
特性耐候性
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
丈夫なポリエステルメッシュ入り。
強力な粘着力。
水に強く、シール性に優れる。
手で切れる。作業性が良い。
室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。
主な用途多用途補修用
引張強度(N/10mm)40.2
特性耐水
粘着タイプ強力
アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着
質量(g)60
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着シートで簡単に破れやカギザキなどの補修ができ、撥水処理を施したナイロン生地を使用。
用途ナイロンウェア、ダウンジャケット、レインコート、傘、テント、ソファなどに
寸法(幅W×長さL)(cm)7×30
トタンや屋根材・各種防水補修に。ペンキなどの上塗りが可能です。粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。建築施工、板金の仮止め、防水シート・内装材の接着、サッシまわりの防水、各種防水シールに。
材質基材:不織布 粘着剤:ブチルゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.5
色黒
長さ(m)5
芯径(mm)内芯:76
1箱(10巻)
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
全天候型。超強力接着・高強度・耐水・耐熱で、粗面や凹凸面に関係なくご使用いただけます。破れにくい超厚手耐久タイプ。すぐれた耐水性。高強度ポリエステルクロス採用。手できれいに切れる。平滑面・粗面・凹凸面OK。木材、金属、コンクリート、レンガ、陶器、タイル、石材、ガラス、プラスチック、ビニール、ゴム、皮革などに。使用できないもの。特殊加工面、シリコーン・フッ素樹脂、EPDMなどの油分を多く含んだ合成ゴム、貴金属、高価格品。
用途屋内、屋外、水回り、スポーツアウトドア用品、自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護に
材質基材:ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム 粘着剤:天然ゴム系
幅(mm)25
厚さ(mm)0.43
色黒
質量(g)130
長さ(m)9.1
シリーズゴリラ(GORILLA)
芯径(mm)内芯:76
1巻
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
シート素材の強力粘着補修用テープです。
剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプ帆布タイプ
材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
材質低密度ポリエチレン
厚さ(mm)0.4
色黒
テープ長さ(m)1.5
芯径(mm)76(3")
耐熱温度(℃)-56~93
アズワン品番64-7956-69
1巻
¥2,960
税込¥3,256
当日出荷
カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。
多用途に使える補修用テープです。
多用途補修テープスタンダードタイプに比べて接着力が2倍となり、耐候性にも優れています。
スコッチ 強力多用途補修テープスタンダードタイプに比べ基材が厚くて丈夫です。
用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。
屋外、屋内両用。
仕様テープカット条件:手で切断可
トラスコ品番369-6674
材質基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:特殊ゴム系
幅(mm)48
厚さ(mm)0.43
色黒
長さ(m)5
粘着力(N/10mm)180度方向剥離力:8.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥699
税込¥769
当日出荷
ポリエステル帆布/塩ビ素材のターポリン/PE/PP製のシート全般に適合。
紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(クリア:2年/ブラック:3年)
施工後、時間の経過と共に粘着強度がUP。
用途シート/テント類の補修・補強に。
仕様離型紙付きタイプ
粘着剤アクリル系
包装形態袋入
適応(素材)ポリエステル帆布・塩ビ素材のターポリン、ポリエチレン・ポリプロプレン製シート等
PE 、PP素材に使用可能。シート素材の強力粘着補修テープ。
PEラミクロス、PP製品用の粘着シートとして。(ターポリン、エステル帆布トラック等の素材へも使用可能)
防草シートを押さえる杭の隙聞から草が生えるのを防ぎます。(ターピー粘着シートUVブラック)
時間が経つほど接着剤が生地に馴染み、粘着力がアップ。
用途カバー、テントシートの裂部の補修に。シート同士のつなぎ合わせなどに。
PEラミクロス、PP製品用の粘着シートに。(ターポリン、エステル帆布トラックシート等の素材へも使用可能)
粗面に対する粘着力に優れています。屋内・屋外で使用可能です。基材強度と耐摩耗性に優れています。
用途鉄パイプの結束や固定、穴塞ぎ用。ワイヤーやケーブルのマーキングや固定。カーペットの固定。鋭利なエッジなど危険個所の保護。
仕様筆記可
厚さ(mm)0.31
長さ(m)25
主な用途結束、固定
切断方法手切れ性良好
特性粘着力、強度、耐摩耗性
特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
基材特殊フィルム
粘着剤アクリル系
防水・全天候型・耐光性良好!。濡れたところにも驚異の密着力!ウォータープルーフテープ。水中や濡れたところにも強力密着。水漏れを防止。
用途ホース、配管からの水漏れ防止。ビニールプールなどの破れ、バケツなど容器の補修。
材質基材/塩化ビニル粘、着剤/ブチルゴム系、離型フィルム/PET、芯材/紙
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×53×145
主な用途ホース、配管からの水漏れ防止
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・全天候型・耐光性
粘着タイプ超強力
ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。
アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。
ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。
ロープやチェーンのように、タイル・レンガ・木材などの重い材料の固定・結束が可能です
材質PE
厚さ(mm)0.4
色黒
テープ長さ(m)9.1
芯径(mm)76(3”)
アズワン品番64-7956-68
1巻
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
材質PE
厚さ(mm)1.06
色黒
テープ長さ(m)1.5
芯径(mm)26(1”)
耐熱温度(℃)-40~93
最大使用荷重(kg)22
アズワン品番64-7956-72
1巻
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。
材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系
主な用途隙間用
粘着力(N/10mm)18.7
特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。
質量(g)170
主な用途補修用
粘着力(N/10mm)11.39
粘着力(N/25mm)28.48
剥離紙あり
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
強力な接着が求められるタフなリペア向き。SUPER多用途。耐熱・耐寒(-29~82℃)。肉やせがなく凹凸面もOK。湿気と反応し強力接着。耐水性にすぐれ屋内・外OK。塗布後5分以内調整可能。
用途屋内や屋外環境の凹凸面、平滑面、広い面、狭い面などあらゆる箇所での接着及び補修
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。
裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。
長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。
粘着剤アクリル系
作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ターポリン素材の強力補修用テープです。
剥離紙付きのため、作業性も良好です。
タイプターポリンタイプ
粘着剤アクリル系粘着剤
材質(基布)ポリエステル+塩化ビニール
超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外
幅(mm)101.6
厚さ(mm)0.86
色ブラック
質量(g)408
長さ(m)3.04
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16巻)
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
水に浸して巻くだけ!。力の掛かる箇所の補修・補強に!。水に浸して巻くだけで補修できる(20分程度で完全硬化)。-20℃~150℃で使用可能。研磨すれば塗料の上塗りが可能。耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度に優れる。力の掛かる箇所の補修に最適。
用途鉄部・木部などの補修/塩ビ配管・金属配管の漏れなどの破損補修/テーブルの脚など家具の補修/テントポール・釣り竿などのアウトドア用品やスコップ柄などのガーデニング用品の補修
幅(mm)50
長さ(cm)127
硬化時間(分)20
主な用途補修用
特性耐水圧・耐寒・耐熱・引張強度
1巻
¥979
税込¥1,077
当日出荷
サイレージフィルムの補修に優れた作業性と粘着力。手で簡単に切れ、作業性が良い。基材は柔らかく、凹凸部にも柔軟に貼付く。糊は強力な特殊粘着剤を使用。
用途サイレージフィルムの補修に。
色黒
タイプ片面
テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)20
粘着力(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18巻)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ナイロン製のパーカー・テント・雨具などのかぎ裂き、焼け焦げなどの補修用テープです。裏面に強力な粘着剤が塗布されているので簡単に補修することができます。引き裂け防止のため格子状に太い糸を織り込んだリップストップ生地のリペアテープ。
寸法(cm)7.5×45
ナイロン製のパーカー・テント・雨具などのかぎ裂き、焼け焦げなどの補修用テープです。裏面に強力な粘着剤が塗布されているので簡単に補修することができます。平織りの生地のリペアテープ。
寸法(cm)7.5×45
手で切れる強力テープ、アウトドア用品の補修、梱包、結束、仮固定に。
用途各種、補修や固定に使える強力テープ
多用途補修に
幅(mm)50
長さ(m)15
粘着力(N/25mm)30
多用途補修テープです。ゴム系粘着で強力粘着です。ポリエチレンフィルム表面加工で水に強いです。ハサミやカッターを使わず手で簡単に切れます。防水加工綿布採用のタフなテープです。破損時の応急処置。シート類の仮固定。破れ等、水漏れ、ダクトの補修。梱包・結束などに。凸凹面やシリコーン・撥水処理等の特殊処理された面にはつかないことがあります。完全防水テープではありません。
緊急時やあらゆる修理に使える多用途な自己融着テープです。素早く強力に密着ができ、厳しい条件でも使用できます。テープを引き伸ばし対象物に巻き付けるだけで、わずか数秒で永久接着可能で、防水シールとしても使用可能です。汚れた面や濡れた面にも(事前の清掃なしで)使用でき、柔軟性を保ち、日光にさらされても劣化しません。配管やホースの水漏れを素早く修理でき水中での修理や電気配線の絶縁等にも使用できます。工具のハンドル補強ができたり部品の接続ができたり、さまざまな用途にお使いいただけ、外したいときは簡単に取り外せ、跡が残ることはありません。
用途車両、機械、船舶の緊急修理。漏れているホース、配管などの密封。工具のハンドルに巻いて滑り止め効果。ロープの端を補強。配線などの電気絶縁。電気コネクターの防水処理。緊急時に機械の駆動ベルトの一時修理に利用可能。マーキング。腐食防止。汚れた表面でも使用可能。水中での使用も可能。緊急時に役立つ
材質シリコン
耐熱温度(℃)260
耐圧(bar)12
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25.4×3.6×0.5
保存期間(年)10
耐用年数(年)10
絶縁性能12000V
1
2
次へ