ワンタッチで補助接点の増設ができます。ヘッドオンユニットは取付け面積を変更することなく補助接点の追加ができますので、制御盤の小形化に貢献します。接触信頼性の高い双接点を採用することにより、DC5V、3mAの最小使用電圧、電流値を実現しました。
種類関連商品
定格通電電流(A)10
適合サーマルリレーSC-03~N3形
ワンタッチで補助接点の増設ができます。
定格電流(A)1
使用周囲温度(℃)-25~60(だだし、氷結および結露しないこと)
接点材質Auクラッド+AgNi
接点電圧の最大値(V)AC480(抵抗負荷/誘導負荷cosΦ=0.3)、DC125(抵抗負荷L/R=1ms)
動作時間(ms)50以下
定格負荷AC440V 1A(抵抗負荷)、AC440V 0.5A(誘導負荷cosΦ=0.3)、DC110V 0.5A(抵抗負荷L/R=1ms)
最大開閉容量440VA(抵抗負荷)、220VA(誘導負荷cosΦ=0.3)、55W(抵抗負荷L/R=1ms)
接点電流の最大値(A)1(抵抗負荷)、0.5(誘導負荷cosΦ=0.3/抵抗負荷L/R=1ms)
使用周囲湿度(%RH)5~85
種類継電器
端子構造単接点
開閉頻度(回/時)1800
端子カバーなし
安心・安全を追求するグローバルスタンダード。
定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27
最小適合負荷DC24V 10mA
端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品。
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。
適合レール幅(mm)35
MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
種別ツイン接点内蔵
種類関連商品
規格UL・CSA
適合電線(mm2)1.25~2
開放熱電流(A)10
適合電線径(Φmm)1.6
海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
主回路電圧(V)AC200
シリーズ新SCシリーズ
双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。
(最小使用電圧、電流DC5V、3mA)
国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど)
メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。
IEC規格準拠の端子No.を採用。
種類継電器
幅(mm)81
開閉ひん度(回/時)1800
電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回
機械的耐久性1000万回以上
仕様Signalling of a fault (overcurrent/short-circuit for MCBs). Accessories for S 200 U and S 200 UP acc. UL 489 and CSA 22.2 No. 5.
1個
¥2,998
税込¥3,298
40日以内出荷
Schneider Electric 荷重シリーズの TeSys D 時間遅延補助コンタクトブロックは、ラグリング端子付きの前面取り付けです。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●範囲:TeSys
アズワン品番65-7287-36
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様通常端子構成 = 1NC取付方法 = スナップオン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
レール取付を全面採用。盤の組立時間を大幅に削減できるIEC35mm レール取付機構を全面採用しています。
ツイン接点の全面採用により接触信頼性を向上させています。
a、b 接点の異電圧使用可能。極間、同一極の上下接点間の絶縁を強化しています。
電線、丸圧着端子、角先開圧着端子を確実に締付けできるセルフアップ端子ねじを使用しています。
種類継電器
定格使用電流(A)AC-15級(電磁石負荷):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC440V)1.5/(AC550V)1.2、AC-12級(抵抗負荷):(AC120V)10/(AC240V)8/(AC440V)5/(AC550V)5、DC-13級(電磁石負荷):(DC24V)3/(DC48V)1.5/(DC110V)0.6/(DC220V)0.3、DC-12級(抵抗負荷):(DC24V)10/(DC48V)8/(DC110V)5/(DC220V)1
長さ(mm)75
幅(mm)43
周波数(Hz)50/60
規格JIS C8201-5-1、IEC60947-5-1、EN60947-5-1、BS EN60947-5-1、DIN EN60947-5-1(VDE0660-200)
定格絶縁電圧(V)690
定格インパルス耐電圧(kV)6
開放熱電流(A)10
種類電磁接触器
付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付
保護構造ケースカバーなし
動作方式非可逆式
リセット方式手動
ケースの有無ケースカバーなし
端子カバーなし
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品
海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得
補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形)
IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
Schneider Electric ACTi 9 iACTp は、モジュラ式で信頼性の高い過電圧保護補助( 2 回路)です。取り付けは、Acti9 ICT コンタクタの左側で実行されます。ACTi 9 ICT が 25A 以上である場合のみ互換性があります。この補助装置は、制御回路の過電圧を制限する干渉サプレッサです。IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Acti 9●シリーズ:Iactp●コード番号:221-1098
アズワン品番65-7332-14
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
1 チャンネルのクロスオーバーコンタクト開 - 閉 V (<><<)> 250 V ac/dc XT1 → XT4 。
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1CO●取付方法:DINレール取り付け●コンタクトの定格電圧:250 V ac/dc●回路:単極双投●コード番号:192-0811
アズワン品番65-7348-09
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
開放熱電流(A)10
質量(kg)0.02
定格使用電流(A)3(AC240V)/1(AC440V)、10(DC24V)、0.6(DC110V)
電気的耐久性25万回
Schneider Electric TeSys D 時間遅延補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHs/Reach )IP 保護等級: IP20 水銀不使用
仕様●併用可能製品:TeSys D カド、TeSys D Lc1D●コード番号:221-1138
アズワン品番65-8083-29
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
SwitchLine - OT負荷スイッチ用コンタクト装置。負荷遮断スイッチ向けコンタクト装置(品番: ; 686-7256 686-7256 )。補助コンタクト。スイッチのスナップオン固定 最大負荷: 16 A 保護システムIP20。主コンタクト(第4ピン)。32 Aタイプ用ダフテール固定 63 Aタイプのスナップオン固定 主コンタクトでは同時機能なし
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:NO
アズワン品番65-7294-22
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様低レベル信号用接点付補助接点ユニット
適合交流操作:S-T65、T80、S-N38、N48、DU-N30/直流操作:SD-T65、T80、DUD-N30
質量(kg)0.06
接点構成低レベル接点:1a1b、標準接点:1a1b
定格絶縁電圧(V)AC250/AC500
取付け方法ヘッドオン
開放熱電流(A)1/10
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
Schneider Electric TeSys GV 補助コンタクトブロックは、モータ回路ブレーカ GV2 及び GV3 用です。1NO + 1NC 瞬時補助コンタクト。回路ブレーカの左側に取り付け( 2 ブロック取り付け可能)、スプリング端子で接続マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●範囲:TeSys です●シリーズ:Gvan●コード番号:221-1109
アズワン品番65-7333-67
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
Schneider Electric ACTi 9 iACTp は、モジュラ式で信頼性の高い過電圧保護補助( 2 回路)です。取り付けは、Acti9 ICT コンタクタの左側で実行されます。DIN レール取り付け可能です。ACTi 9 ICT が 25A 以上である場合のみ互換性があります。この補助装置は、制御回路の過電圧を制限する干渉サプレッサです。この製品は、IEC / EN61095 に準拠していま
仕様●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Acti 9●シリーズ:Iactp
アズワン品番65-7333-89
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
3 チャネルオーバー接点開 - 閉(左) V<><< ()> 250 V AC-DC 配線オン C 固定 - プラグイン XT2-XT4 。
仕様●コンタクトの数:3●通常端子構成:3CO●取付方法:DINレール取り付け●コンタクトの定格電圧:250 V ac/dc●回路:単極双投
アズワン品番65-7348-08
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
仕様●FUSERBLOCは、手動で操作する多極ヒューズコンビネーションスイッチです。この製品は、負荷の発生時に通電を停止し、安全性の高い絶縁により、低電圧電気回路を過電流から保護します。極めて優れた安全性 1極あたり2重の遮断(ヒューズの上部と下部)により、ヒューズを完全に絶縁します。 強制ブレーク表示 高遮断容量 高遮断容量ヒューズ(100 kA rms)による過負荷保護及び短絡保護。固有の機能性で使用が簡単 使用を容易にする特別な機能 テストポジションでは、Uタイプの補助コンタクトがあるため、電極に通電することなく、制御回路をテストできます。テストポジションでは、エンクロージャのドアを開くことができます。 機械式又は電気式ヒューズ溶解検出システムです。●コード番号:182-8457
アズワン品番65-8051-97
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
Schneider Electric 2 キャリッジスイッチは、Compact NSX 100 ~ 630 および PowerPact Multisstandard H/J/L 回路ブレーカの CE および CD シャーシ位置のリモート情報を提供します。CE 接点は、シャーシが回路ブレーカーに接続されていることを示します。CD コンタクトは、シャーシが回路ブレーカーから切断されていることを示します。コンタクトはシャーシの固定部分にクリップで固定されます。使用カテゴリは、ac12 / AC15 / DC12 / DC14 です。Compact NSX および PowePact マルチスト antard シャーシには 1 つの CE および 1 つの CD キャリッジ・スイッチを装備できますIEC60947-5-1 規格に準拠しています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●取付方法:引き出します●範囲:コンパクト●シリーズ:LV4●コード番号:221-1180
アズワン品番65-7329-33
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
Siemens 補助スイッチ( 2 NC コンタクト接続制御回路及びねじ止め Terminal 搭載)シンプルかつ効率的で、常に最新のモジュラシステムです。保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:2NC●取付方法:前面取り付け●範囲:SIRIUS
アズワン品番65-7278-28
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
Tmax成形ケース回路ブレーカ。ABB社のTmaxシリーズの回路ブレーカは、15~2500 Aの電流定格及び480 V AC (最大150 kA)の遮断定格に対応する広範な成形ケース回路ブレーカです。 ラグ端子があるものや、コネクタがないものなど、様々なモデルがあります。1 / 3極固定成形ケース回路ブレーカ 45 mmの標準フロントと70 mmの奥行 ペースプレートやDINレールでのアセンブリ可能 コンパートメントには、シングルフランジのドア T1の銅線ケーブル端子とT3のフロント端子用の標準フロント ポジティブ動作、IEC 60417-2適合 二重絶縁 絶縁保証、IEC 60947-2適合
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1CO●シリーズ:XT1●コンタクトの定格電圧:24 V dc●コード番号:831-9191
アズワン品番65-7349-11
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
Schneider Electric ACTi 9 iACT24 は、信頼性の高い制御 / 表示補助装置です。常時開信号コンタクトが 1 つあります。動作電流が 25 A 以下の Acti9 ICT コンタクタの左側に取り付けます。保護等級はエンクロージャ内で IP20 及び IP40 です。DIN レール取り付け可能です。機械的耐久性は最大 250000 回。この製品は、IEC / EN60947-5-1 に準拠しています。取り付けモード - 固定 DIN レール取り付けサポート IP 等級の保護 - IP20、IP40
仕様●通常端子構成:1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Acti 9●シリーズ:Iact24●コード番号:221-1100
アズワン品番65-7332-23
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D 瞬時補助コンタクトブロックは、接触器 LC1D 及び制御リレー CAD 用です。 クリップオン式の前面取り付けで、高い信頼性と耐久性を実現します。マルチ規格認定( IEC、UL、CSA、CCC、EAC ) Green Premium 準拠( RoHS / REACh )※2022年10月現在IP 保護等級: IP20 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●通常端子構成:2NC + 2NO●範囲:TeSys です●シリーズ:LADC●コード番号:221-1131
アズワン品番65-7333-58
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様Better World 製品:あり
取付方式前面取り付け
シリーズTeSys、LADN
接続方式ねじ
構成通常端子:2NO
コンタクト数2
回路双極
RoHS指令(10物質対応)対応
特性TeSys D 側面取り付け補助コンタクト( ; 662-6248 662-6248 、 ; 744-6983 744-6983 、 ; 400-1467 400-1467 、 ; 400-1473 400-1473 )は、 TeSys D DC コンタクタと互換性がありません。. Schneider Electric 補助コンタクト - LADN TeSys D シリーズです. さらに安全性を高めるために、制御回路に補助接点を追加したいとお考えですか?Schneider Electric は、最新の補助接点部品 特に、 LADN TeSys シリーズの補助コンタクタは、コンタクタ、リレー、回路ブレーカなどの他の主要デバイスと連動するセカンダリスイッチングデバイスとして機能することで、回路の信頼性を高めます。. 特長と利点:. 制御回路の消費電力が低い 機械的耐久性は 30 M サイクル 軽量コンパクトで、互換性のあるコンタクタに簡単に取り付けられます。前面取り付け コンタクタ / 回路ブレーカへの直接取り付けを簡素化。コンパクトなサイズで、導体のクリープ(特性変形)が発生したとしても、 EverLink Terminal 技術 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級と安全機能 IEC 60947-5-1 関連のヒューズ定格 GG ヒューズ ;10 A BS 4795 、 EN 60947-5-1 、 IEC 60947-5-1 CSA 、 UL 認定 IP2X ( VDE0106 準拠 IEC 60068 に適合した温度処理と保護を施しています 動作時の周囲温度 (AAT) -5 ~ 60℃. 用途. モータスタータ / 制御システム スイッチコンタクタ / リレーコイル 制御 / 信号機器. 補助コンタクトは、どのように機能しますか?. 補助コンタクトは、一般的にコンタクタに取り付けられる電気機械装置です。これらは、同時作動と停止が両方の装置に同時に適用され、接触器に物理的に接続されています。 AUX コンタクトは、前面取り付け又は側面取り付けのいずれかでコンタクタに取り付けることができます。これは通常、製品の形状とサイズが明確ですが、お使いのデバイスの互換性を確認してください。AUX コンタクトは、コンタクタを監視するのに非常に便利な機器です。 たとえば、接続されているコンタクタの全体的な電圧を心配することなく、低電圧 LED を直接補助コンタクタに接続できます(補助コンタクタがコンタクタから電気的に絶縁されている場合)。 LED を使用してデバイスを監視できます。つまり、モータがオフ / オンになっているかどうかを確認できます。
各種認証Better World 認証:Green Premium
動作温度範囲(℃)-5 → +60
コンタクト定格電流(A)10
コンタクト定格電圧(V)690
最大動作温度(℃)60
最小動作温度(℃)-5
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
Siemens 補助スイッチは、1 NC コンタクトと 1 NO コンタクト接続制御回路を備え、スプリングタイプ Terminal を装備しています。シンプルかつ効率的で、常に最新のモジュラシステムです。保護クラスIP20
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:前面取り付け●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0991
アズワン品番65-7279-77
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
CB5 インパルスコンタクトブロックは、調整可能な機械式押ボタンと組み合わせて、エンクロージャで使用するように設計されています。2 つのタイプを用意: CB5-10 : N.O.黒色アクチュエータとのコンタクト(「オン」機能) CB5-01 : N.C.ライトグレーのアクチュエータとのコンタクト(「オフ」機能) これらのブロックには、長さ約 18 cm の終端付き 0.
仕様●コンタクトの数:1●通常端子構成:1NO●取付方法:前面取り付け●コンタクトの定格電流:6 A●接続方式:ねじ●コンタクトの定格電圧:127 V ac
アズワン品番65-7323-55
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
仕様通常端子構成 = 1NO取付方法 = スナップオン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
Schneider Electric LA1 シリーズ TeSys D 補助コンタクトブロックは、2 NO (シール) + 2 NO、ねじクランプ端子による前面取り付けです。Green Premium 製品 瞬時接点動作 前面取り付け
仕様●通常端子構成:2NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:Tesys D●シリーズ:LA1D●コンタクトの定格電圧:125 V ac●コード番号:211-2553
アズワン品番65-7284-64
1個
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
Schneider Electric LAD8N シリーズ補助コンタクトブロック、TeSys D、1NO + 1NC、側面取り付け、ラグリング端子付きGreen Premium 製品 瞬時接点動作
仕様●通常端子構成:1NC + 1NO●取付方法:DINレール取り付け●範囲:TeSys●シリーズ:LAD8N●コンタクトの定格電圧:690 V
アズワン品番65-7286-52
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ