139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。 小柄なボディでパワフル圧着。 柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比) えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 色(柄)
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裸端子、P.Bスリーブ用圧着工具 モノタロウ 動画あり
圧着端子の装着作業に端子を痛める事なくスムーズに圧着出来る工具です。 圧着後端子に使用ダイスのサイズが刻印されます。
用途電気工事、配線作業に
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤーストリッパーとカッターを内蔵
全長(mm)180 仕様カッター付、ストリッパー付 トラスコ品番370-8195 幅(mm)44 質量(g)275 材質(グリップ)エラストマー 適合サイズ1.25/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

銅線用裸圧着端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
JIS規格JIS C 9711
1丁
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
5,898 税込6,488
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロブテックス製の高品質な商品です。 軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。小柄なボディでパワフル圧着。JIS規格認証品です。(JIS C9711適合)
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 材質合金鋼(ダイス)炭素鋼(ハンドル)PVC(グリップ) 全長(mm)175 質量(g)330 表面処理酸化処理(ハンドル) 使用範囲(mm2)1.25、2、5.5 適合JIS規格JIS C 9711
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
全長(mm)182 トラスコ品番120-4513 質量(g)270 最大荷重(N)255(ハンドル) 使用範囲(mm2)1.25/2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

圧着工具 ミニ モノタロウ 動画あり
裸端子、PBスリーブの装着作業に。
用途裸端子、PBスリーブの装着作業に 全長(mm)180 材質炭素鋼 質量(g)310 使用範囲(mm2)0.5/1.25/2/3.5/5.5 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) マーベル 動画あり
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手動で22mm2が楽に圧着できます。 柄幅が狭く、エラストマーグリップ採用で握りやすくなっています。成形確認機構内蔵です。JIS C9711適合品です。
用途電気工事、車両内配線、分電盤作業に。 全長(mm)336 トラスコ品番405-4431 材質本体:スティール、グリップ:エラストマー樹脂(脱塩ビ素材) 質量(g)675 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/5.5、8、14、22
1丁
10,980 税込12,078
当日出荷

成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で3.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。 トラスコ品番119-7668 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)176 頭部幅(mm)37 ハンドル幅(mm)65 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.5/1.25/2/3.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 JIS C9711適合品です。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。 トラスコ品番119-7669 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)176 頭部幅(mm)37 ハンドル幅(mm)65 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷

成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 必要な圧着力が楽に得られます。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。 トラスコ品番119-7671 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)176 頭部幅(mm)37 ハンドル幅(mm)65 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:0.3/0.5/1.25/2/3.5/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

成形確認機構内蔵で圧着マークがくっきりするため、ミス防止になります。 仮押さえ可能で作業がスムーズに進みます。 軽量・コンパクトタイプ、片手で5.5sq電線の圧着ができます。 トグル機構採用で単位ストロークあたりの所要握力を軽減します。 圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっています。 両面カラーマーカーで作業効率がアップします。 手に優しいエラストマーグリップにより連続作業も疲れません。 グリップにはストラップ取り付け穴が付いています。 必要な圧着力が楽に得られます。
用途裸端子やスリーブを用いた電線の圧着・接続作業に。 トラスコ品番119-7670 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)177 頭部幅(mm)37 ハンドル幅(mm)65 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用:1.25/2/3.5/5.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷

圧着荷重をJIS基準比最大43.3%軽減しました。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711適合品です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着に 圧着端子接続範囲(mm2)【裸端子用】1.25・2・2.5・8・14、【スリーブ】1.25・2・5.5・8・14 全長(mm)257 トラスコ品番785-2941 質量(g)435 材質(頭)機械構造用合金鋼
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

全長(mm)630 質量(g)1990 適合端子裸圧着端子用 適合サイズ(mm2)22、38、60
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷

作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711認証取得商品です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着に 全長(mm)343 トラスコ品番162-3706 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 質量(g)755 アズワン品番64-3670-55 圧着能力(mm2)【リングスリーブ用】8/14/22/38、【裸端子用】8/14/22/38
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

成形確認機構付です。
用途裸圧着スリーブ、裸端子用。 全長(mm)270 トラスコ品番322-0010 質量(g)390 適合サイズ(mm2)1.25、2、5.5、8 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

裸圧着端子・絶縁圧着端子用(簡易型)。
全長(mm)205 トラスコ品番436-2675 質量(g)210 切断能力(mm)ビスカッター/3、3.5、4 適合サイズ1.25/2 機能カッター、ビスカッター、ワイヤーストリッパー 使用範囲(mm2)ワイヤーストリッパー/0.3、0.5、0.75、1.25、2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます
全長(mm)250 圧着範囲(mm2)1.5・2.5・4.0・6.0・10.0 アズワン品番64-2220-44
1個
24,700 税込27,170
翌日出荷

絶縁端子・裸端子の圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。 仕様被覆コードの皮剥:0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5mm トラスコ品番407-3204 材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR) 全長(mm)290 切断径(mm)鉄線Φ1.0、銅線Φ1.8 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 圧着能力(mm)1.25、2.0、5.5(裸端子・絶縁端子) 切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
2,398 税込2,638
翌日出荷

裸端子・オープンバレルの圧着やボルト・ネジの切断、コードの切断、被覆コードの皮剥が本品1丁でできる多機能ペンチです。破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。自動車整備やメンテナンス、電気工作・工事に最適です。形状力学に基づくラウンドスタイルで破線部は形状力学に基づくラウンドスタイルでゆがみを防止できる仕様になっています。軽量で弾性のあるエラストマー製のゴムグリップは、手にしっかりとなじみやすい仕様となっています。
用途自動車の整備、工場のメンテナンスその他、家電機器や工作・各種ホビーに。 その他【被覆コードの皮剥】0.75、 0.9、 1.25、 2.0、 3.5、 5.5(mm) トラスコ品番407-3957 材質材質:ハイカーボンスチール (S50C)、焼入:HRC50°±2、表面処理:電着塗装、グリップ:エラストマーグリップ(TPR) 全長(mm)290 切断能力【鉄線】Φ1.0【銅線】Φ1.8 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線1.8 圧着能力(mm)【オープンバレル(連結形端子)】1.25、2.0、5.5【裸端子】1.25、2.0、5.5 切断【ボルト・ネジ】M2.6、M3、M3.5、M4、M5
1丁
2,398 税込2,638
翌日出荷

手が痛くなりにくいクッショングリップ。
用途裸端子・絶縁端子の圧着に。電線の切断に。ネジ・ボルトの切断に。ワイヤーストリッパーに。 材質(本体)カーボンスチール 材質(グリップ)TPR
1個
979 税込1,077
当日出荷

銅線用裸端子や銅線用裸圧着スリーブの電線コネクタを用いて電線を圧着・接続する接続工具です。
用途裸圧着端子・スリーブの圧着に。 トラスコ品番152-7185 材質スチール 全長(mm)185 圧着範囲(mm2)裸端子用:1.25、2.0
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 裸圧着端子・スリーブ用
仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):225●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストリッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:235g アズワン品番65-2139-32
1丁
1,990 税込2,189
当日出荷

1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。 仮押さえ可能です。 スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。 JISC9711認証取得商品です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着に トラスコ品番162-3708 材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 質量(g)755 アズワン品番64-3670-54
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷


作業効率がアップする両面カラーマーカー仕様です。仮押さえ可能で、スリーブを潰さず電線の差込がスムーズにできます。JIS C9711認証取得商品です。
用途裸圧着端子・裸圧着スリーブの圧着に。 トラスコ品番253-5950 材質本体:機械構造用合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂、頭部:クロムモリブデン鋼 全長(mm)660 RoHS指令(10物質対応)対応 圧着端子スリーブ:14223860(mm2)、裸端子用:14223860(mm2)
1丁
29,980 税込32,978
9日以内出荷

家庭用配線・精密配線作業に必要な種々の機能をコンパクトにまとめた多機能型圧着ペンチです。 強靭な素と精密加工で、確かな圧着力と鋭い切断力が作業性を高めます。
用途裸差込端子用 全長(mm)220 仕様絶縁ソフトハンドル、小ネジの切断(ISO):M2.6・M3・M3.5・M4・M5、絶縁・裸・裸差込端子の圧着:1.25(赤)-2.0(青)-5.5(黄) 被覆ストリップ長(mm)0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

1個
6,100 税込6,710
翌日出荷

コンパクトボディに機能を凝縮
全長(mm)175 質量(g)158 パッケージサイズ(mm)230×80×16 アズワン品番64-3209-49 適合サイズ(mm2)0.75/0.9/1.25/2.0/3.5
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

付属品:バッテリー×2個、充電器(電源コード付)、アルミアタッシュケース。JIS C 9711適合品。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。
1台
220,000 税込242,000
8日以内出荷

付属品:ダイスオス(14-38・60)、 ダイスメス(14・22・38・60)、バッテリー×2個、充電器、ケース。JIS C 9711適合。JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。裸圧着端子及びスリーブ用。アタッチメント別売。
1台
251,000 税込276,100
翌日出荷

試作、保守用としてごく少量のコンタクトを結線するとき便利な手動式圧着工具です。
用途裸端子・裸スリーブの圧着作業に。 全長(mm)310 トラスコ品番422-6372 質量(g)900 圧着端子接続範囲(mm2)裸端子用/8
1丁
39,980 税込43,978
当日出荷