適合機種サーマバインドTM30,500T
サイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
接着層強靱で柔軟性。
用途無線綴じ製本、製本各部の接着
主な用途紙
成分酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形
寸法(幅W×奥行D)(mm)162×198
容量(kg)3
包装ポリ缶
pH4.5~7.0
不揮発分48.0~51.0%
粘度(mPa・s)9000~19000
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
色白
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
グリーン購入法適合
テープ幅(mm)35
テープ長さ(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
1パック(50片)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
色緑
テープ長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
テープ幅(mm)35
テープ長さ(mm)297
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
印刷・製本業界などで使用されている断裁機専用に開発された潤滑・防錆剤です。
他社には無い特殊シリコーン定着剤を採用しておりますのでシリコーンの飛散を最小限に噴霧することが出来ます。
また、石油系やアルコール系などの可燃物質は入っておりませんので消防法による保管規定は該当いたしません。
安全と機能性を重視した商品となっております。
用途印刷・製本関係機械器具・木工機械等の防錆・滑走、光沢静電・帯電防止剤です。
成分LPG 可燃性
使用温度範囲(℃)-50~200
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量17mL
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色黒
テープ長さ(m)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
非常に丈夫な本樫を使用した網針です。本樫は木材の中では上位の強度を持ち、耐久性・耐水性・防虫性に優れた素材です。丈夫で硬い素材ですが、非常に軽量で扱いやすい網針です。両端はH型にて糸のこぼれ落ちを防止します。
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
丈夫な本樫を使用した網針です。本樫は木材の中では上位の強度を持ち、耐久性・耐水性・防虫性に優れた素材です。丈夫で硬い素材ですが、非常に軽量で扱いやすい網針です。
用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど
RoHS指令(10物質対応)対応
表、裏とも白色。
厚みがあり丈夫な紙質です。
国産原紙。
グリーン購入法適合商品
用途書類綴じ用、POPや工作用紙としても
色ホワイト
エコマーク認定認定
紙厚(mm)約0.7
坪量(g/m2)500
古紙配合率(%)70
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 060
長さ(mm)450
色黒
先端形状セル先
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単に製本できプレゼンテーションに最適です。
サイズA4判S型
材質(表紙)PPシート0.2mm厚、スライド式(とじ具)ポリスチレン樹脂製
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×7×307
収容数25枚
RoHS指令(10物質対応)対応
書類綴じ・工作など活用法いろいろ。穴をあければ、2穴、4穴など用途と枚数に合わせ、きれいに綴じられます。郵便物などの保護材にも便利。
紙厚(mm)0.59
材質(表紙)古紙80%使用
手で切れてはがしやすく、のり残りの少ない仮止め用テープです。用途で色分け可能な5色展開です。
用途指示書貼りやメモの仮止めに。
材質和紙、粘着剤:アクリル系
幅(mm)15
厚さ(mm)0.091
長さ(m)50
基材和紙
粘着剤アクリル系
粘着力(N/mm)1.605
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
つづりひも 70cm
モノタロウ
¥209
税込¥230
RoHS指令(10物質対応)対応
とっても丈夫な糸綴じ製本ですので最後の一枚まで安心してご使用いただけます。
寸法(縦×横)(mm)252×179
製本糸綴じ
水平測量罫(横22行)。水平測量用、メモ用の携帯ノートです。上質紙タイプ ●表紙は硬く、携帯時の筆記に便利な貼り表紙タイプ。●本文の見開きが良い、糸綴じ製本。
種類レベル
材質表紙:印刷PP貼り表紙、本文:上質紙・40枚
質量(g)75
寸法(横×縦×厚さ)(mm)160×91×6
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ
1冊
¥199
税込¥219
当日出荷
綴じ枚数~200枚
RoHS指令(10物質対応)対応
伝統の皮シボ表紙でクラシカルなデザインのノートです。とっても丈夫な糸綴じ製本ですので最後の一枚まで安心してご使用いただけます。
製本糸綴じ
ひもが伸び縮みするので、遊びがなくピタッ!と綴じられるストレッチタイプのつづりひもです。強力なPP糸を使用したストレッチ効果があり、綴じやすいつづりひもです。ファイリングする際にひもの結び目と用紙のあいだに遊びができにくく、従来品に比べてきれいに綴じられます。
仕様ストレッチタイプ、セル先
材質ポリエステル糸32本織
長さ(cm)45
引張強度強い
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーフォロアは、内部にニードルベアリングが組込まれ、カム板や直線運動のガイドローラーとして用いられるコンパクトで剛性の高いベアリングです。
外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので厚肉にし、衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。
外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているので、スキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
用途自動機、専用機のカム機構部、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォーク
材質炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ストレッチタイプ、セル先
材質PP糸ニット丸編/伸び率1.4倍
長さ(cm)45
引張強度強い
RoHS指令(10物質対応)対応
内輪に側板が固定された非分離形のベアリングです。外輪外径は球面加工を施してあるので偏荷重の緩和に役立ちます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
シールシール付き
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ