簡易的な製材器です。ガイドバー20インチまで。
推奨のガイドバー長さ18-20インチ、またチェンソーの排気量50cc以上を推奨します。
寸法(cm)L61×W32×H47
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])4600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)18
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
お買い得な30本入りセットです。
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材料を使用しています。
硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。
高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)13
厚さ(mm)0.64
全長(mm)1260
山数14
トラスコ品番474-7976
適合機種新ダイワRB-10、SB-120、RB-120CV、RB-120FV・日立CB13FA
材質コバルトハイスバイメタル
質量(g)3000
適応鉄・ステンレス兼用
1箱(30本)
¥76,980
税込¥84,678
9日以内出荷
安全ガイドは接触予防装置検定合格品です。ライト付マルノコ取付け可能。
仕様平行定規、傾斜定規付
適合機種147、165、190mmマルノコ、(5804A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×400×(テーブル面)240
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
球面型レンズを使用したヘルメット装着型の防災面です(MP型用)。上部にバイザー付なので、顔面とレンズ部分との隙間が無く、ホコリや粉塵などの飛来物が入りにくくなっています。
用途切創・研磨・ハツリ・打鋲・砕岩・ハンマー・木工・芝刈り・製材・薬(品)剤取扱などの作業・機械操作時・飛沫防止用
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)アクリル
適合(ヘルメット):MP型
型式球面型
寸法(mm)245×310×(元板2)
質量(g)185
レンズ色クリア
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号154
使用可能ノコ刃外径(mm)208~260
テーブル高さ(mm)310
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610
寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715
仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ
質量(kg)32.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)単相交流100
消費電力(W)1470
電流(A)15
回転数(min-1[r.p.m])4000
質量(kg)16.5
周波数(Hz)50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640
絶縁方式二重絶縁方式
定格使用時間(分)30
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
ベンチスタンド
適合M6、M6SB、M12BA、M8V2、M8SA2、M12V2、M12SA2、CJ110M、CJ110MV、CJ120、CJ120V(M8、M12、CJ65SC、CJ65TC、CJ70V、CJ65VC)
テーブル高さ(mm)400
テーブル(長さL×幅W)(mm)(作業面)550×400
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1台で十字レーザーラインを照射します。
10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。
墨を描けない場所等に便利です。
架台で照射方向が自由自在に調整できます。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。
仕様レンズ焦点固定式
付属品ACアダプタ
トラスコ品番442-2473
サイズ62×75mm
質量(g)286
電源AC100V~240V
光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
ライン照射角(°)120
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
新なたのこ60の共通鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
用途なたのこ用部品。
適合ナタノコ60共通
材質PP・ジュラコン(R)・ウレタンゴム
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
用途薄物から厚物までの切断に。
切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300
電圧(V)三相200
テーブル傾斜なし
テーブル寸法(mm)500×500
仕様インバーター変速機構
質量(kg)200
出力(W)750
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550
ノコ刃周速(m/min)25~115
定格電圧(V)単相200(溶接機)
定格電力(VA)2k(溶接機)
電源コード(m)1.8
トラスコ品番467-6424
1台
¥1,088,000
税込¥1,196,800
翌々日出荷
角型レンズを使用したヘルメット装着型のW型防災面です(MP型からミゾ付型まで)
用途切創・研磨・ハツリ・打鋲・砕岩・ハンマー・木工・芝刈り・製材・薬(品)剤取扱などの作業・機械操作時・飛沫防止などの作業
形状ヘルメットタイプ
型式角型
遮光度#10相当
材質(レンズ)アクリルレンズ
寸法(mm)215×295×2
質量(g)341
レンズ色クリア
1個
¥4,288
税込¥4,717
4日以内出荷
円筒型レンズを使用したヘルメット装着型の防災面です。
あらゆるヘルメットに対応します。(MP型からミゾ付型まで)(一部不可)
用途切創・研磨・ハツリ・打鋲・砕岩・ハンマー・木工・芝刈り・製材・薬(品)剤取扱などの作業・機械操作時・飛沫防止用
形状ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)アクリル
適合(ヘルメット)MP型からミゾ付型まで
型式円筒型
寸法(mm)H215×W250×2
質量(g)216
レンズ色クリア
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45
切断能力(mm)ステンレス板50
切断能力(mm)鉄工50
切断能力(mm)木工150
切断能力(mm)合成樹脂150
対応材質鉄工用、木工用、樹脂用
電源(V)100 50/60Hz
定格消費電力(W)590
セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785
モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)
質量(kg)42
フトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158
テーブル寸法(mm)300×300
鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)
台座寸法(mm)455×340
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。
墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに
光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)
付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番836-8930
質量(g)236
電源AC100~240
焦点調整レンズ焦点可変式
光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)62×87
照射角70°
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
旋盤とフライス盤を一体化した万能タイプです。
旋盤・フライス盤・ボール盤の1台3役です。
試作・研究開発用に最適です。
用途金属・木工加工
仕様主軸貫通孔(mm):20 設置床面積(mm):1400×500 心押台スリーブテーパ:MT2 主軸回転数(rpm):6種 135~1850min-1 主軸テーパ:MT3 ベッド上振り(mm):230 ねじ切り:ミリ : 0.5~3.0mm インチ : 8~56TPI センター間距離(mm):500 心押台スリーブ繰出(mm):40
トラスコ品番217-8413
セット内容本体、角スポール(4面刃物台)10mm角バイト用、スレッドダイヤル、チェンジギアセット(ねじ切用)、固定センターMT2・MT3、四爪インデペンデントチャック、面板、固定振止、移動振止、マシンスタンド、センタードリル、コレット(2~16mm)、ミーリングアーバー、ボーリングヘッド、インデクスロータリーテーブル
幅(mm)1030
材質/仕上金属
質量(kg)135
高さ(mm)860
出力(kW)0.4
奥行(mm)390
電源(V)単相100
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
翌々日出荷
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。
刃送り速度無段階調整式。
集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。
テーブル寸法(mm)200×200
定格電圧(V)AC100
消費電力(W)100
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285
付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド
切断可能高さ(mm)最大75
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に
加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20
テーブル寸法(mm)200×200
電源(V)単相100
電流(A)1
消費電力(W)90
コード長さ(m)1.7
テーブル傾斜角(°)0~45(右)
付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)
仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333
質量(kg)6
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
フレームの横幅を調整出来る機能、ソフトノーズパッド
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
材質フレーム/ポリカーボネート、エラストマー樹脂レンズ/ポリカーボネート
トラスコ品番836-5853
質量(g)26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!
安全保護メガネ オールクリアイエロー 一眼型
モノタロウ
¥349
税込¥384
防護面積をしっかり確保したワイドな保護めがね。
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等。
材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ(ノンコート)
仕様JIS規格外、めがね併用可、上ひさしサイド付
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
上ひさしサイド付レンズは飛来物が目に入りにくい設計となっており、快適な作業条件を保ちます。
クッションバーが付いていて、大きな飛来物が衝突したときの顔面衝撃を和らげます。
ご使用の度つき眼鏡の上からでも装着可能です。(一部大型眼鏡は併用できない場合があります)
用途切削作業、ハツリ作業、砕岩作業、打鋲作業、ハンマー作業、機械操作時、木工作業、製材作業等
レンズ色クリア
仕様JIS規格品、クッションバー付(軟質塩ビ製)
種別対飛来物用
形状1眼型
質量(g)43
タイプメガネ併用可
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色透明
加工硬化処理
材質(フレーム)ポリカーボネート製
材質(トリム)エラストマー
傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇性、キズ付防止
形状1眼型
質量(g)57
タイプメガネ併用可
規格JIS T 8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×67×169
加工硬化処理
機能プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可
テンプル色テンプルカラー/ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能長さ・角度調整可
材質(テンプル)ナイロン
材質(トリム)エラストマー
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付き
トラスコ品番308-5597
形状一眼型
質量(g)49
加工硬化処理
機能メガネ併用可能、UVカット
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)約2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。
ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。
その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング
色乳白
RoHS指令(10物質対応)対応
層厚(mm)【粘着層】0.14
1台で十字のレーザーラインを照射します。
10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。
墨を描けない場所などに便利です。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。
墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに
光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)
付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番836-8931
寸法(mm)62×75
質量(g)286
電源(V)AC100~240
焦点調整レンズ焦点固定式
ライン照射角(°)120
光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ソフトフレームクッション&ノーズパッド、テンプルの長さ、角度調整可能
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
材質フレーム/ポリカーボネート、エラストマー樹脂レンズ/ポリカーボネート
トラスコ品番836-5854
質量(g)28
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×45×161
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業
木工、製材等の作業
機械操作、研磨作業
形状ヘルメット取付型防災面
レンズ色クリア
材質レンズ:アクリル
材質(レンズ)アクリル
トラスコ品番812-1916
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業
機能ノーズパッド付け替え可
形状一眼型
レンズ厚さ(mm)約2
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業
形状1眼型
機能上ひさしサイド付、角度調整可能、ニュークッションバー付
色クリア
質量(g)43
レンズ色クリア
加工硬化処理
JIS規格JIS規格品
材質(フレーム)プラスチック
材質(レンズ)ペドロイド・AFレンズ
特性耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収
用途切削、ハツリ、砕岩、打鋲、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等飛来時衝撃エネルギーの大きい作業に
形状1眼型
機能上ひさしサイド付き、メガネ併用可、クッションバー付き
質量(g)43
レンズ色クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×65×150
フレーム色ブルー
加工硬化処理
JIS規格JIS T 8147規格品
再生紙使用マーク適合
レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。メガネ併用可能です。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。
仕様メガネ併用可
トラスコ品番161-0900
幅(mm)163
高さ(mm)67
質量(g)56
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
機能防曇加工、防傷加工、ツル調整
角度調整範囲○
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)2
紫外線カット○
鼻あて○
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
眼鏡併用可能なオーバーグラスタイプ。
顔あたりのよい上部ソフトクッションバー付
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
形状1眼型
質量(g)52
規格JIS T8147
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×64×169
テンプル色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(テンプル)ポリカーボネート
材質(トリム)エラストマー
再生紙使用マーク適合
メガネ併用可能なオーバーグラスです。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。
仕様●つるの長さ調整:可能●クッションバー:付●ツル調整:○●フロント枠角度調整:可能●メガネ併用:可●上ひさし:付
トラスコ品番812-2041
長さ(mm)143~162
幅(mm)163
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド、クッションバー:エラストマー
高さ(mm)65
質量(g)44
規格JIS T 8147規格品
レンズ色クリア
フレーム色ブルー
加工防傷加工、防曇加工
機能メガネ併用可能
テンプル色ブルー
レンズ厚さ(mm)約2
紫外線カット○
角度調節○
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ニューライト粘着テープは、超高分子量ポリエチレンを原料とした工業用テープであります。
ニューライト粘着テープの耐摩耗性はふっ素樹脂、ナイロン、その他の多くのテープに比べ格段に優れており、かつ、ふっ素樹脂並みの低摩擦係数、自己潤滑性を有しているため、非常に優れた摺動用テープとして好評を博しています。
その他、優れた耐薬品性、電気絶縁性、非吸水性、耐衝撃性、衛生性などの特性により幅広い用途が可能であります。
用途ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング、フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面、各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング、各種粉体のシュート、ホッパーライニング、各種離型ライナー、ワッシャーライニング、シーリングプレートの接着、腐食性化学薬品に接触するガスケット、サクションボックスライニング、家電機器や自動機械の摺動面滑り材、繊維機械摺動面ライニング、製材機械摺動面ライニング、娯楽機械各種摺動面ライニング、スキー用具、複写機摺動面ライニング、製本機摺動面ライニング
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
層厚(mm)【粘着層】0.14
曇り止めタイプです。めがね併用可能なオーバーグラスです。上ひさし付です。クッションバー付です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。
トラスコ品番411-9772
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート
レンズ色クリア
加工防曇
レンズ厚さ(mm)約2.4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。【様々な用途に】。ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング。フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面。各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。各種粉体のシュート、ホッパーライニング。各種離型ライナー。ワッシャーライニング。シーリングプレートの接着。腐食性化学薬品に接触するガスケット。サクションボックスライニング。家電機器や自動機械の摺動面滑り材。繊維機械摺動面ライニング。製材機械摺動面ライニング。娯楽機械各種摺動面ライニング。スキー用具。複写機摺動面ライニング。製本機摺動面ライニング。剥離紙付きです。
材質基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系
色乳白
長さ(m)40
ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。レンズ:曇り止め、傷付防止加工UVカット(99.9%)
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット
形状一眼型
質量(g)23
機能ノーズパッド交換可、曇り止めレンズ、UVカット、傷付防止加工
材質(フレーム)ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2
傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
仕様防曇性、キズ付防止、上ひさしサイド付、つる角度調整可
形状1眼型
質量(g)35
規格JIS T 8147規格品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)153×65×153
加工硬化処理
機能傷付防止、曇り止め加工レンズ、紫外線カット、耐衝撃性
テンプル色テンプルカラ―/ブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(テンプル)ナイロン
再生紙使用マーク適合
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ