3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小久保工業所氷クリーン製氷機洗浄剤
エコ商品
氷の色変化(ピンクから透明)で洗浄完了がわかりやすいです。
用途食品にも使用されているクエン酸で洗浄・除菌する製氷器用の洗浄剤です。 材質クエン酸(99%以上)、食品添加物色素(赤色) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10g×3包)
159 税込175
当日出荷

製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース 形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V)単相100(50/60Hz) 方式(製氷)/セル、噴水 冷媒R-134a RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ICBP-WB アイスブレーカー(製氷皿) ICE BREAKER 動画あり
北欧デンマーク発 作るのも取り出すのも簡単!画期的なアイストレー。 ヨーロッパで大人気。 密閉容器だから、臭い移りもなく清潔。 使い切れなかった氷をそのまま保管可能。 冷蔵庫内で、たて横どちらでも置けるので、庫内でスペースを取らない。 自動製氷機より透明性の高い、美味しそうな氷ができます。 飲み物をそのまま凍らせて、ドリンクボトルとしても使用可能。 保冷効果が長続きするからアウトドアでも活躍。 蓋付きなので、そのまま保冷剤として使用可能
仕様食器洗浄機使用可能 材質TPE、ABS、PP ウォーターブルー 質量(g)約240 穴数18 寸法(cm)約21×11.5×6(拡張時:8) 耐冷温度(℃)-20 貯水容量(L)0.3(約2.5~3cmの氷が18個作れます)、拡張時:1150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,500 税込2,750
当日出荷