20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。粉ふるいとしても。食器洗い乾燥機可能
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼 網目30
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm 内径(Φmm)200 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)60 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

片手でラクラクふるえます。食器洗い乾燥機可能。
材質アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせてお選びいただけます。ワンタッチで枠(別売)にセット出来ます。ステンレス製なので衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


サビにくいステンレス製。
用途うらごしや粉ふるいなどに。 材質(網)18-8ステンレス 材質(本体)ステンレス鋼
1個
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ150×45mm 内径(Φmm)150 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)45 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ 付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目) 材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ 質量(g)260
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小麦粉やコーンスターチをふるう時にハンドル式粉ふるい手動タイプのハンドル式粉篩い。 生地に混ぜ込む前にキチンと粉をふるっておくことによって、生地の中に粉のダマができにくい。
材質容器・部品/ステンレススチール、樹脂部/ナイロン、網/18-8ステンレススチール 質量(g)130 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×110 アズワン品番65-1224-65
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
1台
8,398 税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体・ハンドル・リング/ABS樹脂(耐熱温度80度)、リベット・回転バネ/ポリアセタール(耐熱温度130度)、網/18-8ステンレススチール、その他金属部/ステンレススチール、受け皿/ポリプロピレン(耐熱温度110度) TKG品番9-0454-1401 TKG品番(2017)6-6031-6001
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

材質容器及び部品:ステンレススチール 樹脂部:ナイロン 寸法(Φ×mm)100×H110
1個(1個)
2,098 税込2,308
4日以内出荷

ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm 内径(Φmm)300 規格ISO3301-1/ JIS Z-8801 内高(mm)100 材質(枠)SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

タイガークラウン粉ふるい 大
粉ふるいが軽い力ですばやくできる。片手で扱える粉ふるい。粉がまわりに飛び散らずに使え、軽いので取り扱いしやすいです。ステンレス製なのでサビに強く衛生的。
材質本体/ステンレス、網/18-8ステンレス 質量(g)180 寸法(Φmm)ふるい部分:94 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×135 寸法(Φ×mm)網:0.25×18
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷