184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複列アンギュラ玉軸受 5200番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,607 税込1,768
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受 5000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
複列アンギュラ玉軸受は、単列アンギュラ玉軸受を背面組合せ(DB)にして内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造であり、接触角は25度である。ラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を受けることができ、さらにモーメント荷重に対する負荷能力もある。また、この軸受けにはシール形又はシールド形もあり、開放形と比べ定格荷重が変わる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。 固定側軸受として使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 タイプ円筒穴 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。 固定側軸受として使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 接触角(α)30° 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受は、2個の単列アンギュラ玉軸受の外輪背面を合わせ、内輪及び外輪をそれぞれ一体とした構造の軸受である。したがって両方向のスラスト負荷能力をもっている。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
NTN(エヌティーエヌ)複列アンギュラ玉軸受
用途一般産機用 材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲-25~120℃ 精度等級JIS B 1514 0級
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

単列アンギュラ玉軸受を背面組合せにしたもので内輪、外輪がそれぞれ一体になっています。一列に入っている玉の数は単列アンギュラ玉軸受より少ないので組合せアンギュラ玉軸受より負荷能力が小さいが、1個の軸受で両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重およびモーメント荷重を同時に受けることができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 接触角(α)30° 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受 KOYO(ジェイテクト/光洋精工) CADデータあり
KOYO(ジェイテクト/光洋精工)複列アンギュラ玉軸受
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑11000 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑15000 JIS等級0 基本定格荷重Cor(N)9050 基本定格荷重Cr(N)14600 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-30~+100 精度等級ISO 492 普通公差
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。 アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。 剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
材質高炭素クロム軸受鋼 使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合) 精度等級ISO 492 普通公差 軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
8,198 税込9,018
30日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
仕様●内輪径(mm):45●外輪径(mm):85●幅(mm):30.2●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4287 アズワン品番67-2366-32
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
仕様●内輪径(mm):10●外輪径(mm):30●幅(mm):14●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4139 アズワン品番67-2366-09
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
仕様使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)、精度等級:ISO 492 普通公差、接触角30°、ガラス繊維強化ポリアミド6、6製保持器、材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼、原産国:オーストリア、コード番号:390-4284 幅(mm)23.8 外径(mm)62 アズワン品番67-2366-26 内径(mm)30
1個
3,998 税込4,398
欠品中

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
仕様●内輪径(mm):35●外輪径(mm):80●幅(mm):34.9●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4363 アズワン品番67-2366-45
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
仕様●内輪径(mm):15●外輪径(mm):42●幅(mm):19●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-3922 アズワン品番67-2366-35
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。
仕様●内輪径(mm):30●外輪径(mm):72●幅(mm):30.2●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 普通公差●接触角30°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4526 アズワン品番67-2366-43
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)62 幅B(mm)23.8 番号【NSK】5206 寸法r(mm)【r】最小1 内径d(Φmm)30 作用点距離a0(mm)31.6 呼び番号5206 取付関係寸法 (mm)【Da】最大56【ra】最大1【da】最小36 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)47 幅B(mm)20.6 番号【NSK】5204 寸法r(mm)【最小】1 内径d(Φmm)20 取付関係寸法(最小da)(mm)26 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)41 作用点距離a0(mm)24.3 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号5204 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)80 幅B(mm)34.9 番号【NSK】5307 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)35 取付関係寸法(最小da)(mm)44 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)71 作用点距離a0(mm)41.6 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 呼び番号5307 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)52 幅B(mm)20.6 番号【NSK】5205 寸法r(mm)【最小】1 内径d(Φmm)25 取付関係寸法(最小da)(mm)31 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)46 作用点距離a0(mm)26.8 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号5205 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)100 幅B(mm)39.7 番号【NSK】5309 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)45 取付関係寸法(最小da)(mm)54 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)91 作用点距離a0(mm)50.6 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 呼び番号5309 シール・シールド開放形
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)47 幅B(mm)22.2 番号【NSK】5303 寸法r(mm)【r】最小1 内径d(Φmm)17 作用点距離a0(mm)25 呼び番号5303 取付関係寸法 (mm)【Da】最大41【ra】最大1【da】最小23 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)120 幅B(mm)38.1 番号【NSK】5213 寸法r(mm)最小1.5 内径d(Φmm)65 取付関係寸法(最小da)(mm)74 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)111 作用点距離a0(mm)59.7 取付関係寸法(最大ra)(mm)1.5 呼び番号5213 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)85 幅B(mm)30.2 番号【NSK】5209 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)45 取付関係寸法(最小da)(mm)52 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)78 作用点距離a0(mm)43.4 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号5209 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)72 幅B(mm)30.2 番号【NSK】5306 寸法r(mm)【r】最小1.1 内径d(Φmm)30 作用点距離a0(mm)36.5 呼び番号5306 取付関係寸法 (mm)【Da】最大65【ra】最大1【da】最小37 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列
1個
9,098 税込10,008
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)150 幅B(mm)49.2 番号【NSK】5217 寸法r(mm)【r】最小2 内径d(Φmm)85 作用点距離a0(mm)75.3 呼び番号5217 取付関係寸法 (mm)【Da】最大140【ra】最大2【da】最小95 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列
1個
35,980 税込39,578
8日以内出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)140 幅B(mm)44.4 番号【NSK】5216 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)80 取付関係寸法(最小da)(mm)90 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)130 作用点距離a0(mm)69.6 取付関係寸法(最大ra)(mm)2 呼び番号5216 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)30 幅B(mm)14.3 番号【NSK】5200 寸法r(mm)【最小】0.6 内径d(Φmm)10 取付関係寸法(最小da)(mm)15 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)25 作用点距離a0(mm)14.5 取付関係寸法(最大ra)(mm)0.6 呼び番号5200 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)130 幅B(mm)41.3 番号【NSK】5215 寸法r(mm)【r】最小1.5 内径d(Φmm)75 作用点距離a0(mm)66.1 呼び番号5215 取付関係寸法 (mm)【Da】最大121【ra】最大1.5【da】最小84 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)80 幅B(mm)30.2 番号【NSK】5208 寸法r(mm)最小1.1 内径d(Φmm)40 取付関係寸法(最小da)(mm)47 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)73 作用点距離a0(mm)41.5 取付関係寸法(最大ra)(mm)1 呼び番号5208 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)110 幅B(mm)44.4 番号【NSK】5310 寸法r(mm)最小2 内径d(Φmm)50 取付関係寸法(最小da)(mm)60 取付関係寸法(最大Da)(Φmm)100 作用点距離a0(mm)55.6 取付関係寸法(最大ra)(mm)2 呼び番号5310 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ円筒穴 外径D(Φmm)72 幅B(mm)27 番号【NSK】5207 寸法r(mm)【r】最小1.1 内径d(Φmm)35 作用点距離a0(mm)36.6 呼び番号5207 取付関係寸法 (mm)【Da】最大65【ra】最大1【da】最小42 シール・シールド開放形 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 軌道輪列数複列
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷