75件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玉が転動する溝をもった座金状の軌道輪と玉を組み込んだ保持機とから構成されています。軸に取り付ける軌道盤を軸軌道盤といい、ハウジングに取り付ける軌道盤をハウジング軌道盤と呼びます。 両方向のアキシアル荷重を負荷ふることができます。
シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
4,242 税込4,666
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
6,298 税込6,928
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。 両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向スラスト 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

単式スラスト玉軸受51100番台 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
759 税込835
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

組合せアンギュラ玉軸受 7000番台 DB NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状アンギュラ玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

DDT Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 材質(保持器)真鍮 JIS等級0 荷重方向スラスト 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

単式スラスト玉軸受51100番台 モノタロウ 動画あり
スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スラスト 針状ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)100 番号【NSK名番】52220 寸法r(mm)最小1.1 寸法D(mm)150 寸法D1(mm)103 寸法T1(mm)67 寸法T2(mm)41 寸法d2(mm)85 寸法d3(mm)150 呼び番号52220 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)60 番号【NSK名番】52212 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)95 寸法D1(mm)62 寸法T1(mm)46 寸法T2(mm)28 寸法d2(mm)50 寸法d3(mm)95 呼び番号52212 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)45 番号【NSK名番】52309 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)85 寸法D1(mm)47 寸法T1(mm)52 寸法T2(mm)32 寸法d2(mm)35 寸法d3(mm)85 呼び番号52309 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)65 番号【NSK名番】52213 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)100 寸法D1(mm)67 寸法T1(mm)47 寸法T2(mm)28.5 寸法d2(mm)55 寸法d3(mm)100 呼び番号52213 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)40 番号【NSK名番】52208 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)68 寸法D1(mm)42 寸法T1(mm)36 寸法T2(mm)22.5 寸法d2(mm)30 寸法d3(mm)68 呼び番号52208 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)70 番号【NSK名番】52214 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)105 寸法D1(mm)72 寸法T1(mm)47 寸法T2(mm)28.5 寸法d2(mm)55 寸法d3(mm)105 呼び番号52214 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
26,980 税込29,678
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)45 番号【NSK名番】52209 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)73 寸法D1(mm)47 寸法T1(mm)37 寸法T2(mm)23 寸法d2(mm)35 寸法d3(mm)73 呼び番号52209 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)140 番号【NSK名番】52228 寸法r(mm)最小1.5 寸法D(mm)200 寸法D1(mm)143 寸法T1(mm)81 寸法T2(mm)49.5 寸法d2(mm)120 寸法d3(mm)199.5 呼び番号52228 寸法r1(最小)(mm)1.1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
259,800 税込285,780
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)60 番号【NSK】52312 寸法r(mm)【最小】1.1 寸法D(mm)110 寸法D1(mm)62 寸法T1(mm)64 寸法T2(mm)39.5 寸法d2(mm)50 寸法d3(mm)110 呼び番号52312 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)25 番号【NSK名番】52205 寸法r(mm)最小0.6 寸法D(mm)47 寸法D1(mm)27 寸法T1(mm)28 寸法T2(mm)17.5 寸法d2(mm)20 寸法d3(mm)47 呼び番号52205 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)50 番号【NSK名番】52210 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)78 寸法D1(mm)52 寸法T1(mm)39 寸法T2(mm)24 寸法d2(mm)40 寸法d3(mm)78 呼び番号52210 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)80 番号【NSK名番】52216 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)115 寸法D1(mm)82 寸法T1(mm)48 寸法T2(mm)29 寸法d2(mm)65 寸法d3(mm)115 呼び番号52216 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)110 番号【NSK名番】52222 寸法r(mm)最小1.1 寸法D(mm)160 寸法D1(mm)113 寸法T1(mm)67 寸法T2(mm)41 寸法d2(mm)95 寸法d3(mm)160 呼び番号52222 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)35 番号【NSK名番】52307 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)68 寸法D1(mm)37 寸法T1(mm)44 寸法T2(mm)27 寸法d2(mm)30 寸法d3(mm)68 呼び番号52307 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
12,980 税込14,278
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)30 番号【NSK名番】52206 寸法r(mm)最小0.6 寸法D(mm)52 寸法D1(mm)32 寸法T1(mm)29 寸法T2(mm)18 寸法d2(mm)25 寸法d3(mm)52 呼び番号52206 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
7,198 税込7,918
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)75 番号【NSK】52315 寸法r(mm)【最小】1.5 寸法D(mm)135 寸法D1(mm)77 寸法T1(mm)79 寸法T2(mm)48.5 寸法d2(mm)60 寸法d3(mm)135 呼び番号52315 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)70 番号【NSK】52314 寸法r(mm)【最小】1.1 寸法D(mm)125 寸法D1(mm)72 寸法T1(mm)72 寸法T2(mm)44 寸法d2(mm)55 寸法d3(mm)125 呼び番号52314 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)110 番号【NSK】52322 寸法r(mm)【最小】2 寸法D(mm)190 寸法D1(mm)113 寸法T1(mm)110 寸法T2(mm)67 寸法d2(mm)95 寸法d3(mm)189.5 呼び番号52322 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)15 番号【NSK名番】52202 寸法r(mm)最小0.6 寸法D(mm)32 寸法D1(mm)17 寸法T1(mm)22 寸法T2(mm)13.5 寸法d2(mm)10 寸法d3(mm)32 呼び番号52202 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)25 番号【NSK名番】52305 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)52 寸法D1(mm)27 寸法T1(mm)34 寸法T2(mm)21 寸法d2(mm)20 寸法d3(mm)52 呼び番号52305 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)85 番号【NSK名番】52217 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)125 寸法D1(mm)88 寸法T1(mm)55 寸法T2(mm)33.5 寸法d2(mm)70 寸法d3(mm)125 呼び番号52217 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
41,980 税込46,178
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)55 番号【NSK名番】52211 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)90 寸法D1(mm)57 寸法T1(mm)45 寸法T2(mm)27.5 寸法d2(mm)45 寸法d3(mm)90 呼び番号52211 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)35 番号【NSK名番】52207 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)62 寸法D1(mm)37 寸法T1(mm)34 寸法T2(mm)21 寸法d2(mm)30 寸法d3(mm)62 呼び番号52207 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)130 番号【NSK名番】52226 寸法r(mm)最小1.5 寸法D(mm)190 寸法D1(mm)133 寸法T1(mm)80 寸法T2(mm)49 寸法d2(mm)110 寸法d3(mm)189.5 呼び番号52226 寸法r1(最小)(mm)1.1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)55 番号【NSK名番】52311 寸法r(mm)最小1.1 寸法D(mm)105 寸法D1(mm)57 寸法T1(mm)64 寸法T2(mm)39.5 寸法d2(mm)45 寸法d3(mm)105 呼び番号52311 寸法r1(最小)(mm)0.6 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
37,980 税込41,778
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)30 番号【NSK名番】52306 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)60 寸法D1(mm)32 寸法T1(mm)38 寸法T2(mm)23.5 寸法d2(mm)25 寸法d3(mm)60 呼び番号52306 寸法r1(最小)(mm)0.3 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)75 番号【NSK名番】52215 寸法r(mm)最小1 寸法D(mm)110 寸法D1(mm)77 寸法T1(mm)47 寸法T2(mm)28.5 寸法d2(mm)60 寸法d3(mm)110 呼び番号52215 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)85 番号【NSK】52317 寸法r(mm)【最小】1.5 寸法D(mm)150 寸法D1(mm)88 寸法T1(mm)87 寸法T2(mm)53 寸法d2(mm)70 寸法d3(mm)150 呼び番号52317 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷

・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ平面座形 寸法d(mm)80 番号【NSK】52316 寸法r(mm)【最小】1.5 寸法D(mm)140 寸法D1(mm)82 寸法T1(mm)79 寸法T2(mm)48.5 寸法d2(mm)65 寸法d3(mm)140 呼び番号52316 寸法r1(最小)(mm)1 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数複列
1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷

関連カテゴリ