長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
既存のフローリングの上に、両面テープと接着剤で施工する3.6mm厚の薄型フローリング「スマートレイヤー」の専用納め部材です。
用途スマートレイヤー用床見切り材
長さ(mm)1820
厚さ(mm)6.4
寸法(mm)29.7×1820
部分敷きする際の段差緩和、ファブリックフロアの端部保護にご利用ください。
裏面吸着のため、フローリングを傷つけません。
長さ(cm)100
仕様裏面に吸着剤付き
幅(mm)(上辺)5、(下辺)20
高さ(mm)6.5
天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。片テーパーは横目地用
材質桐材(木製)
長さ(mm)2000
仕様目地棒(片テーパー)
長さ(mm)1900
幅(mm)50
厚さ(mm)13
適合規格4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
幅(mm)30
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
用途コンクリートの面取り用の材料。
材質桐材(木製)
長さ(mm)2000
接着剤付きなので、12mm厚の板材に貼る木口モールです。
用途木口の端面保護・ケガ防止・美観用に
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
長さ(m)2
適合板厚(mm)12
仕様接着剤付
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000
材質硬質PVC
厚さ(mm)4.5
付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本
材質木粉発泡材入ABS・アルミ
色木目調
耐荷重(kg)150
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)取付後に床材を貼るので、ネジが見えません。
用途壁面に立ち上げた床材の見切りとしても使用します。
材質アルミ押出形材(A6063S-T5)
長さ(m)2
穴タイプ約295mmピッチ・3.0mm径のタッピングや木ネジ用の皿めんとり穴加工
グリーン購入法適合
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
幅(mm)30
長さ(mm)1000
材質硬質ABS
厚さ(mm)2
仕上木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14
高さ(mm)6.87
寸法(mm)2700
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)12
シリーズフォレスティア
長さ(mm)1818
幅(mm)303
基材2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)
加工(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。
車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。
材質天然木(ホワイトアッシュ)
長さ(mm)760
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
床のリフォームを美しく仕上げる造作材
用途段差見切り
長さ(mm)1950
寸法(mm)15×25×1950
仕上抗菌塗装
ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
天井のコーナーの廻り縁にご使用ください。
材質硬質ABS
カンタン、上から貼るだけリフォーム用フローリング。厚みが薄いので、既存床の上に貼るだけで簡単にリフォームが可能。 巾木やドア下部分はそのまま貼るだけ、窓のサッシ部分も見切り材を使わず施工できます。同色の框をご用意しておりますので、玄関の上がり框も色を合わせてリフォームできます。傷に強い!食器などを落としてもへこみにくく、イスの引きずりや掃除機によるすり傷もつきにくい床材です。水や薬品に強い!アンモニアや塩素系洗剤による変色やシミが起こりにくいので、トイレや洗面など水回りにもお使いいただけます。特殊強化基材は水に強く膨れもありません。汚れに強い!汚れが染み込みにくいので日頃のお手入れは乾拭きのみ。耐候性にも優れ、紫外線による色褪せがおきにくいです。床暖対応、部分貼り替えOK!既存床が床暖の場合も施工可能。(パネル式床暖に限る。)さらに別途、貼り替えにおすすめの専用接着剤もご用意しております。現場の状況や用途に応じて施工方法を選択できます。
材質オレフィン系樹脂化粧シート/特殊強化基材
寸法(mm)151.5×909
厚さ(mm)1.5
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆規制対象外
超微粒子超硬チップの採用により、優れた耐久性を実現。さらに最適歯数・刃厚設計で、軽快で鮮やかな切れ味が持続。バッテリー消費に考慮した薄刃設計。各社高出力充電マルノコにも対応。静音・制振レーザースリットで、切断時の振動を抑え、不快な切断音を低減。直進性もさらに向上。
用途リノベーション工事、内装仕上げ工事に最適。木材、せっこうボード、キッチンパネル、床材、目地・樹脂モール、見切り・巾木の切断作業
タイプ交互刃
関連キーワード